温度 湿度 気圧のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
312件の「温度 湿度 気圧」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防爆 温度計」、「標高計」、「高度計」などの商品も取り扱っております。
エンペックス気象計スーパーEXギャラリー気象計
機能を極めるとここまでシンプルで美しくなります。 チタン風アルミ枠をダイヤカット加工した機能的でシンプルデザイン。 音の静かな秒針。 ダイヤカット。
質量(g) 約1230(箱含む) 本体寸法(mm) 約340×144×50 機能 気圧計・温度計・湿度計 材質(外枠) アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 置兼用
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

気体温度、相対湿度、気圧を測定 校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適 しきい値を超えるとアラームが作動 背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応 気体温度、相対湿度、気圧を測定 校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適 しきい値を超えるとアラームが作動 背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
1個ほか
特価
49,980 税込54,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


SDカード(1~16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能 壁面・卓上の両用途での使用が可能 液晶が大きく読みやすい設計 最大/最小値、データホールド機能付 気圧単位切り替え可能
測定範囲 0~50℃、10~90%RH、10.0~1000hpa、1001~1100hpa、7.5~825.0mmHg、0.29~32.48inHg 付属品 壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説 質量(g) 約285 電源 単4×6 DC9V(ACアダプタは別売) 精度 ±0.8℃、±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満、±2hpa、±3hpa、±1.5mmHg、±0.1inHg 表示 LCDサイズ:60×50mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×132×32 分解能 0.1℃、0.1%RH、0.1hpa、1hpa、0.1mmHg、0.01inHg データ出力 SDカード/USB出力 使用環境 温度0~50℃ 湿度10~85%RH 設置方式 壁掛け/卓上式 測定間隔 5/10/30/60/120/300/600秒/オート 時計機能 内蔵(年/月/日/時/分/秒) 温度表示方式 デジタル メモリーカード SDカード 1~16GBまで対応 別売品番 ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすいアネロイド式気圧計。 気圧の上がり下がりでお天気予測ができます。
材質 金属 質量(g) 約260(箱含む) 電源 不要 精度 ±2hPa 本体寸法 167×49×225 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 約130×40 測定範囲(hPa) (気圧)950~1,050 表示単位 2hPa 材質(外枠) 金属 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (3.58MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

エンペックス気象計スーパーEX気象計
ハイグレードなクリスタル調シリーズです。 クリスタルな美しさ。ゴールド仕上げのアルミ枠の中に計器が浮かんでいます。 音の静かななめらか秒針。
質量(g) 約1070(箱含む) 電源 不要 本体寸法(mm) 約360×143×55 精度 ±2hPa 本体寸法 143×55×360 機能 温度計・湿度計・時計 材質(外枠) 天然木・アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 置兼用
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

温度補償機能付きの高精度な気圧計です。 hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ
測定範囲(℃) -30~50 最小目盛 1hPa・1mmHg・1℃ 測定範囲(hPa) 905~1055 測定範囲(mmHg) 680~790 温度誤差 0.1hPa以内(0~30℃)
1セットほか
74,980 税込82,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンペックス気象計スーパーEX晴天望機・1台4役
LEDランプが明日の天気をキャッチ 照る日、曇る日、生活リズムを刻みます。
電源 単3乾電池4個 機能 天気予測・温度計・湿度計・時計 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (4.66MB) 温度計の種類 掛兼用
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番 1-9822-01 付属品 温湿度センサ (TR-3100)×1。単3アルカリ電池 (LR6), USB通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式 質量(g) 約62(電池含む) 電源 単3アルカリ電池 (LR6)×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 55×78×18 本体質量(g) 約40 センサータイプ サーミスタ、高分子膜抵抗式、大気圧センサ 温度測定範囲(℃) 0~50 湿度測定範囲(%) 10~95RH インターフェース USB通信/USB 2.0 (Mini-B コネクタ )、シリアル通信 (別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブルTR-07Cが必要です。) 測定範囲(hPa) 750~1100 動作環境 温度: -10~60℃ 。湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと) 電池寿命 約10ヶ月 液晶表示 測定値 (巡回表示 / 固定表示), 電池寿命警告, その他 RoHS指令(10物質対応) 対応 応答性 温度・湿度:90%応答/約7分。大気圧:4秒または40秒(記録間隔10秒以上は40秒) 記録モード エンドレス (記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)。ワンタイム (記録容量がいっぱいになると記録を停止) データ記録件数 8000個×3ch 記録間隔 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分 (15通りから選択) 測定分解能 温度:0.1℃、湿度:1%RH、大気圧:0.1hPa
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

エンペックス気象計スーパーEX気象計・時計
ハイグレードなクリスタル調シリーズです。 クリスタルな美しさ。ゴールド仕上げのアルミ枠の中に計器が浮かんでいます。 音の静かななめらか秒針。
質量(g) 約1100(箱含む) 電源 単3乾電池1個 本体寸法(mm) 約360×143×55 精度 ±2hPa 本体寸法 143×55×360 機能 気圧計・温度計・湿度計・時計 材質(外枠) 天然木・アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 置兼用
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

掛型。気圧計・温度計・湿度計。美しい木目の風格。落ち着いたゴールドトーンの計器
寸法(mm) 422×142×40 質量(g) 990 アズワン品番 61-6864-05 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

センセカ(旧グライシンガー)温湿度・大気圧計
1台で温度湿度大気圧を測定できる小型の測定器です。露点演算もできます。
用途試験室、製造現場などの環境測定 測定範囲 温度:-25~+70℃、湿度:0~100%RH、大気圧:10~1100hPa 仕様 海抜レベル:大気圧から海抜変換 寸法(mm) 106×67×60 質量(g) 約130(電池含む) 精度 温度±(0.5%rdg+0.1℃)、湿度±2.5%RH(11~90%RH)、大気圧±1.5hPa(750~1100hPa) センサー 温度:Pt1000(1/3DIN)、湿度:静電容量、大気圧:ピエゾ抵抗センサ 分解能 大気圧0.1hPa センサー寸法(mm) Φ14×35(温湿度センサー) 分解能(℃) 0.1 応答時間(秒) 10(t90) 電池 9Vブロック電池 ディスプレイ 4桁半 動作温湿度範囲 【電子基板】-25~70℃/0~80%RH(結露不可)、【センサー】-25~70℃/0~100%RH(結露不可) スケール スケール調整 オフセット デジタルオフセット インターフェイス シリアル(USB3100N変換ケーブル) RoHS指令(10物質対応) 対応 演算項目 露点、湿球、エンタルピー、絶対湿度 分解能(%RH) 0.1
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

1個
3,450 税込3,795
翌日出荷

気象観測にも使用される本格的気圧計。インテリアとしても最適。卓上式。
質量(g) 690 寸法(mm) Φ158×50(D) 温度(℃) 0~50 測定範囲(hPa) 930~1070
1個ほか
49,980 税込54,978
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,280 税込4,708
翌日出荷

自分が望む表示が作れるカスタマイズ可能ワイヤレスコンピュータ。 基本8機能のデータに加え、個別にスタートストップできるストップウォッチが付属(オートモード使用時)。時刻は常時表示します。 常時表示の上段に好みの機能を割り当てできるプログラマブルディスプレイ。 状況に応じ必要のない機能を非表示にできるファンクション選択機能を搭載。機能を絞って素早いデータ確認が可能。非表示のデータもバックグラウンドで計測するため再表示時にはデータ確認も可能。 ナイトモードを搭載し、夜間のデータ確認も容易に。ショートカットで簡単に起動可能。 マニュアルスタートストップも選択可能で、ボタンによるスタートストップ操作が可能。 コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」。 装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー。 ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるFlexTightブラケット付属。
質量(g) 26 バックライト
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4.500mまで測定可能。 見やすいアナログ高度・気圧計。 薄型でコンパクト。
質量(g) 約65 使用温度範囲(℃) -30~+80 本体寸法(mm) 約66×68×25 精度 ±5%±20m以内 高度(m) (最高)4.500まで測定可能/1目盛り50 測定範囲(hPa) (測定範囲)580~1040/1目盛り5 材質(外枠) ABS RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

VIBRA(新光電子)防爆データロガー
本質安全防爆構造で最高の安全性です。危険場所で安心して計量器からデータを取得できます。
用途危険場所において計量データの取得・保存 付属品 革製ストラップ、六角レンチ、単3マンガン乾電池4本(確認用) 適合機種 AZ-B/-BA、CZ-B、FZ/-B、GZⅢ(A)/-B(A) 電源 乾電池駆動(単3マンガン乾電池(LR6)4本) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×170×36 機能 アルファベット・ロット番号・コード番号・日付入力機能 防塵防水性能 IP65 動作時間 200時間 防爆認証 本質安全防爆構造:第TC19598号
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

仕様 過去12週間分の温度・湿度グラフ記録 サイズ 185(W)×36(D)×105(H)mm 電源 単3電池×4本(付属) 測定範囲(℃) 温度:‐10/60 湿度:0/100%RH 分解能 温度:0.1℃、 湿度:0.1%RH 機能 露点演算、上下限アラーム、 日付時間表示、最大・最小値表示 表示項目 温度、湿度
1個
35,000 税込38,500
8日以内出荷