- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 温度 湿度 気圧計のおすすめ人気ランキング
温度 湿度 気圧計のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新147件の「温度 湿度 気圧計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度 湿度 気圧」、「デジタル気圧計」、「天気計」などの商品も取り扱っております。
1個
¥4,310
税込¥4,741
当日出荷
気体温度、相対湿度、気圧を測定
校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適
しきい値を超えるとアラームが作動
背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
気体温度、相対湿度、気圧を測定
校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適
しきい値を超えるとアラームが作動
背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
SDカード(1~16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能
壁面・卓上の両用途での使用が可能
液晶が大きく読みやすい設計
最大/最小値、データホールド機能付
気圧単位切り替え可能
測定範囲
0~50℃、10~90%RH、10.0~1000hpa、1001~1100hpa、7.5~825.0mmHg、0.29~32.48inHg
付属品
壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説
質量(g)
約285
電源
単4×6 DC9V(ACアダプタは別売)
精度
±0.8℃、±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満、±2hpa、±3hpa、±1.5mmHg、±0.1inHg
表示
LCDサイズ:60×50mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×132×32
分解能
0.1℃、0.1%RH、0.1hpa、1hpa、0.1mmHg、0.01inHg
データ出力
SDカード/USB出力
使用環境
温度0~50℃ 湿度10~85%RH
設置方式
壁掛け/卓上式
測定間隔
5/10/30/60/120/300/600秒/オート
時計機能
内蔵(年/月/日/時/分/秒)
温度表示方式
デジタル
メモリーカード
SDカード 1~16GBまで対応
別売品番
ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア
機能を極めるとここまでシンプルで美しくなります。
チタン風アルミ枠をダイヤカット加工した機能的でシンプルデザイン。
音の静かな秒針。
ダイヤカット。
質量(g)
約1230(箱含む)
本体寸法(mm)
約340×144×50
機能
気圧計・温度計・湿度計
材質(外枠)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
置兼用
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
LEDランプが明日の天気をキャッチ
照る日、曇る日、生活リズムを刻みます。
電源
単3乾電池4個
機能
天気予測・温度計・湿度計・時計
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(4.66MB)
温度計の種類
掛兼用
見やすいアネロイド式気圧計。
気圧の上がり下がりでお天気予測ができます。
材質
金属
質量(g)
約260(箱含む)
電源
不要
精度
±2hPa
本体寸法
167×49×225
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
約130×40
測定範囲(hPa)
(気圧)950~1,050
表示単位
2hPa
材質(外枠)
金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(3.58MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
温湿度、気圧、シリアル+アナログ出力
全機種RS232CまたはRS485のシリアより風速の測定表示も行えます。全機種RS232CまたはRS485のシリアル出力を備えており、複数ユニットのネットワーク管理も可能。さらに、全機種に上下限値が設定可能なオープンコレクターのアラーム出力に、全機種に上下限値が設定可能なオープンコレクターのアラーム出力も備わっています。
仕様
【アナログ出力】0~20/4~20mA、DC0~10/2~10V。【シリアル出力】RS232C・RS485 オープンコレクター
セット内容
本体(HD2001.1TV1)、電源ケーブル(本体取付済み)、RS232Cケーブル(本体取付済み)、センサーキャップ(本体取付済み)、CD-ROM(DELTAMET8)、収納ケース
測定範囲
温度:-20~+80℃、湿度:5~98%RH、圧力:600~1100hPa
電源
AC100V±10% 50/60Hz
精度
温度:±0.3℃(0~70℃)、±0.4℃(左記以外の範囲)、湿度:±2.5%RH、圧力:±0.5hPa(25℃にて)
動作温度
-20~+80℃
掛型。気圧計・温度計・湿度計。美しい木目の風格。落ち着いたゴールドトーンの計器
寸法(mm)
422×142×40
質量(g)
990
アズワン品番
61-6864-05
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
アズワン品番
1-9822-01
付属品
温湿度センサ (TR-3100)×1。単3アルカリ電池 (LR6), USB通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式
質量(g)
約62(電池含む)
電源
単3アルカリ電池 (LR6)×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
55×78×18
本体質量(g)
約40
センサータイプ
サーミスタ、高分子膜抵抗式、大気圧センサ
温度測定範囲(℃)
0~50
湿度測定範囲(%)
10~95RH
インターフェース
USB通信/USB 2.0 (Mini-B コネクタ )、シリアル通信 (別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブルTR-07Cが必要です。)
測定範囲(hPa)
750~1100
動作環境
温度: -10~60℃ 。湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと)
電池寿命
約10ヶ月
液晶表示
測定値 (巡回表示 / 固定表示), 電池寿命警告, その他
RoHS指令(10物質対応)
対応
応答性
温度・湿度:90%応答/約7分。大気圧:4秒または40秒(記録間隔10秒以上は40秒)
記録モード
エンドレス (記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)。ワンタイム (記録容量がいっぱいになると記録を停止)
データ記録件数
8000個×3ch
記録間隔
1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分 (15通りから選択)
測定分解能
温度:0.1℃、湿度:1%RH、大気圧:0.1hPa
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
温度補償機能付きの高精度な気圧計です。
hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ
測定範囲(℃)
-30~50
最小目盛
1hPa・1mmHg・1℃
測定範囲(hPa)
905~1055
測定範囲(mmHg)
680~790
温度誤差
0.1hPa以内(0~30℃)
仕様
過去12週間分の温度・湿度グラフ記録
サイズ
185(W)×36(D)×105(H)mm
電源
単3電池×4本(付属)
測定範囲(℃)
温度:‐10/60 湿度:0/100%RH
分解能
温度:0.1℃、 湿度:0.1%RH
機能
露点演算、上下限アラーム、 日付時間表示、最大・最小値表示
表示項目
温度、湿度
1個
¥35,000
税込¥38,500
8日以内出荷
体調に影響しそうな気圧・気温・湿度の気象変化から不調予報をお知らせ
一般財団法人 日本気象協会とせたがや内科・神経クリニック院長の久手堅司医師監修
分かりやすいストレッチマークで対策タイミングをお知らせ
見やすい大画面(約幅128×高さ62mm)
気圧・気温・湿度の変動差によって注意・警告マークを表示します※1
壁掛け用フック穴と立てかけて使える便利なスタンド付
仕様
●サイズ:幅150×奥行25×高さ85mm●重量:約195g●材質:ABS樹脂、アクリル樹脂●電源:単3形乾電池×2(動作確認用)●表示気圧範囲:850~1100hPa●表示気温範囲:-9.9~50.0℃●表示湿度範囲:10~99%●メモリー:MAX/MIN(過去12時間)●液晶サイズ:約幅128×62mm●警告表示●▼気温差警告:2段階●▼気圧差警告:3段階●▼湿度警告:2段階●変動差表示単位●▼気温:1℃●▼気圧:1hPa●湿度センサ:抵抗式湿度センサ●測定間隔●▼気圧:約10分間●▼温度/湿度:約30秒間●専門家監修のオリジナルロジックから予測しています
アズワン品番
67-7235-35
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
サイズ
185(W)×36(D)×105(H)mm
電源
単3電池×4本(付属)
測定範囲(℃)
温度:‐10/60 湿度:0/100%RH 気圧:300/1200hPa
分解能
温度:0.1℃、 湿度:0.1%RH、 気圧:0.1hPa
機能
露点演算、上下限アラーム、 日付時間表示、最大・最小値表示
表示項目
温度、湿度、気圧
1個
¥57,000
税込¥62,700
翌日出荷
ハイグレードなクリスタル調シリーズです。
クリスタルな美しさ。ゴールド仕上げのアルミ枠の中に計器が浮かんでいます。
音の静かななめらか秒針。
質量(g)
約1100(箱含む)
電源
単3乾電池1個
本体寸法(mm)
約360×143×55
精度
±2hPa
本体寸法
143×55×360
機能
気圧計・温度計・湿度計・時計
材質(外枠)
天然木・アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
置兼用
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1台で温度湿度大気圧を測定できる小型の測定器です。露点演算もできます。
用途試験室、製造現場などの環境測定
測定範囲
温度:-25~+70℃、湿度:0~100%RH、大気圧:10~1100hPa
仕様
海抜レベル:大気圧から海抜変換
寸法(mm)
106×67×60
質量(g)
約130(電池含む)
精度
温度±(0.5%rdg+0.1℃)、湿度±2.5%RH(11~90%RH)、大気圧±1.5hPa(750~1100hPa)
センサー
温度:Pt1000(1/3DIN)、湿度:静電容量、大気圧:ピエゾ抵抗センサ
分解能
大気圧0.1hPa
センサー寸法(mm)
Φ14×35(温湿度センサー)
分解能(℃)
0.1
応答時間(秒)
10(t90)
電池
9Vブロック電池
ディスプレイ
4桁半
動作温湿度範囲
【電子基板】-25~70℃/0~80%RH(結露不可)、【センサー】-25~70℃/0~100%RH(結露不可)
スケール
スケール調整
オフセット
デジタルオフセット
インターフェイス
シリアル(USB3100N変換ケーブル)
RoHS指令(10物質対応)
対応
演算項目
露点、湿球、エンタルピー、絶対湿度
分解能(%RH)
0.1
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
気圧の変化を計測。約半日後のお天気をお知らせする掛け時計。
「晴」「快方に向かう」「下り坂」「雨」の4つのシグナルでお知らせします。
就寝前に見ると翌朝頃の、朝に見ると今晩頃のお天気傾向がわかります。
気圧の変化から体調管理の目安としても役立ちます。
冷暖房運転や室内環境の目安として役立つ温度計、湿度計も搭載。
材質
天然木
電源
単3乾電池×3(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約250×250×45
表示方式
アナログ
湿度計
○
設置場所
壁掛け用
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計
○
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
気象観測にも使用される本格的気圧計。インテリアとしても最適。卓上式。
質量(g)
690
寸法(mm)
Φ158×50(D)
温度(℃)
0~50
測定範囲(hPa)
930~1070
掛型、大好評シリーズ。気圧計・温度計・湿度計。天然木とゴールドトーンの計器がほどよくマッチ
寸法(mm)
285×120×38
質量(g)
520
電源
不要
精度
温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)
-30~50
湿度測定範囲(%)
0~100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×38×285
設置方法
壁掛け用
アズワン品番
61-6864-04
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷