温度で色が変わるのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
158件の「温度で色が変わる」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クッション」、「サーモインク」、「サーモシート」などの商品も取り扱っております。
特定の温度で変色しても冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できます。 両端に変色前の色が刷ってありますから、温度上昇による変色が一目瞭然です。 テープ状なので、自由な長さに切ってご使用いただけます。
用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理 仕様 一点表示 長さ(mm) 200 幅(mm) 20 精度(℃) ±2
1ケース(25枚)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

常温で青色、温めるとピンク色に変色する液体で、温度の変化を視覚的にとらえることができます。 ビーカーや試験管で加熱すると、温まった部分が赤くなり上昇する様子を観察できます。 25倍に希釈して使用しますので大変経済的です。さらに、可逆性ですので繰り返し使用できます。
付属品 計量カップ(10mL) 変色温度(℃) 約40 青→ピンク
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]温度で色が変わる宝石づくりキット
温度で色が変わる不思議な宝石をつくろう 温度で色が変わる光に透かしても色が変わるよ
セット内容 ヒドロキシプロピルセルロース10g×1、透明カプセルハート×1、透明カプセル球×1、チャック付き袋×1、ボールチェーン×1、スポイト×1 材質 ヒドロキシプロピルセルロース、PET 包装形態 ヘッダー付化粧箱 寸法(mm) 丸型透明ケース:Φ30、ハート型透明ケース:縦横30 アズワン品番 65-2744-46
1セット
1,000 税込1,100
当日出荷

不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。 仕様 3温(10℃間隔)表示タイプ 区分 ワックスタイプ 外形寸法(mm) 18×30 有効期限(年) 6(屋外使用) 精度(℃) ±2 RoHS指令(10物質対応) 対応 示温部寸法(mm) Φ5
1ケース(20枚)
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アセイ工業WAX示温インク
不可逆性温度感知インク。化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。金属、樹脂など様々な箇所への塗布が可能。凸凹部分や広い面積、熱伝対の付きにくい箇所の温度管理が可能。屋内専用。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。 区分 ワックスタイプ 有効期限(年) 1(ご購入後) 精度(℃) ±2 変色 白→透明/半透明 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(50g)
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

常温で青色、温めるとピンク色に変色する示温インクで、ペースト状なので絵の具のように金属板や紙などに塗りつけることができます。 容器にはスポンジキャップが付属しており、直接インクを塗ることができます。 簡単に塗ることができることから生徒自身が調べたい場所での温度変化を調べることができます。 金属板に塗りつけた場合、実験後に水で洗い流すことができます。
容量(g) 30 変色温度(℃) 約40 変色 青→ピンク、可逆性
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
3,290 税込3,619
10日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

色の変化が数字とともに現れる可逆性。
用途室内温度、体温、食品の現在の温度管理。 寸法(幅W×高さH)(mm) 20×132 表示 16点表示 耐熱性 120℃連続加熱:120℃×10時間 応答速度 1sec以内 RoHS指令(10物質対応) 対応
1ケース(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールなので貼って剥がすだけで簡単です。熱の温まり方がわかります。
寸法(mm) 145×145 裏面のり付 変色温度(℃) 約40 青→ピンク(可逆性)
1組(10枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

熱の伝わり方が目で見える、水銀不使用の示温テープ 50℃を超えると色が変わるテープです。熱の伝わり方の実験に最適です。温度が下がると色は元に戻り、くり返し使えます。
変色温度(℃) 50(紫⇔ピンク) 精度(℃) ±2 寸法(mm) 160×20
1セット(10枚)
2,600 税込2,860
4日以内出荷

温度管理用示温ラベル 可逆性テープタイプ。可逆性示温材を使用したラベルです。テープタイプなので必要な長さに切ってご使用できます。指定温度で変色し、冷却すると元の色に戻るので、繰り返し使用できます。変色温度は極めて正確です。両端に変色前の色が刷ってあるため、上昇温度による変化が良くわかります。裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
用途屋内外の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器 仕様 可逆性シートタイプ 直径(Φmm) 可逆部/12×200 精度(℃) ±2 外径(mm) 20×200
1箱(25枚)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。 熱処理工程管理。 流通時の温度管理 直径(Φmm) 示温エレメント部:4
1ケース(20枚)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
当日出荷

ひと目で温度判別!
用途機械、設備の温度管理。 高温の注意喚起。 仕様 可逆性 寸法(mm) 24 直径(Φmm) 24 表示 1点表示 精度(℃) ±1 変色温度(℃) 43以上(赤)、43以下(緑) RoHS指令(10物質対応) 対応
1ケース(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

ワックスや化学インクの融点を利用した物性変化により正確な表示。 ワックスタイプに使用している石油系天然ワックス(飽和水素)は、食品添加物に認定された安全性が高く、微生物により容易に分解される環境に優しい物質です。 3温(10℃間隔)表示タイプ。「 年 月貼付」表記有り。 RoHS対応。
用途電気設備(ブレーカー、キュービクル、屋内変電設備等) 機械装置(モーター、プレス機、電子機器等) 工程管理(食品加工、塗装等) 電気設備や機械装置で異常加熱の確認。 食品加工工程で、規定温度で加工されたかの確認。 区分 ワックスタイプ 外形寸法(mm) 18×30 有効期限(年) 6(屋外使用) 測定方式 不可逆性 精度(℃) ±2 RoHS指令(10物質対応) 対応 示温部寸法(mm) Φ5
1ケース(20枚)
3,490 税込3,839
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

現在の温度がひと目でわかる11点表示温度計ラベル 高精度な±1℃でシャープに変色 温度が気になる場所に、気軽に貼り付け可能 可逆なので、繰返し使用可能 即応性
用途【医薬・食品】 輸送、流通、保管中に起こりうる劣化を警告 【製造業 エレクロニクス 航空宇宙および自動車産業】 硬化・接着温度が達成されたことの確認 装置過熱表示 機械内容物の予防保全モニタリング 金属熱処理が正しく行われた事の確認に 表示 11点 液晶表示 精度(℃) ±1 寿命 2年 寸法(高さH×幅W)(mm) 51×18 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1ケース(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。 仕様 10℃間隔三段階表示タイプ 直径(Φmm) 示温エレメント部:5
1ケース(20枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

超ミニサイズの不可逆性示温材。 小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。
用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。 電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。 製品の輸送時使用時の環境温度確認。 変色 白→黒 仕様 3点表示超小型。変色温度以上で白丸が消滅します。 幅(mm) 11 直径(Φmm) 示温エレメント部:1.5 精度(℃) ±2 縦(mm) 6.5
1ケース(20枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ひと目で危険温度察知!50℃以上で赤い注意文字"HOT"可逆性
用途機械、設備の温度管理。 高温の注意喚起。 直径(Φmm) 37 表示 1点表示 精度(℃) ±1 耐熱温度(℃) 100 変色温度(℃) 50以上(赤い注意文字”HOT”) RoHS指令(10物質対応) 対応
1ケース(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル)を組み合わせました。不可逆性ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。
幅(mm) 示温エレメント部(不可逆性):12。ベース部(可逆性):30 縦(mm) 示温エレメント部(不可逆性):6。ベース部(可逆性):15
1ケース(80枚)
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)