- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 温度シール 不可逆のおすすめ人気ランキング
温度シール 不可逆のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新168件の「温度シール 不可逆」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度管理テープ」、「温度インジケータ」、「温度シール 可逆」などの商品も取り扱っております。
温度管理用示温材
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。
示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。
熱処理工程管理。
流通時の温度管理
直径(Φmm)
示温エレメント部:4
不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。
仕様
3温(10℃間隔)表示タイプ
区分
ワックスタイプ
外形寸法(mm)
18×30
有効期限(年)
6(屋外使用)
精度(℃)
±2
RoHS指令(10物質対応)
対応
示温部寸法(mm)
Φ5
不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。
仕様
4温(5℃間隔)表示タイプ
区分
ワックスタイプ
外形寸法(mm)
15×40
有効期限(年)
6(屋外使用)
精度(℃)
±2
RoHS指令(10物質対応)
対応
示温部寸法(mm)
Φ5
超ミニサイズの不可逆性示温材。
小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。
用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。
電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。
製品の輸送時使用時の環境温度確認。
変色
白→黒
仕様
3点表示超小型。変色温度以上で白丸が消滅します。
幅(mm)
11
直径(Φmm)
示温エレメント部:1.5
精度(℃)
±2
縦(mm)
6.5
感温性物質を含んでいる簡易温度測定シールです。貼付後、1秒以内に色が不可逆変化するので、手軽に温度測定・管理ができます。
不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用(5FC100、5FC125は化学合成インクを採用)。貼り付け可能シールタイプ。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。
精度(℃)
±2
RoHS指令(10物質対応)
対応
示温部寸法(mm)
Φ5
ワックスや化学インクの融点を利用した物性変化により正確な表示。
ワックスタイプに使用している石油系天然ワックス(飽和水素)は、食品添加物に認定された安全性が高く、微生物により容易に分解される環境に優しい物質です。
3温(10℃間隔)表示タイプ。「 年 月貼付」表記有り。
RoHS対応。
用途電気設備(ブレーカー、キュービクル、屋内変電設備等)
機械装置(モーター、プレス機、電子機器等)
工程管理(食品加工、塗装等)
電気設備や機械装置で異常加熱の確認。
食品加工工程で、規定温度で加工されたかの確認。
区分
ワックスタイプ
外形寸法(mm)
18×30
有効期限(年)
6(屋外使用)
測定方式
不可逆性
精度(℃)
±2
RoHS指令(10物質対応)
対応
示温部寸法(mm)
Φ5
温度管理用示温材
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。
示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。
仕様
10℃間隔三段階表示タイプ
直径(Φmm)
示温エレメント部:5
プラズマの影響を受けにくい半導体用不可逆性温度感知シール。ウエハに直接貼ってご利用頂けます。高温耐久性に優れているため、80℃から280℃までの広い範囲の管理が可能。表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷で印刷インクの飛散を防止しています。屋内専用。RoHS対応。
用途半導体(ウエハ)や液晶パネル等の製造工程の温度管理及び、実験など様々な用途にご利用頂けます。
外形寸法(mm)
15×15
有効期限(年)
3(屋内使用)
変色
淡黄→黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
示温部寸法(mm)
Φ2
貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
仕様
10点表示タイプ
寸法(mm)
W55×18
精度
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。三角タイプで色々な箇所に使用可能。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。
仕様
おむすび型3温表示タイプ
区分
ワックスタイプ
外形寸法(mm)
17.5×18.7
有効期限(年)
6(屋外使用)
精度(℃)
±2
示温部寸法(mm)
Φ5
4種類のペイントが1枚のシールに。
特殊耐熱素材を使用し、サーモペイントを印刷した不可逆性の高温度用ラベルです。
簡単に貼って使用できる様、裏面に特殊接着剤付きです。
使用方法
貼る
温度管理用示温ラベル 五点表示タイプ
融点の異なる五つの不可逆性エレメントを組合せたラベルです。
指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので、変色温度は極めて正確です。
示温エレメント部は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等環境の影響を受けません。
裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
用途屋内外の発熱、過熱温度管理
電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検
熱処理工程の温度管理
温度監視を必要とする様々な機器
仕様
五点表示タイプ
直径(Φmm)
示温部/4
寸法(縦×横)(mm)
15×45
特定の温度で変色しても冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できます。
両端に変色前の色が刷ってありますから、温度上昇による変色が一目瞭然です。
テープ状なので、自由な長さに切ってご使用いただけます。
用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理
仕様
一点表示
長さ(mm)
200
幅(mm)
20
精度(℃)
±2
色の変化が数字とともに現れる可逆性。
用途室内温度、体温、食品の現在の温度管理。
寸法(幅W×高さH)(mm)
20×132
表示
16点表示
耐熱性
120℃連続加熱:120℃×10時間
応答速度
1sec以内
RoHS指令(10物質対応)
対応
可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル)を組み合わせました。不可逆性ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。
幅(mm)
示温エレメント部(不可逆性):12。ベース部(可逆性):30
縦(mm)
示温エレメント部(不可逆性):6。ベース部(可逆性):15
5点表示タイプの示温ラベルです。指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので周囲温度に合わせて変色します。裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので機器への貼りつけも可能です。示温部分は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等の影響を受けにくくなっています。
用途屋内外の発熱や過熱温度管理に。電気機器設備等の温度点検に。
仕様
五点表示タイプ
直径(Φmm)
示温部/4
寸法(縦×横)(mm)
15×45
精度(℃)
±2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
変色温度(℃)
50-60-70-80-90-100-110-120
長さ(mm)
43
精度(℃)
±2
縦(mm)
15
色の変化で温度の検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
用途環境温度確認。実験機器の温度測定。
材質
フィルム、示温顔料、紙、粘着剤
2018年トラスコ掲載ページ
1 1660
不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。「 年 月貼付」表記有り。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。
仕様
3温(5℃間隔)表示タイプ
区分
ワックスタイプ
外形寸法(mm)
18×30
有効期限(年)
6(屋外使用)
精度(℃)
±2
RoHS指令(10物質対応)
対応
示温部寸法(mm)
Φ5