温度センサー ケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,859件の「温度センサー ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度センサー k熱電対」、「温度センサー」、「センサーケーブル」などの商品も取り扱っております。
1個
3,450 税込3,795
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 熱電対タイプ = K。プローブの長さ = 1m。プローブ径 = 3mm。プローブ材質 = インコネル600。最低検出温度 = 0℃。最大検出温度 = +1100℃。ケーブル長 = 100mm。ターミナルタイプ = ケーブル。基準適合 = BS。。タイプK熱電対、ステンレススチール及びインコネル産業用無機質絶縁. 316フレキシブルステンレススチールシースバージョンは、直径1.5 → 3 mm、長さは0.5 → 2 m。100 mmのPVC被膜ケーブル。使用温度範囲: 0 → +800 ℃インコネルシースバージョンは直径。1.5 → 6 mm、長さ0.5 → 2 m。100 mmのPVC被膜ケーブル。使用温度範囲: 0 → +1100℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様 水中用センサ 材質 フッ素樹脂(FEP)被覆 ケーブル長(m) ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 ) 精度 平均±0.3℃ at -20~80℃、平均±0.5℃ at -40~-20℃, 80~110℃、平均±1.0℃ at -60~-40℃, 110~155℃ 温度測定範囲(℃) -60~155 耐熱温度(℃) -70~180 防水仕様 水中形 アズワン品番 1-5020-11 RoHS指令(10物質対応) 対応 応答性 90%応答 空気中 約150秒, 攪拌水中 約15秒 防水保護等級 IPX8
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

耐熱温度(℃) -25~60 適合 温湿度センサ:THA-3001, THA-3151, SHA-3151 (生産終了品HHA-3151)。。温度センサ:TR-1106, TR-1220, TR-1320, TR-0106, TR-0206, TR-0306, TR-0406, TR-0506, TR-0706。。照度紫外線センサ: ISA-3151 ケーブル長(m) 3.0(温度センサ1本につき3mまで延長可能。温湿度センサと照度紫外線センサ1本につき9mまで延長可能。入力ケーブル1本に複数本使用可能) アズワン品番 6-8030-16 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 なし
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

仕様 熱電対タイプ = K。プローブの長さ = 2m。プローブ径 = 0.3mm。プローブ材質 = グラスファイバー。最低検出温度 = -40℃。最大検出温度 = +400℃。ケーブル長 = 2m。ターミナルタイプ = 2線テール、裸線テール。応答時間 = 0.7秒。基準合致 = RoHS対応。。J、K、N、Tタイプ、溶接付けチップ、ガラス繊維絶縁. ニス含浸ガラス繊維スリーブで絶縁した長さ約2 mの熱電対ワイヤ 酸化を防止する先端部の溶接方法を採用 使用温度範囲はモデルによって変動 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミニチュアコネクタ形状の温度センサーがそのまま使用できます。センサー延長線として
端子形状 M4Y端子⇔ミニチュアコネクタ(メス型) 耐熱温度(℃) 0~150 被覆材 ガラス繊維
1個
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)K熱電対
仕様 許容差クラス2 長さ(m) 5 素線径(mm) 0.32 アズワン品番 64-3413-78 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5本)
23,980 税込26,378
当日出荷

極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。 種類 FA用ケーブル 連続使用温度(℃) 80 材質 (絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル シース厚(mm) 0.5 耐電圧(V/min) AC500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 1000
1個ほか
特価
489 税込538
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


T&D(ティアンドデイ)センサ延長ケーブル
TR-52i用のセンサ延長ケーブル
耐熱温度(℃) -25~60℃ 材質 塩化ビニール被覆電線 ケーブル長(m) 3 センサー TR-5101 フッ素樹脂被覆センサ。 TR-5106 フッ素樹脂被覆センサ。 TR-5220 ステンレス保護管センサ。 TR-5320 ステンレス保護管センサ。 TR-5420 ステンレス保護管センサ。 TR-5530 水中用センサ 防水仕様 防まつ型(生活防水) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

仕様 熱電対タイプ = K。プローブの長さ = 1m。プローブ径 = 6mm。プローブ材質 = インコネル600。最低検出温度 = 0℃。最大検出温度 = +1100℃。ケーブル長 = 100mm。ターミナルタイプ = ケーブル。基準適合 = BS。。タイプK熱電対、ステンレススチール及びインコネル産業用無機質絶縁. 316フレキシブルステンレススチールシースバージョンは、直径1.5 → 3 mm、長さは0.5 → 2 m。100 mmのPVC被膜ケーブル。使用温度範囲: 0 → +800 ℃インコネルシースバージョンは直径。1.5 → 6 mm、長さ0.5 → 2 m。100 mmのPVC被膜ケーブル。使用温度範囲: 0 → +1100℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。 必要な長さに切ってご使用頂けます。
仕様 被覆熱電対 【外側被覆】茶 最高温度(℃) 100 限界温度(℃) 60 常用温度(℃) 60 熱電対 銅・コンスタンタン 素線の種類 T熱電対 被覆材 ビニル
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。 補助導線(mm) 2000 材質 シース:ステンレス(SUS316)。補助導線:KCC-2-H
1本
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様 熱電対タイプ = K。コア数 = 1。長さ = 10m。最小使用温度 = -75℃。最大使用温度 = +480℃。遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽。コアストランド = 1 / 0.3 mm。断熱材 = ファイバーグラス。ケーブル形状 = シングルコア。ストランド数 = 1。ストランド径 = 0.3 mm。スタンダード メット = BS1843, RoHS対応。。BS1843. オールドカラーコード熱電対延長ケーブル. これらの製品は、BS1843に従った古いカラーコードによる熱電対ケーブルです。. 延長接続時の余分な起電力を発生させることなく熱電対リードを延長するのに最適 タイプJは全体径5 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1リール(10m)
3,998 税込4,398
当日出荷

PVC被覆を施したK熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線 青(被覆) 対数(P) 1 種別 補償導線 熱電対 K熱電対用 被覆材 PVC より線構成(本/mm) 7/0.3 仕上外径(Φmm) 4.1×2.4 アプリケーション 一般(90℃まで)
1巻(10m)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TR-71wf用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃) -70~180 仕様 空気中約90秒、攪拌水中約3秒(90%応答) 適合 TR-71wf 材質 (1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線 測定範囲(℃) -60~155 ケーブル長(m) 2/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10) 温度測定精度 平均±0.5℃(-40~80℃)。 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃)。 平均±2.0℃(100~155℃) 防水仕様 保護管部分 水中型、その他 防浸型 アズワン品番 6-9183-13 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
2,990 税込3,289
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高精度の温度センサモジュールです。センサー部の厚さが約0.5mmなので狭い場所への取り付け可能です。 ボタン電池で約5ヶ月/LR-44、約1.5年/SR-44。が使用目安になります。
用途電子部品などの表面温度測定に。 質量(g) 約22 外形寸法(mm) 48.2×16.8×28.7H 電源 LR44電池(1.5V)×1個(作動確認用モニター電池) 測定範囲(℃) -40~95 コード長さ(m) 約1.5 精度 ±1℃(0~40℃) ±2℃(-40~0℃、40~95℃) 温度測定範囲(℃) -40~95 精度(℃) ±1(0~40℃)、±2(-40~0℃、40~95℃) 分解能(℃) 0.1 寸法(Φ×mm) 3.6×25(センサー) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48.2×16.8×28.7 検知方式 サーミスタ 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.7MB) 測定周期(秒/回) 約2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷