温度指示器のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
160件の「温度指示器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度計 アナログ出力」、「温度指示計」、「温度調節器」などの商品も取り扱っております。
熱電温度センサに対応する安価なデジタルパネルメータ。 高輝度大型LEDによる鮮明表示。 端子方式で奥行83mmの短ケースを実現。
耐電圧 AC1500V1分間(入力端子/外箱間、電源端子/外箱間、電源端子/入力端子間) 消費電力 約2VA(AC電源) A/D変換器 DualSlope積分方式 保存温度(℃) -20~70 応答時間(秒) 約1.5 温度係数 ±300ppm/℃(0~50℃で規定) サンプリング周期 2.5回/秒 絶縁抵抗(Ω) 100M以上(DC500V) 耐ノイズ ノーマルモード(NMR)40db以上、コモンモード(CMR)110db以上、ライン混入ノイズ1000V 動作周囲温度(℃) 0~50 電圧許容範囲 (電源)AC90~132V 装着方法 専用取付金具でパネル面より締付 入力形式 シングルエンデッド、フローティング RoHS指令(10物質対応) 対応 供給電源 AC100V 基準接点補償確度 ±2℃ リニアライザ アナログ折線近似
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms
シリーズ E5CB 制御方式 ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御 感度 調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位) 文字高(mm) PV/16.2、SV/7.8 設定方式 前面キーによるデジタル設定 指示方式 7セグメントデジタル表示および単発光表示 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) ディスプレイ LED 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50 使用周囲湿度 相対湿度 25~85% 保存温度範囲(℃) -25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 警報出力 リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷) 警報設定値 -1999~9999(小数点位置は入力種別による) 制御周期 0.5、1~99s(1s単位) 比例帯(P) 0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位) 積分時間(I) 0~3999s(1s単位) 微分時間(D) 0~3999s(1s単位) 耐電圧(V/min) AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

過昇防止器の用途として最適なデジタル指示計。DI入力機能も搭載し、外部からの接点出力を取り込みイベント出力を出すことも可能。縦連続取り付け用金具(別売)もご用意していますので、。縦方向への密着取り付けが可能となります。
入力種類 熱電対 制御出力 リレー接点 出力点数 1 電源電圧(V) AC100~240/AC/DC24 サンプリング周期 0.5秒 外形寸法(mm) 48×24×103 入力 熱電対
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

機器内蔵用の簡易制御に最適。 AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。 センサ付属によりすぐに使用可能。 ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。 デジタルタイプの新規追加で、設定がさらに簡単・確実。
寸法(mm) 45×35 質量(g) 約80(本体のみ) 保護構造 前面/IP40、端子部/IP00 適合規格 EN61010-1(IEC61010-1)汚染度2、過電圧カテゴリⅡ 制御方式 ON/OFF制御 測定精度 ±(1℃+1ディジィット)以下 文字高(mm) 12 設定方式 デジタル設定 制御出力 リレー/有接点1a AC250V 10A cosΦ=1(抵抗負荷) 指示方式 LCDデジタル指示 電圧許容変動 電源電圧の85~110% 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、結露または氷結しないこと) 消費電力(VA) 約3 指示精度 ±(1℃+1ディジィット)以下 サンプリング周期 2S 電圧の影響 (±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下 耐振動(耐久) 振動数10~55Hz、複振幅0.75mm、X・Y・Z各方向 各2h 耐衝撃(耐久) 294m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度 相対湿度25~85% 保存温度範囲(℃) -25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) EMC規格 EMI/EN61326-1、放射妨害電界強度/EN55011 Group1 ClassA、雑音端子電圧/EN55011 Group1 ClassA、EMS/EN61326-1、静電気放電イミュニティ/EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ/EN61000-4-3、バーストノイズイミュニティ/EN61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ/EN61000-4-6、サージ・イミュニティ/EN61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ/EN6100-4-11 温度の影響 (±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下 感度調整 1~9℃、1℃毎 耐振動(誤動作) 振動数10~55Hz、複振幅0.5mm、X・Y・Z各方向 各10min 耐衝撃(誤動作) 100m/s2 6方向 各3回 電気的寿命(定格負荷) 制御出力リレー/10万回以上(最大適用負荷にて) 耐電圧(V/min) AC2300 50/60Hz、(導電部端子と非充電金属部間、電源端子と入力端子間、電源端子と出力端子間、入力端子と出力端子間) 入力詳細 素子互換式サーミスタ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 ●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●電磁妨害の影響(EN 61326-1による):熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下。その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下。白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下。CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下。リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続 形状 DIN48×48 質量(g) 本体:約120、取り付けアダプタ:約10 使用温度範囲(℃) -10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと) 規格 [認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1 、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格 保護構造 前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00 適合規格 EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM 制御方式 ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き) 文字高(mm) PV:15.2、SV:7.1 設定方式 前面キーによるデジタル設定 保存温度(℃) -25~65(結露、氷結しないこと) 制御出力 リニア電流出力/電圧出力(SSR駆動用) その他の機能 マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定 入力インピーダンス(Ω) 電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください) 指示方式 11セグメントデジタル表示および単発光表示 メモリー 不揮発性メモリ(書込回数:100万回) 高度(m) 2000以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500V印加) 使用周囲温度(℃) -10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと) 指示精度 熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 。白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下。アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下。CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃] 電圧の影響 熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下。その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下。白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下。CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下。リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下 使用周囲湿度 相対湿度25~85% EMC規格 EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11 温度の影響 熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下。その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下。白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下。CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下。リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下 標高(m) 2000以下 許容電圧変動 範囲:電源電圧の85~110% 制御周期 0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位) 比例帯(P) 温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)。冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位) 積分時間(I) 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)。冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) 微分時間(D) 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)。冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) 信号源抵抗の影響 熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下) 保管温度(℃) -25~65(ただし、結露または氷結しないこと) 入力形式 熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力 警報設定 -1999~9999(小数点位置は入力種別による) バンク切替機能 なし 設定ツール CX-Thermo Ver.4.5以上 耐電圧(V/min) AC3000 50または60Hz(異極充電部端子) 衝撃(誤動作)(m/s2) 100 3軸方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2) 300 3軸方向 各3回 入力詳細 フルマルチ入力 制御出力詳細 リニア電流出力。DC4~20mA/DC0~20mA 負荷500Ω以下 分解能 約10000 。電圧出力(SSR駆動用)。出力電圧 DC12V±20%(PNP) 最大負荷電流 21mA、 短絡保護回路付き 調節感度 温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位) サンプリング周期(ms) (入力)50 使用周囲湿度(%RH) 相対湿度25~85 振動(誤動作)Hz 10~55 20m/s2 3軸方向 10min 振動(耐久)Hz 10~55 20m/s2 3軸方向 2h 制御出力1 リニア電流出力 制御出力2 電圧出力(SSR駆動用)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

アルコール温度計に代わるデジタル温度計 マイコンにより、高精度(0.1℃単位)に温度を測定。 電池内蔵で、電線配線が不要。 大型LCD(文字高さ12mm)デジタル表示。
使用温度範囲(℃) -10~55(結露、氷結しないこと) 保存温度(℃) -25~65(結露、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、結露または氷結しないこと) 使用周囲湿度 相対温度35~85% 使用周囲湿度(%RH) 相対温度35~85
1台
4,598 税込5,058
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現。入力は測温抵抗体(2種)、熱電対(10種)のワイドレンジ。フロントキー操作による簡単設定。ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。温度シフト機能、温度単位切替え機能を搭載。MAX/MIN表示の確認ができます。奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。感電防止の端子カバーを標準装備。フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。UL規格適合認証(マークライセンス認定)。CEマーキングに適合
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

9種類の測温センサに対応するマルチ入力。 0.1℃または0.01℃表示の高分解能。 誤動作防止のキープロテクト機能。 前面パネルはIP65の保護構造。 感電防止の端子カバーを標準装備。
保護構造 前面操作部:IP65 表示 0~99999/赤色または緑色LED(文字高さ 15.2mm) 入力 熱電対:R/K/E/J/T/B/N、測温抵抗体:Pt100Ω/JPt100Ω 分解能 0.1℃、0.01℃ 機能 ホールド機能、アラームリセット機能、ピーク/ボトム、振れ幅メモリー機能、平均演算機能、マイ設定モード機能、比較判定対象切替機能、キープロテクト機能 消費電力(VA) 約9 サンプリング周期 200ms RoHS指令(10物質対応) 対応 供給電源 AC100V~240V 50/60Hz 表示周期 約200ms、400ms、1s、2s、4s、5sの何れかを選択
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ
仕様 指示専用、スケーリング機能付 電源電圧(V) 100~120 AC 表示桁数 4
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

佐藤計量器製作所温度表示器
・文字高約100mmの大型LEDを採用している為、 遠くからでも優れた視認性を発揮します。 一般空気用センサSR-56A-015(No.8091-10)との接続が最適。・また、用途に合わせて各種形状の温度センサも製作可能です。ブザー、回転灯などの接続が可能な上下限警報機能付もオプションで対応可能です。
用途大型LEDを採用したデジタル温度表示器です。 表示範囲 -20.0~80.0℃ 最小目盛 0.1℃ 電源 DC12V 約1.6W(専用ACアダプタ付属)。※ACアダプタ一次側 AC100V~240V 50/60Hz 0.3A 二次側 DC12V 1A 温度表示方式 デジタル式
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式 盤面取付 入力種類 熱電対 アナログ出力 なし 通信出力 なし 比較出力 なし RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様 ●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能●[電磁妨害の影響(EN 61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下。その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下。白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下。CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下。リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続 形状 DIN48×48 質量(g) 本体:約120、取り付けアダプタ:約10 使用温度範囲(℃) -10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと) 奥行(mm) 60 規格 [認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1 、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格 保護構造 前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00 適合規格 EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM 制御方式 ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き) 端子形状 ねじ端子台 文字高(mm) PV:15.2、SV:7.1 設定方式 前面キーによるデジタル設定 保存温度(℃) -25~65(結露、氷結しないこと) その他の機能 マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定 入力インピーダンス(Ω) 電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください) メモリー 不揮発性メモリ(書込回数:100万回) 高度(m) 2000以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500V印加) 使用周囲温度(℃) -10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと) 指示精度 熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃] 電圧の影響 熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下。その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下。白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下。CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下。リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下 使用周囲湿度 相対湿度25~85% EMC規格 EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11 温度の影響 熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下。その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下。白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下。CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下。リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下 標高(m) 2000以下 許容電圧変動 範囲:電源電圧の85~110% 制御周期 0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位) 比例帯(P) 温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位) 積分時間(I) 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) 微分時間(D) 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) 信号源抵抗の影響 熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下) 保管温度(℃) -25~65(ただし、結露または氷結しないこと) 入力形式 熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力 警報設定 -1999~9999(小数点位置は入力種別による) バンク切替機能 なし 設定ツール CX-Thermo Ver.4.5以上 耐電圧(V/min) AC3000 50または60Hz(異極充電部端子) 衝撃(誤動作)(m/s2) 100 3軸方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2) 300 3軸方向 各3回 入力詳細 フルマルチ入力 調節感度 温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位) サンプリング周期(ms) (入力)50 使用周囲湿度(%RH) 相対湿度25~85 振動(誤動作)Hz 10~55 20m/s2 3軸方向 10min 振動(耐久)Hz 10~55 20m/s2 3軸方向 2h
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

機器内蔵用の簡易制御に最適。 AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。 センサ付属によりすぐに使用可能。 ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。
寸法(mm) 45×35 質量(g) 約80(本体のみ) 保護構造 前面/IP40、端子部/IP00 適合規格 EN61010-1(IEC61010-1)汚染度2、過電圧カテゴリⅡ 電圧許容変動 電源電圧の85~110% 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、結露または氷結しないこと) 消費電力(VA) 約3 耐振動(耐久) 振動数10~55Hz、複振幅0.75mm、X・Y・Z各方向 各2h 耐衝撃(耐久) 294m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度 相対湿度25~85% 保存温度範囲(℃) -25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) EMC規格 EMI/EN61326-1、放射妨害電界強度/EN55011 Group1 ClassA、雑音端子電圧/EN55011 Group1 ClassA、EMS/EN61326-1、静電気放電イミュニティ/EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ/EN61000-4-3、バーストノイズイミュニティ/EN61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ/EN61000-4-6、サージ・イミュニティ/EN61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ/EN6100-4-11 動作表示灯 (加熱用負荷)ON/赤色点灯、OFF/消灯、(冷却用負荷)OFF/赤色点灯、ON/消灯 耐振動(誤動作) 振動数10~55Hz、複振幅0.5mm、X・Y・Z各方向 各10min 耐衝撃(誤動作) 147m/s2 6方向 各3回 繰返し精度 1%FS以下 電気的寿命(定格負荷) 制御出力リレー/10万回以上(最大適用負荷にて) 耐電圧(V/min) AC2300 50/60Hz、(導電部端子と非充電金属部間、電源端子と入力端子間、電源端子と出力端子間、入力端子と出力端子間) 入力詳細 素子互換式サーミスタ
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リレー接点出力搭載の温度コントローラです。
測定範囲(℃) -50~110 質量(g) 約27 出力 (リレー接点)1A/30VDC//0.3A/125VAC 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72×36×21.3 センサー サーミスタ(付属)(MTC103K) 精度(℃) ±0.8(-50~-40℃)、±0.5(-40~85℃)、±1.0(85~110℃) 分解能(℃) 0.1 サンプリング 4秒/回 使用温湿度範囲 0~40℃/80%RH以下(ただし結露のないこと) 保存温湿度範囲 -10~60℃、AA6680%RH以下(ただし結露のないこと) 入力電源 DC7~15V(MAX150mA)DC12V推奨 温度表示方式 デジタル
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

神港テクノスデジタル指示計
マルチ入力で各種プロセス計測指示に対応。熱電対(10種類)、測温抵抗体(2種類)、直流電流(2種類)、直流電流(4種類)に対応。 警報出力3点を標準装備。警報動作の種類、および励磁/非励磁は、キー操作で簡単に切替え可能。 伝送出力(4~20mA DC)機能を標準装備。 防塵防滴構造(IP66)。IP66構造により、埃や水がかかる環境下でも使用可能。
質量(g) 約300 取付方式 制御盤埋込方式(取付可能なパネルの厚さ:1~8mm) 入力種類 直流電流/直流電圧/熱電対/測温抵抗体 出力 【警報1出力(A1)、警報2(A2)、警報3出力(A3)】。警報動作の選択、励磁/非励磁の選択は、キー操作で選択可能。警報なし、上限動作、下限動作、待機付上限動作、待機付下限動作、上下限範囲動作(※1)、入力が小数点付の場合、マイナス側設定の下限値は、-199.9、プラス側設定の上限値は999.9です。入力が直流電流又は直流電圧の場合、設定範囲はスケーリング下限値~スケーリング上限値。(※1):警報3(A3)のみ選択できます。(上下限範囲動作は、A1設定値、A2設定値により動作します。)。設定精度:指示精度と同じ。動作:ON/OFF動作。動作すきま:熱電対、測温抵抗体の場合0.1~100.0℃(°F)、直流電流、直流電圧の場合、1~1000(小数点の位置は小数点位置選択に従う)。出力:リレー接点 1a 3A 250V AC(抵抗負荷)、電気的寿命:10万回 耐電圧 入力端子-接地端子間、入力端子-電源端子間 1.5kV AC 1分間 電源端子-接地端子間 1.5kV AC 1分間。出力端子-接地端子間、出力端子-電源端子間 1.5kV AC 1分間。(出力端子:A1出力端子、A2出力端子、A3出力端子、伝送出力端子、通信端子) 精度 【熱電対】各入力スパンの ±0.2%±1 デジット以内または 2℃(4°F) 以内のどちらか大きい値。ただし、RまたはS入力で0~200℃(0~400°F) の範囲は、±6℃(12°F)以内、B入力で0~300℃(0~600°F)の範囲内は、精度保証外K, J, E, T, N 入力で0℃(32°F)未満は入力スパンの±0.4%±1デジット以内。【測温抵抗体】各入力スパンの±0.1%±1デジット以内または±1℃(2°F)以内のどちらか大きい値。【直流電流、直流電圧】各入力スパンの±0.2%±1 デジット以内 入力電圧(V) 0~10 材質(ケース) 難燃性樹脂 入力 【熱電対】K, J, R, S, B, E, T, N, PL-Ⅱ, C(W/Re5-26) 外部抵抗:100Ω以下(ただし、B入力の場合、外部抵抗は40Ω)以下。【測温抵抗体】Pt100, JPt100 3 導線式 (1線当たりの許容入力抵抗:10Ω以下)。【直流電流】0~20mA DC、4~20mA DC 入力インピーダンス:50Ω(受信抵抗器 50Ωを入力端子間に接続)、許容入力電流:50mA以下(受信抵抗器 50Ωを使用した場合)。【直流電圧】0~1V DC 入力インピーダンス:1MΩ以上、許容入力電圧:5V以下、許容信号源抵抗:2kΩ以下。 0~5V DC, 1~5V DC, 0~10V DC 入力インピーダンス:100kΩ以上、許容入力電圧:15V以下、許容信号源抵抗:100Ω以下 設定方式 シートキー入力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 96×48×110 機能 センサ補正、設定値ロック、停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、センサ断線警報、入力異常、ホールド機能、ウォームアップ表示 表示桁数 5桁 表示器 PV:赤色4桁(文字寸法:高さ16×幅7.2mm)、SV:緑色4桁(文字寸法:高さ7.4×幅4.0mm) 消費電力(VA) 約8 周囲湿度(%RH) 35~85(結露しない事) サンプリング周期 (入力)250ms 防塵・防滴 IP66 安全規格 UL認証:入力定格100~240V AC、24V AC/DC ファイルNo.E159038 入力電流(A) 0~0.02 周囲温度(℃) 0~50 絶縁抵抗 500V DC 10MΩ以上 伝送出力 分解能:1/12000、直流電流:4~20mA DC(負荷抵抗 最大550Ω)、出力精度:出力スパンの±0.3%以内
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お客様がよく使用される設定項目を集約した「初期設定モード」を搭載。この項目を設定すれば制御開始できます。 時間とSV(目標値)を9ステップ設定できる、簡易プログラム機能を標準搭載(1パターン)。 直流電流出力形の場合、簡易変換機として使用可能です。入力信号を絶縁された4~20mADCに変換して出力します。 パソコンに接続して、机の上でも簡単に各種設定が行えます(ツールケーブル別売)、専用ソフトウェア(無償)が必要です)
制御方式 オートチューニング付PID制御 入力種類 熱電対/測温抵抗体/電流/電圧 首下長(mm) 60 寸法(幅W×高さH)(mm) 48×48 入力 マルチレンジ
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

K熱電対センサを接続して温度を記録する温度ロガーです。4本のセンサを同時接続が可能で大型液晶に4チャンネル同時に表示します。記録媒体にはSDカードを採用しています。付属の解析ソフトウェアでデータの解析が可能です。 最大で4本のK熱電対センサを接続することができます。見やすい大きな液晶表示で4ヶ所(4チャンネル)の温度を同時に表示します。 K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコネクタを採用しており、様々なオプションセンサを接続することができます。 測定したデータは大きな液晶で表示します。暗所での読み取りに便利なバックライト機能を搭載しています。 測定値は本体にセットしたSDカードに記録できます。附属の解析ソフトウェア「4ch温度ロガー for Windows」を使用し、簡単にグラフ表示やデータ解析をすることができます。 4チャンネルそれぞれに独立した上下限警報の設定が可能です。測定値が警報設定値を超えるとブザー音およびLEDランプが点滅してお知らせします。 専用解析ソフトウェアを標準附属。グラフ表示や積算温度の演算機能等でデータの解析が可能です。 最高値(MAX)/最低値(MIN)表示、相対値表示(REL機能)、温度差表示(T1-T2機能)、オフセット機能を搭載しています。 記憶間隔が設定可能。1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分からの選択が可能です。 手動記録や記録スタート/ストップ時刻を設定できる予約記録、現在の測定値をすぐに記録できるメモ機能を搭載。様々なシーンでのデータ収集にご活用いただけます。 本体背面に三脚取付用のネジ穴を装備。設置に便利です。
付属品 単3形アルカリ乾電池(4本)、SDカード(4GB・1枚)、キャリングケース(1個) 材質 ABS樹脂 質量(g) 420(電池含む) 電源 単3形アルカリ乾電池(4本)、または単3ニッケル寸法塩充電池(4本)、専用ACアダプタ(別売) 精度 ±(0.3%rdg+1) ℃at23℃±5℃<測定精度は接続するセンサによって異なります> 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 158×106×40 分解能 0.1 ℃(-202.0~999.9℃)、1 ℃(左記以外) 温度係数 ±(0.01%rdg+0.1) ℃/℃(18~28℃以外) 電池寿命 約500時間 表示サンプリング(秒) 約1 記録間隔 1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分
1台
39,880 税込43,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

9種類の測温センサに対応するマルチ入力。 0.1℃または0.01℃表示の高分解能。 比較判定出力4点。上下限・ゾーン判定可能。 比較判定状態が一目でわかる2色発光。 誤動作防止のキープロテクト機能。 前面パネルはIP65の保護構造。 感電防止の端子カバーを標準装備。
保護構造 前面操作部:IP65 表示 メイン表示:0~99999・赤色または緑色LED(文字高さ 15.2mm)、サブ表示:0~99999・赤色LED(文字高さ 7.6mm) 入力 熱電対:R/K/E/J/T/B/N、測温抵抗体:Pt100Ω/JPt100Ω 分解能 0.1℃、0.01℃ 機能 ホールド機能、アラームリセット機能、ピーク/ボトム、振れ幅メモリー機能、平均演算機能、マイ設定モード機能、比較判定対象切替機能、キープロテクト機能 消費電力(VA) 約9 サンプリング周期 200ms 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防水防塵 供給電源 AC100V~240V 50/60Hz 表示周期 約200ms、400ms、1s、2s、4s、5sの何れかを選択
1台
31,980 税込35,178
16日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)