- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- 温度検出器のおすすめ人気ランキング
温度検出器のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新6,391件の「温度検出器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度サーモ」、「湿度センサー」、「温度検知器」などの商品も取り扱っております。
一般空調用壁面取付形の測温抵抗体です。
質量(g)
約100
取付寸法(mm)
86.5(可変長)、ビスM4×2個
ケース色
アイボリー
材質(ケース)
ABS樹脂
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
70×110×42
検出素子
白金測温抵抗体Pt100
使用温湿度範囲
-10~+100℃、95%RH(結露しないこと)
取付け方法
壁面取付
クラス
クラスB 2mA
RoHS指令(10物質対応)
対応
応答性
約3分/90%応答(0.5m/s気流中)
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
温度測定範囲(℃)
0~450
階級(級)
B
材質
SUS316(保護管)
仕様
端子箱形白金測温抵抗体
素子
Pt100Ω
素子数
1
端子箱
大型密閉端子箱
付属品
本体取付ナジ(M3×4)4本、アテ板、あて板取付ねじ(M4×8)2本、スプリングワッシャ2個
質量(g)
90
取付方式
ボックスカバーへの取付
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×90×32(リード線を除く)
使用環境
温度:0~50℃、湿度:5~95%RH(結露不可)
ステンレス保護管付の安価な温度検出器です。
用途温度調節計との併用で各種電気ヒーターの温度コントロールに。
トラスコ品番
811-6693
材質
(保護管):SUS304
品番
1035011
質量(g)
20
管径(Φmm)
4
センサータイプ
Pt100
管長(mm)
50
リード線(m)
2(圧着Y端子付)
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
温度測定範囲(℃)
-200~500
階級(級)
B
材質
SUS316(シース)
仕様
端子箱形シース白金測温抵抗体
素子
Pt100Ω
素子数
1
端子箱
小型密閉端子箱
一般空調用の壁面設置タイプの温・湿度検出器です。小型・軽量で取り付け工事が簡単です。ヨーロッパ端子採用で、作業効率・安全性を考慮しています。
質量(g)
60
電圧(V)
DC12~24
出力
温度:Pt100 測温抵抗体 3導線式抵抗出力
温度範囲(℃)
0~50
温度
Pt100(測定電流2mA、3線出力)
検出素子
湿度:高分子センサー
素子数
温度:1素子、湿度:1素子
1台
¥15,980
税込¥17,578
11日以内出荷
温度検出部は高分子湿度センサによる相対湿度検出器とリニアライザが組み込まれており、直線化された直流電圧または電流出力が得られます。
検出部は内蔵型のみとなります。
温度検出部は白金測温抵抗体を使用。
質量(g)
約150
使用温度範囲(℃)
0~50
取付寸法(mm)
86.5(可変長)、ビスM4×2個
ケース色
アイボリー
材質(ケース)
ABS樹脂
保存温度(℃)
-10~+60
湿度範囲
0~100%RH(実用範囲20~90%RH)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
70×110×42
検出素子
高分子湿度センサー
取付け方法
壁面
検出精度
±3%RH(20~90%RH/25℃時)
出力信号
(湿度)4~20mADC/0~100%RH、負荷抵抗:600Ω以下、(温度)Pt100<3導線出力>、クラスB 2mA
取付方向
横方向
RoHS指令(10物質対応)
対応
応答性
1分以内/90%応答(2.5m/s以上の気流中)
供給電源
24VDC±10%
消費電流
約3mA(温度/抵抗出力・湿度/電圧出力時)、約6mA(温湿度共、電圧出力時)、約22mA(温度/抵抗出力・湿度/電流出力時)
絶縁性能
500VDC20MΩ(端子、ケース間)
1本
¥87,980
税込¥96,778
22日以内出荷
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
仕様
センサータイプ = PT100。プローブの長さ = 150mm。プローブ径 = 6mm。最低検出温度 = -100℃。最大検出温度 = +450℃。ターミナルタイプ = 接続ヘッド。プローブ材質 = ステンレス鋼。プロセス接続 = BSP 1/2。適応ケーブル径 = M20。配線数 = 4。精度 = クラスB。。PRTヘッド / プローブ、プロセス接続. インチ、BSP(P)プロセス接続 3種類のインサート長を用意 M20 x 1.5 mmケーブルエントリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥14,360
税込¥15,796
当日出荷
仕様
センサータイプ = PT100。プローブの長さ = 50mm。プローブ径 = 8mm。最低検出温度 = -50℃。最大検出温度 = +250℃。ターミナルタイプ = 接続ヘッド。プローブ材質 = ステンレス鋼。プロセス接続 = BSP 1/2。配線数 = 3。精度 = クラスB。。Pt100圧着プローブ. DIN IEC751 Class BセラミックPt100プローブ、ねじ端子付きの3線式アセンブリです。 316Lステンレススチール保護シースです。 アルミ合金の接続ヘッド ベースを取り外せるので、トランスミッタの統合が簡単です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥26,590
税込¥29,249
当日出荷
素線はタイプKにて、柔軟性があり対象物の表面に添付して測温が可能な熱電対です。応答速度が速く、基板等の対象物が小さいものに最適です。感温部は耐熱粘着テープを付け、リード線(ふっ素樹脂1メートル)ついています。
用途実験室、研究室等での小物体、狭小空間の表面温度測定に最適です。基板、ウエハー等の半導体製造装置の温度分布測定、真空装置、スパッタリング装置、分析装置内の温度測定、精密焼成炉等の温度測定でも使用可能です。
仕様
先端耐熱ポリミイドテープ
使用温度範囲(℃)
220
感温部(mm)
5×18
接続
Y端子
リード線(m)
1
熱電対
Kタイプ
リード線
PTFE
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
豊富なラインナップをご用意。
材質
シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール
端末仕様
M4Y端子
リード線(m)
2
小型デザインで高感度温度湿度センサを内蔵しています。幅広い測定範囲 -19.9~60.0℃/0.0~99.9%RHです。
用途試験用恒温恒湿槽の制御に。
長さ(mm)
30.5
幅(mm)
60
材質/仕上
プラスチック
測定範囲
-19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH
高さ(mm)
80
質量(g)
55
各種認証
CE
シリーズ
形TY70
RoHS指令(10物質対応)
対応
様々な用途の温度・湿度管理ができる、電子式の制御装置です。 選択/決定キーと▲▼キーで簡単に設定できます。 「ON/OFF独立設定方式」を採用、確実な設定が可能です。 表示部は見やすい大型LEDを採用しています。 フリー電源(AC85~264V)対応。
寸法(mm)
77×54.5×122
質量(kg)
0.3
電源
AC85~264V フリー電源
設定方式
ON/OFF独立設定方式
接点容量
AC250V・10A
アルコール温度計に代わるデジタル温度計
マイコンにより、高精度(0.1℃単位)に温度を測定。
電池内蔵で、電線配線が不要。
大型LCD(文字高さ12mm)デジタル表示。
使用温度範囲(℃)
-10~55(結露、氷結しないこと)
保存温度(℃)
-25~65(結露、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度
相対温度35~85%
使用周囲湿度(%RH)
相対温度35~85
TN2シリーズ(端子箱形シース熱電対)です。
材質(シース)
SUS316
熱電対
k
測温接点
非接地
リード線
(出口)G3/8
素子数
1
階級(級)
Ⅱ
端子箱
小型密閉端子箱
一般空調用の壁面設置タイプの温・湿度検出器です。小型・軽量で取り付け工事が簡単です。ヨーロッパ端子採用で、作業効率・安全性を考慮しています。検出範囲は0~50℃、20~95%RH。検出精度は±0.5℃(at 10~40℃)、±3%RH(at 25℃ 40~80%RH)温度仕様のみの場合は、DC電源は不要です。
質量(g)
60
電圧(V)
DC12~24
温度範囲(℃)
0~50
温度
Pt100(測定電流2mA、3線出力)
検出素子
湿度:高分子センサー
素子数
温度:1素子、湿度:1素子