- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 温度計 ガンタイプのおすすめ人気ランキング
温度計 ガンタイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新193件の「温度計 ガンタイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非接触 温度計 高精度」、「サーモガン」、「ガン 温度計」などの商品も取り扱っております。
レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。
用途電気設備、機械の温度管理、点検
測定範囲(℃)
-50~500
付属品
取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個
質量(g)
145(電池含む)
電源
9V角型乾電池×1個
測定精度
±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36×134×88.5
分解能(℃)
0.1
放射率
0.95固定
サンプリング
1回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
測定エリア寸法
12:1(120cmでΦ10cm)
温度表示方式
デジタル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.9MB)
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
PS/Cマーク(JQA)認定製品。測定中の最高温度を同時に表示。バックライト、レーザーマーカー付き。オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)。測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)。測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に
レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
185×46×143
電源
単4アルカリ電池2本
精度
±2%または±2(数値の高い方を適用)
電池寿命(時間)
連続使用14
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
放射率が可変で設定(0.1~1.00)可変できるので、対象物に合わせ表面温度の測定が可能です。
レーザーマーカー無タイプ。
用途電気設備、機械、食品などの温度管理、工事現場設備の点検
質量(g)
136.7
電源
単4乾電池×2本(別売)
測定範囲(℃)
-50~400
測定精度
±2%または±2(数値の高い方を適用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
144.5×38×93
放射率
0.1~1.00可変
サンプリング
約0.5秒(95%)
距離係数
D:S=12:1
使用温湿度範囲
0~40℃、10-95%RH以下(但し結露のないこと)
保管温度範囲(℃)
-20~60
温度表示方式
デジタル
取扱説明書
(7.9MB)
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
応答波長(μm)
5~14
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。
温度測定場所がはっきりわかる2点レーザマーカー付。
温度測定場所に応じて選べる2タイプ。FT3700:長焦点、広範囲の温度測定に。FT3701:長焦点・狭視野、ピンポイントの温度測定に。
用途温度測定に。
機能
連続測定モード、Max・Min・Max-Min・AVE測定、アラーム機能、バックライト、オートパワーオフ
質量(g)
256
電源
単4アルカリ乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×119×172
温度表示
0.1℃(最小)
放射率
0.10 ~ 1.00
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
直接ふれないスピード測温約1秒
レーザーポインター付き
最大/最小/平均/DIFホールド付き
表示分解能0.1℃
測定範囲(℃)
-60~+500
分解能(℃)
0.1(-9.9~199.9)左記以外1
精度
±2%または、±2℃どちらか大きい方
放射率
0.95(固定)D:S=12:1
電源
単4電池×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
39×72×175
温度表示方式
デジタル
測定範囲(cm)
約30
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
コンパクトタイプ。
防塵・防水構造。
測定範囲が分かり易い、デュアルレーザーポイント機能付。
測定精度
0~550℃/±2%または±2℃(数値の高い方を適用)。-60~0℃/±2℃+表示温度×0.05℃
仕様
デュアルレーザーポイント、バックライト、放射率可変タイプ
質量(g)
180(電池含)
電源
単4アルカリ電池2本
測定範囲(℃)
-60~550
本体寸法(mm)
144×43×117
使用温度(℃)
0~50
測定方式
HOLD測定/LOCK測定
分解能(℃)
-9.9~199.9℃/0.1℃、それ以外/1℃
放射率
0.1から1まで調整可能(初期設定は0.95)
距離係数
D:S=12:1(D:距離、S:測定範囲直径)
電池寿命(連続時間)
14(レーザーポイント、バックライトOFFの場合/140)
防塵防水性能
IP54
モード
HIアラーム、LOWアラーム、最高温度、最低温度、最高最低温度差、平均温度
表示サンプリング(秒)
1
出力(mW)
1以内(JISクラス2)
レーザー波長(nm)
650(平均波長)
温度表示方式
デジタル
特性
防塵・防水
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
軽量で持ちやすいガンタイプの放射温度計です。
レーザーポイント機能付です。
消費生活用製品安全法PSCマーク品です。
オートオフ機能、ホールド機能、バックライト機能付です。
放射率
0.95(固定)
トラスコ品番
787-9806
質量(g)
145
電源
9V乾電池×1本(別売)
測定範囲(℃)
-50~330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×89×134
温度表示
(最小)0.1℃
距離係数
D:S=12:1(D=距離、S=測定範囲直径)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
すばやく表面温度を測定出来ます。
測定ポイントが一目でわかる1点レーザーマーカー付きです。
温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。
用途冷凍食品の測定に最適な-40℃から工業用に広く利用可能な450℃までの広い温度レンジをカバー。
仕様
レーザーマーカー:クラス2。バックライト・オートパワーオフ機能付き
材質(本体)
ABS樹脂
電源
9V乾電池6F22(006P)
分解能(℃)
100℃未満/0.1℃、100℃以上/1℃
波長(nm)
650
距離係数
D:S=10:1
出力(mW)
1以下
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
放射率可変可能(0.10~1.00)
高確度D:S比=20:1
オートパワーオフ機能付(約60秒で自動的に電源OFF)
最大/最小/平均/温度差 Mode切り替え機能付
暗所での作業も容易なバックライト付
-60℃~+760℃までのワイドな測温範囲・最小分解能0.1℃
仕様
(レーザーポインター)JIS 6802(2005)クラス2レーザー製品、出力パワー1mW以下
付属品
単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、取扱説明書
質量(g)
約170.0(電池なし)
電源
単4型電池2本
測定範囲(℃)
-60~+760
精度
読み取り値の±2%または±2℃の、どちらか大きいほう
表示分解能
0.1℃(-9.9℃~199.9℃)それ以外は1℃
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
39×175.2×71.9
電池寿命(時間)
約16(連続使用、アルカリ乾電池使用時)
測定範囲(cm)
約30
応答速度
約1秒
レーザー波長(nm)
635~660
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
1500℃まで測定可能。PS/Cマーク認定商品。レーザーマーカー付き。バックライト、レーザーマーカー付き。放射率設定変更可能。上限/下限温度アラーム機能付き。最高、最低、平均温度、温度差分表示可能、連続測定機能付き。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)。オートパワーオフ機能付き
用途製鉄、鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出成型、金型の温度測定、金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理
仕様
上限、下限アラーム/-60~+1500℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)。距離:測定範囲/50:1。レーザーマーカー/クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下
質量(g)
約385(電池含む)
電源
単4形乾電池2本
最小表示
0.1℃(-60~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲)
測定範囲(℃)
D:S(距離:測定範囲)=50:1
測定精度
放射温度計(周囲温度23℃±3℃)/±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(-33~+1500℃)、-60~-34℃は精度保証外。熱電対温度計(周囲温度23℃±3℃)/±1%rdgまたは±1℃のいずれか大きい方の値 (熱電対温度センサの器差は含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×197×203
使用レーザー
クラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW以下
電池寿命(時間)
約12以上(連続使用時、アルカリ電池使用)
放射率
0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95)
応答速度
約1秒(90%)
入力端子
Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm)
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
暑さ・寒さの影響を軽減し安定した計測をサポート!
衝撃から守る!落としても壊れにくい厚手のソフトポーチ
汚れから守る!汚れ防止等、衛生的に保管ができる
セット内容
本体×1、保管ポーチ×1
材質
温度計本体:ABS/保管ポーチ:ナイロン、EPE、アルミ
寸法(mm)
本体:78×39×136、ポーチ:約180×130×50
電源
単4電池2本使用(別売)
測定範囲(℃)
表面温度測定モード:10~95.9、温度補正モード:32~42.9
保証期間
1年
1セット
¥3,955
税込¥4,351
当日出荷
非接触にて温度を測定でき、食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択、表示温度が自動で固定するなど、食品温度測定に最適な機能を搭載しています。
オートパワーOFF機能、自動ホールド機能付です。
消費生活用製品安全法PSCマーク品です。
放射率
0.98、0.92、0.85
付属品
ハンドストラップ(センサキャップ付き) 1個、本体ビニールカバー 1枚、レザーケース 1個、取扱説明書 1部、9V形電池 1個
質量(g)
157
電源
積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属)
測定範囲(℃)
-40~250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×78×160
温度表示
(最小)0.1℃
測定対象
食品
比率
距離対測定範囲比(D対S)/10対1
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
対象物に触れることなく温度が測定できる簡易型温度計です。
照射口を測定対象物に向けトリガースイッチを握るだけで温度測定できます。
ディスプレイはバックライト内蔵で暗闇でも測定値が確認できます。
仕様
測定距離と照射範囲比率:0.417361111111111、測定対応時間:0.5秒
測定範囲(℃)
-50~550
本体質量(g)
137(電池含まず)
測定精度
-50℃~-20℃/±6℃、-21℃~550℃/±2度または±2%のいずれか大きい値
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×84×167
分解能(℃)
(最小目盛)0.1
機能
バックライト機能、オートパワーオフ機能(約8秒)、ローバッテリーアラーム機能、ホールド機能
使用電池
9V乾電池(1本)
放射率
0.95(固定)
使用環境温度(℃)
0~40
使用環境湿度(%)
10~90
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
物体表面温度を非接触でワンタッチ、カンタン測定。コンパクトなガンタイプで、使いやすさ抜群!。3モード測定:3段階の放射率を選ぶことで、より正確な測定が可能です。液晶ディスプレイはバックライト付きで暗所でも測定結果が一目でわかります。
用途表面温度の非接触式測定。車輛整備時の診断に:ポイントごとに非接触で温度の確認ができます。ビル設備の定期保守・検査に:部品交換、メンテナンスの必要性の予見に役立ちます。
付属品
キャリングバック、単3アルカリ乾電池×2本(モニター用)
質量(g)
220(乾電池含)
電源
単3アルカリ乾電池×2本
測定範囲(℃)
-30~+500
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
171×54×101
連続使用時間(時間)
最大約9
測定対象
車輛整備時、食材搬入出時の品温検査、食材調理後の保存温度管理、ビル設備の定期保守・検査
測定範囲(cm)
測定径比:12:1
レーザー波長(nm)
650<1mW クラス2
測定距離(m)
0.1~1.25
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
単機能で使いやすい放射温度計です。測定対象物に触れることなく、衛生的・安全に温度が測れます。サークルタイプのレーザマーカのため、測定箇所の目安が容易に確認できます。-34℃から356℃までの温度レンジをカバー。放射率の3点切り替えが可能です。(0.95、0.70、0.30より選択)
測定範囲(℃)
-34~356
測定精度
±2.5℃または±2.5%rdgの大きい方:0.0℃以上/±(2.5℃+5%rdg)℃:0.0℃未満(条件)測定環境温度23±3℃、放射率0.95のとき
分解能
0.2℃:-9.9~199.9℃(奇数は切り上げ表示)、1℃:上記以外
応答時間
約1秒(90%応答)
測定波長(μm)
8~14
距離係数
D:S=約12:1(D=測定距離、S=測定領域直径)
検出素子
サーモパイル
温度係数
±0.2℃ /℃(条件)測定環境温度23±3℃以外のとき
放射率設定
0.95、0.70、0.30より選択
対象物に触れるなく-50℃~260℃の幅広い温度測定が可能なガンタイプの赤外線放射温度測定器です。空調、食品、料理を測定する温度計モードと表面温度を測定する表面温度計モードの機能が付いています。温度を測定すると自動的に測定値が記録され、記録された測定値を簡単に表示できます。(最大32個まで)。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。便利な電池残量表示機能付です。
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
物体の表面温度を瞬時に測定。測定値を固定するホールド機能付。バックライト機能付。測定箇所が一目でわかるレーザーマーカー付。
用途工場や各種作業現場等での表面温度測定に。高圧トランスなどの近寄れない部分等の表面温度測定に。モーター等の回転体の表面温度測定に。
測定範囲(℃)
-50~580
放射率
0.10~1.00(0.01ステップで可変)
付属品
取扱説明書、ビニールカバー、センサーキャップ
質量(g)
約130(電池含む)
電源
9V角型乾電池×1個
精度
±4℃(-50~0)、±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方(0~+580)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
39×145×75
分解能(℃)
0.1
オートパワーオフ
約7秒
測定エリア寸法
13:1(130cmでΦ10cm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ワンクリックで約1秒で測定。37.5℃以上を検知すると音と画面の色で知らせます。操作・設定がシンプルで使いやすい。FCC・CE・FDA・RoHS認証取得。32回の測定値を保存。18秒使用しないと自動で電源がOFFとなります。
用途体表面温度の測定、物表面や空間の温度の測定
寸法(mm)
149×95×43
質量(g)
約106
タイプ
赤外線
電源
単4電池×2本(別売り)
精度
±0.2℃
測定時間
約1秒
機能
【自動シャットダウン時間】約18秒
ディスプレイ
液晶デジタル
測定距離
3~5cm
表示単位
0.1℃
測定メモリ数
32回
動作温度(℃)
16~35
保管温度(℃)
-25-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
検温方式
ボディ(測定範囲34.0~42.0℃)、サーフェース
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷