- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 温度計 バイメタルのおすすめ人気ランキング
温度計 バイメタルのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新168件の「温度計 バイメタル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サニタリー 温度計」、「タンク 温度計」、「温度計マグネット付」などの商品も取り扱っております。
温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
材質
表示部ケース/ABS樹脂。感温部/真鍮C1220T。ユニオン部/真鍮C3604BD
接続口径
R1/2
タイプ
裏型
寸法H(mm)
8
精度
±2%F.S(周囲温度20℃の場合)
寸法B(mm)
17
寸法I(mm)
15
寸法d1(Φmm)
10
寸法G(mm)
54
寸法C1(mm)
HEX.24
寸法C2(mm)
HEX.24
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
バイメタル式
温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
寸法(Φ×Lmm)
感温部/10×100
材質
表示部ケース/ABS樹脂。感温部/真鍮C1220T。ユニオン部/真鍮C3604BD
接続口径
R1/2
タイプ
縦型
寸法H(mm)
8
精度
±2%F.S(周囲温度20℃の場合)
寸法B(mm)
17
寸法I(mm)
15
寸法d1(Φmm)
10
寸法C1(mm)
HEX.24
寸法C2(mm)
HEX.24
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
バイメタル式
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじ
PT1/2
ケース外径(Φmm)
110
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
バイメタル式
材質
真鍮
寸法(Φmm)
10
取付ねじ
R1/2
材質
SUS304
寸法(Φmm)
10
取付ねじ
R1/2
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
接続ねじ
PT1/2
ケース外径(Φmm)
81
温度表示方式
アナログ
防水性
JIS C 0920 IPX1相当
温度計の種類
バイメタル式
携帯に便利なクリップケース付のスポットチェック用温度計です。クリップ付ケースが付属、さらに表示面を守る飛散防止カバーが付いています。
測定範囲
-40~+50度(1目盛1度)
付属品
クリップケース
全長(mm)
130
精度
±2度
直径(mm)
(センサー部)4、(表示部)24
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
バイメタルセンサーが直接、被測定物と接触するので短時間4~60秒で測定できます。マグネット2個付で表面に密着します。
設置方式
マグネット式
温度表示方式
アナログ
構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。
オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。
石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
材質
ガラス(透明板)。SUS304(ケース、感温部、ネジ)
接続ねじ
PT1/2
ケース外径(Φmm)
101
温度表示方式
アナログ
防水性
JIS C 0920 IPX1相当
温度計の種類
バイメタル式
バイメタル式温度計は、温度による膨張係数の異なる2種の金属板を重ねたバイメタルをヘリカル状に巻いたものを使用し、
温度変化による変位を指針に伝えて指示させる温度計です。
仕様
屋内用、ユニオン式、精度±2%F.S.、保護管無し
材質
ケース:プラスチック、感温部:銅管
色
黒
大きさ(Φ)
100
接続ねじ
1/2R
寸法(Φ)
(感温部)8
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじ
PT1/2
ケース外径(Φmm)
110
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
バイメタル式
この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。
黒字の文字盤とカバー付です。
バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
温度範囲(℃)
-20~+250℃
精度(%)
±2
エスコ品番
EA722Y-250
材質
アルミニウム
質量(g)
43
設置方式
マグネット式
外径(mm)
50
温度表示方式
アナログ
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
設置するだけでオーブンの庫内温度を簡単測定。オーブン窓からも見やすい大きな文字盤。本体裏に穴がなく、調理中の油や煙が内部に入りにくい。置いて、掛けて、選べる設置方法
材質
ステンレス、耐熱ガラス
精度
50~100℃:±10℃。101~230℃:±15℃。231~300℃:±20℃
1目盛(℃)
10
測定方法
バイメタル方式
保証期間
1年
測定温度範囲(℃)
50~300
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
適温でサクッ!とおいしい揚げ物調理
温度表示が色別でわかりやすい!大きくて見やすい表示盤
鍋に付けられる取付金具付
取付金具は鍋の深さに合わせて上下に可動します。
温度感知棒の長さ約13cm
仕様
●サイズ:幅54×奥行54×高さ147mm●重量:約37g●材質:ステンレス、強化ガラス●測定方法:バイメタル方式●測定範囲:0~220℃●精度●▼0~100℃、±5℃●▼101℃~220℃、±10℃
アズワン品番
68-0579-26
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
温度範囲(℃)
0~200
エスコ品番
EA728AS-11
材質
感温部:SUS304
寸法(mm)
Φ45×150
タイプ
バイメタル式
1目盛(℃)
5
精度(℃)
±5(100~200)
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
形状
壁掛型自記式
電源
単3乾電池1本付(1年間連続)
目盛
温度-10~40℃、相対湿度0~100%RH
精度
±2℃(記録紙最小目盛1℃)、相対湿度±5%RH(記録紙最小目盛2%RH)、(相対湿度30~90%RHにおいて)
センサー
内蔵(温度:バイメタル、湿度:ナイロンフィルム)
記録紙
円形外径165mm(30枚付属)
記録時間
KC10-WD1日/1回転、KC10-WW8日/1回転、KC10-WM32日/1回転
この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。
黒字の文字盤とカバー付です。
バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
温度範囲(℃)
-20~+120℃
精度(%)
±2
エスコ品番
EA722Y-120
材質
アルミニウム
質量(g)
43
設置方式
マグネット式
外径(mm)
50
温度表示方式
アナログ
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌々日出荷
この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。
黒字の文字盤とカバー付です。
バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
温度範囲(℃)
10~+400℃
精度(%)
±2
エスコ品番
EA722Y-400
材質
アルミニウム
質量(g)
43
設置方式
マグネット式
外径(mm)
50
温度表示方式
アナログ
測定温度範囲(℃)
-20~60
全長(mm)
80
直径(Φmm)
44(測定部/6)
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷