温度計 冷蔵庫のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
156件の「温度計 冷蔵庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷蔵庫 温度 計 外 付け」、「温度計 冷凍庫」、「冷蔵庫用温度計」などの商品も取り扱っております。
マグネット付で、本体を冷蔵庫に取り付けられます。吸盤2個付きで、コードを固定できます。余ったコードは、本体に巻き取れて、邪魔になりません。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計 温度測定範囲(℃) -30~50 材質 本体:ABS樹脂 電源 アルカリ電池LR1130×1 コード長さ(m) 1.2 温度精度 -10~30℃:±1℃、それ以外:±2.5℃
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。 マグネット付。
測定範囲 -30℃~50℃ 質量(g) 約28 タイプ 横型 精度 ±1℃(-10~10℃、その他は±2℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×8×26 最小目盛 1℃
1台
719 税込791
当日出荷

温度範囲(℃) -30~50℃ 材質 ポリスチレン樹脂(抗菌剤配合) 寸法(mm) 135×24×7mm 質量(g) 20 精度 ±2℃ 設置方式 冷蔵庫用 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個ほか
329 税込362
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷蔵庫内外の温度を簡単測定。1台2役の温度計。 1.ボタンひとつで冷蔵庫内外の温度を切替表示・・・2つのセンサーを搭載しており、IN/OUTボタンで冷蔵庫内と冷蔵庫外温度の表示切替ができます。 2.最高最低温度表示・・・リセットしてから現在までの最高・最低の温度を表示します。 3.防水仕様・・・保護等級IPX4なので濡れた手で操作しても安心です。 4.スタンド、マグネット、フック穴付き・・・コンパクトサイズでどこにでも設置できます。
付属品 コードに吸盤2個、スタンド、マグネット、フック 材質 ポリカーボネート/ABS樹脂 質量(g) 75 電源 アルカリ電池LR44 1個(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示 IN・OUT:1℃、MAX・MIN:1℃ 測定範囲(℃) 冷蔵庫外部(OUT):-5~50、冷蔵庫内部(IN):-50~70 コード長さ(m) 3 本体寸法(mm) 65×65×19 精度(℃) 冷蔵庫外部(OUT):0~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃、冷蔵庫内部(IN):-10~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃ 使用温湿度範囲 温度:-5~50℃、湿度:85%以下(結露のないこと) 設置方式 卓上式 温度表示方式 デジタル 防水保護等級 IPX4(本体・温度センサーとも※あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がありません。) 温度計の種類 冷蔵庫用温度計
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


浴場用適温マーク入り
材質 (ケース)6ナイロン ガラス30%。(透明板)ガラス。(感温部・リード)Cut・Niメッキ ケース外径(Φmm) 110 ケース構造 防滴 感温部太さ×長さ Φ8×118mm 温度表示方式 指針式 温度計の種類 隔測式
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フック穴、又は付属の両面接着スポンジを裏面に貼り付けて、色々な場所に設置できます。冷蔵庫用としてもお使いいただけます。
用途温度の測定に使用する温度計 温度測定範囲(℃) -30~+50 材質 本体:ポリスチレン樹脂 設置方式 壁掛け 温度表示方式 棒状目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 棒状温度計
1個
249 税込274
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

冷凍・冷蔵・野菜に適した温度帯を分りやすく色分けしています。裏が吸盤式になっており、狭いスペースでも使用できます。
測定範囲(℃) -30~+30 寸法(mm) Φ58×18 質量(g) 20 最小単位(℃) 1
1個
599 税込659
当日出荷

温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。 マグネット付。
最小目盛 1℃(-10~10℃)、その他2℃ 測定範囲 -30℃~50℃ 質量(g) 約21 精度 ±2℃
1台
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現在温度、計測を開始してからの最高・最低温度が一目でわかる。リセットボタンで最高・最低温度をクリア。ケーブルは幅広い温度帯に強い耐熱、耐冷型を使用。電池式なので、暗い場所にも対応。
用途冷蔵・冷凍庫用デジタル温度計。 冷凍・冷蔵庫の現在温度、庫内温度履歴管理に。 測定範囲(℃) ‐40~70 付属品 取扱説明書、CR2032(コイン電池)×1 質量(g) 約40(電池含む) 測定精度 ±1℃:‐20~20℃、±2℃:上記以外 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 64×45×16.5 表示分解能 0.1℃ 使用電池 CR2032(コイン電池)×1 使用環境温度(℃) ‐10~50 電池寿命 約1年以上 ケーブル長(mm) 800 防水性 (本体)IPX4、(センサ)IPX7
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

赤色アルコールを使用した棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
用途気温や水温、食品などの温度の測定に。 タイプ アルコール 1目盛(℃) 1 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計 設置方式 手持ち 液色 赤色
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冷蔵・冷凍適温が色分けされています。 アルミベースに温度計を掛けて設置します。 アルミベースは2枚付いていますので、冷凍庫と冷蔵庫や冷蔵庫と野菜室など、設置したい場所2ケ所にアルミベースを貼り付け、温度計を移動させて測定します。 適温目安イラストシール付き。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計 材質(本体) ABS樹脂(抗菌剤配合) 1目盛(℃) 2 温度測定範囲(℃) -34~50 精度(℃) ±2 寸法(mm) Φ50×20 質量(g) 17 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

15cmのガラス棒状温度計を金属ケースに入れて使用します。 温度範囲は、-20~50℃です。
測定範囲(℃) -20~+50 最小目盛 1℃ 仕様 クリップ金具付 材質 真鍮ニッケルメッキ(ケース) 寸法(Φ×mm) ケース/ Φ8×170、 温度計/ Φ6×150 設置方式 手持ち アズワン品番 1-606-01 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃) -50~300 材質 本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm) Φ20×207 電源 ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃) 0.1(≦100)、0.5(>100) センサー 保護等級IP68(※ステンレス部分) 精度(℃) ±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式 ハンディタイプ 測温プローブ Φ3.4×108mm 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類 ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷

佐藤計量器製作所AL棒状温度計(0-100℃)
シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付
測定範囲(℃) 0-100 最小目盛(℃) 1 全長(mm) 300 温度精度 ±1℃ 収納ケース 筒入 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1本ほか
819 税込901
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所棒状温度計
シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付
長さ(mm) 300 種別 アルコール 1目盛 1℃
1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センサーを冷蔵庫の中に差し込み、本体を外に設置して外から中の温度を測定します。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計 温度測定範囲(℃) -40~50 トラスコ品番 756-8924 寸法(mm) 144×41×26 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 70 1目盛(℃) 2 精度(℃) ±2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

冷蔵庫外部にフックまたは磁石で取付ける冷蔵用温度計、センサーコードの冷蔵庫内取付けは磁石か吸盤で出来ます。
測定範囲(℃) -30~50 コード長さ(m) 1 使用電池 単4形乾電池×1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

佐藤計量器製作所棒状温度計 0~50℃
シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付。
測定範囲(℃) 0~50 最小目盛(℃) 1 トラスコ品番 805-1098 全長(mm) 300 温度精度 ±1℃ 収納ケース スライドパック 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個
919 税込1,011
4日以内出荷

マグネット付で冷蔵庫内に貼り付け可能。
計測範囲 -30~50℃ 付属品 両面テープ 1目盛(℃) 1 本体サイズ(mm) 全長140×全幅26×厚さ8
1個
969 税込1,066
当日出荷