温度計 固定のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
447件の「温度計 固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度計止め」、「温度計 クリップ」、「バケツホース固定」などの商品も取り扱っております。
棒状温度計をビーカー等に保持するのに使用します。 ホルダーに温度計を差し込み、ビーカーの肩にかけて使用します。 温度計の高さは自由に調節できます。
材質 ステンレス(SUS304) 寸法(mm) 13×27×37 内容 ビーカー200mL以上用
1セット(10個)
2,300 税込2,530
当日出荷

クリップ状なので取付けが非常に簡単です。チューブホルダー大は外径Φ14mm以下のチューブ、小はΦ10.0mm以下のチューブを、しっかり固定します。本体はポリプロピレン製・温度計ホールド部はシリコン製です。
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S810PTセンサをビーカーや設備等の壁面に設置するクリップです。
材質 SUS304 質量(g) 約60
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

外径Φ10mm以下のチューブと温度計を同時に支持できます。 クリップ部をビーカーに取り付けるだけで使用できます。
材質 本体/PP(ポリプロピレン)、温度計ホールド部/シリコン アズワン品番 6-783-01
1個
449 税込494
当日出荷

クリップ式のチューブ兼温度計ホルダーで、ビーカーなどに簡単に取付けでき、外径10mmΦまでのチューブを保持します。 チューブ以外のものも保持可能で、細管はV字の部分にはさんで保持し、ホルダーを反対側に向ければ棒状温度計ホルダーとして使用できます。
適合 (ビーカー)200mL以上 材質 ポリプロピレン
1個
489 税込538
当日出荷

フレキシブルなアームが温度計センサーを任意の位置に設置することが出来ます。
材質 台部/鋳鉄(焼付塗装仕上)、アーム/スチール(クロームメッキ仕上)。クランプ/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ仕上)、耐熱ビニールキャップ付 質量(g) 約700(ベース) 締付範囲(mm) 3~50
1個
7,425 税込8,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長178mmまでのガラス管や温度計、熱電対等を保持できるクランプです。
仕様 固定可能範囲(mm):Φ6.4~12.7、保持可能温度計長(mm):最大178 材質 ニッケルメッキリン青銅 本体サイズ(mm) Φ11×210(延長アーム部/127) アズワン品番 3-029-01
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

1個
6,190 税込6,809
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端はバネクリップです。支柱に取り付けるムッフ付です。 クリップ部は360°回転でき、自在に固定できます。
材質 金属製、クリップ式、クリップ部360°回転 全長(mm) 130 開口寸法(mm) 最大23 適用支柱径(mm) 6~20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

マトファ低温度計250325(PCガード入り)(WOV-01) マトファマトファ高温度計250331(新型)(WOV-04) (ステンレスガード入り)の専用ホルダーです。
材質 ステンレス 全長(mm) 137 TKG品番 9-0620-1701 TKG品番(2017) 6-0555-2101
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷

1袋(10個)
7,698 税込8,468
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


クリップ状になっており、ビーカーなどに簡単に取付けられます。また、チューブホルダーとしてもご使用できます。
用途使用可能な温度計の外径範囲:10mmまで 乳白 材質 本体はPP製、温度計ホールド部分はシリコンゴム製
1袋
1,980 税込2,178
当日出荷

ガラス管や温度計を保持でき、角度・締め付けが調節可能です。
仕様 固定可能範囲(mm):Φ6~8 材質 ニッケルメッキ亜鉛 全長(mm) 159 適合パイプ径(Φmm) Φ19 アズワン品番 3-033-01
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷

食材や料理に適した油の温度で調理ができる
用途天ぷら鍋につけて、油の温度を測る 材質 本体:アルミニウム、取付金具:ステンレス鋼、温度感知棒:銅(ニッケルメッキ)、ガラス部:強化ガラス 方式 バイメタル式
1個
979 税込1,077
当日出荷

ハサミの形状は1型が3本爪、2・3・4型は平板です。 ハサミの内側は耐薬・耐候性の高いネオプレンスポンジ仕様です。
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

7.3Φ貫通でシールはFKM Oリング製・温度計やセンサー等に便利です。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クランプ部分が回転し任意の角度で固定できます。
材質 スタンド/鋳鉄、フレキシブルアーム/鉄(クロームメッキ仕上げ)、クランプ/亜鉛ダイカスト・クロームメッキ 寸法(mm) 140×140×20
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


長さ(mm) 300 径(Φmm) 6 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1本ほか
449 税込494
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)