温度計 堆肥のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
101件の「温度計 堆肥」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「堆肥用バイメタル温度計」、「水分計」、「ピザ釜用温度計」などの商品も取り扱っております。
挿し込みやすい先尖り形状です。長さが900mmなので、しっかり奥まで届きます。
用途堆肥温度の測定に。 測定範囲(℃) 0~120 センサー寸法(mm) Φ8×900 TGK品番 359-70-25-12 材質 ステンレス 質量(g) 約210 目盛 1/2 外径(Φmm) (表示部)Φ80 精度 ±2℃ 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 バイメタル式
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

地面・鉢などの土に差し込んで使用します。 それぞれの温度範囲を色分けしてあるので、一目で読み取れます。 サビに強いステンレス製です。
精度(℃) ±2 材質 本体:ステンレス 寸法(mm) Φ35×140 質量(g) 15 測定範囲(℃) -20~60 1目盛(℃) 2 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 丸T字型温度計
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

近年オーガニック(有機栽培)などで堆肥が見直しされていいます。感温筒が90cmと長く、奥まで差し込めるので堆肥の温度管理に最適です。 サビに強いステンレス製です。
材質 本体:ステンレス 寸法(mm) Φ62×920 質量(g) 165 測定範囲(℃) -20~100 1目盛(℃) 2 精度(℃) ±2 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 丸T字型温度計
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
接続ねじ PT1/2 ケース外径(Φmm) 81 温度表示方式 アナログ 防水性 JIS C 0920 IPX1相当 温度計の種類 バイメタル式
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

測定温度範囲(℃) -20~60 全長(mm) 80 直径(Φmm) 44(測定部/6) 危険物の類別 非危険物
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

佐藤計量器製作所堆肥用水分計 SK-970A
簡単測定。 センサを試料に差し込み、スイッチを押すだけで測定完了。 標準レンジの他に5つのユーザーズレンジ機能を用意。 平均値も表示できます。
寸法(mm) 70×25×155 質量(g) 447 付属品 ハンドストラップ、単3形マンガン乾電池×2、取扱説明書 測定範囲(%) 23.0~80(標準レンジにおいて) 測定精度(%) ±0.5(40~70%) 分解能(%) 0.1 機能 平均値表示、温度自動補正 使用温度範囲(℃) 本体部/5~40(結露なきこと)、センサ部/0~80 センサー寸法(mm) 約10×800 コード長さ(mm) 約0.8
1個
65,980 税込72,578
当日出荷

完全防水仕様で丸洗いOKシンプルデザインで読み取りやすい保管時に安心・安全な保護キャップサビに強いステンレス製(SUS304)電池不要、バイメタル式温度計地温・水温が計れる温度計
用途農園作業の地温管理に 材質 ステンレス(SUS304) 寸法(mm) Φ32×140 質量(g) 17 測定範囲(℃) -20~+60 測定対象 地温・水温 防水仕様 IPX7 特性 防水
1個
899 税込989
当日出荷

デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
用途液体、粘性体、半固体用
1台
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃) 1 精度(℃) ±1 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 棒状温度計
1本
369 税込406
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

携帯に便利なスポットチェック用温度計。クリップ付ケース付属。表示面を守る飛散防止カバーが付いています。 感温部寸法(mm):Φ4×131 ケース外径(mm):Φ26 重量(g):25
寸法(mm) ケース外径:Φ26。ダイヤル径:Φ24。感温部:Φ4×131、先トガリ 材質 感温部:SUS304。透明板:ガラス 質量(g) 約14 測定範囲(℃) 0~200 精度 ±5℃ 1目盛(℃) 2 材質(ケース) SUS304 材質(カバー) SUS304 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 バイメタル式
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

メーターの取付け角度が見やすい45度傾斜です。可動式クリップ付きなので、深鍋から浅鍋まで対応可能です。防滴仕様です。
測定範囲(℃) 0~120 TGK品番 359-70-25-11 材質 SUS304(透明板 ポリカーボネート) 質量(g) 約130(本体)約62(クリップ) 目盛 1/2 外径(Φmm) (表示部)Φ80 精度 ±2℃ センサー寸法(mm) Φ8×400
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃) -50~300 材質 本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm) Φ20×207 電源 ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃) 0.1(≦100)、0.5(>100) センサー 保護等級IP68(※ステンレス部分) 精度(℃) ±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式 ハンディタイプ 測温プローブ Φ3.4×108mm 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類 ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷

見やすくて大きな目盛板で白黒の2色展開です。 サビに強いステンレス製です。 広い温度範囲なので様々な用途に使えます。
材質 本体:ステンレス 寸法(mm) Φ83×215 質量(g) 111 測定範囲(℃) 0~200 1目盛(℃) 5 精度(℃) ±5 パイプ径(Φmm) 8 目盛板径(Φmm) 8 設置方式 ハンディタイプ パイプ長(mm) 200 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 丸T字型温度計
1個ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。 オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。 石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。 バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
材質 ガラス(透明板)。SUS304(ケース、感温部、ネジ) 接続ねじ PT1/2 ケース外径(Φmm) 101 温度表示方式 アナログ 防水性 JIS C 0920 IPX1相当 温度計の種類 バイメタル式
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
寸法(Φ×Lmm) 感温部/10×100 材質 表示部ケース/ABS樹脂。感温部/真鍮C1220T。ユニオン部/真鍮C3604BD 接続口径 R1/2 タイプ 縦型 寸法H(mm) 8 精度 ±2%F.S(周囲温度20℃の場合) 寸法B(mm) 17 寸法I(mm) 15 寸法d1(Φmm) 10 寸法C1(mm) HEX.24 寸法C2(mm) HEX.24 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 バイメタル式
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センサ種類は用途に応じ、熱電対23種類、サーミスタ6種類を用意しました。 上限・下限温度のお知らせアラーム機能付。 メモリー機能付。
用途食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理に。 表示範囲(℃) Th(サーミスタ):-30.0~199.9℃、熱電対(SK):-99.9~1250 測定精度 サーミスタ本体精度±0.2℃、センサ精度±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃、±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、100.1~199.9℃ 質量(g) 約200(電池含む) 電源 単4マンガン乾電池(LR03)4本またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 66×175×25 機能 MAX(最大値)MIN(最小値)HOLD(データホールド)REL(変化量)、REC(記憶)TIME(時計)、アラーム設定付 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル 特性 防水 温度計の種類 防水温度計
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじ PT1/2 ケース外径(Φmm) 110 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 バイメタル式
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

IPX5に準拠した防滴温度計。測定値の最大/最小値を記憶する「MAX/MINメモリ機能」付き。センサー全体を保護し、携帯に便利なプローブキャップ付き。鍋などの底の深い部分で測定しやすいロングタイプ。
ホワイト 質量(g) 35 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm) 45×18×350
1個ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利。防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的。温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します。最高最低温度自動メモリ機能付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます 測定範囲(℃) -40~260 質量(g) 約27(電池、シースホルダー含む) 電源 CR2032形ボタン電池1個 最小表示 0.1℃ 測定精度 ±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×187×17 電池寿命 約1年(1日1時間使用の場合) 測温プローブ Φ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm 先端径(Φmm) 2.2 防水性 IPX7/JIS保護等級7相当 表示間隔 1秒
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)