温度計 摂氏華氏のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
115件の「温度計 摂氏華氏」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハウス温度計」、「室温計」、「温度 計 外 気温」などの商品も取り扱っております。
パイン材の木目がきれいです。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃) -30~50 1目盛(℃) 1 寸法(mm) 252×40×15 全長(mm) 252 材質(本体) 木製 質量(g) 52 精度(℃) ±1 設置方式 壁掛け 温度表示方式 棒状目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 棒状温度計
1個
339 税込373
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

読みやすい目盛数字を採用しました。カラフルカラーで、お部屋にアクセントを付けます。
温度測定範囲(℃) -30~50 1目盛(℃) 1 材質(本体) ポリスチロール 精度(℃) ±1 設置方式 壁掛け 温度表示方式 棒状目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 棒状温度計
1台
349 税込384
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃) -40~50 1目盛(℃) 1 寸法(mm) 450×80×12 全長(mm) 450 材質(本体) 木製 質量(g) 210 精度(℃) ±1 設置方式 壁掛け 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードな温度計です。 大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃) -30~50 1目盛(℃) 1 寸法(mm) 252×43×18 全長(mm) 252 材質(本体) 木製 質量(g) 55 精度(℃) ±1 設置方式 壁掛け 温度表示方式 棒状目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 棒状温度計
1個
499 税込549
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。 測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。 落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。 卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
付属品 なし 寸法(mm) 64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付) 質量(g) 約300(本体)、 430(ホルスタケース付) 電源 006P(9V)電池×1本(別売) 測定範囲(℃) -50~+1300 センサータイプ K熱電対(別売) 表示 4桁LCD表示、最大9999表示 精度(℃) ±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃ 分解能(℃) 0.1/1(スイッチで選択) 保存温度(℃) -20~+60 電池寿命(時間) 約250(アルカリ電池使用時) サンプリング 2.5回/秒 使用温湿度範囲 0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃) 保護機能 入力:60V DC/24Vrms 温度係数 0.15(23±5℃)×(測定精度) 設置方式 ハンディタイプ アズワン品番 1-5455-02 温度表示方式 デジタル
1個
18,700 税込20,570
当日出荷

最高温度・最低温度の確認と現在温度の測定ができます。 最高・最低温度をワンタッチでリセットできます。
付属品 マグネット(虫を移動するために使用します。) 材質(本体) (ABS樹脂 度管)ガラス、 (感温液)水、灯油 質量(g) 120 本体寸法(mm) 220×65×23 1目盛 1℃ 温度測定範囲(℃) (現在温度)-30~50、( 最高温度)0~50、( 最低温度)-30~50 精度(℃) ±2(それ以外:±4)
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。アルミ製のため、腐食しません。
用途温度の測定。 精度(℃) ±1(-29~50℃) それ以外±2 材質(本体) アルミ 1目盛(℃) 1 温度測定範囲(℃) -40~50 設置方式 壁掛け 材質(液体) アルコール 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質が紙のミニサイズの温度計。目盛がタテ1本とヨコ1本のセット商品です。
温度測定範囲(℃) -30~50 全長(mm) 70 質量(g) 2 本体寸法(mm) 70×12 精度 ±1℃ 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1セット(2本)
129 税込142
当日出荷

フック穴、又は付属の両面接着スポンジを裏面に貼り付けて、色々な場所に設置できます。冷蔵庫用としてもお使いいただけます。
用途温度の測定に使用する温度計 温度測定範囲(℃) -30~+50 材質 本体:ポリスチレン樹脂 設置方式 壁掛け 温度表示方式 棒状目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 棒状温度計
1個
229 税込252
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

健康管理や省エネに役立ちます。一目でわかりやすい白文字板を採用しています。
用途温度の測定に使用する温度計 精度(℃) -20~40℃:±2、それ以外:±4 材質 本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂 測定範囲(℃) -30~50 1目盛(℃) 2 設置方式 壁掛け 温度表示方式 アナログ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
529 税込582
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。 温度測定範囲(℃) -30~50 湿度測定範囲(%) 10~90 材質 本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂 1目盛 温度計:2℃、湿度計:5% 設置方式 壁掛け 湿度精度 35~75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式 アナログ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンワ測定温度計
大きい数字を使っています。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
用途気温測定用の寒暖計 温度測定範囲(℃) -40~50 1目盛(℃) 1 材質 本体:木 寸法(mm) 900×120×15 全長(mm) 900 質量(g) 1050 精度(℃) ±1 設置方式 壁掛け 温度表示方式 棒状目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 棒状温度計
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃) 1 精度(℃) ±1 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 棒状温度計
1本
339 税込373
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2カ所の温度を表示! 最高/最低温度の自動メモリー。 遠くからでも確認できる大画面表示
用途冷蔵庫やガーデニングに 材質 ABS樹脂 電源 単4形乾電池×1個(確認用付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 73×16×84 分解能 0.1 温度測定範囲(℃) 室内:‐10~50、室外:‐20~70 リード線(m) 3 感温部太さ×長さ 4×12mm 温湿度表示 【室内温度】-10~50、【室外湿度】-20~70
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に 電源 単4乾電池×2(別売) 本体寸法(mm) 120×99×23 精度 温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲) 温度測定範囲(℃) -9.9~50 機能 温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示 湿度測定範囲(%) 10~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) W99×H120×D23 使用電池 単4×2本(別売) 設置方法 置・掛 設置方式 置掛両用 温度表示方式 デジタル 関連資料 デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte) 取扱説明書 (0.3MB)
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室外の温度が簡単に解ります。本体装着用両面テープで、取付簡単。
材質 PC+アルミ 本体寸法(mm) 直径75×15 使用場所 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
639 税込703
当日出荷

測定温度範囲(℃) -30~50 1目盛(℃) 2 材質 紙・ガラス 全長(mm) 70 本体寸法(mm) 70×12×3 本体質量(g) 3 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1セット(4本)
229 税込252
当日出荷

各種温度管理に便利です。ボタンを押すだけでリセットできます。
用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計 精度(℃) ±2 材質 本体:ポリスチレン樹脂 寸法(mm) Φ106×43 質量(g) 80 測定範囲(℃) -40~50 1目盛(℃) 2 設置方式 壁掛け 温度表示方式 アナログ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)