温度計 最高 最低 記録のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
132件の「温度計 最高 最低 記録」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハウス温度計」、「外気温度計 自動車」、「温度計 100度」などの商品も取り扱っております。
設定した時間の最高/最低温度を内部/外部センサの2ヶ所で確認。最高・最低温度を記録。日付/時計/内外温度差表示機能付。
外形寸法(mm) 60×18.5×125 電源 単4乾電池1個 測定範囲(℃) 内部:-10~+50外部:-20~+70 コード長さ(m) 約3 センサー サーミスタ 精度(℃) 内部:±1.0℃(0~+40.0℃)±2.0℃(左記以外)外部:±1.0℃(-5.0~+45.0℃)±2.0℃(左記以外) 分解能(℃) 0.1℃
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

デジタル表示で現在温度・過去最高/最低温度を同時表示します。
用途壁掛け用 質量(g) 約120(箱含む) 電源 単4電池1本付き 温度範囲(℃) -10~+50℃ 精度(℃) 温度±1℃(0~50℃)±2℃(左記以外) 幅W×厚さ×高さH(mm) 80×30×150 サンプリング 10秒 表示単位 0.1℃ 設置方式 壁掛け 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

最高温度・最低温度の確認と現在温度の測定ができます。 最高・最低温度をワンタッチでリセットできます。
付属品 マグネット(虫を移動するために使用します。) 材質(本体) (ABS樹脂 度管)ガラス、 (感温液)水、灯油 質量(g) 120 本体寸法(mm) 220×65×23 1目盛 1℃ 温度測定範囲(℃) (現在温度)-30~50、( 最高温度)0~50、( 最低温度)-30~50 精度(℃) ±2(それ以外:±4)
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種温度管理に便利です。ボタンを押すだけでリセットできます。
用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計 精度(℃) ±2 材質 本体:ポリスチレン樹脂 寸法(mm) Φ106×43 質量(g) 80 測定範囲(℃) -40~50 1目盛(℃) 2 設置方式 壁掛け 温度表示方式 アナログ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタルで温度が表示され、デジタル温度バーで最高温度、最低温度が分かります。 倉庫や温室など、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様。 明るさ・映り込み難さに拘った液晶表示です。
用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計 特性 防水 材質 本体:ABS樹脂、液晶:ガラス 寸法(mm) 217×64×19 質量(g) 146 電源 単四乾電池×1本(付属の電池はモニター用の為寿命が短い場合があります) 最小表示 数字:0.1℃、バー1目盛:1℃ 測定範囲(℃) -10~50 精度(℃) 0~40℃:±1、それ以外:±2 保護等級 IPX4 測定間隔 10秒
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2カ所の温度を表示! 最高/最低温度の自動メモリー。 遠くからでも確認できる大画面表示
用途冷蔵庫やガーデニングに 材質 ABS樹脂 電源 単4形乾電池×1個(確認用付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 73×16×84 分解能 0.1 温度測定範囲(℃) 室内:‐10~50、室外:‐20~70 リード線(m) 3 感温部太さ×長さ 4×12mm 温湿度表示 【室内温度】-10~50、【室外湿度】-20~70
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質 本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂 質量(g) 150(電池含) 電源 単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示 0.1℃ 測定範囲(℃) 内部センサー/-5~50、外部センサー/-50~70 本体寸法(mm) 103×102×18 測定間隔 10秒 センサケーブル長さ(m) 3 温度表示方式 デジタル 特性 防水 防水性 温度センサー部/IPX7
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体は防滴(IPX4) 外部温度センサー部は完全防水(IPX7) 月/日/時計を常時表示 電池交換時期をアイコン表示でお知らせ
材質 ABS樹脂 ホワイト 質量(g) 115 電源 単四乾電池×1(作動確認用付属) 本体寸法(mm) 122×80×19 寸法(m) (外部センサー部)3 温度表示 (OUT)-20~70、(IN)-10~50 機能 最高・最低温度&日時を自動記憶 アズワン品番 64-8891-53
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

水銀は使っておりません。使い方は今までどおりです。真ん中のボタンを押して簡単リセット。ビニールハウスなどで多く利用されています。
温度範囲(℃) 最低/-40~50、最高/-30~50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 230×60(屋根85)×30(屋根使用時45) 最小目盛(℃) 1 アズワン品番 63-1457-57
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

付属品 マグネット 材質 本体:ABS樹脂、感温液:水・灯油、度管:ガラス 寸法(mm) 65(W)×23(D)×220(H) 質量(g) 120 測定範囲(℃) 現在温度:-30~50、最高温度:0~50、最低温度:-30~50 1目盛(℃) 1 精度(℃) -20~50:±2、それ以外:±4 アズワン品番 64-7913-14
1個
2,630 税込2,893
当日出荷

仕様 過去12週間分の温度・湿度グラフ記録 サイズ 185(W)×36(D)×105(H)mm 電源 単3電池×4本(付属) 測定範囲(℃) 温度:‐10/60 湿度:0/100%RH 分解能 温度:0.1℃、 湿度:0.1%RH 機能 露点演算、上下限アラーム、 日付時間表示、最大・最小値表示 表示項目 温度、湿度
1個
35,000 税込38,500
8日以内出荷


防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高・最低温度、現在の温度が一目で読みとれ、小型で場所をとりません。
用途温室やビニールハウス等での温度管理に 測定範囲(℃) -30~+50 精度(℃) ±2 質量(g) 約160 寸法(Φ×mm) Φ135×35 最小目盛 2℃ 設置方式 壁掛け アズワン品番 1-603-01 温度表示方式 アナログ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

グラフ付き温湿度計 24時間の温湿度変化がわかる。
用途理想の環境づくりをサポート。 赤ちゃんや年配のいる世帯。病院・病室を管理する方・温度管理が必要な食品や楽器などを扱う方。 付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本) 材質 ABS、PMMA ホワイト 測定範囲 (温度)-9.9~50.0℃/(湿度)20~95% 材質(本体) ABS、PMMA 質量(g) 約176(電池含む) 電源(V) DC3(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本) 電源 DC3V 単4形アルカリ乾電池2本 精度 温度:0.0~40.0℃±1.0℃ それ以外±2.0℃ 湿度:35~75%±5% それ以外±10% 表示 24時間表示(平均月差±60秒)・カレンダー:日付・曜日 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 107×110×26 温度測定範囲(℃) -9.9~50.0 湿度測定範囲(%) 20~95 湿度範囲 20~95%(1% 単位) メモリー 当日含む、7日間 最小目盛(℃) 0.1 表示範囲(℃) -9.9 ~ 50.0 保証期間 1年
1台
3,998 税込4,398
欠品中

佐藤計量器製作所デジタル温湿度計
大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。室内での温湿度管理にご活用ください。 見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm)。 温度・湿度の最高値、最低値を常時表示。 警報機能付。 温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ。 ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能。 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置
付属品 単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)/取扱説明書 1冊 材質 ABS樹脂、アクリル樹脂 寸法(mm) 230×1634×27 質量(g) 510 電源 単3形電池 3本 音量 音量大:約80dB、音量小:約65dB ※警報動作時にブザー鳴動 センサー 温度 サーミスタ/湿度 高分子抵抗変化型湿度センサ 分解能 0.1℃/0.1%RH 温度測定範囲(℃) 0.0~50.0 湿度測定範囲(%) 20.0~95.0 サンプリング 約30秒 設置方法 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド) 電池寿命 約2年(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作ありの場合)
1台ほか
7,388 税込8,127
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

佐藤計量器製作所デジタル最高最低温度計
最高、最低温度をメモリしボタンで表示可能 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
用途生産現場、薬品や部品保管庫、室内、ビニールハウスの温度管理 付属品 取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具 材質 本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂 質量(g) 71(電池含む) 寸法H(mm) 65 測定範囲(℃) 本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0 コード長さ(m) 約3 寸法D(mm) 22 寸法W(mm) 67 精度(℃) ±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外) 分解能(℃) 0.1 サンプリング 約10秒 電池寿命 約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

温度測定範囲は-40~+70℃。温度データーの収録、分析に便利。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当。データロガーが何台でも増設可能で。データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)。テキストでファイルとして保存可能
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理 温度測定範囲(℃) -40~70 仕様 【データーの分析】。総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示。カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示 質量(g) 70 電源 リチウム電池CR2 1個 最小表示 0.1℃ 測定項目 温度 精度 ±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外) 対応OS WindowsXP/Vista/7 測定方式 ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止) 表示 液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外) チャンネル数 1チャンネル(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53×75×23 インターフェース 専用USBケーブル(AX-KO4141)、パソコン側接続端子はUSB ファイル出力機能 テキストファイル 印刷 グラフ印刷、データーの一覧印刷 電池寿命 約1年 測定間隔 1秒から12時間まで設定可能 通信機能 記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)。本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)。記録データーのダウンロード 防水仕様 IP54/JIS保護等級4級4相当 温度表示方式 デジタル
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)