- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 温度計 校正のおすすめ人気ランキング
温度計 校正のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新1,062件の「温度計 校正」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート用温度計」、「温度校正器」、「水温 計 デジタル」などの商品も取り扱っております。
寸法(mm)
本体/56×38×130
質量(g)
170
電源
006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
測定範囲(℃)
-200~+1370
精度
±(0.05%+0.7℃)
分解能(℃)
0.1
機能
最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ
校正証明書
一般校正
マグネット付きなので取り付けに便利な温度計。センサー部を測定したい場所に設置をするだけで使用可能。定温度と、最高・最低温度を同時に表示(AD5656A)。照度(100Lux)で動作可能、高感度ソーラー電池を使用(AD5656SL)。パネルカットで組込み可能な温度計モジュール(AD5657-50)。最高/最低温度値を自動メモリー(AD5658)
用途保冷・保温ボックス内の温度管理や装置内の温度管理に、厨房の衛生管理や高温作業の安全管理に、
最小表示
0.1℃
温度センサー
サーミスター
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損や水銀液などの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)
300
最小目盛(℃)
1
校正証明書
一般校正
離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。電源不要です。露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。
校正証明書
一般校正
電源不要の壁掛け式の蒸気圧式温度計です。感温部は取り付けネジ無しの投げ込み型です。
校正証明書
一般校正(英語)
電源不要の壁掛け式の蒸気圧式温度計です。感温部は取り付けネジ無しの投げ込み型です。
校正証明書
一般校正
表示画面が大きく見やすい。0℃校正機能付き
電源(V)
006P(9電池×1
測定範囲(℃)
-200~+1372(※使用センサで異なります。)
精度
0.1%rdg±0.5℃(25℃±5℃)
表示分解能
0.1℃(-200℃~999.9℃)、1℃(1000℃以上)
機能
データホールド、Max/Min/Avgホールド、0℃校正機能、ローバッテリー表示、T1-T2(TM-321N)
サンプリング
1回/秒
使用環境
0 ~ 50℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
全長(mm)
300
外径(Φmm)
7
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択。測定エリアが分かるレーザーマーカー(1点)付きです。測定対象物に合わせて放射率を3点から選択できます。
仕様
レーザーマーカー付き●最小単位(℃):0.1●精度:±3℃(-40.0~-20.0℃)●スポット比(距離:測定範囲):10:1●機能:オートパワーオフ・表示温度自動固定(6秒)●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:46×78×160mm●重量:約157g(電池含む)●付属品:キャップ(ストラップ付き)、ビニールカバー、レザーケース●コード番号:8264-00●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(℃)
-40~250
放射率
0.98・0.92・0.85(3点切り替え)
アズワン品番
2-7269-01-56
校正証明書
一般校正(英語)
1台
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
温度範囲(℃)
-30~50℃
材質
ポリスチレン樹脂(抗菌剤配合)
寸法(mm)
135×24×7mm
質量(g)
20
精度
±2℃
設置方式
冷蔵庫用
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
設定温度になるとブザーが鳴るアラーム付き。
HOLD機能付き。
クリップと自立用スタンド付き。
用途工場や工事現場等での簡易温度確認用に。
使用温湿度範囲
-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
仕様
クリップ、スタンド付き
付属品
プローブ保護キャップ、取扱説明書
材質
(本体・キャップ)ABS樹脂、(プローブ部)ステンレス[SUS304]
質量(g)
約103
電源
単4乾電池(1.5V)×1個(別売り)
測定範囲(℃)
-50~+200
コード長さ(m)
約0.97
プローブ
Φ3.5×100mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
68×107×13
分解能
0.1℃
温度測定精度
(-50℃~-25℃)±5℃ (-24℃~-5℃)±3℃ (-4℃~80℃)±2℃ (81℃~145℃)±5℃ (146℃~200℃)±12℃
温度表示方式
デジタル
取扱説明書
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
0℃校正機能付(ボタンでワンタッチ)。センサー先端が細く素早い温度測定が可能。見やすい大型ディスプレイ
仕様
本体使用環境:006P (9V)電池 連続150時間、DC9V ACアダプタ FAC-22(別売)
電源
CR2032ボタン電池×1
測定範囲(℃)
-40~+230
センサー
サーミスタ方式
精度(℃)
±1 (0~+100 )、±2 (100.1~200 )、それ以外±3
分解能(℃)
0.1
機能
データホールド、MAX/NINホールド、0℃校正機能
ディスプレイ
28×17mm
保存環境
-10℃~ +60℃ 70%RH以下(結露なきこと)
1台
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
健康管理や省エネに役立ちます。両面テープ付きなので、色々な所に貼り付けて使用できます。適温、適湿ゾーンには色が付いています。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計
温度測定範囲(℃)
-30~70
湿度測定範囲(%)
0~100
材質
本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂
寸法(mm)
Φ48×17
質量(g)
11
1目盛
温度計:2℃、湿度計:2%
温度精度
-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃
設置方式
両面テープ式
湿度精度
35~75%:±5%、それ以外:±10%
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
計測ソフトフェア:PortaWin (windows PC上で動作・USBケーブル付き)、機器設定:側面キーパッド、視度調節:-2.5~+3 ジオプトリ、視野角:10度、目の保護フィルター :内蔵、可動焦点距離:500~∞・(クローズアップレンズ使用時)250~500mm
セット内容
本体(IGA8Pro/MB20)、保護レンズ、止めネジ、PC接続用ケーブル、CD-R、取扱説明書
質量(kg)
1.2(バッテリー含む)
測定範囲(mm)
距離/面積:Φ1.6/500
電源
アルカリ電池×6 連続使用で約35時間
温度範囲(℃)
280~2000
測定項目
温度表示、グラフトレンド、データロギング、データリスト(Exselへの転記可)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
210×75×170
精度
不確定性:測定値の0.4%+1℃ (ε= 1、周囲温度23度時)
再現性(%)
測定値の0.5、または0.8℃の大きい方 (ε= 1、周囲温度23度時)
温度表示
LED:4桁表示 ファインダー内部及び本体リア部の2箇所、LED:本体側面1箇所
分解能(℃)
内部LED:1、外部LED:0.1(<1000)/1(≧1000)、LCD:0.1
保護等級
IP52(ハウジング)、IP40(ハンドル)
検出器
InGaAs フォトダイオード
応答時間
1ms
測定モード
Normal:通常測定、MAX:最高値測定、AVG:平均値測定
検出波長
1.45~1.8μm
放射率補正
ε:10~100%(0.1%ステップ)
通信機能
USB2.0(バスパワー供給機能なし)
周囲温度(℃)
0~50
保管温度(℃)
-10~65
保存データ種類
4000データ(測定値・日付・時刻・パラメーター・放射率・内部温度)
小型で軽量の温湿度計です。デシケーター・恒温恒湿室・乾燥機・乾燥室等幅広くご使用いただけます。
仕様
精度:温度/±2℃、湿度/±4%RH(40~80%RHat20±5℃)・±8%RH以内(その他)●サイズ:Φ95×18mm●重量:約100g●測定範囲(湿度):20~99%RH●最小目盛(湿度/温度):1%RH/2℃●温度計付●コード番号:7562-00●校正ポイントは、23℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)
0~50
アズワン品番
1-622-11-20
校正証明書
一般校正
1台
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
温度測定範囲は-40~+70℃。温度データーの収録、分析に便利。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当。データロガーが何台でも増設可能で。データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)。テキストでファイルとして保存可能
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理
保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理
検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理
食品・野菜・果物・お菓子の温度管理
お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理
温度測定範囲(℃)
-40~70
仕様
【データーの分析】。総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示。カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示
質量(g)
70
電源
リチウム電池CR2 1個
最小表示
0.1℃
測定項目
温度
精度
±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外)
対応OS
WindowsXP/Vista/7
測定方式
ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止)
表示
液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外)
チャンネル数
1チャンネル(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53×75×23
インターフェース
専用USBケーブル(AX-KO4141)、パソコン側接続端子はUSB
ファイル出力機能
テキストファイル
印刷
グラフ印刷、データーの一覧印刷
電池寿命
約1年
測定間隔
1秒から12時間まで設定可能
通信機能
記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)。本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)。記録データーのダウンロード
防水仕様
IP54/JIS保護等級4級4相当
温度表示方式
デジタル
電源不要の壁掛け式の蒸気圧式温度計です。感温部は取り付けネジ無しの投げ込み型です。
校正証明書
一般校正(中国語)
加熱時間や温度にあわせてタイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDやブザーでお知らせするHACCP機能があります。 SK-270WP-Kタイプの本体は、電源投入後、複雑な設定なしですぐにご使用いただける単機能モデルです。
付属品
ビニールカバー ネックストラップ
材質
本体:ポリカーボネート センサ:ステンレス
寸法(mm)
約70×40×171
質量(g)
155(電池含む)
電源
単4アルカリ電池×2(付属)
精度
本体:-40.0~200.0℃ ±(0.1+1digit) その他±5digit センサ:±0.5~1.5℃(温度域によって異なる)
使用温度(℃)
-10~60
本体
SK-270WP
表示分解能
0.1℃
保護等級
IP67準拠 (センサ接続時)
機能
HACCP機能(経過温度・時間監視) オートパワーOFF MAX/MIN HOLD シリアルNo.校正年月日表示機能
電池寿命(時間)
約1000(ブザーOFF)
表示サンプリング(秒)
0.5/1の自動切り替え
特性
防水
使用湿度(%RH)
80以下(結露なきこと)
デジタル温度計 H-3用の交換用プローブです。
用途デジタル温度計H-3用の替えプローブです。
大きく見やすいデジタル表示。
常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。
質量(g)
360
電源
積層(6F22) 電池×1 (付属)
測定範囲(℃)
-40~80(センサの性能に依存します)
センサー
熱電対K(CA)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
74×168×40
分解能(℃)
0.1/1(切り替え)
サンプルレート(回/s)
2.5
最大表示
1999カウント
電池寿命(連続時間)
約125
校正証明書
一般校正
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷