温度計 熱電対のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
766件の「温度計 熱電対」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱電対センサー」、「圧着端子 熱電対」、「高温 温度センサー」などの商品も取り扱っております。
設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに。Kタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃~+1200℃(AD5605H)、:-50℃~+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)。オートパワーオフ機能付き
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
材質 表示部ケース/ABS樹脂。感温部/真鍮C1220T。ユニオン部/真鍮C3604BD 接続口径 R1/2 タイプ 裏型 寸法H(mm) 8 精度 ±2%F.S(周囲温度20℃の場合) 寸法B(mm) 17 寸法I(mm) 15 寸法d1(Φmm) 10 寸法G(mm) 54 寸法C1(mm) HEX.24 寸法C2(mm) HEX.24 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 バイメタル式
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

A-Gas Japan温度計
対応センサ種が豊富なタイプK熱電対型の温度計です。高分解能0.01℃でIP67(本体)の高性能機です。0.4秒のレスポンスで反応が速い。RS-232C、USB出力でデータが残せます。High/Low アラーム設定付なので温度管理にも使用できます
電源(V) 006P(9電池・ACアダプタ 測定範囲(℃) -200~+1370 構造 IP-67 精度 ±(0.05%rdg+0.2℃)(25℃±3℃)他は±(0.1rdg+0.3℃) 測定方式 K熱電対 表示分解能 0.01℃ 機能 データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Low アラーム・バッテリー表示 インターフェース RS-232C、USB ディスプレイ Pt100Ω白金測温抵抗体(4線式) 使用環境 -20℃~+60℃ 0~100%RH サンプリング周期 2回/秒
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

BRシリーズは冷凍庫/冷蔵庫/恒温槽/インキュベーターなどに適した平打線部を扉に挟み込みやすい低温用温度センサです
用途冷凍食品や冷凍庫内の温度管理と温度測定等 フリーザー・恒温槽内部の液体、半固体温度計測等 使用温度範囲(℃) -100~200 コード長さ(m) 1 コード径(Φmm) 2.3 耐熱温度(℃) 240 許容差 ±2.5℃(-40~200℃における) 応答速度 1.5秒 耐久性 半年以上 プラグ形状 標準プラグ 被覆材 シリコン
1本
14,980 税込16,478
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
寸法(Φ×Lmm) 感温部/10×100 材質 表示部ケース/ABS樹脂。感温部/真鍮C1220T。ユニオン部/真鍮C3604BD 接続口径 R1/2 タイプ 縦型 寸法H(mm) 8 精度 ±2%F.S(周囲温度20℃の場合) 寸法B(mm) 17 寸法I(mm) 15 寸法d1(Φmm) 10 寸法C1(mm) HEX.24 寸法C2(mm) HEX.24 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 バイメタル式
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TESTO175シリーズ/TESTO176シリーズ用K熱電対温度プローブです。
用途対応機種:温度計108,922,925,735,830-T2,835,温度ロガー175T3,176T3,176T4,Saveris2-T3,温湿度計635,マルチ環境計測器440,400 トラスコ品番 682-8898 寸法(mm) 500×Φ1.5 精度(℃) ±1.5 応答時間(秒) 5 測定温度範囲(℃) -40~1000 特性 防水
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷


3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能(熱電対用ソケット×2Pt100用ソケット×1)。 卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。 見やすいバックライト付ディスプレイ。
トラスコ品番 838-2574 セット内容 ACアダプタ、各国プラグ 測定範囲(pH) Pt100センサ:-200~+800℃、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-40~+300℃/-200~1370℃(K熱電対)、-200~400℃(T熱電対) 表示 温度差・最大値・最小値・平均値 精度(℃) Pt100センサ:0.05、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ:0.001(-40~+199.999℃)/0.01(その他の範囲)、K/T熱電対センサ:0.1 分解能(℃) Pt100センサ:0.05、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ:0.001(-40~+199.999℃)/0.01(その他の範囲)、K/T熱電対センサ:0.1 保護等級 IP65 データ容量 約10000データ アラーム 音響アラーム 動作温度範囲(℃) -20~50
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

アズワン被覆熱電対
必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。 。記録機・表示器・ポータブル温度計・データロガーに接続ができます。
1個
4,604 税込5,064
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

K熱電対タイプの温度プローブ。 鉄板用表面温度プローブ。
測定対象 鉄板 付属品 プローブ トラスコ品番 819-3685 寸法(mm) 120×60Φ 温度(℃) -40~230 精度(℃) ±2.5 応答時間(秒) 45 リード線(m) 1(メタル)
1本
35,980 税込39,578
16日以内出荷


応答性が速く、わずか10秒で温度が測れます。防水レベルはIP65相当。熱電対温度計(Tタイプ)。測定範囲が広い。オートパワーOFF機能付き(解除可能)。
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に 特性 防水 付属品 シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書 電源 CR2032リチウム電池 1個 最小表示 0.1℃(-50.0℃~199.9℃)、その他は1℃ 測定範囲(℃) -50~+350 測定精度 ±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値 温度センサー Tタイプ熱電対センサー(接地型)
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱電対からのmV信号を入力して冷接点補償・リニアライズ補正の上、絶縁された計装統一信号に変換して出力します。冷接点補償、リニアライザ(最大6折線)、バーンアウト機能内蔵です。本体とソケットの接点部に0.2μm金メッキ処理をし、高い信頼性と耐久性を実現しています。
仕様 スパン調整範囲:スパンの約±5% ゼロ点調整範囲:スパンの約±5% 最大出力負荷:電流出力(DC)/4~20mA出力 750Ω以下 質量(g) 本体/120以下、ソケット端子台/80以下 外形寸法 29×86×125mm(取付ネジ、ソケット端子台含む) 入力信号 K熱電対 動作環境 温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露なきこと) 取付け方法 壁取付、DINレール取付共用 出力信号 DC4~20mA 測定温度範囲(℃) 0~500 配線方式 M3.5ネジ端子接続 許容電圧範囲 AC85~264V アズワン品番 4-2359-01 供給電源 AC100~240V 50~60Hz
1台
46,980 税込51,678
17日以内出荷

ジャストコーポレーションデジタル温度調節器 0~999℃ K熱電対×2
センサー K熱電対×2 接点容量 MAX15A×2 電源コード(m) 2(×2) 設定温度(℃) 0~999 センサー寸法(mm) Φ3.2×200 温度調節精度 ±(0.5%FS+1digit) チャンネル数 2 最小表示単位 1℃ 付属品 電源コード(3Pプラグ付き電線+アース線無し) 本体寸法(mm) 270×150×100 リード線(m) 2 材質 【センサーシース】SUS316 制御方式 ON/OFF制御(リレー式) 電源電圧(V) AC100(50/60Hz) アズワン品番 1-6540-12
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

ジャストコーポレーションデジタル温度調節器 0~999℃ K熱電対×1
接点容量 MAX15A センサー K熱電対×1 リード線(m) 2 センサー寸法(mm) Φ3.2×200 本体寸法(mm) 135×145×95 設定温度(℃) 0~999 材質 【センサーシース】SUS316 付属品 電源コード(3Pプラグ付き電線+アース線無し) 温度調節精度 ±(0.5%FS+1digit) 最小表示単位 1℃ チャンネル数 1 電源コード(m) 2(×1) 制御方式 ON/OFF制御(リレー式) 電源電圧(V) AC100(50/60Hz) アズワン品番 1-6540-11
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

電源 単4(1.5V)乾電池×2個(別売) 精度 ±0.1%rdg+1℃ 温度測定範囲(℃) -200~+1372 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50.9×24.7×132.9 温度表示方式 デジタル 温度計の種類 熱電対温度計
1個
17,500 税込19,250
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般静止表面の温度測定用の標準センサを組合わせた携帯形の温度指示計です。
測定範囲(℃) 0~400 特性 防じん 電源 単3アルカリ乾電池×2本(付属)※充電式乾電池使用可 センサー 専用:熱電対K(一般静止表面温度測定用)×1本 メモリー 10点 防塵・防滴 IP65 バッテリー寿命 連続使用約200時間
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

1500℃まで測定可能。PS/Cマーク認定商品。レーザーマーカー付き。バックライト、レーザーマーカー付き。放射率設定変更可能。上限/下限温度アラーム機能付き。最高、最低、平均温度、温度差分表示可能、連続測定機能付き。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)。オートパワーオフ機能付き
用途製鉄、鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出成型、金型の温度測定、金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理 仕様 上限、下限アラーム/-60~+1500℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)。距離:測定範囲/50:1。レーザーマーカー/クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下 質量(g) 約385(電池含む) 電源 単4形乾電池2本 最小表示 0.1℃(-60~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲) 測定範囲(℃) D:S(距離:測定範囲)=50:1 測定精度 放射温度計(周囲温度23℃±3℃)/±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(-33~+1500℃)、-60~-34℃は精度保証外。熱電対温度計(周囲温度23℃±3℃)/±1%rdgまたは±1℃のいずれか大きい方の値 (熱電対温度センサの器差は含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 47×197×203 使用レーザー クラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW以下 電池寿命(時間) 約12以上(連続使用時、アルカリ電池使用) 放射率 0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95) 応答速度 約1秒(90%) 入力端子 Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm) 温度表示方式 デジタル 温度計の種類 放射温度計(ガンタイプ)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-Gas Japan温度計
4ch同時表示ができるので性能試験など様々な用途で使用できます。RS232C出力がとれるので記録が残せます。K熱電対の各種センサが選択可能です。暗い場所でも見やすいバックライト付
仕様 測定範囲/TPK-01使用時:-40~+250℃ 電源(V) 006P(9電池×1 測定範囲(℃) 4チャンネル、-200~+1370(※使用センサで異なります) 精度 ±(0.2% rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5% rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(1.0% rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲 測定方式 K熱電対 表示分解能 0.1℃(-200~+200℃範囲)、1℃(+201~+1370℃) 機能 データホールド、相対、Max.Min温度表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示、バックライト ディスプレイ 0.1℃/1℃ 使用環境 0~50℃ 0~80% RH 電池寿命 約100時間(アルカリ電池使用時) インターフェイス USB
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷