- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 温度計 100°cのおすすめ人気ランキング
温度計 100°cのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新241件の「温度計 100°c」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サウナ 温度計」、「サウナ用 温湿度計」、「実験用温度計」などの商品も取り扱っております。
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)
1
精度(℃)
±1
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
棒状温度計
質量(kg)
0.04
最小表示
5℃
測定範囲(℃)
0~200
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
40×13
TKG品番
9-0620-0901
TKG品番(2017)
6-0555-0301
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
MAX(最大値)・MIN(最小値)アラーム機能付。
データホールド機能付。
クリップ、スタンド付。
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に。
学校や実験室などでの実験備品等に。
付属品
プローブキャップ、取扱説明書
TGK品番
219-70-23-79
トラスコ品番
795-4816
質量(g)
約94(電池含む)
電源
単4形乾電池 1個
測定範囲(℃)
-50~+150
プローブ
Φ3.5×115mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×100×18
センサー
サーミスタ
分解能
0.1℃(-20℃~+150℃)、1℃(左記以外)
温度測定範囲(℃)
-50.0~+150
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×18×100
サンプリング
1回/秒
使用温湿度範囲
-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
温度測定精度
±1℃(0~+40℃)
コード長さ(cm)
約100
電池寿命
約1年間
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
開けなくても中が見える透明ケース付きです。
転がり防止ゴム付。
最小目盛
1℃
全長(mm)
300
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
健康管理や省エネに役立ちます。両面テープ付きなので、色々な所に貼り付けて使用できます。適温、適湿ゾーンには色が付いています。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計
温度測定範囲(℃)
-30~70
湿度測定範囲(%)
0~100
材質
本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂
寸法(mm)
Φ48×17
質量(g)
11
1目盛
温度計:2℃、湿度計:2%
温度精度
-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃
設置方式
両面テープ式
湿度精度
35~75%:±5%、それ以外:±10%
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
マグネット付きなので取り付けに便利な温度計。センサー部を測定したい場所に設置をするだけで使用可能。定温度と、最高・最低温度を同時に表示(AD5656A)。照度(100Lux)で動作可能、高感度ソーラー電池を使用(AD5656SL)。パネルカットで組込み可能な温度計モジュール(AD5657-50)。最高/最低温度値を自動メモリー(AD5658)
用途保冷・保温ボックス内の温度管理や装置内の温度管理に、厨房の衛生管理や高温作業の安全管理に、
最小表示
0.1℃
温度センサー
サーミスター
2カ所の温度を表示!
最高/最低温度の自動メモリー。
遠くからでも確認できる大画面表示
用途冷蔵庫やガーデニングに
材質
ABS樹脂
電源
単4形乾電池×1個(確認用付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×16×84
分解能
0.1
温度測定範囲(℃)
室内:‐10~50、室外:‐20~70
リード線(m)
3
感温部太さ×長さ
4×12mm
温湿度表示
【室内温度】-10~50、【室外湿度】-20~70
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高精度の温度センサモジュールです。センサー部の厚さが約0.5mmなので狭い場所への取り付け可能です。
ボタン電池で約5ヶ月/LR-44、約1.5年/SR-44。が使用目安になります。
用途電子部品などの表面温度測定に。
質量(g)
約22
外形寸法(mm)
48.2×16.8×28.7H
電源
LR44電池(1.5V)×1個(作動確認用モニター電池)
測定範囲(℃)
-40~95
コード長さ(m)
約1.5
精度
±1℃(0~40℃) ±2℃(-40~0℃、40~95℃)
温度測定範囲(℃)
-40~95
精度(℃)
±1(0~40℃)、±2(-40~0℃、40~95℃)
分解能(℃)
0.1
寸法(Φ×mm)
3.6×25(センサー)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48.2×16.8×28.7
検知方式
サーミスタ
温度表示方式
デジタル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.7MB)
測定周期(秒/回)
約2
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き
自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。
測定範囲(℃)
-50~300
材質
本体:ABS、センサー:ステンレス304
寸法(mm)
Φ20×207
電源
ボタン電池LR44×1個(別売り)
1目盛(℃)
0.1(≦100)、0.5(>100)
センサー
保護等級IP68(※ステンレス部分)
精度(℃)
±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)
設置方式
ハンディタイプ
測温プローブ
Φ3.4×108mm
温度表示方式
デジタル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
温度計の種類
ペン型温度計
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
赤色アルコールを使用した棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
用途気温や水温、食品などの温度の測定に。
タイプ
アルコール
1目盛(℃)
1
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
設置方式
手持ち
液色
赤色
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
健康管理や省エネに役立ちます。一目でわかりやすい白文字板を採用しています。
用途湿度の測定に使用する湿度計
湿度測定範囲(%)
0~100
材質
本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂、目盛板:鉄、針:アルミ
1目盛
2%
設置方式
壁掛け
湿度精度
34%以下:±10%、35~75%:±5%、76%以上:±10%
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁掛け用
1目盛(℃)
2
材質
アルミ
タイプ
壁掛け
測定範囲(℃)
0~150
設置方式
壁掛け
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
サウナ用温度計
温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
寸法(Φ×Lmm)
感温部/10×100
材質
表示部ケース/ABS樹脂。感温部/真鍮C1220T。ユニオン部/真鍮C3604BD
接続口径
R1/2
タイプ
縦型
寸法H(mm)
8
精度
±2%F.S(周囲温度20℃の場合)
寸法B(mm)
17
寸法I(mm)
15
寸法d1(Φmm)
10
寸法C1(mm)
HEX.24
寸法C2(mm)
HEX.24
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
バイメタル式
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。
置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に
電源
単4乾電池×2(別売)
本体寸法(mm)
120×99×23
精度
温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)
温度測定範囲(℃)
-9.9~50
機能
温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示
湿度測定範囲(%)
10~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W99×H120×D23
使用電池
単4×2本(別売)
設置方法
置・掛
設置方式
置掛両用
温度表示方式
デジタル
関連資料
デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte)
取扱説明書
(0.3MB)
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。
食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。
離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。
材質
ガラス(透明板)。SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)
タイプ
液体封入式
表面処理
電解研磨
取付ねじ
PT1/2
取付穴数
3
ケース外径(Φmm)
110
リード線(m)
3
取付穴径(Φmm)
5.5
ケース構造
防滴:保護等級2
感温部太さ×長さ
Φ12×100mm
設置方式
壁掛け
温度表示方式
指針式
温度計の種類
隔測式
ケース裏面に磁石が付いており、表面温度等を測るのに便利です。
質量(g)
40
寸法(Φ×mm)
40×13(感温部)
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
最小目盛(℃)
1
全長(mm)
300
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計