温度計 100度のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
160件の「温度計 100度」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サウナ 温度計」、「温度計 100°c」、「サウナ用 温湿度計」などの商品も取り扱っております。
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃) 1 精度(℃) ±1 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 棒状温度計
1本
369 税込406
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

質量(kg) 0.04 最小表示 5℃ 測定範囲(℃) 0~200 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 40×13 TKG品番 9-0620-0901 TKG品番(2017) 6-0555-0301
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

高精度の温度センサモジュールです。センサー部の厚さが約0.5mmなので狭い場所への取り付け可能です。 ボタン電池で約5ヶ月/LR-44、約1.5年/SR-44。が使用目安になります。
用途電子部品などの表面温度測定に。 質量(g) 約22 外形寸法(mm) 48.2×16.8×28.7H 電源 LR44電池(1.5V)×1個(作動確認用モニター電池) 測定範囲(℃) -40~95 コード長さ(m) 約1.5 精度 ±1℃(0~40℃) ±2℃(-40~0℃、40~95℃) 温度測定範囲(℃) -40~95 精度(℃) ±1(0~40℃)、±2(-40~0℃、40~95℃) 分解能(℃) 0.1 寸法(Φ×mm) 3.6×25(センサー) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48.2×16.8×28.7 検知方式 サーミスタ 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.7MB) 測定周期(秒/回) 約2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ アルコール 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個
2,376 税込2,614
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質 本体/ABS樹脂 電源 単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示 温度/0.1℃、湿度/1% 本体寸法(mm) 103×102×18 本体質量(g) 135(電池含) 精度 温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15% 温度測定範囲(℃) -5~49 湿度測定範囲(%) 30~95 測定間隔 20秒 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット付きなので取り付けに便利な温度計。センサー部を測定したい場所に設置をするだけで使用可能。定温度と、最高・最低温度を同時に表示(AD5656A)。照度(100Lux)で動作可能、高感度ソーラー電池を使用(AD5656SL)。パネルカットで組込み可能な温度計モジュール(AD5657-50)。最高/最低温度値を自動メモリー(AD5658)
用途保冷・保温ボックス内の温度管理や装置内の温度管理に、厨房の衛生管理や高温作業の安全管理に、 最小表示 0.1℃ 温度センサー サーミスター
1台
1,598 税込1,758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2カ所の温度を表示! 最高/最低温度の自動メモリー。 遠くからでも確認できる大画面表示
用途冷蔵庫やガーデニングに 材質 ABS樹脂 電源 単4形乾電池×1個(確認用付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 73×16×84 分解能 0.1 温度測定範囲(℃) 室内:‐10~50、室外:‐20~70 リード線(m) 3 感温部太さ×長さ 4×12mm 温湿度表示 【室内温度】-10~50、【室外湿度】-20~70
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃) -50~300 材質 本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm) Φ20×207 電源 ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃) 0.1(≦100)、0.5(>100) センサー 保護等級IP68(※ステンレス部分) 精度(℃) ±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式 ハンディタイプ 測温プローブ Φ3.4×108mm 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類 ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷

健康管理や省エネに役立ちます。一目でわかりやすい白文字板を採用しています。
用途湿度の測定に使用する湿度計 湿度測定範囲(%) 0~100 材質 本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂、目盛板:鉄、針:アルミ 1目盛 2% 設置方式 壁掛け 湿度精度 34%以下:±10%、35~75%:±5%、76%以上:±10% 温度表示方式 アナログ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
749 税込824
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁掛け用
1目盛(℃) 2 材質 アルミ タイプ 壁掛け 測定範囲(℃) 0~150 設置方式 壁掛け 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 サウナ用温度計
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開けなくても中が見える透明ケース付きです。 転がり防止ゴム付。
最小目盛 1℃ 全長(mm) 300 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個ほか
739 税込813
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

赤色アルコールを使用した棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
用途気温や水温、食品などの温度の測定に。 タイプ アルコール 1目盛(℃) 1 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計 設置方式 手持ち 液色 赤色
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

健康管理や省エネに役立ちます。両面テープ付きなので、色々な所に貼り付けて使用できます。適温、適湿ゾーンには色が付いています。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計 温度測定範囲(℃) -30~70 湿度測定範囲(%) 0~100 材質 本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂 寸法(mm) Φ48×17 質量(g) 11 1目盛 温度計:2℃、湿度計:2% 温度精度 -20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃ 設置方式 両面テープ式 湿度精度 35~75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式 アナログ RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
989 税込1,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所板付寒暖計(フック箱)
シンプルで手軽、コストパフォーマンスにすぐれた温度計です。温室などの温度管理に。
最小目盛 ±1℃ TGK品番 359-88-21-06 質量(g) 約55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 43×252×18 温度測定範囲(℃) -30~50
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
材質 表示部ケース/ABS樹脂。感温部/真鍮C1220T。ユニオン部/真鍮C3604BD 接続口径 R1/2 タイプ 裏型 寸法H(mm) 8 精度 ±2%F.S(周囲温度20℃の場合) 寸法B(mm) 17 寸法I(mm) 15 寸法d1(Φmm) 10 寸法G(mm) 54 寸法C1(mm) HEX.24 寸法C2(mm) HEX.24 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 バイメタル式
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MAX(最大値)・MIN(最小値)アラーム機能付。 データホールド機能付。 クリップ、スタンド付。
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に。 学校や実験室などでの実験備品等に。 付属品 プローブキャップ、取扱説明書 TGK品番 219-70-23-79 トラスコ品番 795-4816 質量(g) 約94(電池含む) 電源 単4形乾電池 1個 測定範囲(℃) -50~+150 プローブ Φ3.5×115mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×100×18 センサー サーミスタ 分解能 0.1℃(-20℃~+150℃)、1℃(左記以外) 温度測定範囲(℃) -50.0~+150 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×18×100 サンプリング 1回/秒 使用温湿度範囲 -5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 温度測定精度 ±1℃(0~+40℃) コード長さ(cm) 約100 電池寿命 約1年間 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーブン内に取付できます。
測定範囲(℃) 0~300 材質 ステンレス、耐熱ガラス 寸法(mm) 幅70×高さ85×奥行33 クロム 測定範囲 0 ~ 300 ℃ 材質(本体) ステンレス、耐熱ガラス 質量(g) 46 最小表示 10℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×33×85 最小目盛(℃) 10 表示範囲(℃) 0 ~ 300 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅70×高さ85×奥行33
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

付属品 マグネット 材質 本体:ABS樹脂、感温液:水・灯油、度管:ガラス 寸法(mm) 65(W)×23(D)×220(H) 質量(g) 120 測定範囲(℃) 現在温度:-30~50、最高温度:0~50、最低温度:-30~50 1目盛(℃) 1 精度(℃) -20~50:±2、それ以外:±4 アズワン品番 64-7913-14
1個
2,630 税込2,893
当日出荷

防水使用IPX7なので水が掛かるような場所でも使えます。 アラーム機能付。HIアラーム、LOWアラーム機能が付いているので設定した温度になるとブザーで知らせてくれます。 ホールド機能付。表示された測定値を固定する事ができます。 ステンレス製プローブで錆にくいので液体などの温度測定に適しています。 隔測式コード長1m。離れた位置の測定に便利です。裏面にコードを束ねて収納できます。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)