温度計 300°Cのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
136件の「温度計 300°C」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピザ釜用温度計」、「温度計 300度」、「500°C 温度計」などの商品も取り扱っております。
CHINO(チノー)放射温度計
IR-HAシリーズは小形・軽量のハンディタイプ放射温度計で、中温(300~1000℃)用、高温(600~2000℃)用に加え、2色形(600~2000℃)と単色形(400~3000℃)が切替えて使える高機能形が用意されています。固定焦点ながら測定距離4mで測定径がΦ20mmと小さく、直視ファインダ付きですので狙ったポイントを素早く測定することができます。 本体後部の表示部のほかにファインダ内にも測定値表示があるので、ターゲットを確認しながら測定値を見ることができます。 測定波長が0.9μm、1.55μmと短いので放射率の影響度合いが小さくなります。 K熱電対入力を持っており、K熱電対指示に合せた放射率補正ができます。
仕様 (信号変調)ピーク、ディレイ 測定範囲(℃) 600~2000 方式 視定:直視ファインダ(切り替え)、演算:最高値、最低値、平均値 測定方式 狭帯域放射温度計 表示方式 LCDデジタル表示4桁、ファインダ内部および外部表示 精度(℃) ±1℃以内 分解能(℃) 1 記憶方式 SDカード 2GB以下 応答時間(秒) 0.2 測定距離(mm) 4000 測定波長(μm) 0.9 検出素子 Si 精度定格 1000℃未満:±6℃/1000~1500℃未満:測定値の±0.6%/1500℃以上:測定値の±1.2% 放射率補正 0.100~1.900(0.01ステップ) 測定径(Φmm) 20 通信機能 RS-232C
1台ほか
169,800 税込186,780
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃) 1 精度(℃) ±1 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 棒状温度計
1本
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長期間安定してご使用いただけるよう、高温の温度域(150℃~360℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。
用途SK-810PT用高温用センサ 測定範囲(℃) 150~360 付属品 取扱説明書、試験成績書(200℃ 1点) 材質 (感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆 形状 (握り手部)ステンレススリーブ 寸法(mm) (感温部)約Φ3.2×300 先丸、(握り手部)約Φ8×40 質量(g) 約67 コード長さ(m) 約1.5 測定精度 ±0.10℃ 素子 (温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式
1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷

384×288ピクセルのVOx 赤外線検出器と、Matrix III インテリジェントアルゴリズムを備えた赤外線温度測定装置。 クリアな熱画像と正確なデータを提供。 インテリジェント・タッチスクリーン マニュアルフォーカス・レンズ 可視光とのデュアルビジョン 内蔵分析機能 パワフルなパフォーマンス 384x288の赤外線検出器と、0.035℃の分解能、44°の視野角を持ち、温度の異常を素早く正確に検出可能。 3.5インチのLCDディスプレイ(640x480ピクセル)はタッチスクリーンを内蔵、スクリーンの明るさ設定が可能。検査・分析に最適化。 マニュアルフォーカスレンズは遠くから近くまで、鮮明なイメージを提供。特に、近距離の小さなターゲットに対して有効。このレンズにより、近くであれば約1mmの小さなターゲットの温度異常も検出。 -20℃から+550℃までのワイドな測定レンジ 空調設備にも、自動車の点検にも活用できるワイドな測定レンジ。 強力な画像処理機能と5Mピクセルの可視光カメラ、赤外線検出器を組み合わせることによって、可視光線と赤外線画像を合成し、様々なインフォメーションを表示。 ボタン操作とタッチ操作のどちらにも対応。タッチパネルは簡単かつ直感的な操作が可能。ボタン操作は手袋をしたままの作業にも対応。 1ボタンの操作でビデオ録画・写真撮影が可能。シーンの保存、再現が簡単。 頑丈で気を使わない 保護等級IP54、2mの耐落下衝撃性能。簡単な方法で三脚に設置。機械に気を使わずに働ける。 学習・訓練を必要としないシンプルなユーザーインターフェース。 大容量バッテリーを搭載。4時間の稼働が可能。 手持ち・三脚固定のどちらでも利用が可能。 設定した値で、液晶画面にアラートを表示することもできる。機械のトラブルシューティングに活躍。
仕様 検出器タイプ:VOx 非冷却赤外線FPA検出器、検出器解像度:384 x 288、スペクトルバンド:8 - 14 um、ピクセルピッチ:12 um、NETD:< 35 mK、IFOV:1.98mrad、フォーカスモード:マニュアルフォーカス、温度測定モード:中央・最大・最小スポット、画像表示モード:熱画像・可視光線・P in P・熱画像+可視光線、熱画像パレット:7種類、温度アラート:設定値より上回る、下回る温度でアラート表示、アラート方法:画面表示、Wi-Fi:WiFiによるデータ転送に対応、三脚対応:通常穴付き、落下耐衝撃性:2m 寸法(mm) 256 x 105 x 105 質量(g) 670 測定範囲(℃) -20 - +550 精度 ±2℃ または読み取り値の±2% 保護等級 IP54 最小単位 0.1℃ 視野 43.7° x 31.9° 充電時間(時間) 3 画面サイズ 3.5LCD(640x480)・タッチスクリーン フレームレート 25 Hz 動作温度範囲(℃) -10 - +50 稼働時間(時間) 4 ストレージ SDカード(最大32GB)
1台
539,800 税込593,780
10日以内出荷

1個
6,110 税込6,721
当日出荷

測定範囲:冷凍-20~+20℃(1目盛2℃) 冷蔵-10~+20℃(1目盛1℃)
材質 ABS 寸法(mm) 幅42×高さ84×奥行28 質量(kg) 0.019 測定範囲 (冷凍庫用温度)-20 ~ 20 ℃ (冷蔵庫用温度)-10 ~ 20 ℃ 材質(本体) ABS 質量(g) 約19(2個入り) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 42×18×77 最小目盛(℃) 1 表示範囲(℃) (冷凍庫用温度)-20 ~ 20 (冷蔵庫用温度)-10 ~ 20 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅42×高さ84×奥行28 TKG品番 9-0621-1201 TKG品番(2017) 6-0554-0901
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

大画面で見やすく、ひと目で温度が確認できます。食品の中心温度を素早く測定。T熱電対プローブ1本が付属しており、現場ですぐにお使いいただけます。K熱電対プローブ(オプション)も接続可能。保護等級IP67の防水性で水濡れにも安心(プローブ接続時)。ソフトケース付。HACCP対策用に使用可能、EN 13485規格に適合
仕様 K熱電対測定範囲:-50~+300℃●K熱電対精度:±0.5℃(-30~+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)●K熱電対分解能:0.1℃●T熱電対測定範囲:-50~+300℃●T熱電対精度:±0.5℃(-30~+70℃)、±0.5℃測定値の±0.5%(-50~-30)、±0.5℃測定値の±0.5%(+70~+300℃)●T熱電対分解能:0.1℃●応答速度(t99):10秒※動的な流体中での測定●【一般テクニカルデータ】●質量:154g(電池含む)●外形寸法:140×60×24mm●動作温度:-20~+60℃●ハウジング材質:TPE/PC+ABS/PC+ABS+10%GF●保護等級:IP67(TopSafeプロテクタ使用時)●本体色:白●測定周期:0.5秒●規格:EN13485、EU-/EG-ガイドライン2004/108/EG●バッテリの種類:単4乾電池×3●バッテリ寿命:約2,500時間(23℃環境下)●ディスプレイタイプ:LCD●ディスプレイサイズ:測定値1行●保管温度:-30~+70℃●同梱品:testo108防水型中心温度計本体、中心温度プローブ(T熱電対)、ソフトケース、バッテリ、出荷検査書●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 アズワン品番 2-2762-01-20 校正証明書 一般校正
1台
29,980 税込32,978
14日以内出荷

オーブン料理専用の温度計。オーブンの中に入れ、オーブンの窓から温度を確認できます。
測定範囲 0~300℃ トラスコ品番 805-1137 寸法(mm) Φ60×67 材質(本体) ステンレス、ガラス 質量(g) 約50 1目盛(℃) 10
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

CHINO(チノー)放射温度計
IR-BAシリーズは、放射率補正、測定値アナログ出力付きで比較的低価格の小形放射温度計です。 コンパクトなカードサイズなので設置スペースを取らず装置組込みに便利です。
その他 CEマーキング適合 電源(V) 12~24 DC 消費電力 60mA以下 再現性 ±0.2℃(JIS表示) 分解能 0.2℃(JIS表示) 応答時間 0.1s 測定距離(mm) Φ40/500 測定波長(μm) 8~14 検出素子 サーモパイル 精度定格 300℃未満:±3℃/300℃以上:測定値の±1%(ただしε ≒1、基準動作条件にて) 出力信号 4~20mA DC(不可抵抗280Ω以下) 測定温度範囲(℃) 0~300
1台
86,980 税込95,678
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃) -50~300 材質 本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm) Φ20×207 電源 ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃) 0.1(≦100)、0.5(>100) センサー 保護等級IP68(※ステンレス部分) 精度(℃) ±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式 ハンディタイプ 測温プローブ Φ3.4×108mm 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類 ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷



直径25cmの大型文字盤でユニバーサルデザイン文字を採用し、遠くからでも見易くなっています。 機能的でシンプルなデザインです。
用途室内の温度管理に。 トラスコ品番 473-6796 質量(g) 730 最小表示 2℃ 測定範囲(℃) -30~50 測定項目 温度 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×35×285 精度(℃) (温度)±2℃ 設置方式 壁掛け 温度表示方式 アナログ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

IR-TE2は、品物にふれずに離れたところから、簡単に表面温度を測定することができます。 測定ポイントは、レーザービームで確認しながら測定できます。汚れても水洗いできる防水タイプ(IP67の防塵防水構造)、ケースは衛生的な抗菌仕様ABS樹脂を使用しています。 自然食品にはない青色パッキン仕様で破片が食品に混入しても発見が容易です。 落としても壊れにくい耐衝撃構造です。トレーサビリティ証明書(別売)の発行ができ、HACCP、ISO9000用機器として最適です。
用途食材受入れ時の温度測定、調理温度測定、冷凍・冷蔵車の温度測定、土木・建設の温度測定、工場・プラントの温度測定 測定範囲(℃) -40~300 放射率 0.8~1.0(可変)(0.05ステップ) 質量(g) 123 保護構造 IP67 防塵防水構造 電源 アルカリ単4乾電池2本(連続使用で約10時間) 表示分解能 0.5℃(最小)/1℃ 材質(ケース) ABS樹脂(抗菌仕様) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 59.6×119.6×54 測定位置確認 レーザービームにて中心点を指示(消費生活用製品安全法適合) 測定径(Φmm) 45(測定距離500mmの場合) 温度表示方式 デジタル 特性 防塵防水 応答性 1秒(90%応答) 温度計の種類 放射温度計(ハンディタイプ)
1箱ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷

放射率がわからない対象物、金属表面の測定時にご使用ください。非接触温度計の温度表示のバラつきを防ぎ、正確な温度測定が可能です。
アズワン品番 6-5638-01 耐熱温度(℃) 500 放射率 0.94
1本(300mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

佐藤計量器製作所ファミリー温度計 T-200
直径15cmの鮮やかなブルーの文字板に、白い目盛が良く映えるインテリア温度計。電源不要です。
用途事務所や部屋の温度測定に最適です。 質量(g) 約260 寸法 (W)180×(H)180×(D)35mm 測定範囲(℃) -30~50 精度(℃) ±2℃ 最小目盛 2℃ 温度表示方式 アナログ
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷

接触式温度センサで放射率の自動補正が可能。
使用温度範囲(℃) -50~500 測定範囲(℃) -50.0~500.0(放射温度計) 分解能(℃) 0.1(放射温度計) 照準 レーザーマーカー(JIS C 6802 クラス2) 最大応答速度(m/sec) 放射温度計:約300 ヘッド径(Φmm) 15(センサヘッド) 検出素子 サーモパイル 表示範囲(℃) -50.0~525.0 許容差 ±2.5℃(100℃金属表面における許容差) 応答速度 1.5秒 熱電対 Kタイプ 検出波長 8~14μm
1セット
199,800 税込219,780
20日以内出荷

CHINO(チノー)小形放射温度計
その他 CEマーキング 電源(V) 8~36 DC 消費電力 最大 1.5VA 再現性 ±0.5℃または測定値の±0.5% 分解能(℃) 2 応答時間 15ms 測定距離(mm) Φ8/200 測定波長(μm) 8~14 検出素子 サーモパイル 精度定格 300℃未満:±3.0℃/300℃以上:測定値の1.0% 出力信号 電流出力または熱電対出力 測定温度範囲(℃) 0~1000 インターフェイス 通信:RS-485
1台
129,800 税込142,780
76日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
接続ねじ PT1/2 ケース外径(Φmm) 81 温度表示方式 アナログ 防水性 JIS C 0920 IPX1相当 温度計の種類 バイメタル式
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)