- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 温度計 L型のおすすめ人気ランキング
温度計 L型のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新160件の「温度計 L型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸L型温度計スリーブ付」、「温度計 配管」、「温度計 300°C」などの商品も取り扱っております。
健康管理や省エネに役立ちます。一目でわかりやすい白文字板を採用しています。
用途温度の測定に使用する温度計
精度(℃)
-20~40℃:±2、それ以外:±4
材質
本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂
測定範囲(℃)
-30~50
1目盛(℃)
2
設置方式
壁掛け
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
エスコ品番
EA727AD-19
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
地面・鉢などの土に差し込んで使用します。
それぞれの温度範囲を色分けしてあるので、一目で読み取れます。
サビに強いステンレス製です。
精度(℃)
±2
材質
本体:ステンレス
寸法(mm)
Φ35×140
質量(g)
15
測定範囲(℃)
-20~60
1目盛(℃)
2
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
丸T字型温度計
配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。BSBM保護管付
温度範囲(℃)
0~100(赤液)
温度測定範囲(℃)
赤液0~100
取付ねじ
標準:R1/2
目盛(℃)
2
マグネットでもフックでも取り付けができます。
測定範囲(℃)
-30~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
134×12×24
松吉医科器械コード
10-2330-00
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
エスコ品番
EA727AD-17
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用
材質
表面クロムメッキ仕上げ
温度範囲(℃)
-20~50
取付ネジ径
R1/2
感知距離(mm)
25
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用
長さ(mm)
感知部:50
温度範囲(℃)
0~100
取付ネジ径
R1/2
表面仕上げ
表面クロムメッキ仕上げ
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用
長さ(mm)
感知部:25
温度範囲(℃)
0~+50
取付ネジ径
R1/2
メッキ
表面クロムメッキ仕上げ
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
見やすくて大きな目盛板で白黒の2色展開です。
サビに強いステンレス製です。
広い温度範囲なので様々な用途に使えます。
材質
本体:ステンレス
寸法(mm)
Φ83×215
質量(g)
111
測定範囲(℃)
0~200
1目盛(℃)
5
精度(℃)
±5
パイプ径(Φmm)
8
目盛板径(Φmm)
8
設置方式
ハンディタイプ
パイプ長(mm)
200
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
丸T字型温度計
エスコ品番
EA727AD-18
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
直径15cmの鮮やかなブルーの文字板に、白い目盛が良く映えるインテリア温度計。電源不要です。
用途事務所や部屋の温度測定に最適です。
質量(g)
約260
寸法
(W)180×(H)180×(D)35mm
測定範囲(℃)
-30~50
精度(℃)
±2℃
最小目盛
2℃
温度表示方式
アナログ
1台
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。BSBM保護管付
温度範囲(℃)
-10~50(赤液)
温度測定範囲(℃)
赤液-10~50
取付ねじ
標準:R1/2
目盛(℃)
1
エスコ品番
EA727AD-14
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。SUS304保護管付
温度範囲(℃)
-10~50(赤液)
取付ねじ
標準:R1/2
目盛(℃)
1
エスコ品番
EA727AD-13
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
材質
表示部ケース/ABS樹脂。感温部/真鍮C1220T。ユニオン部/真鍮C3604BD
接続口径
R1/2
タイプ
裏型
寸法H(mm)
8
精度
±2%F.S(周囲温度20℃の場合)
寸法B(mm)
17
寸法I(mm)
15
寸法d1(Φmm)
10
寸法G(mm)
54
寸法C1(mm)
HEX.24
寸法C2(mm)
HEX.24
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
バイメタル式
エスコ品番
EA727AD-15
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。SUS304保護管付
温度測定範囲(℃)
赤液0~100
取付ねじ
標準:R1/2
目盛(℃)
2