- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 温度計スタンドのおすすめ人気ランキング
温度計スタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新135件の「温度計スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度計 固定」、「スタンド」、「バケツホース固定」などの商品も取り扱っております。
外径Φ10mm以下のチューブと温度計を同時に支持できます。
クリップ部をビーカーに取り付けるだけで使用できます。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、温度計ホールド部/シリコン
アズワン品番
6-783-01
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
フレキシブルなアームが温度計センサーを任意の位置に設置することが出来ます。
材質
台部/鋳鉄(焼付塗装仕上)、アーム/スチール(クロームメッキ仕上)。クランプ/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ仕上)、耐熱ビニールキャップ付
質量(g)
約700(ベース)
締付範囲(mm)
3~50
棒状の温度計を50本まで収納でき、持ち運びにも便利です。収納場所には1~50の数字がふられており、数量が一目で確認できます。
材質
透明アクリル
寸法(mm)
280×150×180
1個
¥12,500
税込¥13,750
4日以内出荷
データロガーや各種デジタル計測器のpHセンサや温度センサなど各種センサを固定するのに便利なスタンドです。コンパクトなスタンドですので、実験の際にも場所をとりません。
付属品
自在はさみ2個
種別
SN-2 (自在はさみ2本)
材質
ステンレス
寸法(mm)
130×110×370
1個
¥8,900
税込¥9,790
当日出荷
クリップ式のチューブ兼温度計ホルダーで、ビーカーなどに簡単に取付けでき、外径10mmΦまでのチューブを保持します。 チューブ以外のものも保持可能で、細管はV字の部分にはさんで保持し、ホルダーを反対側に向ければ棒状温度計ホルダーとして使用できます。
適合
(ビーカー)200mL以上
材質
ポリプロピレン
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
S810PTセンサをビーカーや設備等の壁面に設置するクリップです。
材質
SUS304
質量(g)
約60
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質(台)
鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状
平形
錆びにくく破損の心配がありません。丸洗い可能です。材質:18-8ステンレス。サイズ:110×130×高さ。重量:約0.25g
材質
18-8ステンレス
質量(kg)
約0.25
サイズ(mm)
110×130×高さ
温度計
適用:SK-270WP
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
マトファ低温度計250325(PCガード入り)(WOV-01) マトファマトファ高温度計250331(新型)(WOV-04) (ステンレスガード入り)の専用ホルダーです。
材質
ステンレス
全長(mm)
137
TKG品番
9-0620-1701
TKG品番(2017)
6-0555-2101
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を自由に変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取換えることができます。※フリーアームは専用スタンド以外に取付けられません。
仕様
16Φ×300mm
TGK品番
561-54-73-03
品名
フリーアーム
1個
¥6,390
税込¥7,029
当日出荷
温度計等の棒状のものを保持します。クリップにはゴムがついているため、挟み込む対象物にキズが付きにくいです。
仕様
適用温度計径:Φ3.5~14.5mm
材質
ステンレス、ポリウレタンフォーム、ゴム
サイズ(mm)
83×54×64
アズワン品番
4-2248-01
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
スタンド、S型ムッフ、ライトクランプがセットになっています。S型ムッフは亜鉛合金ダイカストクロームメッキ仕上げ。
シャフト径(Φmm)
10
高さ(mm)
600
仕様
底部三点クッションゴム付
質量(kg)
1.5
材質(台)
鋳鉄製 ウレタン樹脂焼付塗装仕上げ
材質(支柱)
SUS304パイプ
寸法(A×B)(mm)
台:245×140
支柱サイズ(mm)
Φ10×600
フレキシブル支柱にクリップ式のはさみを取付けた便利なスタンドです。 シリコンラバー付クリップは使用頻度の高い温度計・センサ類・試験管・フラスコの保持に便利な構造になっています。
シャフト径(Φmm)
13
高さ(mm)
300
質量(kg)
1.6
ベース寸法(mm)
Φ140×14
クリップ
金属製、はさみ間隔0~40mm、クリップ幅25mm、スベリ止シリコンシート付
材質(ベース)
金属製
支柱
フレキシブルアームΦ13×300
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
クランプ部分が回転し任意の角度で固定できます。
材質
スタンド/鋳鉄、フレキシブルアーム/鉄(クロームメッキ仕上げ)、クランプ/亜鉛ダイカスト・クロームメッキ
寸法(mm)
140×140×20
台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として
材質
支柱/スチール、台部/鋳鉄
シャフト径(Φmm)
10
棒状温度計をビーカー等に保持するのに使用します。
ホルダーに温度計を差し込み、ビーカーの肩にかけて使用します。
温度計の高さは自由に調節できます。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
13×27×37
内容
ビーカー200mL以上用
1セット(10個)
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
実験台に取り付けるタイプのフレキシブルスタンドです。 安定した固定ができ、支柱が自由に曲げられるので手軽に使用できます。 クランプは試験管のような管から板状の器具まで、様々なものがはさめる形状です。
材質
クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、ビニール被覆(耐熱80℃)、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ)
全長(mm)
680
クランプ範囲(mm)
3~50
アーム寸法(mm)
Φ13×450
締付範囲(mm)
最大60
耐荷重(g)
約500
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
フレキシブルアームにより多方向へのセンサー等の設置が可能です。
ムッフ付きのため調整・移動が容易です。
材質
本体/亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ)
付属品
スペアキャップ
取付可能軸径(Φmm)
Φ9.5~18
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)
1
精度(℃)
±1
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
棒状温度計