- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 温度計マグネット付のおすすめ人気ランキング
温度計マグネット付のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新105件の「温度計マグネット付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金型 温度計 マグネット」、「金型 温度計」、「温度計 100度」などの商品も取り扱っております。
質量(kg)
0.04
最小表示
5℃
測定範囲(℃)
0~200
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
40×13
TKG品番
9-0620-0901
TKG品番(2017)
6-0555-0301
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。
置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に
電源
単4乾電池×2(別売)
本体寸法(mm)
120×99×23
精度
温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)
温度測定範囲(℃)
-9.9~50
機能
温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示
湿度測定範囲(%)
10~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W99×H120×D23
使用電池
単4×2本(別売)
設置方法
置・掛
設置方式
置掛両用
温度表示方式
デジタル
関連資料
デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte)
取扱説明書
(0.3MB)
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
マグネット、両面テープ付。抗菌加工
材質
ABS樹脂
質量(kg)
0.026
1目盛(℃)
2
温度測定範囲(℃)
-20~50
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
136×26×7
設置方式
マグネット、両面テープ
温度表示方式
棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応
TKG品番
9-0626-0801
TKG品番(2017)
6-0559-0701
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
温度と湿度だけを表示するシンプルな温湿度計
置き場所に困らないコンパクトサイズ
温度/湿度の最高/最低を自動メモリー
便利な壁掛けフック穴&スタンド付き
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
電源
単4形アルカリ乾電池
温度センサー
バンドギャップ式温度センサ
湿度センサー
静電容量式湿度センサ
液晶サイズ
65×65mm
メモリー
最高/最低
スタンド
あり
保証期間
1年
測定間隔
約10秒間
温湿度表示
温度:-9.9℃~50.0℃、湿度:10~99%
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。
黒字の文字盤とカバー付です。
バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
温度範囲(℃)
-20~+120℃
精度(%)
±2
エスコ品番
EA722Y-120
材質
アルミニウム
質量(g)
43
設置方式
マグネット式
外径(mm)
50
温度表示方式
アナログ
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌々日出荷
ケース裏面に磁石が付いており、表面温度等を測るのに便利です。
質量(g)
40
寸法(Φ×mm)
40×13(感温部)
温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質
ABS、PMMA
測定範囲(℃)
‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)
本体質量(g)
約100 (乾電池含む)
精度
[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)
湿度測定範囲(%)
20~95(20未満のとき「Lo 」、95を超えたとき「Hi 」)
最小表示(%)
1単位
測定精度(%)
35~75 ±5 それ以外 ±10
設置方法
マグネット、フック穴、壁掛け、卓上式
電池寿命
約1年
取扱説明書
(0.38MB)
表示周期
約20秒に1回(温度・湿度)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約 75×75×30
測定精度(℃)
0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0
最小表示(℃)
0.1単位
熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせします。スタンドで置き型に。フック穴で壁掛けができます。読み取りやすい大型液晶表示を採用しました。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。
測定範囲(%)
20~95
文字高(mm)
22
温度測定範囲(℃)
0~50
精度(%)
±5(30~90%)/±10(それ以外)
精度(℃)
±1(0~50℃)
最小表示(%)
湿度:1
測定間隔
20秒
最小表示(℃)
0.1
フック穴、又は付属の両面接着スポンジを裏面に貼り付けて、色々な場所に設置できます。冷蔵庫用としてもお使いいただけます。
用途温度の測定に使用する温度計
温度測定範囲(℃)
-30~+50
材質
本体:ポリスチレン樹脂
設置方式
壁掛け
温度表示方式
棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
棒状温度計
被測温物の表面温度を測定する温度計。便利なマグネット付。
測定範囲(℃)
0~200
材質
ガラス(透明板)/Bsクロームメッキ(ケース)
寸法(mm)
Φ25×7mm(ケース裏面中心より取り出し)
ケース外径(Φmm)
Φ64×t16
設置方式
マグネット式
温度表示方式
アナログ
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
健康管理や省エネに役立ちます。両面テープ付きなので、色々な所に貼り付けて使用できます。適温、適湿ゾーンには色が付いています。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計
温度測定範囲(℃)
-30~70
湿度測定範囲(%)
0~100
材質
本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂
寸法(mm)
Φ48×17
質量(g)
11
1目盛
温度計:2℃、湿度計:2%
温度精度
-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃
設置方式
両面テープ式
湿度精度
35~75%:±5%、それ以外:±10%
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
置き場所に困らないコンパクトサイズ
熱中症・インフルエンザの危険度目安を表情でお知らせ
ストラップ穴付
材質
ABS樹脂
電源
単4形乾電池
温度測定範囲(℃)
-10~50
湿度測定範囲(%)
10~99
液晶サイズ
40×39mm
スタンド
あり
保証期間
1年
設置方法
スタンド式
アルコール温度計です。
マグネット付きですのでオフィスのパーテーションに貼り付けるととても便利です。
また、両面テープも付属しているので、冷蔵庫、温室、自動車内等どこにでも取り付けられます。
測定範囲(℃)
-20~50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
140×30×8
この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。
黒字の文字盤とカバー付です。
バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
温度範囲(℃)
10~+400℃
精度(%)
±2
エスコ品番
EA722Y-400
材質
アルミニウム
質量(g)
43
設置方式
マグネット式
外径(mm)
50
温度表示方式
アナログ
バイメタルセンサーが直接、被測定物と接触するので短時間4~60秒で測定できます。マグネット2個付で表面に密着します。
設置方式
マグネット式
温度表示方式
アナログ
この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。
黒字の文字盤とカバー付です。
バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
温度範囲(℃)
-20~+250℃
精度(%)
±2
エスコ品番
EA722Y-250
材質
アルミニウム
質量(g)
43
設置方式
マグネット式
外径(mm)
50
温度表示方式
アナログ
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
仕様
最高最低温度記録機能
サイズ
116(W)×18(D)×39(H)mm
電源
アルカリボタン電池(1.5VLR44)×1個(付属)
コード長さ(m)
2m
精度
±1℃
1個
¥2,550
税込¥2,805
当日出荷
被測温物の表面温度を測定する温度計。便利なマグネット付。
測定範囲(℃)
0~400
材質
ガラス(透明板)/Bsクロームメッキ(ケース)
寸法(mm)
Φ25×7mm(ケース裏面中心より取り出し)
ケース外径(Φmm)
Φ64×t16
設置方式
マグネット式
アズワン品番
1-600-02
温度表示方式
アナログ
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質
本体/ABS樹脂
電源
単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示
温度/0.1℃、湿度/1%
本体寸法(mm)
103×102×18
本体質量(g)
135(電池含)
精度
温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15%
温度測定範囲(℃)
-5~49
湿度測定範囲(%)
30~95
測定間隔
20秒
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応