- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 温度計止めのおすすめ人気ランキング
温度計止めのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新110件の「温度計止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バケツホース固定」、「温度計ホルダー」、「温度計 クリップ」などの商品も取り扱っております。
クリップ式のチューブ兼温度計ホルダーで、ビーカーなどに簡単に取付けでき、外径10mmΦまでのチューブを保持します。 チューブ以外のものも保持可能で、細管はV字の部分にはさんで保持し、ホルダーを反対側に向ければ棒状温度計ホルダーとして使用できます。
適合
(ビーカー)200mL以上
材質
ポリプロピレン
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
外径Φ10mm以下のチューブと温度計を同時に支持できます。
クリップ部をビーカーに取り付けるだけで使用できます。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、温度計ホールド部/シリコン
アズワン品番
6-783-01
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
棒状温度計をビーカー等に保持するのに使用します。
ホルダーに温度計を差し込み、ビーカーの肩にかけて使用します。
温度計の高さは自由に調節できます。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
13×27×37
内容
ビーカー200mL以上用
1セット(10個)
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
マトファ低温度計250325(PCガード入り)(WOV-01) マトファマトファ高温度計250331(新型)(WOV-04) (ステンレスガード入り)の専用ホルダーです。
材質
ステンレス
全長(mm)
137
TKG品番
9-0620-1701
TKG品番(2017)
6-0555-2101
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
7.3Φ貫通でシールはFKM Oリング製・温度計やセンサー等に便利です。
クリップ状なので取付けが非常に簡単です。チューブホルダー大は外径Φ14mm以下のチューブ、小はΦ10.0mm以下のチューブを、しっかり固定します。本体はポリプロピレン製・温度計ホールド部はシリコン製です。
材質
SUS304
SPCジョイント付きガラス器具 Grease-free SPC Joint Glasswares・摺合せ部のまったくない透明の接手で、グリース無し~10-3Hgの真空に耐えます。従来の透明摺合せ接手とはまったく製法を異にしており、特に仕上精度にすぐれております。
SPC
15
TGK品番
371-13-50-21
高さ(mm)
57
全高(mm)
51
最大外径(mm)
20
1個
¥2,970
税込¥3,267
3日以内出荷
S810PTセンサをビーカーや設備等の壁面に設置するクリップです。
材質
SUS304
質量(g)
約60
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。
オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
※KS-19は、日本規格用。KS-19Qはアメリカタイプ用。
市販の棒状温度計を接手管に接続して使用するための、PTFE製アダプターです。外径がΦ6~7.2mmの棒状温度計に適用可能です。
材質
PTFE
内径(mm)
7.5
温度計等の棒状のものを保持します。クリップにはゴムがついているため、挟み込む対象物にキズが付きにくいです。
仕様
適用温度計径:Φ3.5~14.5mm
材質
ステンレス、ポリウレタンフォーム、ゴム
サイズ(mm)
83×54×64
アズワン品番
4-2248-01
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
先端はバネクリップです。支柱に取り付けるムッフ付です。 クリップ部は360°回転でき、自在に固定できます。
材質
金属製、クリップ式、クリップ部360°回転
全長(mm)
130
開口寸法(mm)
最大23
適用支柱径(mm)
6~20
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
クリップ状になっており、ビーカーなどに簡単に取付けられます。また、チューブホルダーとしてもご使用できます。
用途使用可能な温度計の外径範囲:10mmまで
色
乳白
材質
本体はPP製、温度計ホールド部分はシリコンゴム製
1袋
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)
1
精度(℃)
±1
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
棒状温度計