温度計目盛りのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
241件の「温度計目盛り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度 計 外 気温」、「シンワ 温度計」、「室内 温度 計」などの商品も取り扱っております。
フック穴、又は付属の両面接着スポンジを裏面に貼り付けて、色々な場所に設置できます。冷蔵庫用としてもお使いいただけます。
用途温度の測定に使用する温度計 温度測定範囲(℃) -30~+50 材質 本体:ポリスチレン樹脂 設置方式 壁掛け 温度表示方式 棒状目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 棒状温度計
1個
249 税込274
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

研究部門・校正業務等において精密測定用途の需要が高まります。 水俣条約発行後でも使用可能な水銀温度計になります。
全長(mm) 450 質量(g) 約40 温度範囲(℃) -30~50 温度測定範囲(℃) -30~50 寸法(Φ×mm) 7×450 最小目盛(℃) 0.2 アズワン品番 64-8045-64
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ガラス管の中の毛細管に感温液を封入、目盛りは珀板面に刻まれています。
温度範囲(℃) 0~100 外径(Φmm) 7 1目盛(℃) 0.1(精密用)
1本
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ約40cm、少し離れたところからも温度の読取が可能。 名入れ可能。
用途家庭やオフィスの温度管理に。 最小目盛 2℃ 全長(mm) 400 質量(g) 約80 寸法 (W)65×(H)400×(D)10mm 精度 ±2℃ 設置方式 壁掛け 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1台
949 税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質 耐熱ABS、PET、ステンレス ホワイト 材質(本体) 耐熱ABS、PET、ステンレス 質量(g) 約38(電池含む) 電源(V) DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 電源 DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 測定範囲(℃) -50~250 精度 ±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外) 1目盛(℃) 0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 217×16×37 温度測定範囲(℃) -50~250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 217×16×37 最小目盛 0.1℃ 最小目盛(℃) 0.1 表示範囲(℃) -50~250 保証期間 1年
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。 マグネット付。
測定範囲 -30℃~50℃ 質量(g) 約28 タイプ 横型 精度 ±1℃(-10~10℃、その他は±2℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×8×26 最小目盛 1℃
1台
719 税込791
当日出荷

温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。 温度測定範囲(℃) -30~50 湿度測定範囲(%) 10~90 材質 本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂 1目盛 温度計:2℃、湿度計:5% 設置方式 壁掛け 湿度精度 35~75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式 アナログ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

読みやすい目盛数字を採用しました。カラフルカラーで、お部屋にアクセントを付けます。
温度測定範囲(℃) -30~50 1目盛(℃) 1 材質(本体) ポリスチロール 精度(℃) ±1 設置方式 壁掛け 温度表示方式 棒状目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 棒状温度計
1台
369 税込406
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃) 1 精度(℃) ±1 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 棒状温度計
1本
369 税込406
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃) -50~300 材質 本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm) Φ20×207 電源 ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃) 0.1(≦100)、0.5(>100) センサー 保護等級IP68(※ステンレス部分) 精度(℃) ±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式 ハンディタイプ 測温プローブ Φ3.4×108mm 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類 ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷

1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 水銀 全長(mm) 300 測定範囲(℃) 0~50 最小目盛 0.1℃ アズワン品番 2-064-01
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

温度範囲(℃) -30~50℃ 材質 ポリスチレン樹脂(抗菌剤配合) 寸法(mm) 135×24×7mm 質量(g) 20 精度 ±2℃ 設置方式 冷蔵庫用 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個ほか
329 税込362
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイン材の木目がきれいです。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃) -30~50 1目盛(℃) 1 寸法(mm) 252×40×15 全長(mm) 252 材質(本体) 木製 質量(g) 52 精度(℃) ±1 設置方式 壁掛け 温度表示方式 棒状目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 棒状温度計
1個
359 税込395
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質が紙のミニサイズの温度計。目盛がタテ1本とヨコ1本のセット商品です。
温度測定範囲(℃) -30~50 全長(mm) 70 質量(g) 2 本体寸法(mm) 70×12 精度 ±1℃ 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1セット(2本)
129 税込142
当日出荷

空調設備の温度管理に最適。
材質 透視板:普通ガラス、感温部:SUS304 形状 アングル形 測定範囲(℃) 0~100 1目盛(℃) 2 材質(ケース) アルミダイカスト(黒色アクリル樹脂塗装) 取付ねじ R1/2”(真鍮) ケース外径(Φmm) 121 ダイアル直径(Φmm) 94 使用場所 屋外用 防水性 IP65相当
1個(1個)
18,700 税込20,570
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

携帯に便利なクリップケース付のスポットチェック用温度計です。クリップ付ケースが付属、さらに表示面を守る飛散防止カバーが付いています。
測定範囲 -40~+50度(1目盛1度) 付属品 クリップケース 全長(mm) 130 精度 ±2度 直径(mm) (センサー部)4、(表示部)24
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードな温度計です。 大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃) -30~50 1目盛(℃) 1 寸法(mm) 252×43×18 全長(mm) 252 材質(本体) 木製 質量(g) 55 精度(℃) ±1 設置方式 壁掛け 温度表示方式 棒状目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 棒状温度計
1個
529 税込582
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)