温度計金属ケースのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
289件の「温度計金属ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「留点温度計」、「金属ケース入り棒状温度計」、「バイメタル式温度計」などの商品も取り扱っております。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ガラス製の棒状温度計を衝撃から守る金属製のケースです。水温・地温の測定に便利です。 目盛がよみとれるよう窓が開いていますので、ケースに温度計を入れた状態で温度測定ができます。
用途ガラス製棒状温度計の保護に。 材質 真ちゅう RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15cmのガラス棒状温度計を金属ケースに入れて使用します。 温度範囲は、-20~50℃です。
測定範囲(℃) -20~+50 最小目盛 1℃ 仕様 クリップ金具付 材質 真鍮ニッケルメッキ(ケース) 寸法(Φ×mm) ケース/ Φ8×170、 温度計/ Φ6×150 設置方式 手持ち アズワン品番 1-606-01 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃) 1 精度(℃) ±1 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 棒状温度計
1本
369 税込406
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷

赤色アルコールを使用した棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
用途気温や水温、食品などの温度の測定に。 タイプ アルコール 1目盛(℃) 1 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計 設置方式 手持ち 液色 赤色
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


開けなくても中が見える透明ケース付きです。 転がり防止ゴム付。
最小目盛 1℃ 全長(mm) 300 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個ほか
739 税込813
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しています。使用中にガラスが破損したり水銀液が混入したりすることを防ぎます。 樹脂のシールは簡易シール式です。
最小目盛 1℃ 全長(mm) 300 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

材質 ガラス 全長(mm) 300 質量(kg) 0.03 タイプ アルコール 最小表示 1℃ 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃) -50~300 材質 本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm) Φ20×207 電源 ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃) 0.1(≦100)、0.5(>100) センサー 保護等級IP68(※ステンレス部分) 精度(℃) ±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式 ハンディタイプ 測温プローブ Φ3.4×108mm 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類 ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷

製造者の検査成績書付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。
最小目盛(℃) 0.1 全長(mm) 300 胴径(Φmm) 約6.2 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,407 税込14,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



シンプルなガラス棒温度計です。 丈夫なステンレスケース入りなので土壌など固い部分に差し込むことも可能です。 ケースの材質が真鍮から、地球環境に配慮したステンレスに変更になりました。
寸法(mm) 300×Φ6 測定範囲(℃) -10~60 温度測定範囲(℃) -10~60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) H300×Φ9
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

タイプ アルコール 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個
2,376 税込2,614
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,000 税込3,300
翌日出荷