- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 温度記録 用紙のおすすめ人気ランキング
温度記録 用紙のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新116件の「温度記録 用紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自記温度計」、「記録式 温度計」、「データロガー 記録紙」などの商品も取り扱っております。
KC10形温湿きろく君 の補助用品セットです。
適合
KC10形温湿度記録計
セット内容
記録紙30枚、赤ペン・青ペン各1本
形状
壁掛形自記式記録紙
質量(kg)
0.125
精度
±2℃(記録紙最小目盛1℃)
温度測定範囲(℃)
-10~+40
相対湿度
0~100%RH
記録紙
円形
湿度精度
±5%RH(記録紙最小目盛2%RH)(相対湿度30~90%RHにおいて)
外径(mm)
165
温度管理用示温材
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。
示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。
熱処理工程管理。
流通時の温度管理
直径(Φmm)
示温エレメント部:4
55枚入り
適合
7230-00用
タイプ
7日
コード
AT1681540
使用温湿度範囲
温度:-15~40℃。湿度:結露なき事
紙種
普通紙
記録範囲
温度:-15~40℃
1箱(55枚)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
用途ハイブリッド記録計の折りたたみチャート紙
関連資料
寸法、仕様情報(7.33MB)
円形記録紙で1日・8日・32日間の温度・湿度の変化を同時に記録します。
カビやダニを防止するための室内の温湿度の 記録用にお使いいただけます。
温度は赤い線、湿度は青い線で同時に記録されますので、一目でその変化がわかります。
用途園芸用の温室、オフィス、試験室、倉庫から、ご家庭での温湿度記録に。
カバー色
アイスホワイト
形状
壁掛形自記式
質量(g)
650
電源
単3乾電池×1本付き(1年間連続)
精度
±2℃(記録紙最小目盛1℃)
温度測定範囲(℃)
-10~+40
温度センサー
バイメタル
湿度センサー
ナイロンフィルム
相対湿度
0~100%RH
記録紙
円形
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
200×200×60
湿度精度
±5%RH(記録紙最小目盛2%RH)(相対湿度30~90%RHにおいて)
記録時間
KC10-WD1日/1回転、KC10-WW8日/1回転、KC10-WM32日/1回転
外径(mm)
165
不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。
仕様
3温(10℃間隔)表示タイプ
区分
ワックスタイプ
外形寸法(mm)
18×30
有効期限(年)
6(屋外使用)
精度(℃)
±2
RoHS指令(10物質対応)
対応
示温部寸法(mm)
Φ5
用途№7008-10 シグマミニキューブ温湿度記録計用
適合
シグマミニキューブ
トラスコ品番
308-3560
種別
備品
質量(g)
160
アズワン品番
1-615-13
1箱(55枚)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
適合
TH-27R TH-25R
1箱
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
機能性を追及したデザインで高精度温湿度記録計のベストセラー
半導体、LSIの生産工場や環境実験室、薬品保管庫など、温湿度管理が特に重要視される場所で、性能を発揮します。1、7、32日の切り替えができる長期間対応型のクォーツ式です。また、記録紙にクリーンペーパーを標準装備しています。
時計/ 1 、7 、32 日切り替え
付属品
単2マンガン乾電池2本、記録紙保管用バインダー、取扱説明書(保証書付)。記録紙/7日間用55枚入り×1冊
種別
温湿度計
質量(kg)
3.1
方式
クォーツ式
測定精度
温度±1℃(+10~30℃)湿度±3%(+15~25℃、その他は±5%)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
336×295×148
温度測定範囲(℃)
-15~40
湿度測定範囲(%)
0~100
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
1枚の記録紙で連続8日間の記録ができます。
アズワン品番
1-5514-14
1個
¥1,490
税込¥1,639
12日以内出荷
形状
壁掛型自記式
電源
単3乾電池1本付(1年間連続)
目盛
温度-10~40℃、相対湿度0~100%RH
精度
±2℃(記録紙最小目盛1℃)、相対湿度±5%RH(記録紙最小目盛2%RH)、(相対湿度30~90%RHにおいて)
センサー
内蔵(温度:バイメタル、湿度:ナイロンフィルム)
記録紙
円形外径165mm(30枚付属)
記録時間
KC10-WD1日/1回転、KC10-WW8日/1回転、KC10-WM32日/1回転