- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 温水器用水栓のおすすめ人気ランキング
温水器用水栓のおすすめ人気ランキング
2025/12/02更新105件の「温水器用水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「混合水栓 イトミック」、「熱湯用水栓」、「yuko 混合栓」などの商品も取り扱っております。
呼び径(mm)
13
吐水口長さ(mm)
170
商品タイプ
壁付タイプ
ソーラ専用混合栓
用途ソーラー温水と水を混合調温する水栓
部品番号
パイプ:0751-170
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
呼び径(mm)
13
吐水口長さ(mm)
170
太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。
適合場所
浴室
仕様
型1構造、専用形
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
給湯圧力が低い開放式のEWS/EWRシリーズでもスムーズにミキシング。
配管方法に応じて、埋め込み配管型・立ち上がり配管型・露出配管型、埋め込み露出配管型の4タイプ。
また、熱湯口の付いていない混合栓のみのタイプもあります。
シリーズ
MZ-N3シリーズ
適合機種
EWS/EWRシリーズ用:MZ-1/2/3/7/8/9N3(熱湯口付)、MZ-1/4/6N3(熱湯口なし)
給水圧力(MPa)
0.05~0.3
太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。
適合場所
浴室
仕様
型3構造、専用形
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
仕様
逆止。給湯制限機能付
規格
JIS規格
接続部ねじ
W26山20
吐水口長さ(mm)
170
グリーン購入法
適合
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。よく使うハンドル正面の位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使う事がない為、無駄な給湯エネルギーを使わない。従来品と比較して約41%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減に。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。
適合場所
キッチン
材質
メッキ
質量(g)
3290
取付穴径(Φmm)
37±2
吐水口長さ(mm)
自在260
商品タイプ
台付
熱源が太陽温水器のみとなります。
用途ソーラー用/浴室用
適合場所
浴室
仕様
保証書付
タイプ
専用形
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
仕様
標準出湯量:約9.5L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要
付属品
固定金具、排水用ビニールホース(透明)
消費電力(W)
ヒーター能力:450
電源電圧
AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)
約6
使用圧力(MPa)
【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)
4.5
本体質量(kg)
約5(満水時:約11)
安全装置
温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)
機器外1.5
ヒーター
シーズヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×290×447(突出部寸法含む)
給水方式
先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
温度調節
バイメタルによるON-OFF制御
電源プラグ
接地極付タイプAC125V/15A
タイマー
別売(EFH-TM4)
コンセント
パナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応
沸上げ温度(℃)
約60[沸上げ時間:約42分(15→60℃)]
出湯温度(℃)
約60
給水圧力(MPa)
流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
仕様
標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要
付属品
固定金具、排水用ビニールホース(透明)
消費電力(W)
ヒーター能力:450
電源電圧
AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)
約12
使用圧力(MPa)
【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)
4.5
本体質量(kg)
約7(満水時:約19)
安全装置
温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)
機器外1.5
ヒーター
シーズヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×370×396(突出部寸法含む)
給水方式
先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
温度調節
バイメタルによるON-OFF制御
電源プラグ
接地極付タイプAC125V/15A
タイマー
別売(EFH-TM4)
コンセント
パナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応
沸上げ温度(℃)
約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)]
出湯温度(℃)
約60
給水圧力(MPa)
流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。
適合場所
浴室
仕様
型3構造、専用形
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
・抗菌ハンドル
用途一般地、寒冷地共用
付属品
長尺断熱キャップ
呼び径(mm)
13
吐水口長さ(mm)
190
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
泡沫吐水タイプのシングルレバー水栓。
仕様
泡沫
質量(kg)
2.5
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
24±2
吐水口長さ(mm)
自在260
商品タイプ
台付
太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。
適合場所
浴室
仕様
併用形
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
太陽熱ヒーターと給湯器など他の熱源との切換が可能で、太陽熱ヒーターの温度が低いときは、給湯器から温水の補給ができます。
適合場所
浴室
種類
シャワーヘッド:PZS312
色
ホース:白、ハンガー:白
吐水口長さ(mm)
170
ホース長さ(m)
1.6
タイプ
170mmパイプ付
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
密閉式のESDシリーズ用。埋め込み配管型と立ち上がり配管型の2タイプ。
シリーズ
MZ-N3Pシリーズ
適合機種
ESDシリーズ/ES-DWUBシリーズ用:MZ-1/3N3P(熱湯口付)
給水圧力(MPa)
0.05~0.3
ボイラー、湯沸器、ソーラが併用できます。
用途ソーラーと給湯器を併用接続する場合の混合栓
部品番号
パイプ:0751-170
商品タイプ
壁付タイプ
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷