- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 温湿度気圧計のおすすめ人気ランキング
温湿度気圧計のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新195件の「温湿度気圧計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「精密温湿度計」、「標高計」、「絶対圧力計」などの商品も取り扱っております。
気体温度、相対湿度、気圧を測定
校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適
しきい値を超えるとアラームが作動
背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
気体温度、相対湿度、気圧を測定
校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適
しきい値を超えるとアラームが作動
背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
1個
¥4,310
税込¥4,741
当日出荷
SDカード(1~16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能
壁面・卓上の両用途での使用が可能
液晶が大きく読みやすい設計
最大/最小値、データホールド機能付
気圧単位切り替え可能
測定範囲
0~50℃、10~90%RH、10.0~1000hpa、1001~1100hpa、7.5~825.0mmHg、0.29~32.48inHg
付属品
壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説
質量(g)
約285
電源
単4×6 DC9V(ACアダプタは別売)
精度
±0.8℃、±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満、±2hpa、±3hpa、±1.5mmHg、±0.1inHg
表示
LCDサイズ:60×50mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×132×32
分解能
0.1℃、0.1%RH、0.1hpa、1hpa、0.1mmHg、0.01inHg
データ出力
SDカード/USB出力
使用環境
温度0~50℃ 湿度10~85%RH
設置方式
壁掛け/卓上式
測定間隔
5/10/30/60/120/300/600秒/オート
時計機能
内蔵(年/月/日/時/分/秒)
温度表示方式
デジタル
メモリーカード
SDカード 1~16GBまで対応
別売品番
ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア
1台で温度湿度大気圧を測定できる小型の測定器です。露点演算もできます。
用途試験室、製造現場などの環境測定
測定範囲
温度:-25~+70℃、湿度:0~100%RH、大気圧:10~1100hPa
仕様
海抜レベル:大気圧から海抜変換
寸法(mm)
106×67×60
質量(g)
約130(電池含む)
精度
温度±(0.5%rdg+0.1℃)、湿度±2.5%RH(11~90%RH)、大気圧±1.5hPa(750~1100hPa)
センサー
温度:Pt1000(1/3DIN)、湿度:静電容量、大気圧:ピエゾ抵抗センサ
分解能
大気圧0.1hPa
センサー寸法(mm)
Φ14×35(温湿度センサー)
分解能(℃)
0.1
応答時間(秒)
10(t90)
電池
9Vブロック電池
ディスプレイ
4桁半
動作温湿度範囲
【電子基板】-25~70℃/0~80%RH(結露不可)、【センサー】-25~70℃/0~100%RH(結露不可)
スケール
スケール調整
オフセット
デジタルオフセット
インターフェイス
シリアル(USB3100N変換ケーブル)
RoHS指令(10物質対応)
対応
演算項目
露点、湿球、エンタルピー、絶対湿度
分解能(%RH)
0.1
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
見やすいアネロイド式気圧計。
気圧の上がり下がりでお天気予測ができます。
材質
金属
質量(g)
約260(箱含む)
電源
不要
精度
±2hPa
本体寸法
167×49×225
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
約130×40
測定範囲(hPa)
(気圧)950~1,050
表示単位
2hPa
材質(外枠)
金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(3.58MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
温度補償機能付きの高精度な気圧計です。
hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ
測定範囲(℃)
-30~50
最小目盛
1hPa・1mmHg・1℃
測定範囲(hPa)
905~1055
測定範囲(mmHg)
680~790
温度誤差
0.1hPa以内(0~30℃)
アズワン品番
1-9822-01
付属品
温湿度センサ (TR-3100)×1。単3アルカリ電池 (LR6), USB通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式
質量(g)
約62(電池含む)
電源
単3アルカリ電池 (LR6)×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
55×78×18
本体質量(g)
約40
センサータイプ
サーミスタ、高分子膜抵抗式、大気圧センサ
温度測定範囲(℃)
0~50
湿度測定範囲(%)
10~95RH
インターフェース
USB通信/USB 2.0 (Mini-B コネクタ )、シリアル通信 (別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブルTR-07Cが必要です。)
測定範囲(hPa)
750~1100
動作環境
温度: -10~60℃ 。湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと)
電池寿命
約10ヶ月
液晶表示
測定値 (巡回表示 / 固定表示), 電池寿命警告, その他
RoHS指令(10物質対応)
対応
応答性
温度・湿度:90%応答/約7分。大気圧:4秒または40秒(記録間隔10秒以上は40秒)
記録モード
エンドレス (記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)。ワンタイム (記録容量がいっぱいになると記録を停止)
データ記録件数
8000個×3ch
記録間隔
1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分 (15通りから選択)
測定分解能
温度:0.1℃、湿度:1%RH、大気圧:0.1hPa
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
LEDランプが明日の天気をキャッチ
照る日、曇る日、生活リズムを刻みます。
電源
単3乾電池4個
機能
天気予測・温度計・湿度計・時計
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(4.66MB)
温度計の種類
掛兼用
1個
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
ピエゾ抵抗素子を採用し、0.1hPaごとの高精度測定。。小型軽量ながら明るく見やすいLED表示。
測定範囲(hPa)
700~1100
仕様
一般品
外形寸法(mm)
約125×32×80
電源
AC100V、50mA以下/専用ACアダプタ付属
最小表示
0.1Pa
精度
±0.7hPa以内
使用環境
0~+40℃
1個
¥87,980
税込¥96,778
16日以内出荷
機能を極めるとここまでシンプルで美しくなります。
チタン風アルミ枠をダイヤカット加工した機能的でシンプルデザイン。
音の静かな秒針。
ダイヤカット。
質量(g)
約1230(箱含む)
本体寸法(mm)
約340×144×50
機能
気圧計・温度計・湿度計
材質(外枠)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
置兼用
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
設備機器の空気圧の圧力測定が可能
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途差圧計測に
測定流体
圧縮空気
付属品
取扱説明書、ストラップ、保護カバー
トラスコ品番
449-2323
質量(g)
約119(保護カバー装着時、電池含む)
種類
汎用圧力計
精度
±3.0hPa
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.9×132.9×24.7
分解能
0.1hPa
使用電池
単4(1.5V)電池2個
サンプリング
2回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)
約600(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力レンジ(Pa)
300~1200
温湿度、気圧、シリアル+アナログ出力
全機種RS232CまたはRS485のシリアより風速の測定表示も行えます。全機種RS232CまたはRS485のシリアル出力を備えており、複数ユニットのネットワーク管理も可能。さらに、全機種に上下限値が設定可能なオープンコレクターのアラーム出力に、全機種に上下限値が設定可能なオープンコレクターのアラーム出力も備わっています。
仕様
【アナログ出力】0~20/4~20mA、DC0~10/2~10V。【シリアル出力】RS232C・RS485 オープンコレクター
セット内容
本体(HD2001.1TV1)、電源ケーブル(本体取付済み)、RS232Cケーブル(本体取付済み)、センサーキャップ(本体取付済み)、CD-ROM(DELTAMET8)、収納ケース
測定範囲
温度:-20~+80℃、湿度:5~98%RH、圧力:600~1100hPa
電源
AC100V±10% 50/60Hz
精度
温度:±0.3℃(0~70℃)、±0.4℃(左記以外の範囲)、湿度:±2.5%RH、圧力:±0.5hPa(25℃にて)
動作温度
-20~+80℃
自分が望む表示が作れるカスタマイズ可能ワイヤレスコンピュータ。
基本8機能のデータに加え、個別にスタートストップできるストップウォッチが付属(オートモード使用時)。時刻は常時表示します。
常時表示の上段に好みの機能を割り当てできるプログラマブルディスプレイ。
状況に応じ必要のない機能を非表示にできるファンクション選択機能を搭載。機能を絞って素早いデータ確認が可能。非表示のデータもバックグラウンドで計測するため再表示時にはデータ確認も可能。
ナイトモードを搭載し、夜間のデータ確認も容易に。ショートカットで簡単に起動可能。
マニュアルスタートストップも選択可能で、ボタンによるスタートストップ操作が可能。
コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」。
装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー。
ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるFlexTightブラケット付属。
質量(g)
26
バックライト
有
4.500mまで測定可能。
見やすいアナログ高度・気圧計。
薄型でコンパクト。
質量(g)
約65
使用温度範囲(℃)
-30~+80
本体寸法(mm)
約66×68×25
精度
±5%±20m以内
高度(m)
(最高)4.500まで測定可能/1目盛り50
測定範囲(hPa)
(測定範囲)580~1040/1目盛り5
材質(外枠)
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
仕様
過去12週間分の温度・湿度グラフ記録
サイズ
185(W)×36(D)×105(H)mm
電源
単3電池×4本(付属)
測定範囲(℃)
温度:‐10/60 湿度:0/100%RH
分解能
温度:0.1℃、 湿度:0.1%RH
機能
露点演算、上下限アラーム、 日付時間表示、最大・最小値表示
表示項目
温度、湿度
1個
¥35,000
税込¥38,500
8日以内出荷
最大/最小値。露点・絶対湿度・湿球温度。アラーム機能(遅延設定可能)。測定間隔設定(1秒/1分)。PC接続(ソフト(英語版)にてデータのロギング、グラフ表示など)。本体(GFTB200)+ケーブル(USB3100N)+ソフト(EBS20M)
種別
ソフトセット
精度
温度:±(読み値の0.5+0.1℃)、湿度:±2.5%RH
温度測定範囲(℃)
-25.0~+70.0
湿度測定範囲(%)
0~100.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
106×67×30、Φ14×35(プローブ)
アズワン品番
62-4131-16
1セット
¥95,980
税込¥105,578
43日以内出荷