- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 温湿度計 デジタル 防水のおすすめ人気ランキング
温湿度計 デジタル 防水のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新143件の「温湿度計 デジタル 防水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水 温湿度計」、「防水 時計 温度計 湿度計」、「屋外用 湿度計 温度計」などの商品も取り扱っております。
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質
本体/ABS樹脂
電源
単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示
温度/0.1℃、湿度/1%
本体寸法(mm)
103×102×18
本体質量(g)
135(電池含)
精度
温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15%
温度測定範囲(℃)
-5~49
湿度測定範囲(%)
30~95
測定間隔
20秒
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。
置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に
電源
単4乾電池×2(別売)
本体寸法(mm)
120×99×23
精度
温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)
温度測定範囲(℃)
-9.9~50
機能
温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示
湿度測定範囲(%)
10~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W99×H120×D23
使用電池
単4×2本(別売)
設置方法
置・掛
設置方式
置掛両用
温度表示方式
デジタル
関連資料
デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte)
取扱説明書
(0.3MB)
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質
本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂
質量(g)
150(電池含)
電源
単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示
0.1℃
測定範囲(℃)
内部センサー/-5~50、外部センサー/-50~70
本体寸法(mm)
103×102×18
測定間隔
10秒
センサケーブル長さ(m)
3
温度表示方式
デジタル
特性
防水
防水性
温度センサー部/IPX7
本体は防滴(IPX4)
外部温度センサー部は完全防水(IPX7)
月/日/時計を常時表示
電池交換時期をアイコン表示でお知らせ
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
115
電源
単四乾電池×1(作動確認用付属)
本体寸法(mm)
122×80×19
寸法(m)
(外部センサー部)3
温度表示
(OUT)-20~70、(IN)-10~50
機能
最高・最低温度&日時を自動記憶
アズワン品番
64-8891-53
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
温度と湿度と時刻を同時に表示。
内部温度と外部温度を切替え表示。
外部温度センサーケーブル長は3m、取り外し可能。
最高/最低温度・湿度を自動メモリー。
壁掛けでも卓上でも使用可能
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)、農業・農作物の温度湿度管理やビニールハウスでの育苗管理
温度測定範囲(℃)
内部温度:0~50、外部温度:-40~70
質量(g)
約150(電池含む)
電源
単4形乾電池1本
最小表示
0.1℃/1%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
101×108×24
湿度測定範囲(%)
15~95
表示項目
温度、湿度、時刻
電池寿命
約1年(アルカリ電池使用)
測定間隔
約10秒
湿度測定精度
±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(他の測定範囲)
センサケーブル長さ(m)
約3(取り外し可能)
測定精度(℃)
±1(0~50℃)
作業時にも腰などに着けて常時温度・湿度の確認ができます。バックライト機能付で暗闇でも数値の確認が可能です。インフルエンザ・熱中症の警告機能付です。防滴タイプで、雨などに濡れても故障の心配がありません。
用途作業時、外出時の温度・湿度の確認に。
トラスコ品番
160-6376
セット内容
バンド
幅(mm)
35
高さ(mm)
70
質量(g)
25
奥行(mm)
15
電源
リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
測定項目
温度、湿度
温度測定範囲(℃)
-9.9~50
機能
バックライト機能付き、熱中症警告4段階、インフルエンザアラーム付
湿度測定範囲(%)
10~99
防水性
IPX4
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
カレンダー機能付き高精度温湿度計です。熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ、ダニの注意を液晶表示でお知らせします。
寸法(mm)
105×145×24
使用温度範囲(℃)
-10~50
表示
(時計)12時間(午前・午後)、(カレンダー)2099年12月31日まで表示可能
温度測定範囲(℃)
-9.9~50
湿度測定範囲(%)
20~95RH(温度が5~50℃のとき)
使用湿度範囲
結露しないこと
防塵・防滴
なし
温度測定精度
±1℃
設置方式
卓上式
測定間隔
温湿度/1分に1回
湿度測定精度
±3%RH(25℃、60%RHにおいて)
温度表示方式
デジタル
時間精度
平均月差±30秒(常温中)
。温度と湿度を同時に表示。温度は室内と室外など2ヶ所の温度を計測。DRY COMFORT WETで快適度の目安をイラストで表示。温度・湿度の最高最低メモリー表示機能付。室内外の温度、室内湿度アラーム機能付。着脱式の温度外部センサ(生活防水)。小さな穴も通りやすくコード切断の場合は別売外部センサー(5m)と取替え可能。外部センサホルダー付(接着止め・ビス止め可能)。掛式・置式兼用型使い方自由自在。
種別
置掛兼用
コード長さ(m)
約2.8
本体寸法(mm)
約98×75×18
温度測定範囲(℃)
(本体)0~50、(外部センサー)-10~60
湿度測定範囲(%)
20~80
電池
単4乾電池2個
温度測定精度
±1℃(0~40℃)、±2℃(範囲外)
電池寿命
約10ヶ月
設置方式
置掛兼用
材質(外枠)
ABS樹脂
湿度測定精度
±5%RH(40~80%RH)、±7%RH(範囲外)
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
温度・湿度の快適レベルを5段階でお知らせ。
過去の最高・最低温湿度を表示。
アラーム機能・スヌーズ機能付。
付属品
単4乾電池2本
材質
ABS、PS
測定範囲
(温度)-5~45℃/(湿度)20~95%
材質(本体)
ABS、PS
質量(g)
約380
タイプ
置き掛け両用タイプ
電源(V)
DC3(単4形乾電池2本)
電源
DC3V 単4形乾電池2本
最小表示
温度0.1℃/湿度1%
精度
温度:0~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
182×148×25
温度測定範囲(℃)
-5.0~45.0
分解能(℃)
0.1
湿度測定範囲(%)
20~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×25×148
最小目盛
0.1℃
最小目盛(℃)
0.1
保証期間
1年
表示内容
温度・湿度/温湿度経過表示、快適レベル(温度・湿度)5段階、過去の最高・最低温湿度表示、時計/12時間表示、アラーム(約60秒)、スヌーズ(5分間隔で約60秒)、カレンダー/日付・曜日表示
設置方法
置き式、壁掛け式
電池寿命
約1年(1日3回アラームを約60秒鳴らした場合)
設置方式
卓上式/壁掛け
主材質
ABS、PS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
25×182×148
温度表示方式
デジタル
分解能(%RH)
1
室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を切り替えて表示します。
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。
見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。
温度測定範囲(℃)
内部センサー:-5~50、外部センサー:-10~70
寸法(mm)
(本体)70×102×18、(プローブ)外部センサー部:Φ11×35
コード長さ(m)
3
質量(g)
125(電池含む)
精度
(温度)-5~50℃:±1℃、それ以外:±2℃、(湿度)40~80%:±8%、それ以外:±10%
湿度測定範囲(%)
内部センサー:30~95、外部センサー:30~95
最小表示
温度:0.1%、湿度:1%
電源
単4乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
防水性
外部センサー:IPX7
材質
本体:ABS樹脂、外部センサー:真ちゅう・塩化ビニル樹脂
測定間隔
10秒
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を同時に表示します。
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。
見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
最高温度・湿度と最低温度・湿度を切り替えて表示することができます。
スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。
温度測定範囲(℃)
内部センサー:-5~50、外部センサー:-10~70
寸法(mm)
(本体)103×102×18、(プローブ)外部センサー部:Φ11×35
コード長さ(m)
3
質量(g)
162(電池含む)
精度
(温度)-5~50℃:±1℃、それ以外:±2℃、(湿度)40~80%:±8%、それ以外:±10%
湿度測定範囲(%)
内部センサー:30~95、外部センサー:30~95
最小表示
温度:0.1%、湿度:1%
電源
単4乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
防水性
外部センサー:IPX7
材質
本体:ABS樹脂、外部センサー:真ちゅう・塩化ビニル樹脂
測定間隔
10秒
大型液晶画面で視認性アップ!温度と湿度のみのシンプル表示。壁掛け、卓上両用。温度・湿度を10秒ごとに更新します。
用途工場、倉庫、事務所、学校等の空間の温湿度管理に。
仕様
空調目安表示・快適マーク表示
寸法(mm)
235×165×25
測定範囲
(温度)-9.9~50℃、(湿度)20~95%RH
質量(g)
約416
電源
単3乾電池×2本(作動確認用モニター電池)
精度
温度:±1.0℃(-9.9~40℃)、±1.5℃(40.1~50℃)、湿度(常温時):±5%(35~85℃)、±10%(20~34%、86~95%)
文字高(mm)
62(温度/湿度表示部)
温度測定範囲(℃)
-9.9~50.0
分解能(℃)
0.1
湿度測定範囲(%)
20~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×25×165
設置方法
壁掛け・卓上
検知方式
温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗
温度表示方式
デジタル
取扱説明書
(8.7MB)
測定周期(秒/回)
約10
分解能(%RH)
1
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
<離れた場所の温度・湿度をモニタリング>
屋内・屋外でも約50mまで受信可能な子機センサーは防滴構造(IPX3)で、ひさしなどのある屋外に設置できます。
※遮蔽物のない、見通しのよい空間距離での設置可能距離です。
※温湿度測定のためのスリットがあり防水構造ではありません。
屋外に設置する場合は直接雨の当たらないひさしなどのある屋外に設置してください。
別売りの本体(親機)、子機センサーを追加すると最大3か所の温度・湿度が測定できるマルチチャンネル対応
キッチンからベランダと子供部屋の様子をチェックしたり、リビングと寝室からベランダの様子をチェックする等の様々な状況に対応できます。
<最高最低温度メモリー>
本体のMAX/MINボタンを押すと、最高温度、最低温度のメモリーを表示。
手動でリセットができるので、季節ごとにチェックしたり、毎日リセットしてチェックをするなど、お好みでご使用いただけます。
湿度は最高温度、最低温度に付随した湿度を表示します。
<分かりやすさ・使いやすさを重視した仕様>
本体は大型ディスプレイで、分かりやすくお知らせ。
時計機能などの設定が必要な項目はあえて省き、分かりやすさ、使いやすさを重視しました。
電池をいれるだけでコードレスで通信を開始します。
<4段階の簡易熱中症指標表示>
本体表示部には「簡易熱中症指標」を表示。
熱中症の危険度を「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」の4段階※で注意喚起します。
※日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」に示された、気温、相対湿度から求められるWBGT値(Wet-Bulb Globe Temperature (湿球黒球温度))に基づく
「危険」のとき、アラートランプが光り遠くからでも危険度を分かりやすくお知らせ。
アラートランプはON/OFFの切替えも可能です。
温度測定範囲(℃)
-30~60
測定間隔
約1分
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
材質
プラスチック枠(PS)
1目盛
温度2℃/湿度5%
設置方式
壁掛け
温度表示方式
アナログ
温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質
ABS、PMMA
測定範囲(℃)
‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)
本体質量(g)
約100 (乾電池含む)
精度
[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)
湿度測定範囲(%)
20~95(20未満のとき「Lo 」、95を超えたとき「Hi 」)
最小表示(%)
1単位
測定精度(%)
35~75 ±5 それ以外 ±10
設置方法
マグネット、フック穴、壁掛け、卓上式
電池寿命
約1年
取扱説明書
(0.38MB)
表示周期
約20秒に1回(温度・湿度)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約 75×75×30
測定精度(℃)
0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0
最小表示(℃)
0.1単位
快適表示の「寒い」「快適」「暑い」をキャラクターで表示。温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質
ABS、PMMA
測定範囲(℃)
‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)
本体質量(g)
約168 (乾電池含む)
精度
[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)
湿度測定範囲(%)
20~95(20未満のとき「Lo 」、 95を超えたとき「Hi 」)
最小表示(%)
1単位
測定精度(%)
35~75 ±5 それ以外 ±10
設置方法
マグネット、フック穴付き
電池寿命
約1年
取扱説明書
(1.98MB)
表示周期
約20秒に1回(温度・湿度)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約 75×132×30
測定精度(℃)
0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0
最小表示(℃)
0.1単位
内・外センサーで2ヶ所の温度と湿度を同時に表示でき、内部と外部の温湿度の比較測定が可能。外部温湿度センサーのケーブルの長さは約3m、取り外し可能。最高/最低温度・湿度を自動メモリー。壁掛けでも卓上でも使用可能
用途研究室や工場などでの温湿度管理、食品、薬品や化粧品材料などの保管温湿度管理、農作物の育苗、生育などの温湿度管理、家庭や介護施設、学校などでの温湿度管理
温度測定範囲(℃)
内部センサー、外部センサーともに0~50
付属品
外部センサーケーブル、モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番
392-2057
質量(g)
約170(電池含む)
電源
単4形乾電池1本
最小表示
温度/0.1℃、湿度/1%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
101×108×24
湿度測定範囲(%)
15~95
電池寿命
約1年(アルカリ電池使用)
湿度測定精度
±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(左記以外の範囲)
センサケーブル長さ(m)
約3(外部温度センサーケーブルは取り外し可能)
測定精度(℃)
±1(0~40℃)
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。
表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。
5段階の表情で快適度判別。
仕様
卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付き
寸法(mm)
95×22×122
質量(g)
約130
電源
単4乾電池×1本(テスト用付属)
精度
温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(50~80%)・±10%(その他)
温度測定範囲(℃)
-10~50
湿度測定範囲(%)
10~98
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×22×122
温度測定精度
±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)
設置方法
卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付き
湿度測定精度
±5%(50~80%)・±10%(その他)