- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 温湿度記録計 シグマミニキューブのおすすめ人気ランキング
温湿度記録計 シグマミニキューブのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新102件の「温湿度記録計 シグマミニキューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温湿度計 SDカード」、「いすゞ純正チャート紙」、「自記温度計」などの商品も取り扱っております。
用途№7008-10 シグマミニキューブ温湿度記録計用
適合
シグマミニキューブ
トラスコ品番
308-3560
種別
備品
質量(g)
160
アズワン品番
1-615-13
1箱(55枚)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
小型・計量で設置場所を選ばない温湿度計記録計。レンジは温度 -15~40℃、湿度 5~100%rh、7日用記録紙が一冊付属します。
測定範囲
温度/-15~40℃、湿度/5~100%rh
トラスコ品番
308-3543
種別
温湿度計
質量(kg)
1.6
測定精度
温度/±2℃(10~30℃、その他は±3℃)、湿度/±5%rh(30~90%rhat15~25℃、その他は±7%rh)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
148×190×97
アズワン品番
1-615-03
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
シグマシリーズ、シグマⅡシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン。紫
トラスコ品番
308-3586
色
紫
質量(g)
1
アズワン品番
1-619-01
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
機能性を追及したデザインで高精度温湿度記録計のベストセラー
半導体、LSIの生産工場や環境実験室、薬品保管庫など、温湿度管理が特に重要視される場所で、性能を発揮します。1、7、32日の切り替えができる長期間対応型のクォーツ式です。また、記録紙にクリーンペーパーを標準装備しています。
時計/ 1 、7 、32 日切り替え
付属品
単2マンガン乾電池2本、記録紙保管用バインダー、取扱説明書(保証書付)。記録紙/7日間用55枚入り×1冊
種別
温湿度計
質量(kg)
3.1
方式
クォーツ式
測定精度
温度±1℃(+10~30℃)湿度±3%(+15~25℃、その他は±5%)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
336×295×148
温度測定範囲(℃)
-15~40
湿度測定範囲(%)
0~100
シグマシリーズ、シグマⅡシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン。赤
適合
シグマシリーズ、シグマIIシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計数器用記録ペン
トラスコ品番
805-1165
色
赤
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
55枚入り
用途№7006-00、№7006-10 シグマミニα温湿度記録計計用
TGK品番
359-88-09-03
種別
備品
アズワン品番
1-5629-11
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
シグマ温湿度記録計シグマⅡシリーズ、オーロラ90、雨量電設計数器用カートリッジペン(紫)です。12本入り。
トラスコ品番
308-3578
色
紫
質量(g)
40
質量(g/本)
3.75
1箱(12個)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
適合
TH-27R TH-25R
小型で簡単で安心できるロガーです。温度・湿度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途付属またはオプションの温湿度センサ使用で温度と湿度を同時に記録
付属品
温湿度センサ(LR9504)×1、スタンド、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、取扱説明書、操作ガイド
トラスコ品番
408-4195
質量(g)
105
電源
電池残量が少ない場合、電池交換時に記録を中断します。電池交換後、自動的に記録を再開します。電池交換により交換前のデータが消えることはありません。
測定項目
温度1ch、湿度1ch
測定精度
温度/±0.5~±2.0℃、湿度/±5%RH~±10%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
79×57×28
温度測定範囲(℃)
-40~85
記録方式
(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存
湿度測定範囲(%)
0~100
インターフェース
LR5091、LR5092と赤外線通信
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
79×28×57
使用温湿度範囲
-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能
IP54(防滴構造)
表示内容
測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命
約3ヶ月(記録間隔1分/省電力モード/瞬時値記録/環境温度20℃)、約20日(記録間隔1秒/省電力モード/瞬時値記録/環境温度20℃)
メモリー機能
常に1回前の記録データをバックアップ
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防滴防塵
メモリバックアップ
電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード
瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録。統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録
データ記録件数
瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり)
記録間隔
1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分
記録開始
本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了
本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
簡単に温度や湿度、熱中症指数などを記録し解析できるデータレコーダー。温度、湿度、熱中症指数、日付、時刻をSDカードに記録。空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能。温度、湿度、熱中症指数の上限と下限をアラーム設定可能。データはテキスト形式で保存、パソコンで簡単にデータ処理可能
用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理
質量(g)
約140(SDカード、電池含まず)
電源
ACアダプタ または 別売単3形アルカリ乾電池3個
最小表示
0.1℃/0.1%RH
測定項目
温度(気温TA)、相対湿度(RH)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
91×110×30
温度測定範囲(℃)
0~50、黒球/0~80
機能
(データロガー)記録項目 : 日付、時刻、気温、相対温度、WBGT指数、データ保存先 : SDカード(最大2GB)、SDHCカード(最大16GB)(MMC、SDXCは非対応)
湿度測定範囲(%)
20~90
表示範囲
熱中症指数の表示範囲:-2~62℃(最小表示0.1℃)
メモリー容量
SDカードの空き容量によりますが、1ファイルに最大30000ポイント。30000ポイント毎に、ファイルを年月日により自動で新規作成します。空き容量1GBのSDカードの場合、最大2000万ポイント、30年以上のデータが記録可能です。
表示項目
熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度(RH)、時刻
設定範囲
記録間隔:1~720 分、1 分刻みで設定可能(初期設定値は 10 分)
温度測定精度
±1℃
保存形式
テキストファイル
電池寿命
約1ヶ月(記録間隔1分、アラーム動作無し、連続動作時、アルカリ電池使用時)
湿度測定精度
±5%(30~70%RH)/±10%(20.0~29.9%RH、70.1~90.0RH%)、25℃
WBGT指数
-2~62℃(最小表示0.1℃)
適合
SR1000、μR10000、μR1800、μR2000
インク色
赤
1セット(3本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
液晶表示付きです。
ロガーとパソコンにUSBケーブルを直接差込設計です。
温湿度を同時測定可能です。
低消費電力・長寿命設計(3年)です。
置くだけ簡単操作です。
スイッチレス構造です。
データ改ざん防止です。
用途医療分野関係物流に、食品関係物流に、倉庫の温湿度管理に、工場などの作業環境設定に
電池
リチウム電池 CR2477 1個
測定要素
温度 湿度
電池寿命
約2年 (ご利用条件により電池寿命は異なります)
液晶表示
測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位
記録間隔
1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)
温度測定範囲は-40~+70℃。温度データーの収録、分析に便利。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当。データロガーが何台でも増設可能で。データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)。テキストでファイルとして保存可能
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理
保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理
検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理
食品・野菜・果物・お菓子の温度管理
お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理
温度測定範囲(℃)
-40~70
仕様
【データーの分析】。総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示。カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示
質量(g)
70
電源
リチウム電池CR2 1個
最小表示
0.1℃
測定項目
温度
精度
±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外)
対応OS
WindowsXP/Vista/7
測定方式
ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止)
表示
液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外)
チャンネル数
1チャンネル(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53×75×23
インターフェース
専用USBケーブル(AX-KO4141)、パソコン側接続端子はUSB
ファイル出力機能
テキストファイル
印刷
グラフ印刷、データーの一覧印刷
電池寿命
約1年
測定間隔
1秒から12時間まで設定可能
通信機能
記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)。本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)。記録データーのダウンロード
防水仕様
IP54/JIS保護等級4級4相当
温度表示方式
デジタル
TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
最大16000ヶの測定データを記録
1本のセンサが接続可能
解析ソフトウェアを標準装備
キーロック機能で記憶中の誤操作を防止
警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯)
電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能
電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存
記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)
付属品
単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、取扱説明書 1冊
電源
単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約114×80×35
記憶容量
(データ)各チャンネル16000
記憶間隔
1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り
外部メモリー
microSD/SDHC 32GBまで
PMMA(アクリル)樹脂製の一体成形型ケースで本体をカバーし、ケースの外からでも記録紙を確認する事が可能。
ケースの開閉はキャリングハンドルの回転によるワンタッチ方式。設置、取り扱いも簡単です。
また、本器は記録紙にファイリングに便利な綴じ穴付き、クリーンペーパー(防塵紙)を標準装備していますので、ホコリを嫌う工場のクリーンルームや病院の検査室等には最適です。
用途半導体の生産工場や環境実験室、薬品保管庫など
測定範囲
-15~+40℃/0~100%RH
寸法(mm)
336×148×295
測定方式
温度・バイメタル 湿度・毛髪(特殊処理済)
測定精度
温度±1℃ 湿度±3%RH
最小目盛
(記録紙)温度1℃ 湿度1%RH
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。
置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に
電源
単4乾電池×2(別売)
本体寸法(mm)
120×99×23
精度
温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)
温度測定範囲(℃)
-9.9~50
機能
温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示
湿度測定範囲(%)
10~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W99×H120×D23
使用電池
単4×2本(別売)
設置方法
置・掛
設置方式
置掛両用
温度表示方式
デジタル
関連資料
デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte)
取扱説明書
(0.3MB)
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
温度または温湿度を自動で記録紙に記録します。
記録日数を1~99日の間で変えることができ、非常に便利です。
記録紙部分のカバーが透明なので、記録中でも記録の大部分を確認可能です。
デジタル式ではなくアナログ式なので、途切れることなくデータを記録し続けます。データの記録漏れがないので安心です。
データの改竄(かいざん)が非常に困難です。確実な温湿度管理ができます。
用途食品・薬品倉庫、美術・博物館、標本庫、クリーンルーム、研究所など
測定範囲
温度/ -20~50℃、湿度/ 0~100%
付属品
7日間用記録紙(55枚)、単2乾電池×2本
寸法(mm)
336×140×285
質量(kg)
2.8
電源
単2乾電池×2本
測定方式
温度/ バイメタル、湿度/ 毛髪(脱脂処理済)
測定精度
温度/ ±1.0℃、湿度/ ±3%
最小目盛
記録紙:温度/1℃、湿度/1%
時計機能
クォーツ時計、ドラム正一回転
記録時間
1日(24時間)~99日(2376時間)
アズワン品番
1-5065-01
1個
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷