温白色 電球のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
964件の「温白色 電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED電球 温白色」、「led 高演色」、「led電球カバー」などの商品も取り扱っております。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・洗面所・トイレなどの照明に最適なLEDボール電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
材質 アルミ、 ポリカーボネート、 PBT 定格電圧(V) 100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間) 40000 対応 密閉形器具対応 保証期間 お買い上げ日より5年間 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm) Φ95×127 使用場所 屋内用 配光角度(°) 約180 配光タイプ 広配光
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金 E26 配光角度(°) 220 電球の種類 LED
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ボール電球 光の広がり約240°全方向タイプ 密閉形器具対応 LED5年保証対象商品
全長(mm) 126 電圧(V) 交流電源100(50/60Hz共用) 口金 E26 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 95 平均演色評価数 Ra83 電球形状 ボール球 使用場所 屋内用(屋外使用禁止) 電球の種類 LED
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用 定格電圧(V) 100 電球形状 ボール形 電球の種類 LED 電源 100V 50/60Hz共用 口金 E26 寿命 40000時間 外径(Φmm) 95
1個
1,139 税込1,253
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボール電球40形相当の明るさ 配光角240°以上の全方向タイプ 省エネ法2027年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類 LED 口金 E26 電球形状 ボール球 電圧(V) 100 定格消費電力(W) 10.9 定格入力電流(mA) 190 質量(g) 90 配光角度(°) 240 エネルギー消費効率(Lm/W) 127 平均演色評価数(Ra) 82
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E26全方向プレミアX
長さ(mm) 98 周波数(Hz) 50/60共用 定格電圧(V) 100 口金 E26 外径(Φmm) 55 定格寿命(時間) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 電球の種類 LED
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール形LED E26 N色
省エネ、長寿命のLED電球。広配光タイプ。
材質 ポリカーボネート、アルミニウム 口金 E26 周波数 50/60Hz 光源 LED 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 40000 Ra 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光の可否 なし
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球 ボール電球タイプ
口金 E26 電球の種類 LED 定格電圧(V) 100 定格寿命(時間) 40000 対応 屋外器具 配光角度(°) 約220 演色指数(Ra) 84
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般電球60W形相当。光の広がり:約140度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減。電球フォルムでコンパクト(外径55mm、全長98mm)。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応。
口金 E26 定格消費電力(W) 7.3 全光束(Lm) 810 電球形状 一般球 配光角度(°) 140 電球の種類 LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボール電球40形相当の明るさ 配光角240°以上の全方向タイプ 省エネ法2027年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類 LED 口金 E26 電球形状 ボール球 電圧(V) 100 定格消費電力(W) 6.1 定格入力電流(mA) 104 質量(g) 85 配光角度(°) 240 平均演色評価数(Ra) 82
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類 LED 口金 E26 電球形状 一般球 定格消費電力(W) 7.3 全長(mm) 110 質量(g) 50 電源(V) AC100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 60 平均演色評価数(Ra) 80 定格電流(mA) 125 使用場所 屋内 配光角度(°) 約200以上
1個ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径95mmのボール型LEDランプ。 配光角約200度でお部屋全体を十分に照らすことができるので、リビングやダイニングなど様々な場所でご使用いただけます。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
全長(mm) 127 質量(g) 92 外径(Φmm) 95 定格寿命(時間) 40000 ランプ効率(Lm/W) 114 電球形状 ボール球 入力電流(A) 0.12 配光角度(°) 200 明るさ(Lm) 730 入力電力(W) 6.4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径95mmのボール型LEDランプ。 配光角約200度でお部屋全体を十分に照らすことができるので、リビングやダイニングなど様々な場所でご使用いただけます。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
全長(mm) 127 質量(g) 95 外径(Φmm) 95 定格寿命(時間) 40000 ランプ効率(Lm/W) 121.8 電球形状 ボール球 入力電流(A) 0.2 配光角度(°) 200 明るさ(Lm) 1340 入力電力(W) 11
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E26全方向プレミア
RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球 ボール電球タイプ
明るさ広がる広配光 約220度
周波数(Hz) 50/60共用 定格寿命(時間) 40000 グリーン購入法 適合
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Verbatim(バーベイタム)LEDボール球 広配光タイプ E26
口金 E26 入力電圧(V) 100 (ヒートシンク)White 材質 (ヒートシンク)アルミニウム 定格寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 80 電球の種類 LEDボール球
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球 自然光に近いあざやかさ 配光角約230° 密閉器具対応 口金はE26 LED5年保証対象商品
全長(mm) 126 定格電圧(V) 交流100(50/60Hz) 口金 E26 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 95 平均演色評価数(Ra) 93 電球形状 ボール電球 電球の種類 LED
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約75%カット!(白熱電球40W形比)
電球の種類 蛍光ランプ 電球形状 ボール球形 定格消費電力(W) 21 質量(g) 150 タイプ 屋内用 電源(V) 100、50/60Hz共用 外径×全長(mm) 95×128 定格寿命(時間) 6000 定格入力電流(mA) 330
1個
1,613 税込1,774
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボール電球100形相当 光の広がり約240°の全方向タイプ 密閉器具対応 LED5年保証対象商品
全長(mm) 135 質量(g) 約81 電圧(V) 交流100(50/60Hz) 口金 E26 外径(Φmm) 95 定格消費電力(W) 11.0 全光束(Lm) 1360 定格寿命(時間) 40000 電球形状 ボール球 定格入力電流(A) 0.195 エネルギー消費効率(Lm/W) 123.6 使用場所 屋内用(屋外禁止) 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボール電球60形相当 。光の広がり約240°の全方向タイプ 。密閉器具対応 。口金E26 。LED5年保証対象商品
全長(mm) 115 質量(g) 55 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 口金 E26 外径(Φmm) 80 定格消費電力(W) 6 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 83 電球形状 ボール球 定格入力電流(A) 0.105 使用場所 屋内用 明るさ 60W形相当 電球の種類 LED
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)