温風ヒーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
125件の「温風ヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サーキュレーター 温風」、「暖房扇風機」、「電気ファンヒーター」などの商品も取り扱っております。
場所を選ばない。 小さいけど本格派ヒーター 転倒OFFスイッチ付き 風向きは上下方向に調節可能
ホワイト 消費電力(W) 600 本体質量(kg) 1.05 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 15.0×13.6×24.0 1時間あたりの電気代目安(円) 約16.2
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

温風による循環暖房効果。人感センサーで電気代節約。カーボン消臭フィルターでキレイな空気。温度設定機能搭載。転倒OFFスイッチ。切り忘れ防止1~8時間オフタイマー。チャイルドロック
ホワイト 消費電力(W) 1200/650 切替式 本体質量(kg) 3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 36.0×16.7×38.1
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

「乾燥(部屋干し)」「温風」「送風」3つのモードを選択可能。サーキュレーターならではの直進性と、部屋干しにも適した温風を融合、1年を通して使える。DCモーターで省電力。直進性のある風で、お部屋の空気の循環や、新鮮な外気を取り込むのにぴったり。部屋干しモード:衣類乾燥に適した風でパワフルな部屋干しを可能に。上下・左右に動く自動首振り機構で広範囲に送風。上下・左右首振り操作もリモコンでOK ※上下・左右同時首振り可能。リモコン操作:タイマー設定、首振りON/OFF(左右)、首振りON/OFF(上下)、風量調節(送風時)。風量調節5段階(送風時)。首振り角度:上下=約90度(手動調整4段階・各自動首振り範囲約40度)・左右=約60度。8時間オートオフ機能。転倒オフスイッチ(送風運転時は転倒オフ機能なし)、温度ヒューズ、サーモスタット。
用途冬場はファンヒーター、セラミックヒーター、暖房ヒーターとして。夏場は羽根のない扇風機、リビングファン、サーキュレーターとして。
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチ消し忘れ防止の人感センサー搭載。手元、足元に使えるコンパクトセラミックヒーター。角度調整機能付きなのでピンポイントで手元、足元を暖めることができます。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心です。温風調整3段階。
用途小型ヒーター、電気ヒーター、手元ヒーター、足元ヒーターとして。暖房小物/ヒーター/電気ストーブ/温風/冬物家電/セラミックヒーター/コンパクト/小さい/おしゃれ/手元/足元 質量(g) 820 消費電力(W) 最大300 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.5 連続運転時間(h) 約8(自動停止機能) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 11.8×10.2×15.7 温風機能 3段階 人感センサー ON/OFF切替可能
1台
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーター セラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能 運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
1台
49,900 税込54,890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冬の寒さ対先は足元から! 私だけのパーソナル暖房機 お洒落でコンパクトなボディなので、持ち運びも簡単! スイッチを入れるだけですぐに温風が出ます。 首振り機能搭載で満遍なく暖まります。 サーモスタットで経済的。 さらに3重の安全装置とPTCヒーターの採用で安心安全です。
用途デスクの足元:事務所のデスクの足元、受験勉強の足元に キッチン:立ち仕事が多いキッチンに 質量(kg) 1.7 ホワイト 電源(V) 100(50/60Hz) 安全装置 転倒時通電遮断装置、温度過昇防止装置、温度ヒューズ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185×155×262 消費電力(W)(50/60Hz) 強:800/750、弱:400 保証期間 1年間 発熱体 PTCセラミック 首振り
1台
6,390 税込7,029
当日出荷

脱衣所に設置してバスタイムを快適に。寒い冬のヒートショック対策に。上下左右風向調節(手動で可能)。
用途浴室の脱衣所に。脱衣所ヒーター、壁掛式暖房、脱衣所温風ヒーターとして。 消費電力(W) 1200 仕様 ハンズフリードライヤーモード有、室温センサー付自動運転(約16/20/24度) 質量(kg) 4 風量調整 (送風)3段階、(温風)2段階 タイマー設定 OFFタイマー(1/2/5時間) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 486X105X305
1台
19,900 税込21,890
当日出荷

赤外線放射熱により広範囲へのワイドな暖房が得られる。 スペースを取らないコンパクトサイズ、小スペースでもラクラク設置可能。 5つの安心安全装置内蔵:対震自動消火装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置。
用途建築現場・内装工事・公会堂・集会場等の暖房に、灯油ヒーター・ジェットヒーター・業務用ヒーター・スポットヒーターとして、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用として 燃料タンク容量(L) 11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×580×570 材質 スチール、樹脂 質量(kg) 14.5 電源(V) 単相100(50/60Hz)兼用 コード長さ(m) 2 使用燃料 灯油(JIS1号灯油) 燃料消費量(L/h) 1.78 点火方式 高圧放電点火方式 運転音(dB) 67 保証期間 お買い上げ日より1年 熱出力(kw) 17 燃焼持続時間(h) 7 アズワン品番 64-7672-64 暖房の目安 (木造)約15坪、(コンクリート)約20坪
1台
77,980 税込85,778
当日出荷

コンパクトで場所をとらず階段、トイレなど狭い場所での乾燥作業に最適。 表面、剥離洗浄後の乾燥、ワックス塗布後の乾燥、カーペット洗浄後の乾燥、煙や臭気の換気などに。 移動に便利な軽量、コンパクト設計。車や現場での移動に便利な軽量、コンパクト設計。 階段、トイレなど狭い場所での乾燥作業にも最適です。
風量(m3/h) 510 質量(kg) 約4.6 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 1200(本体:100/ヒーター部:1100) コード長さ(m) 約2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×345×300
1台
27,900 税込30,690
当日出荷

小型かつ軽量です。 スポット加熱に最適です。 RoHS指令準拠品です。 CE規格品です。
用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック加工。 ラミネート。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。 適合 PHB201H 温度範囲(℃) 常温~650
1台
63,980 税込70,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

送風・涼感・加湿・温風の1台4役で、一年中活躍するホット&クール モイスト。爽やかな風の涼風と、温かい温風機能に加え、涼風は水で湿った抗菌フィルターで、冷たい風を送る仕組みで、身体を直接冷やさずに涼感が得られます。上下左右オートルーバー搭載。4つのキャスター+ハンドル付きで移動も楽々。オフタイマー:1/2/4/8時間。12時間自動OFF、転倒時自動OFFの安心設計。引き出し式給水タンク(容量4.5L)。薄型リモコン付。
仕様 送風切替:3段階 付属品 取扱説明書、保証書、薄型リモコン、冷却ボックス2個、吸水フィルター、給水フィルター、リモコン用電池 質量(kg) 8.1 ホワイト 電源(V) AC100・50/60Hz 消費電力(W) 52/56(冷風時)、温風時(1200) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×315×746 風量 風量調整 送風3段階/ヒーター2段階 リモコン 入数 1台 左右首振 上下首振 切タイマー 1/2/4/8時間 リズム風
1個
20,998 税込23,098
6日以内出荷

高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。 材質 セラミック 電圧(V) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


日本製にこだわる確かな品質と安心設計。 置き場所を選ばないシンプルなデザイン。 1200Wの暖房パワーでコンパクトながら足元からパワフルに暖めます。
用途暖房機、セラミックファンヒーター、寒さ対策、ヒートショック対策、メイン暖房、補助暖房として。脱衣所、寝室、小部屋、リビングに。 電源コード(m) 1.8
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温風調整3段階。脱衣所やトイレ、デスク下のパーソナルスペースで大活躍。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心。
用途セラミックファンヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 質量(g) 880 消費電力(W) 最大600 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.5 機能 人感センサー、チャイルドロック 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 13.6×11.7×20.2 温風機能 3段階 感知距離(m) (人感センサー)2
1台
4,790 税込5,269
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。 簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。 ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。
用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。
1台ほか
203,980 税込224,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パーカーコーポレーションポータブル熱風機 PHS9型
最大温度650℃まで温度調節が可能です。温度ディスプレイ付です。風量調節が可能です。24時間運転が可能です。
用途ラインでの各種加熱、各種シュリンク包装の熱源。水溶性インクの乾燥、接着剤の活性化や乾燥。加温乾燥炉の熱源。 トラスコ品番 362-2738 容量(kW) 2.845(200V)/3.645(230V) 質量(kg) 2.5 コード長さ(m) 3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 92×345×130 騒音値(dB) 50 定格使用時間 連続運転可能(24時間以上可) 最高風圧(Pa) 350 風量(L/min) 155~570
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

スイッチONで速暖!寒い冬を快適にするセラミックヒーター。1.暖かさを4段階で切り替え可能。2.リモコンで遠隔操作可能。70°の首振り機能。コンパクトながら高い暖房効果を発揮する便利なアイテム。スイッチを入れると瞬時に温風が出て、寒い季節でも快適に過ごせます。
用途リビング、キッチン、オフィス 質量(kg) 約1.6 ブラック 電源(V) 定格電力:100 50Hz/60Hz 消費電力(W) 最大1500 コード長さ(m) 1.5 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約16.8×約13.9×約26.5 モード 温風3段階調整+冷風 素材 ABS/PC/PTC タイマー機能 1~12時間
1台
12,480 税込13,728
翌々日出荷

テクノイオン搭載 スポット暖房に最適なミニセラミックヒーター(ホワイト) テクノイオン搭載で消臭除菌効果 冬は温風+空気清浄、夏は送風で空気清浄 人感センサーで電気代節約 トイレのスポット暖房や空気清浄に最適
消費電力(W) 700 本体質量(kg) 1.48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 16.0×13.5×22.5
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バーナーの熱をファンで送り出すヒーター。暖房用だけでなく、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用としても活躍。5つの安全装置を内蔵し、安全に使用できる。(対震自動消化装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置)持ち運び(移動)を助けるハンドル付。熱風吹き出し角度可変が可能(上下約17度)。新ポンプ採用で、従来より点火効率がUP(従来比)。
用途工場、工事現場、事務所、体育館、ハウスでの加温や凍結防止、冬期間のコンクリート養生や凍結防止などの暖房器具として。スポットヒーター。熱風 吹き出し角度可変が可能。安全装置内臓 従来品より効率よく燃焼。 質量(kg) 12.5 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 93/90 使用燃料 灯油(JIS1号灯油) 電源コード(m) 約2.2 燃料消費量(L/h) 1.17 燃料タンク容量(L) 11.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 255×605×475 点火方式 高圧放電点火方式 運転音(dB) 約67 保証期間 お買い上げ日より1年間 熱出力(kw) 11.2 燃焼持続時間(h) 約10
1台
49,980 税込54,978
当日出荷