温風冷風のおすすめ人気ランキング

2025/12/18更新
122件の「温風冷風」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温冷風機」、「温冷風扇」、「サーキュレーター ヒート&クール」などの商品も取り扱っております。
「乾燥(部屋干し)」「温風」「送風」3つのモードを選択可能。サーキュレーターならではの直進性と、部屋干しにも適した温風を融合、1年を通して使える。DCモーターで省電力。直進性のある風で、お部屋の空気の循環や、新鮮な外気を取り込むのにぴったり。部屋干しモード:衣類乾燥に適した風でパワフルな部屋干しを可能に。上下・左右に動く自動首振り機構で広範囲に送風。上下・左右首振り操作もリモコンでOK ※上下・左右同時首振り可能。リモコン操作:タイマー設定、首振りON/OFF(左右)、首振りON/OFF(上下)、風量調節(送風時)。風量調節5段階(送風時)。首振り角度:上下=約90度(手動調整4段階・各自動首振り範囲約40度)・左右=約60度。8時間オートオフ機能。転倒オフスイッチ(送風運転時は転倒オフ機能なし)、温度ヒューズ、サーモスタット。
用途冬場はファンヒーター、セラミックヒーター、暖房ヒーターとして。夏場は羽根のない扇風機、リビングファン、サーキュレーターとして。 取扱説明書 (0.57MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトでもパワフル!上下ルーバー可動タイプ。日本の住宅に合わせた、コンパクトかつパワフルモデル。日本の生活環境に合わせたコンパクトサイズがパワフルさそのまま新登場!コンパクトサイズになっても上下ルーバータワーファン(TWF-D82T)と同等のパワフルさ!好評だった可動式ルーバーを搭載。上下最大90°送風!静音レベル35dB以下で音も気にならず睡眠時にも気兼ねなく使用できます。ぐらつき対策の為スライダーリング部材が入っています。タワーファンミニは高さが抑えられており、よりぐらつきが少なくなりました。内部の羽根に触れない為、子供の近くでも安心して使えます。背が低い為圧迫感もなく、子供部屋に馴染みやすく最適です。
機能 風量調節・静音モード 質量(g) 2800 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 230×560 消費電力(W)(50/60Hz) 36/37 電源電圧(V) AC100 風量調整 3段階 音量(dB) 35以下 上下角度調整
1台
7,290 税込8,019
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おおたけHOT&COOL
オールシーズンこれ一台。冷風と温風で一年中活躍。
付属品 リモコン、保冷剤×2個 質量(kg) 5.2 タンク容量(L) 約3.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×210×820 首振 左右自動 消費電力(W)(50/60Hz) 冷60、暖1200 風量 送風3段階、暖房2段階 モード 送風時は冷風扇/温風時は加湿暖房 タイマー 12時間
1台
12,800 税込14,080
7日以内出荷

送風・涼感・加湿・温風の1台4役で、一年中活躍するホット&クール モイスト。爽やかな風の涼風と、温かい温風機能に加え、涼風は水で湿った抗菌フィルターで、冷たい風を送る仕組みで、身体を直接冷やさずに涼感が得られます。上下左右オートルーバー搭載。4つのキャスター+ハンドル付きで移動も楽々。オフタイマー:1/2/4/8時間。12時間自動OFF、転倒時自動OFFの安心設計。引き出し式給水タンク(容量4.5L)。薄型リモコン付。
仕様 送風切替:3段階 付属品 取扱説明書、保証書、薄型リモコン、冷却ボックス2個、吸水フィルター、給水フィルター、リモコン用電池 質量(kg) 8.1 ホワイト 電源(V) AC100・50/60Hz 消費電力(W) 52/56(冷風時)、温風時(1200) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×315×746 風量 風量調整 送風3段階/ヒーター2段階 リモコン 入数 1台 左右首振 上下首振 切タイマー 1/2/4/8時間 リズム風
1個
20,998 税込23,098
6日以内出荷

スリムなスタイルの省スペース縦型スリムファン。左右首振り機能付き。本体マイコンスイッチとワイヤレスリモコンの併用操作。 マイコンの働きで風量をランダムに変化させる「リズム風」機能搭載。 ワイヤレスリモコンで離れた場所からでもらくらく操作。
用途スリム扇風機、ハイタワーファン、タワーファン、リビングファン、サーキュレーターとして。
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シロカの加湿付き温冷風扇は打ち水のような涼しい風! 1年中快適に使える温冷風扇 夏は水分を含んだ冷たい風でひんやり涼しく、冬は暖めながらぽかぽか加湿してくれる、1年中使える温冷風扇です。 水を使わない送風・温風モードもあるので、用途に合わせて快適にお使いいただけます。 ボタンが大きく見やすい操作パネル。さらに直感でも操作できるほど使い方は簡単。操作が不安なお年寄りでも安心です。 チャイルドロックがついているので、お子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。 遠くからでも操作できる、便利なリモコンつきです。 水タンクに入れて使える保冷剤つき 移動に便利なキャスターつき 左右は自動、上下は手動で風向きを変えられる
付属品 リモコン(電池含む)、保冷剤×2、取扱説明書(保証書) 消費電力(W) 温風強1250(最大)、温風弱850、冷風50 幅(cm) 29 コード長さ(m) 1.8 本体質量(kg) 8 保証期間 1年 高さ(cm) 74 奥行き(cm) 33
1台
19,800 税込21,780
当日出荷

ファミリー・ライフ1台4役!!ひえぽか温冷扇
1台4役で一年中活躍する温冷扇。寒い冬は素早く暖かくなる温風ヒーターで暖房として、夏場はサーキュレーター、雨の多い時期は衣類乾燥用と、これ一台でオールシーズン使える優れもの。温風ヒーター・衣類乾燥・扇風機・サーキュレーター。上下45度可動(手動)、左右70度自動首振り。最大1200Wハイパワー。過熱保護機能付き。一目で分かるデジタル表示。リモコン付きでラクラク操作。温冷モード3段階設定:冷風20~25度、低熱26~27度、高熱28~40度 ※温度は20~40度まで1度単位で調節可能。サーキュレーターとして:エアコンとの併用で電気代の節約に!!暖気をお部屋全体に循環。暖房機器として:足元も素早くポカポカ!。衣類乾燥に:洗濯物に当たるように置けば早く乾かせます。6ヶ月間保証書付き
セット内容 本体、リモコン(単4形乾電池2本使用(別売)) 材質 本体:PP・ABS・ナイロン、リモコン:PP ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 冷風モード/35・低熱モード/600・高熱モード/1200 コード長さ(m) (約)1.26 本体質量(kg) (約)1.49 安全装置 過熱保護機能(内部温度が110度を超えた時に作動) 首振角度(°) 左右(自動)約70、上下(手動)約45 モード 温冷モード:冷風・低熱・高熱 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) (約)23×21.5×31~35
1台
6,980 税込7,678
5日以内出荷

冷房・送風・除湿の1台3役 冷房能力2.9kWの大風量移動式クーラー
用途熱中症対策、冷房、除湿に。ポータブルクーラー ウインドエアコン 移動式クーラー リモコン 標準窓パネル キャスター 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.7 消費電力(W)(50/60Hz) 820/960 騒音値(dB) 約56 使用環境 【温度】18~35℃【湿度】30~90% 保証期間 1年 設定可能温度(℃) 16~31 電流(A)(50/60Hz) 8.9/9.1 冷媒 R410A 圧縮機 全閉型ロータリー 冷媒封入量(g) 430 除湿能力(L/日) 20.5/24.5 取扱説明書 (1.04MB) 冷房能力(kW) 2.6/2.9 適用畳数 【冷房】7-10畳/8-12畳
1台ほか
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》 広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。 静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 機能 左右首振り、風量3段階調節、静音モード ハネ径(cm) 23 寸法(mm) 354×232×400 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz) 28/29 適合床面積 20畳 風量調整 3段階 関連資料 アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 左右首振
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷風・除湿・送風の1台3役 お部屋のどこでも持ち運べるコンパクト移動式クーラー。 取っ手がついてて持ち運びやすい。 コンパクトサイズで置き場所に困らない。 付属の排熱ダクトを使用して温風を室外に排出するなど冷風運転の効果を上げることが可能。
用途ポータブルクーラー、移動式エアコンとして。 工事不要/持ち運び/冷風/送風/除湿/乾燥/部屋干し/室内干し/家庭用/小型/コンパクト/クーラー 質量(kg) 5.3 電源コード(m) 約1.5 消費電力(W)(50/60Hz) 90 騒音値(dB) 約48 機能 ルーバー:上下左右手動切替 電源(AC V) 100(50/60Hz) 使用温湿度範囲 18~32度・30~90% 保証期間 1年 水タンク容量(L) 約1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 20×19×42 冷媒 R134a 圧縮機 ロータリー式 冷媒封入量(g) 35 除湿能力(L/日) 0.55L(50/60Hz) 冷風温度(℃) 周囲温度-7度 排熱ダクト有無 切タイマー 1/2/4/8h
1台
39,990 税込43,989
5日以内出荷

打ち水効果で自然な涼風を エアコンが苦手な方にぴったりです テクノイオンを搭載したリモコン式冷風扇風機
ホワイト 風量調整 5段階 消費電力(W)(50/60Hz) 50/57 首振り オートルーバー(左右80°) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 232×270×663 機能 自然風、おやすみ風、7.5時間切りタイマー タンク容量 3.2Lタンク(抗菌・タンク取り外し可) 方式 汲み上げ散布方式 付属品 保冷剤パックx2 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 再生紙使用マーク 適合
1台
10,900 税込11,990
当日出荷

お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要 付属品 リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1 質量(kg) 22 ホワイト 電源 AC100V(50/60Hz) 定格出力(kW) 0.75 電源コード(m) 約1.8 冷房能力(50/60Hz)(kW) 2.0/2.3 消費電力(W)(50/60Hz) 750/770 使用環境温度(℃) 約16から35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 37×34.5×70.5 電流(A)(50/60Hz) 8.4/8.0 冷媒 R410A 圧縮機 全閉型ロータリー 冷媒封入量(g) 410 使用環境湿度(%) 30から90 騒音値(dB)(50/60Hz) 約56/57 除湿能力(L/日) 23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

アイリスオーヤマタワーファン メカ式
シンプルな機能で使いやすいベーシックタイプのタワーファンです。広範囲に風を送る立体送風で全身に風が届き、涼しく快適。左右自動首振り機能付きで、風量が3段階調節(弱・中・強)でお好みの風量設定が可能です。図書館と同等の静かさ40db。(弱運転の場合)。就寝時も安心、便利な切タイマー付きです(最大3時間)。軽量なので、持ち運びもラクラク!スリムで置き場所も選ばない上、収納時にも場所を取りません。持ち手付きで運びやすいです。羽根に触れない安心構造。
質量(kg) 約3.0 ホワイト 定格電圧(V) AC100 コード長さ(m) 約1.8 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 25/29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約24.5×約24.5×約73.5(電源コード含まず) 風量調整 弱、中、強 タイマー 連続、30分、60分、90分、120分、150分、180分 首振り 左右首振り、固定
1台
5,490 税込6,039
当日出荷

和室、洋室どちらにも合うモダンデザイン冷風扇。打ち水効果で自然な涼風を送ります。
付属品 保冷剤パック2個、リモコン 消費電力(W) 50/57(50Hz/60Hz) タンク容量(L) 3.2 本体質量(kg) 5.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 232×270×663 風量調整 3段階切替 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 再生紙使用マーク 適合
1台
9,590 税込10,549
当日出荷

お部屋の温度を自動で感知。冷暖房、部屋干しの効率アップ。 室温に合わせて自動で風量を切り替え。 乾燥時間を3時間短縮 空気を立体的に循環させる横8の字首振り お部屋の換気にも活躍 操作部はお手入れがラクなタッチパネル
寸法(mm) 約 220×290×330 質量(kg) 約2.7 電源(V) AC100(50/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz 強:約18/15、中:約15/11、弱:約9/6 ハネ径(cm) 約18 電源コード(m) 約1.8 消費電力(W)(50/60Hz) 強:50/45、中:40/35、弱:21/18 機能 電源:切/入、風量:弱/中/強、モード:部屋干しモード/冷房時モード/暖房時モード/モード設定無し、首振り:切/入、約3秒間タッチしてチャイルドロック:入/切、タイマースイッチオフタイマー:2/4/6時間 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 強:約2200/1800、中:約1900/1400、弱:約1150/840 風量調整 風量調節、切タイマー、上下角度調整 風速(m/min)(50Hz/60Hz) 強:約210/200、中:約200/150、弱:約120/90 上下角度調整 約55°/72.5°/90°
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

お好きな場所で温風・送風・冷風・除湿が可能。1年中使える。ノンドレン方式で、面倒な水捨て作業も不要。付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置。【冷風モード】16-32度で設定可能。【除湿モード】部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。【送風モード】風量3段階調整可能。【温風モード】16-25度で設定可能
用途移動式エアコンとして。スポットクーラー 大型 工事不要 リモコン付き スポットエアコン スイング タイマー 電源(V) AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 41.5×34.5×71 質量(kg) 28 消費電力(W) 冷風使用時:760/780(50/60Hz)、温風使用時:720/740(50/60Hz) 冷房能力(kW) 約1.8/約2.2 (50/60Hz) 電流(A) 冷風:9.5/8.0 (50/60Hz)、温風:9.3/7.5 (50/60Hz) 暖房能力(kW) 約1.6/約1.8 (50/60Hz) 除湿能力(L/日) 22/27 (50/60Hz) 圧縮機 全閉式ロータリー(定格出力0.68/0.71kW) 冷媒 R410A 冷媒封入量(g) 350 騒音値(dB) 約55/56 (50/60Hz) 設定可能温度(℃) 冷風:16~32、温風:16~25 使用環境条件 冷風:16~40℃・30から90%、温風:12~25℃・30から90% 電源コード(m) 2 付属品 排気ダクト(約0.3から1.2m伸縮タイプ)×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、窓パネルA×1、窓パネルB×1、レール用アタッチメント×2、キャップ×1、ドレンホース×1、四角ボルト×1、蝶ナット×1、ネジ×4、リモコン×1 保証期間 1年 ホワイト 排熱ダクト有無 付属
1台
54,900 税込60,390
翌々日出荷

HOT&COOL DCモーター搭載モデル。高さを抑えたインテリアに馴染むデザイン。・人感センサー搭載。・熱中症アラート機能。・1/2/3/4時間切タイマー。・送風16段階+TURBO機能温風調節:強/弱
幅(mm) 320 質量(kg) 8.8 高さ(mm) 800 奥行(mm) 320 消費電力(W) 温風:1200 送風:40 コード長さ(m) 約1.8 首振角度(°) 180/90/45 風量調整 送風時:16段階+TURBO タイマー 1/2/3/4時間 特性 二重安全転倒スイッチ 人感センサー
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

ポータブル電源でも動く低消費電力エアコン。冷房・除湿・加湿・空気清浄機能付。設置工事不要。冷気を拡散オートスイング。満水時ストップセンサー付。花粉もカットHEPAフィルター付属。
用途オートキャンプ・車中泊・脱衣場・プレハブ建物・ペット等の冷房に最適です。 付属品 リモコン・伸縮ダクト・排気パネルキット(72~130cm窓対応)・HEPAフィルター 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 方式 冷房:コンプレッサー(圧縮方式) 本体質量(kg) 15 消費電力(W)(50/60Hz) 360/420、【起動時】950/1150 設定温度(℃) 17~30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 375×285×500 水タンク容量(L) 2.6(受水) 冷媒 R134a 除湿能力(L/h) 25 能力(50/60Hz)(kW) 約1.1/約1.4 待機電力(W) 40/50 適用畳数 4.5~6 加湿能力(L/日) 0.2
1台
54,900 税込60,390
4日以内出荷

【人感センサー】人感センサーとタイマー運転機能で、安心エコライフ。 人感センサー搭載で、人の動きをセンサーが感知して自動運転します。退出後は約1分(1・2・3分で設定変更可能)で運転を自動停止します。無駄な運転をせず、安心、快適なエコ運転で経済的です。 3段階(1/2/3時間)設定でタイマー運転が可能です。消し忘れを防止でき、安全で安心です。 【暖房】寒い冬場もあったか安心で快適。 寒くてツライ季節の入浴も、脱衣室での着替えや朝の洗顔も、遠赤外線で体はポカポカに。朝のシャワータイムのように短い時間でも、クイックレスポンスですぐに暖か快適です。 【涼風】扇風機のような心地よさで夏も爽快。 夏場のムシムシした浴室や脱衣室も涼風運転で爽やかに。入浴中はのぼせず、湯上がりも心地よい送風で爽やかな入浴を楽しめます。
用途脱衣室・トイレ・小部屋用 タイプ 電源プラグ(コンセント差込)タイプ 適合 1.5坪以下 消費電力(W) 【暖房600W】(強)620/620、(弱)615/615、【暖房1200W】(強)1220/1220、(弱)1215/1215、【涼風】(強)20/22、(弱)15/15 電源 AC100V(50/60Hz)・12A 本体質量(kg) 約3.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 525×204×130 騒音値(dB) (強)46、(弱)33 ヒータータイプ グラファイトヒーター(600W×2=1200W) 電気代の目安 【暖房600W】(強)16.7/16.7円、(弱)16.6/16.6円、【暖房1200W】(強)32.9/32.9円、(弱)32.8/32.8円、【涼風】(強)0.5/0.6円、(弱)0.4/0.4円 リモコン 防水ミニリモコン(1方向送信)(IPX7) RoHS指令(10物質対応) 対応 安全機能 電源電流ヒューズ、ヒーター回路電流ヒューズ、雷サージキラー、基板温度ヒューズ、ヒーター温度ヒューズ、モーター温度ヒューズ、モーターコンデンサ保安気候付、温度センサー
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

冷風・ドライ・送風の1台3役で機能充実。お部屋のどこでも持ち運べるコンパクトクーラー。冷風は2段階、送風は3段階で切替が可能。除湿能力は1日最大4.5L。切タイマー(1/2/4/8時間)付き。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属。冷房、冷却、除湿、送風、冷風機、工事不要、熱中症対策に。
用途スポットエアコン、クーラー、ルームエアコン、パーソナルクーラーとして。 付属品 排熱ダクト 質量(kg) 10 モーター DCモーター 首振 なし 電源コード(m) 約1.8 消費電力(W)(50/60Hz) 250/300 騒音値(dB) 約48 電源(AC V) 100(50/60Hz) 保証期間 1年 水タンク容量(L) 約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 25×20.9×48.2 送風口数 1口 冷媒 R134a 冷媒封入量(g) 54 除湿能力(L/日) 3.8/4.5(50/60Hz) 冷風温度(℃) 周囲温度-7 排熱ダクト有無 あり 切タイマー 1/2/4/8時間
1台
40,900 税込44,990
5日以内出荷