測定 高低差のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
131件の「測定 高低差」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザー 高さ 測定」、「レーザー デジタル レベル」、「高さ測定器」などの商品も取り扱っております。
距離、角度、高さ、方位角が高精度・シンプルな操作で可 シンプルなボタン操作で3次元の距離測定ができます。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、遠く離れた目標物の「距離」は勿論、「高さ」「間隔ライン」「高低差」「方角」も瞬時に導き出せます。
仕様 【測定可能距離】通常の目標物 0 ~ 1000.0m (最小表示 10cm単位)、反射性目標物 0 ~ 2000.0m (最小表示 10cm単位) 。【傾斜センサー】上下 ±90°感知。【傾斜精度】±0.25°。【方位角センサー】0~359.9°。【方位角精度】±1° セット内容 本体(TruPuise 360B)、携帯ケース、ストラップ 寸法(mm) 50×120×90 質量(g) 220 電源 単三アルカリ電池 2本、または ニッカド/リチウム電池 2本もしくは CRV3リチウム電池 1個 精度 ±30cm (±0.3yard) 低反射の目標物は ±1m となリます。 測定モード 直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。 巻尺の様な手間もなく高精度測定。 持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m) 0.05~50 測定単位 1mm 付属品 ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 質量(kg) 0.1(乾電池含む) タイプ シンプル、小型・軽量ボディ 測定精度 ±2.0mm(10m) 機能 距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m) 電源自動OFF 90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm) 635 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 116×29×45 ディスプレイ 照明なし 防塵防水性能 IP54 光出力(mW) 1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定 2箇所 ピタゴラス機能 2種類 測定値の保存 5件
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

近距離でも目が疲れない有効径40mmの明るいレンズを使用。 視準しやすい20倍モデル。 エントリーモデルとしてもおすすめ。
用途レベル(水平)出し、高低差測定 最短合焦距離 0.5m 倍率(倍) 20 自動補正範囲 ±15’ セット内容 本体、ケース、レンズキャップ、下げ振り、調整ピン、六角レンチ、取扱い説明書、専用球面三脚 全長(mm) 190 質量(kg) 本体:1.3、ケース:0.66 精度(mm) (1km往復標準偏差):±2.5 最小読取値(°) (水平目盛盤)1 保護等級 防塵・防滴性能IP54 正像 視界 1°20' 分解力 4.5" 対物レンズ有効径(mm) 40 円形気泡管感度(mm) 8'/2 マイゾックスコード 220369
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。 照射範囲 ライン 5m/ポイント 20m 指示精度 ±0.5mm/m トラスコ品番 494-3155 セット内容 ウォールホルダー、テスト用乾電池 質量(g) 100(乾電池含) 電源 単4アルカリ乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 30×154×24 連続使用時間(時間) 約15 レーザー 635nm、1mW以下(クラス2)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

受光器付属品のクランプでは難しかったスケール棒上での受光器位置決めを簡単にスライドさせて決められます。 受光器をスライドして比較高低差測定が簡単にできます。 裏面は1mm単位の目盛があるのでバカ棒としても使用可能です。 気泡管付でスケール棒を垂直に保持できます。
用途標尺・測量補助具 トラスコ品番 494-2523 セット内容 収納ナイロン袋 幅(mm) 【スライド部】39 全長(mm) 2400 測定範囲 表面80~190cm・2段目スライド幅+-50cm・裏面~2400mm 質量(g) 788 段数 2 目盛 【表】1段2段目ともに1mm目盛、【裏】1mm目盛 縮長(mm) 1310
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

ホースが15mと長く、ブザーで水平を知らせるので一人で簡単に遠距離の水平確認ができます。狭い場所でも使いやすいコンパクトサイズです。基準線の所だけ音が変わるので、より正確に位置を合わせられます。本体側の水位が見えるので、水平が合っているか確認できます。ホース洗浄ブラシ付です。
用途吊り天井・基礎・造園・地ならしなどに使用する水もり管 材質 本体:ABS樹脂 寸法(mm) 290×290×70 質量(g) 1130 電源 9V電池1個(モニター用電池付) 電池寿命(連続時間) 約60時間 精度(mm/m) ±1.5/15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。
用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。 測定範囲(m) 5~600 測定精度 ±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上) 付属品 ケース・ストラップ 質量(g) 約213(電池除く) 電源 CR2リチウム電池×1本(DC3V) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 121×79×45 倍率(倍) 6 測定単位 1m 電波形式 FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive 視界 7.0°(実視界) 対物レンズ有効径(mm) 22 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 防水性 レーザー IEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser Product。Reach。Rohs。WEEE 取扱説明書 (3.3MB) ひとみ径(Φmm) 3.7 アイレリーフ(mm) 16
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

揺れや振動に強いマグネットダンパー。 明るくシャープな高品質レンズ。 コンパクトボディ(全長190mm)。 ほこりや水に強い(IP54)。
用途レベル(水平)出し、高低差測定 自動補正機構 ±15' セット内容 本体、収納ケース、下げ振り、調整ピン(視準線)、レンズキャップ、取扱説明書、専用球面三脚 全長(mm) 190 質量(kg) 本体:1.26、ケース:0.60 最小読取値(°) (水平目盛盤)1 保護等級 防塵・防滴性能IP54 正像 視界 1°20'(100m) 円形気泡管感度(mm) 8'/2
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。 精度 (デジタル表示部)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10° 感度 (デジタル表示部)0.025° 気泡管精度 ±1.00mm/m=±0.0573°以内 気泡管感度 0.35mm/m=0.0201° 材質 本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 、デジタル表示部:ABS樹脂 厚さ(mm) 26 高さ(mm) 60.5 電源 積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ムラテックKDS受光棒 Ⅱ
一人で比較高低差測定と墨出し作業がスピーディーに可能 地面から受光値までの高さを1mm単位でデジタル表示 シールド工事などでその威力を発揮(イメージ図) 測定値をデジタル数字表示 各段ストップ機能付 30°毎に360°受光器取付部を回転可能 ±(プラスマイナス)逆転表示のインバース機能付
検出方法 透過式フォト・インタラプタ 測定方法 6段伸縮式 分解能 1mm 精度 ±2mm 最小表示単位 0.001m(1mm) 電源 単3形乾電池4本 使用温度範囲 0℃~40℃ メモリー数 10件 付属品 ショルダーケース、単3形乾電池4本、石突、取扱説明書、保証書、対応受光器取付部品一式
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイゾックスアルゴーST
用途レベル出し、高低差測定、測量全般 仕様 専用ケース マイゾックスコード 11055
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

手ブレ補正の測りやすさをすべての人に。高低差対応手ブレ補正モデル。手ブレを約80%低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能を搭載し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットもすばやくとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。サークルサインが点灯して、ピンフラッグが測れたことをお知らせする「LOCKED ON 」機能搭載。主な特長。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載。ピンフラッグが測れたことがわかる「LOCKED ON」機能。高低差をふまえた打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。安全性を重視した赤外線レーザーを使用。8~1,200yd.(7.5~1,090m)までの測定ができ、0.5m/yd.刻みでの表示が可。約8秒間連続測定が可能な「連続測定機能」。明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。握りやすいコンパクトなボディー設計。雨天時も安心な生活防水構造
付属品 ケース 測定範囲 8~1200yd 質量(g) 約180(電池除く) 電源 CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒) 倍率(倍) 6 測定精度 【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上~1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上) 測定単位 直線距離(上段):1m/yd.、直線距離(下段):0.5m/yd.、水平距離/加減算距離(下段):0.2m/yd.、高さ(上段):0.2m/yd.(100m/yd.未満)、1m/yd.(100m/yd.以上) 長さL×高さH×幅W(mm) 大きさ:約100×75×42 測定範囲(m) 7.5~1090 対物レンズ有効径(mm) 21 アズワン品番 64-9313-81 ひとみ径(Φmm) 3.5 アイレリーフ(mm) 18 実視界(°) 7.5
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

多種・多様な測定が可能、傾斜センサー搭載! さらなる高機能化を実現し、様々な測定が可能になりました。
測定範囲(m) 0.05~80 測定単位 0.1mm 付属品 ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 トラスコ品番 492-1747 質量(kg) 0.14(乾電池含む) タイプ 高機能、傾斜センサー搭載 測定精度 ±1.5mm(10m) 機能 間接直線距離測定、部分高測定(ピタゴラス)、傾斜角度測定、等間隔測定(ステイクアウト)、2点間高さ測定(ハイトラッキング)、連続測定(最短・最長距離測定)、距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減産、メモリー機能20件、測定基準変更(本体前面・後端・三脚雲台)、距離測定単位(0.00m・0.000m・0.0000m)、キーロック、ビープ音 電源自動OFF 90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm) 635nm 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 117×32×57 ディスプレイ LCDバックライト(白) 防塵防水性能 IP54 光出力(mW) 1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定 3箇所 ピタゴラス機能 2種類 測定値の保存 20件
1台
26,980 税込29,678
当日出荷


天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構を内蔵(チェックボタン付)しています。目標物を素早く捕らえる光学式ファインダー付です(ピープサイト)。平面、球面どちらの三脚にも取り付け可能です。
最短合焦距離 30cm 自動補正機構 ±15' 円形気泡管感度(mm) 10'/2 質量(kg) 1.3 防水性 IP55相当
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。 小型・軽量ポケットサイズ。 防塵・防滴IP54。
測定範囲(m) 0.2~30 測定単位 1mm 付属品 単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g) 95(乾電池含む) 測定精度 ±2.0mm(10m) 波長(nm) 635 オートパワーオフ (レーザー)90秒後、(電源)180秒後 光出力 1mW以下 (レーザー安全基準クラス2) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 115×53×25 測定基準位置の設定 1箇所 測定値の保存 なし
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

独自開発の制動方式による自動補正機構を内蔵。 いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。 対象物をとらえやすい視準器を装備。 軽量、コンパクトな設計です。
用途土木作業、内装工事の水平出しに。 最短合焦距離 0.6m 自動補正範囲 ±15分 付属品 球面脚頭式三脚。プラスチックケース。下げ振り×1、六角レンチ×1、矯正針×1 最小読取値(°) 1 底形状 平面・球面 正像 視界 1度20分 対物レンズ有効径(mm) 30 円形気泡管感度(mm) 8分/2 スタジア乗数 100 スタジア加数 0
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

持ち運びしやすく、使いやすい森林業務に欠かせない信頼できるパートナー。森林管理・調査をサポートする6つの測定モードを搭載。直線距離/水平距離/高さ/角度モードの他、目標物の2点間の高さを測定する「2点測定モード」、目標物の水平距離と角度計算から2点間の高さを測定する「3点測定モード」を搭載。さまざまな森林管理、森林調査における測距をサポートします。最大1600mまでの直線距離を測定可能。測定範囲は直線距離で7.5-1600m※1。0.1m刻み※2で測定距離が表示されます。ボタンを押し続けると、最大約8秒間の連続測距も可能。手ブレの影響を軽減し、細い枝など小さなターゲットでも測距しやすくなります。※1 条件や目標物の種類によって、測定可能距離が変わることがあります。※2 内部サブ表示は1000m以上の場合1m単位。最大250件の測定結果を保存できるログ機能。ログ機能により、最大250件の測定結果を保存可能。外部表示に表示できます。後から見返すことができ、作業効率が高まります。重なりあう目標物を的確に測定する距離優先切り換えシステム。一番手前にある目標物までの距離を表示する「近距離優先モード」(1st)、一番遠くの目標物までの距離を表示する「遠距離優先モード」(Dst)、2つの距離優先モードを搭載。ターゲットが重なりあっている場合でも、的確に測距できます。暗い場所でも高い視認性。測定結果は内部表示と外部表示の両方に表示。外部表示にはバックライトを搭載しており、森の中などの暗い状況でも高い視認性を発揮します。バックライトの明るさは3段階に調節可能です。その他の特長。・距離に関わらず一定して早い測距レスポンスを実現する「HYPER READ」。・約0.3秒で内部液晶に測定結果を表示。・明るくクリアーな視界を実現する、多層膜コーティングを施した6倍のファインダー。・メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ。・1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水構造(電池室は生活防水構造)※。※雨滴により、目標物までの距離が正常に測れないことがあります。
付属品 LRFケース CGE、ネックストラップ THICK、LRF電池蓋 PBK 質量(g) 約170(電池を除く) 電源 CR2リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約30秒) 倍率(倍) 6 測定単位 [内部表示]Act(直線距離)メイン表示:0.1m/サブ表示:0.1m(999.9m以下)、1.0m(1000m以上)Hor(水平距離)/Hgt(高さ)0.1mAng(角度)0.1°[外部表示]直線距離/水平距離/高さ0.1m角度0.1° 長さL×高さH×幅W(mm) 約110×73×42 測定範囲(m) 7.5~1600 対物レンズ有効径(mm) 21 防水性 防水(電池室は生活防水・JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当)、防曇 ひとみ径(Φmm) 3.5 アイレリーフ(mm) 18 実視界(°) 7.5
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

高品質だからできる充実保証の本格モデル。 急な雨にも安心の防塵耐水。
用途レベル(水平)出し、高低差測定 望遠鏡:最短視準距離(m) 1 倍率(倍) 24 仕様 (コンベンセーター)据付精度:0.5"、(分度盤)目盛:360度、最小表示:1度 付属品 取扱説明書(CD-ROM)、ハードケース、六角レンチ、メーカー認定書、専用球面三脚 質量(kg) 1.5 使用温度範囲(℃) ‐20~50 感度(mm/m) 8'/2 精度(mm) 1.9 自動補正範囲 ±15' 保証期間 2年(web登録で3年) 正像 視界 2.1(100m) 対物レンズ有効径(mm) 36 防塵防水性能 IP56 スタジア乗数 100
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

防塵防水性能 IP54 出力(mW) 1以下 光源 レーザーダイオード 波長(nm) 635 レーザー安全基準 クラス2
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)