測定マットのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
144件の「測定マット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重量センサー」、「薄型 はかり」、「荷重 センサー」などの商品も取り扱っております。
1台
57,900 税込63,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Yamato(大和製衡)デジタル台はかり
高さ99mmの超薄型設計で、見やすい蛍光表示です。取引証明用として使用可能です。リフト用ガイド、分離スタンドが標準装備です。農産市場や物流倉庫など幅広い計量作業にお使いいただけます。リフト用ガイド付で、見やすい蛍光表示です。分離スタンドを標準装備しています。
用途農産市場、物流倉庫など、幅広い計量作業に。 センサー ロードセル方式 ひょう量単位 kg
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両側昇降で乗り降り自在。 測定台までの高さ約29mmと薄型設計で乗り降りしやすい。 風袋引き機能、プリセット風袋引き機能付きで、車椅子重量の減産に便利。 表示部の文字高は38mmで大きく見やすい。 キャスター付きで簡単に移動可能。 ACアダプタと乾電池の両電源に対応。 体重の証明に使用可能。
ひょう量(kg) 200(着衣量含む) 目量(kg) 0.1 付属品 ACアダプタ 質量(kg) (測定台)28、(コントローラ)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (測定台)908×875×169、(コントローラ)209×159×56 文字高(mm) 38 検定 型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能 表示固定、プリセット風袋、風袋引き オートパワーオフ 5/10/30/60分/連続 ひょう量単位 kg
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり 種類 デジタル台はかり 表示形式 デジタル ひょう量(kg) 100 目量(kg) 0.05 計量皿形状 角皿 測定範囲 0.5~100kg 材質 本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス 寸法(mm) 276×291×33 液晶表示 LCD文字高15mm 文字高(mm) 15 規格 取引証明以外用 使用温度範囲(℃) 5~35(結露しないこと) 精度 ±0.5kg 電源 9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品) 質量(g) 3380 本体寸法(mm) 276×291×33 オートパワーオフ 約4分 特性 ●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。) ひょう量単位 kg
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。 風袋引き機能付き。 付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。 5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。 ひょう量(kg) 0.3~200 目量(kg) 0.05 表示形式 デジタル 付属品 固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2) 質量(g) 約2.6 タイプ 取引証明以外用 種類 デジタル台はかり 電源 単3乾電池×4本(別売) 精度 ±0.05kg 材質(台) ステンレス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×298×31(※計量皿) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) バックライト 取扱説明書 (2.4MB) ひょう量単位 kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

竹井機器工業マルチタイマー
Timed Up & Go および閉開眼片足立ち時間測定用タイマーです。
付属品 ポール、ゴム台、リモートスイッチ 質量(kg) (マットスイッチ)0.38、(調整器)0.2 測定範囲 0.1~99.9秒 電源 単4乾電池×2個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (マットスイッチ)300×300×5、(調整器)124×136×75 松吉医科器械コード 19-2395-00
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

携帯型計量機!防水タイプ! 薄型・頑丈 パレットなどを上に載せて台にすれば、通常のデジタル台秤として利用可能 自重が軽く、移動が簡単 省スペースで保管 移動用の車輪付きです。
仕様 【はかりの種類】電気抵抗線式 セット内容 本体(SDBK-20L)、ウェイングインジケータ(AD-4407A/センサー部と)、アース線(先端クリップ付)、接地アダプタ、計量データロガー(AD-1688)、USB延長ケーブル(0.5m)、RS-232Cケーブル D-Sub 9ピン(1m)、RS-232Cケーブル D-Sub25ピン(1m)、RS-232Cケーブル Din7ピン(1m)(SDBK-20L)(AD-4407A/ウェイングインジケータ)(AD-1688/計量データロガー)、簡易取扱説明書(AD4407+データロガー) 寸法(mm) 1200(L)×1000(W)×82(H) 質量(kg) 約55 電源 AC100V(AC-DCアダプター付) ひょう量 2000kg 表示部 デジタル表示部:風袋引き、ゼロリセット、各機能 各種表示機選択可能 目量 1kg 使用場所 防爆使用区域外 使用温度 -10℃~+40℃
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1100mm×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。使用しないときには、計量台を立てて保管することができます。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。付属のパレットを使用して検定品として使用
用途農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 種類 台はかり 仕様 ●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能 材質 計量フレーム:鉄(SS400) 高さ(mm) 指示計スタンド:780~1050 寸法 底面部:466mm×452mm 電源 AC100V、+10%~-15%、50/60Hz ケーブル長(m) 5 キャスター 指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚 表示 質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm 表示方式 デジタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 計量台:1100×1100×116 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 指示計単体:275×160×111 消費電力(VA) 約20 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 表示単位 kg、pcs 状態表示 マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
材質 (計量台)ステンレススチール 種類 台はかり 表示形式 デジタル ディスプレイ バックライト付き7セグメントLCD 風袋引き範囲 最大ひょう量まで 動作湿度(%) 85(結露なきこと) 風袋引方法 あり 作業温度範囲(℃) -10~40 バッテリー寿命 電池使用で100時間 ひょう量単位 キログラム・グラム
1台ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Courier 3000 シリーズは直観的でユーザーフレンドリーなインターフェイスで明るいディスプレイ、また薄型のスチール構造により、オフィスから倉庫、さらには動物病院に至るさまざまな計量作業で耐久性と信頼性を実現いたします (Courier 3000 は小動物の計量にも有効です)。 多用途かつ利便性が高いスケールです。
材質 (計量台)塗装スチール 種類 台はかり 表示形式 デジタル ディスプレイ 7セグメントLCDディスプレイ 風袋引き範囲 最大ひょう量まで 動作湿度(%) 85(結露なきこと) 風袋引方法 あり 作業温度範囲(℃) -10~40 バッテリー寿命 電池使用で100時間 ひょう量単位 kg
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンプルな構造です。 優れた耐衝撃性、耐久性です。 表面は滑り止め用のブロックパターンを採用しています。
用途工場の人感知用安全センサ。 危険地域への侵入防止のセンサ。 人の侵入を検知する防犯用センサ。 定格電圧 AC/DC 5~24V±10% 絶縁抵抗(MΩ) 0MΩ以上(DC250V) 使用温度範囲 -10~50℃ 動荷重 80N 表面 ブロックパターン
1枚
特価
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

隔測式で見やすい位置で量れるデジタル台はかり。
用途荷物の計量(取引証明以外)。 セット内容 測定台・操作部・脚×4・ACアダプター・取扱説明書・ビス×2・ボードアンカー×2 材質 測定台:ステンレス・ABS樹脂 操作部:ABS樹脂・鉄 種類 台はかり 外形寸法(mm) 操作部:220×100×35 ひょう量(kg) 200 電源 単3乾電池×4本(別売)・ACアダプター 精度 ±0.25kg 表示 過重量表示:O-Ld、電池残量不足:LO 目量(kg) 0.05 表示形式 デジタル 使用範囲(kg) 0.3~200 載台寸法(mm) 389×303×70 使用環境温度(℃) 5~35 ※乾燥環境 関連資料 チラシ(1.33MB) 取扱説明書 (1.23MB) ひょう量単位 kg
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

仕様 タイプ = 作業ベンチマット。ポータブル = あり。材質 = PPE。長さ = 450mm。幅 = 300mm。高さ = 2.5mm。。RS自己回復カッティングマット. 耐久性のある切断作業面を提供しながら、卓上を保護する業務用マットです。 自己回復機能で常に最適な表面が維持され、グリッドで計測が簡単になり、そして正確なガイドとなります。 このマットは、アート / クラフト / モデリング / エンジニアリングなどを含む様々な用途に最適です。. サイズ: A4 → A0 プラスチック板上に3層のマット 滑り止め ブレードを保護し、ブレードを鋭く維持 メートル制の測定システム EN71-3
1個
2,070 税込2,277
当日出荷

東京センサマットSW
定格電圧(V) AC,DC共 5V~24V±10% 定格電流(A) 0.01~0.3A(抵抗性負荷)
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり 計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き カートなどの計量に便利なスロープを標準付属 表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属 豊富なインタフェース(別売)をご用意 見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能 容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能) 個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き 別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途台車やワゴン、カートでの計量に。 付属品 クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー 種類 台はかり ひょう量(kg) 220 電源 ACアダプタ(付属)、または単一乾電池4個(別売) 表示 バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm) 本体質量(kg) 計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6 最小表示(kg) 0.1 最大計数値(個) 220000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815 単重 最小0.01kg 表示形式 デジタル 電池寿命(時間) 約350(バックライトオフ、アルカリ乾電池使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応 計量皿形状 ひょう量単位 kg / pcs(個数)
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

薄型構造で設置時の段差が少なく、高感度なマットスイッチ。カーペットの下にも設置可能です。
用途人の検知(踏んだ時にリード間が導通)。屋内用マットスイッチとして良好です。 取扱説明書 (0.5MB) 材質 PVC(外皮) ライトグレー 使用温度範囲(℃) 10~40℃ 動作力 約40N(押圧面Φ40平面)/約150N(押圧面Φ80平面) 抵抗 ON時抵抗:10Ω以下/OFF時絶縁抵抗:10MΩ以上 接点最大許容電流(A) 100mA 接点最大許容電圧(V) 30 防水性 密閉防滴構造(水没不可) 耐荷重 2000N(Φ40平面静荷重/1分間) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。使いやすさはもちろん、移動や安全性を追求した車イス用体重計 表示器スタンド付き。計量台は、従来の強度や測定精度はそのままに大幅軽量化(従来品の約25kgから約18kgへ)。両側スロープの低い計量台で、車イスの通り抜けが可能。計量台は、表示器スタンドに立て掛けて収納・移動可能。表示器スタンドは、大型キャスターを採用し、3Way走行で狭い通路や扉などもラクラク通過可能。BMI計算機能、風袋引き機能付き。丸みをもったやさしいデザインと軽量化されたボディで、安心感をもって移動や設置が可能。RS-232C標準装備(D-Sub9P)
ひょう量単位 kg(キログラム) ひょう量(kg) 200 目量(g) 100(~149.9kg)、200(150~200kg) 精度等級 3級 測定範囲(kg) 2(最小) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 計量台:845×947×69~79、表示器スタンド:418×314×961 寸法(幅W×奥行D)(mm) 659×704(計量スペース) 電源 専用ACアダプタ(付属品)、または単一アルカリ乾電池4本(別売) 付属品 専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、保証書、専用接続ケーブル、専用スタンド 質量(kg) 17.7 表示形式 デジタル 取扱説明書 (1.81MB)
1台
212,500 税込233,750
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両側昇降で乗り降り自在。 測定台までの高さ約29mmと薄型設計で乗り降りしやすい。 風袋引き機能、プリセット風袋引き機能付きで、車椅子重量の減産に便利。 表示部の文字高は38mmで大きく見やすい。 キャスター付きで簡単に移動可能。 ACアダプタと乾電池の両電源に対応。 体重の証明に使用可能。
ひょう量(kg) 200(着衣量含む) 目量(kg) 0.1 付属品 ACアダプタ 質量(kg) (測定台)28、(コントローラ)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (測定台)908×875×169、(コントローラ)209×159×56 文字高(mm) 38 検定 型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能 表示固定、プリセット風袋、風袋引き オートパワーオフ 5/10/30/60分/連続 ひょう量単位 kg
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

カーペットやマット下に敷くことにより隠れスイッチの役目をし、防犯・検知用として有効です。 CVP形シリーズ(UL規格認定品) 防滴、耐久性に優れた厚み4.4mmの薄型マットスイッチ。 直接またはマットやカーペット下に敷いて使用します。
用途防犯(カーペット下への挿入)、福祉(ベッドまわり床の感知用)など 厚さ(mm) 4.4 材質 ビニール オリーブ 使用温度範囲(℃) -5~+60 定格電圧(V) AC/DC28 定格電流(A) 1 防水仕様 ヒートシール防滴形
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。使いやすさはもちろん、移動や安全性を追求した車イス用体重計(表示器スタンドなし)。計量台は、従来の強度や測定精度はそのままに大幅軽量化(従来品の約25kgから約18kgへ)。両側スロープの低い計量台で、車イスの通り抜けが可能。BMI計算機能、風袋引き機能付き。丸みをもったやさしいデザインと軽量化されたボディで、安心感をもって移動や設置が可能。RS-232C標準装備(D-Sub9P)
ひょう量単位 kg(キログラム) ひょう量(kg) 200 目量(g) 100(~149.9kg)、200(150~200kg) 精度等級 3級 測定範囲(kg) 2(最小) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 845×947×69~79 寸法(幅W×奥行D)(mm) 659×704(計量スペース) 電源 専用ACアダプタ(付属品)、または単一アルカリ乾電池4本(別売) 付属品 専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、保証書、専用接続ケーブル 質量(kg) 17.7 表示形式 デジタル 取扱説明書 (1.81MB)
1台
168,300 税込185,130
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)