- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- コンベックス・巻尺・距離測定
- 測定器のおすすめ人気ランキング
測定器のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新12,593件の「測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「寸法測定器」、「計測器」、「スケール ボッシュ」などの商品も取り扱っております。
機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。
巻尺の様な手間もなく高精度測定。
持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m)0.05~50測定単位1mm付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本質量(kg)0.1(乾電池含む)タイプシンプル、小型・軽量ボディ測定精度±2.0mm(10m)機能距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m)電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源)波長(nm)635外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×29×45ディスプレイ照明なし防塵防水性能IP54光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2)測定基準位置の設定2箇所ピタゴラス機能2種類測定値の保存5件
1台
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定測定範囲(mm)0~25最小読取値(mm)0.1使用温度範囲(℃)0~40
従来は半径を測定するにはラジアス板ゲージを何枚も準備する必要があったが、新開発のRキャリパーでは半径0.5~150mmをこの一つで測定できます。
ノギス感覚で使用できます。
用途土木用の管、車軸の車輪外径測定器として。測定範囲(mm)0.5~150最小読取値(mm)0.1付属品ストラップトラスコ品番311-0168材質SUS420J2焼入れ質量(g)55器差(mm)±0.2デプスバー無全長×幅W×厚さ(mm)180×39.5×5
最大測定距離 40mのレーザー距離計。距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン!。直感的操作が可能な測定モード選択画面。測定機能を素早く選択できる、扱いやすいヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)。重要な情報や測定値をカンタンに読み取ることができるカラーディスプレイ技術。
用途距離測定、連続測定、面積測定、体積測定、ピタゴラス測定質量(kg)約1使用温度範囲(℃)-10~50電源単4アルカリ乾電池×2本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×45×24測定精度±1.5mm光源レーザーダイオード電源自動OFF約5分波長(nm)635測定単位0.5mm測定範囲(m)0.05~40防塵防水性能IP54出力(mW)1以下(クラス2)レーザークラス2保管温度範囲(℃)-20~70関連資料(1.74MB)
1台
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。
小型・軽量ポケットサイズ。
防塵・防滴IP54。
測定範囲(m)0.2~30測定単位1mm付属品単4形アルカリ乾電池×2本質量(g)95(乾電池含む)測定精度±2.0mm(10m)波長(nm)635オートパワーオフ(レーザー)90秒後、(電源)180秒後光出力1mW以下 (レーザー安全基準クラス2)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×53×25測定基準位置の設定1箇所測定値の保存なし
1台
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
騒音計規格IEC61672クラス2対応の信頼設計。風杯に低摩擦ベアリングを採用した高精度風速計。色フィルターセンサーを採用した高精度照度計。k型熱電対センサ用端子付(k型電熱センサ別売)。高精度・高応答性の湿度計。MAX・MINホールド機能付
用途室内・屋外環境の改善に。空調設備の保守・点検。工事現場の環境改善に。交通騒音チェック。その他研究・開発用付属品防風スクリーン(SB-01)。電池。取扱説明書。ソフトキャリングケース(CA-05A)寸法(mm)248×70×34測定範囲(騒音計)オートレンジ/30~130dB、マニュアルレンジ/L:30~80dB、M/50~100dB、H:80~130dB。。(風速計)0.4~30.0m/s。。(照度計)0~2200Lux、180~20000Lux。。(温度(サーミスタ))0~50℃。。(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)-100℃~1300℃。。(湿度計)10~95%RH質量(g)約335電源UM4×6本、DC6V(ACアダプタは別売)精度(風速計)≦20m/sec±3%F.S、>20m/sec4±%F.S。。(照度計)5%rdg+8dgt。。(温度(サーミスタ))±2℃。。(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)±(1%rdg+1℃)。。(湿度計)<70%RH:±4%、≧70%RH:±4%rdg±1.2%RH表示LCD表示分解能(騒音計)0.1dB。(風速計)0.1m/s。(照度計)1Lux、10Lux。(温度(サーミスタ))0.1℃。(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)0.1℃。(湿度計)0.1RHデータ出力RS232C/USBにてPCに接続使用環境温度/0~40℃、湿度10~85%RH(但し結露のなきこと)周波数範囲騒音計/31.5~130dB
視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)質量(g)160(乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29測定精度±1.5mm、傾斜±0.2°角度の測定範囲(°)0~360光源レーザーダイオード波長(nm)515測定単位0.5mm、傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50防塵防水性能IP65出力(mW)1以下(クラス2)保管温度範囲(℃)-20~+70関連資料(1.74MB)メモリー数30
1台
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
テクロック小形偏心測定器
各種精密軸、丸物工作物、及び精密歯車、ピニオン等の偏芯量(触れ)を測定するのに適してます。
ワークの形状により、センタの凹凸が簡単に切り替えられます。センタの移動も可能です。
測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下仕様対象ワーク寸法(直径:Φ60mmまで、幅:60mmまで)質量(kg)2指示誤差±15μmRoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(μm)ゲージ:±15
明るい場所でも読み取りやすい、黒字に白文字の液晶を採用しました。
ボタンを押したときに生じる手ブレを時間差測定で防ぎます。
防塵・防水性能 保護等級IP54で水やホコリに強い設計です。
建築現場で便利な尺相当換算単位表示が可能です。
用途建築現場や改装工事など様々な距離の測定に。付属品ストラップ、モニター用単4アルカリ乾電池2本材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂出力1mW以下(クラス2 JIS C6802:2018)本体寸法(mm)122×47×26使用温度(℃)0~40測定精度±2.0mm波長(nm)620~690製品質量(g)120測定単位1mm測定範囲(m)0.3~30保管温度(℃)-20~70
1台
¥5,498税込¥6,048
当日出荷
防塵防水性能IP54出力(mW)1以下光源レーザーダイオード波長(nm)635レーザー安全基準クラス2
一般的深さ測定用のデプスゲージです。
用途深さ計測目量(mm)0.05ベース寸法(mm)100×8.5器差(mm)±0.05竿寸法(mm)10×4.5
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。質量(kg)1.8ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1吸着力(N[kgf])800[80]主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×178支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×165マグネット部寸法(mm)50×58×55仕様主柱径大、精密測定指向形トラスコ品番107-6809
1台
¥8,598税込¥9,458
当日出荷
軽く、手のひらに入るコンパクトな測定器です。
小物、薄物、細物をワンタッチで迅速に測定することができます。
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。
また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。
絶対スケールの採用により連続18000時間の電池寿命を達成しています。
液晶表示は読取りやすい「デカ文字」タイプでハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。
用途真珠・宝石・エンジンタペット用、シム、ねじ類に。
印刷用紙、ポリエチレン袋、シート材、うどん、そばなどの食品、
メディアのサブストレート、箔、薄板、フィルタ布なの医療用品に。
針糸、歯科用リーマ、スパゲッティ、プリント基板用ドリル、配線などに。質量(g)100外形寸法(mm)101.7×53.8×21.6電源ボタン形酸化銀電池SR44/1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用)測定力(N)2以下機能原点セット、ゼロセット、電源オン/オフ、電池電圧低下警報最大応答速度(mm/s)無制限電池寿命5年
測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。
測定子の先端に超硬合金を使用しています。
測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。
継足ロッド(オプション)を使用することができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ511
壁裏にある金属や木材の位置を探知できます
用途内装材用-壁材の厚さや密度が一定のもの探知深さスタッドモード/14mm以下(木製柱30×30mm)。金属モード/25mm以下(鉄パイプ20Φmm)。交流電線モード/50mm(50~60Hz・90~250V)付属品取扱説明書、動作確認用モニター9V形電池×1個寸法(mm)163×74×26質量(g)140電源9V形電池×1個(※購入時に付属している電池はモニター用です。お手数ですが作業時は新品の電池に交換してご使用ください)材質(カバー)ABS
1台
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。
付属品ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル質量(g)130電源リチウムイオン電池精度±2℃または±2%の大きい方対応OSWindows(R)VistaTM/7/8温度測定範囲(℃)-10~+150インターフェースUSB Micro-B視野角41°×31°保存形式JPEGサービス分類レンタル
最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。
用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。測定範囲(m)5~600測定精度±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上)付属品ケース・ストラップ質量(g)約213(電池除く)電源CR2リチウム電池×1本(DC3V)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×45倍率(倍)6測定単位1m電波形式FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive視界7.0°(実視界)対物レンズ有効径(mm)22関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)防水性無レーザーIEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser Product。Reach。Rohs。WEEE取扱説明書(3.3MB)ひとみ径(Φmm)3.7アイレリーフ(mm)16
1個
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
多種・多様な測定が可能、傾斜センサー搭載!
さらなる高機能化を実現し、様々な測定が可能になりました。
測定範囲(m)0.05~80測定単位0.1mm付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本トラスコ品番492-1747質量(kg)0.14(乾電池含む)タイプ高機能、傾斜センサー搭載測定精度±1.5mm(10m)機能間接直線距離測定、部分高測定(ピタゴラス)、傾斜角度測定、等間隔測定(ステイクアウト)、2点間高さ測定(ハイトラッキング)、連続測定(最短・最長距離測定)、距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減産、メモリー機能20件、測定基準変更(本体前面・後端・三脚雲台)、距離測定単位(0.00m・0.000m・0.0000m)、キーロック、ビープ音電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源)波長(nm)635nm外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×32×57ディスプレイLCDバックライト(白)防塵防水性能IP54光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2)測定基準位置の設定3箇所ピタゴラス機能2種類測定値の保存20件
1台
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下
ライカ ジオシステムズレーザー距離計ライカディストD2BT
Bluetooth(R) Smartによって、測定データはスマートフォンやタブレットに測距と同時に転送されます。(iPhone/AndroidアプリLeica DISTO sketchに対応)
多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知、測定エラーに起因する甚大な費用支出を未然に防止することができます。
測定基準自動検知多機能エンドピース
X-Range Power Technology
見やすい、イルミネーション付き3ラインディスプレイ
用途多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知。測定範囲(m)0.05~100トラスコ品番826-6700寸法(mm)116×44×26質量(g)100(バッテリー含)電源単4形乾電池×2 1.5V測定精度±1.5mm保護等級IP 54機能距離測定、加算、減算、面積測定、メモリー(10件)、多機能エンドピース(自動検知)測定単位0.1mm電池寿命10000回までの測定または、20時間までの稼働時間インターフェイスBluetooth(R) Smart
1台
¥38,980税込¥42,878
当日出荷