測定用スタンドのおすすめ人気ランキング

2025/07/27更新
489件の「測定用スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゲージスタンド」、「測定器 スタンド」、「ノギススタンド」などの商品も取り扱っております。
高い吸着力のマグネットスタンドです。
用途ダイヤルゲージ・テストインジケーターの保持に使用するスタンド 材質 本体:鋳鉄 寸法(mm) 235×80×58 吸着力(N[kgf]) 600[60] 主柱寸法(径×長さL)(mm) Φ12×176 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。 ギア機構ですので微調整が可能です。
材質 (ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304) 質量(kg) 6.5 高さ(mm) 700 シャフト径(Φmm) 16 耐荷重(kg) 4.5 シャフト×長さL(Φmm×mm) Φ16×700 アズワン品番 6-423-01 ベース寸法(縦×横)(mm) (外)330×270、(内)260×190 可動範囲(mm) (上下)400
1個
54,945 税込60,440
当日出荷

ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで容易に使用できます。小物部品の測定に適している小形スタンドです。微動装置タイプです。
質量(kg) 3.5 有効移動範囲(mm) 0~110 ポール高さ(mm) 175 トラスコ品番 219-6239 材質 (試料台)研削鋳物測定台 サイズ (試料台)80×80mm タイプ 微動装置付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 102×150×40 載台寸法(mm) 80×80 ステム取付穴 Φ8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。片手でマイクロメータを持つ必要がありませんので作業性が向上します。また、体温からの温度変化影響も受けにくくなり、安定した測定が可能となります。
シリーズ 156
1個
75,980 税込83,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワークをベースに載せ、厚みの比較測定に使用します。
用途検査、比較測定。 質量(kg) 3.4 ベース寸法(mm) 80×80
1個ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。 片手でマイクロメータを持つ必要がありませんので作業性が向上します。また、体温からの温度変化影響も受けにくくなり、安定した測定が可能となります。
シリーズ 156
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベースに石材定盤を使用しています。 ベースが錆びないため、保守が容易です。 石材定盤は組織が細粒で、鋳鉄よりねばりが少ないため、カエリや盛り上がりが全くありません 従って、平面殿狂いがなく、測定物の損傷もありません。
測定台 石材
1台
55,980 税込61,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。 吸着力(N[kgf]) 800[80] 仕様 普及、標準型 質量(kg) 1.4 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 6.0、8.0 (アリ溝付) 主柱取付ねじベース側(mm) M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm) M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm) 約12×約175 支柱寸法(径×長さL)(mm) 約10×約160 マグネット部寸法(mm) 50×58×55 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで、容易に使用できます。小物部品の測定に適している小形スタンドです。
用途普及型。研削鋳物測定台 質量(kg) 3.4 有効移動範囲(mm) 0~140 ポール高さ(mm) 175 トラスコ品番 219-6221 タイプ 普及型 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 102×148×175 載台寸法(mm) 80×80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。スタンドに取り付けることにより安定した測定が可能です。保持角度も調整できます。
クランプ範囲(mm) 0~22 首振角度(°) 水平0~約120 質量(kg) 1.1 ベース寸法(mm) 155×105×H115
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

仕様 ネオプレンパッド(Φ12.7mm) エスコ品番 EA525MK-10 全高(mm) 109 深さ(mm) (口)21 角度調整範囲 傾斜:90°、回転:360° 最大開口(mm) 12.7 サイズ(mm) (ボルトサークル)Φ109.5 口深(mm) 21
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 質量(kg) 1.3 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 8/6 吸着力(N[kgf]) 800[80] 主柱(mm) 280 主柱取付ねじベース側(mm) M8×1.25 マグネット部寸法(mm) 50×58×55 工作角度(°) 150
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。 吸着力(N[kgf]) 800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。 仕様 普及、標準型 トラスコ品番 107-6795 質量(kg) 1.5 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 6.4/8.1 主柱取付ねじベース側(mm) M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm) M8×1.25 仕様・用途 【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。 主柱寸法(径×長さL)(mm) Φ12×176 支柱寸法(径×長さL)(mm) Φ10×165 マグネット部寸法(mm) 50×58×55
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

精密研削仕上げです。
用途比較測定検査に。 トラスコ品番 487-5087 幅(mm) 90 質量(kg) 5 高さ(mm) 35 奥行(mm) 137 取付穴(mm) 8 主柱(mm) Φ22×175
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイヤルゲージ等を取付けて測定をするために便利なスタンドです。 上下の微動に平行バネを使用していますので、ワンタッチ操作で微動できます。
微動機構(調整範囲) 平行バネ(1mm)
1個
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然石のマイクログラナイトベースを使用。測定台に盛り上がりやかえりが出来ません。滑りがよく測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。ベースが錆びないため、保守が容易です。
用途標準型 質量(kg) 5.8 有効移動範囲(mm) 0~200 ポール高さ(mm) 240 トラスコ品番 796-0140 ベース寸法(mm) 150×200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
52,980 税込58,278
当日出荷


小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
用途てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 吸着力 400N(40kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。 質量(kg) 0.38 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 6.0、8.0 (アリ溝付) 主柱寸法(径×長さL)(mm) Φ8×129 支柱寸法(径×長さL)(mm) Φ8×110 マグネット部寸法(mm) 30×36×35
1台
2,298 税込2,528
当日出荷