- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- 測温抵抗体のおすすめ人気ランキング
測温抵抗体のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新597件の「測温抵抗体」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「測温抵抗体 pt100 センサー」、「測温抵抗体 PT100」、「温度計 pt100」などの商品も取り扱っております。
温度測定範囲(℃)
0~450
階級(級)
B
材質
SUS316(保護管)
仕様
端子箱形白金測温抵抗体
素子
Pt100Ω
素子数
1
端子箱
大型密閉端子箱
校正対応です。
シールパイプ保護管、薄膜素子を使用しておりますので、非常にローコーストです。
温度調節器FHP3001Nと接続して使用できます。
TGK品番
0580-70-23-21
材質
(被覆)耐熱ビニールキャブタイヤコード、(センサー)SUS316
温度範囲(℃)
0~+200
抵抗エレメント
白金測温抵抗体(Pt100Ω)B級3線式
感温部(mm)
Φ4.0×200
リード線
末端部:圧着端子(3.5Y)
リード線長さM(m)
2(±0.6)
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
ねじ込みタイプの測温抵抗体で配管、ダクト、タンク等様々な用途で温度計測が可能。
用途空調工事やプラントメンテナンスの会社向けに。
配管やダクト内の温度を計測目的に。
温度測定範囲(℃)
-60~200
仕様
測温抵抗体
材質
保護管SUS304
測定電流
1mA
RoHS指令(10物質対応)
対応
素子数
シングルエレメント
関連資料
寸法図
階級(級)
A
電線口
G1/2
エレメント種類
Pt100Ω
端末仕様
圧着端子(4Y)
材質
シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS)
リード線(m)
2
金属保護管の中に白金抵抗体素子を封入した汎用品。
低温環境下で使用できます。
素子
(測温抵抗体)Pt100クラスB
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度測定範囲(℃)
-200~500
階級(級)
B
材質
SUS316(シース)
仕様
端子箱形シース白金測温抵抗体
素子
Pt100Ω
素子数
1
端子箱
小型密閉端子箱
測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。
規格
JIS C 1604
電流(mA)
1
温度係数
0.003851
抵抗値
Pt100
クラス
許容差JISクラスA
RoHS指令(10物質対応)
対応
素子数
シングル
常用温度(℃)
300(限度)
スリーブ外径(Φmm)
8
測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。
仕様
センサータイプ = PT100。プローブの長さ = 150mm。プローブ径 = 6mm。最低検出温度 = -100℃。最大検出温度 = +450℃。ターミナルタイプ = 接続ヘッド。プローブ材質 = ステンレス鋼。プロセス接続 = BSP 1/2。適応ケーブル径 = M20。配線数 = 4。精度 = クラスB。。PRTヘッド / プローブ、プロセス接続. インチ、BSP(P)プロセス接続 3種類のインサート長を用意 M20 x 1.5 mmケーブルエントリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥14,360
税込¥15,796
当日出荷
感温部をPTFEでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
アズワン品番
5-1081-01
寸法(mm)
シース部Φ4.5×55
使用温度範囲(℃)
-200~200
全長(m)
2
1個
¥20,400
税込¥22,440
当日出荷
温度測定範囲(℃)
-50~250
階級(級)
B
リード線
フッ素樹脂
材質
SUS316(保護管)
仕様
ネジ付白金測温抵抗体
寸法D(Φmm)
4
寸法L(mm)
50
素子
Pt100Ω
素子数
1
端子
M3Y
仕様
センサータイプ = PT100。プローブの長さ = 100mm。プローブ径 = 6mm。最低検出温度 = -100℃。最大検出温度 = +450℃。ターミナルタイプ = 接続ヘッド。プローブ材質 = ステンレス鋼。プロセス接続 = BSP 1/2。適応ケーブル径 = M16。配線数 = 4。精度 = クラスB。。小型KNSヘッド付きPRT. 小型KNSヘッド付きのPT100 4線クラスB抵抗温度計です。. 多様なプローブ長さを用意 直径6 mm、316ステンレススチール製 IP67アルミ合金製の耐候性のある接続ヘッド センサの温度範囲: -100 → +450 ℃ IEC751に適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥17,650
税込¥19,415
当日出荷
TN2シリーズ(端子箱形シース熱電対)です。
材質(シース)
SUS316
熱電対
k
測温接点
非接地
リード線
(出口)G3/8
素子数
1
階級(級)
Ⅱ
端子箱
小型密閉端子箱
シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
温度測定範囲(℃)
-50~250
階級(級)
B
リード線
フッ素樹脂
材質
SUS316(保護管)
仕様
リード線形白金測温抵抗体
寸法D(Φmm)
3.2
寸法L(mm)
100
素子
Pt100Ω
素子数
1
端子
M3Y
適合
(素子)TC、RTD
材質
(保護管)SUS304
タイプ
一般形防滴処理
寸法L(mm)
166
外径(Φmm)
12
寸法l(mm)
50
金具
R(PT)1/2
適合径(Φmm)
3.2~22
素子
(測温抵抗)Pt100
クラス
クラスA
RoHS指令(10物質対応)
対応
素子数
1
1本
¥28,980
税込¥31,878
30日以内出荷
規格
JIS C 1602
測温接点
非接地