測温抵抗体 pt100 センサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
315件の「測温抵抗体 pt100 センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「測温抵抗体 PT100」、「測温抵抗体」、「白金測温抵抗体 pt100」などの商品も取り扱っております。
校正対応です。 シールパイプ保護管、薄膜素子を使用しておりますので、非常にローコーストです。 温度調節器FHP3001Nと接続して使用できます。
TGK品番 0580-70-23-21 材質 (被覆)耐熱ビニールキャブタイヤコード、(センサー)SUS316 温度範囲(℃) 0~+200 抵抗エレメント 白金測温抵抗体(Pt100Ω)B級3線式 感温部(mm) Φ4.0×200 リード線 末端部:圧着端子(3.5Y) リード線長さM(m) 2(±0.6)
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

温度測定範囲(℃) 0~450 階級(級) B 材質 SUS316(保護管) 仕様 端子箱形白金測温抵抗体 素子 Pt100Ω 素子数 1 端子箱 大型密閉端子箱
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測温抵抗体の国際規格DIN EN 60751に準拠。 化学工業、機械・建設プラントなどのエネルギー市場、温度測定・温度コントロール関連のヘルスケア及びライフサイエンス市場、家電製品、農業関連市場など、様々なアプリケーションに対応できるラインナップです。
公差 B 種類 Pt100 規格 DIN EN 60751準拠 許容温度(℃) ±(0.3+0.005〔t〕) 導線数 2線式
1セット(1000個)ほか
73,980 税込81,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温度測定範囲(℃) -200~500 階級(級) B リード線 ビニール 材質 SUS316(シース) 仕様 リード線形シース白金測温抵抗体 素子 Pt100Ω 素子数 1 端子 M3Y
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


温度測定範囲(℃) -200~500 階級(級) B 材質 SUS316(シース) 仕様 端子箱形シース白金測温抵抗体 素子 Pt100Ω 素子数 1 端子箱 小型密閉端子箱
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

端末仕様 圧着端子(4Y) 材質 シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS) リード線(m) 2
1個
12,000 税込13,200
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

温度測定範囲(℃) -50~250 階級(級) B リード線 シリコンゴム 材質 SUS304(先端パット、シース) 仕様 表面形白金測温抵抗体 素子 Pt100Ω 素子数 1 端子 M3Y
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)測温抵抗体(ねじ込み)
ねじ込みタイプの測温抵抗体で配管、ダクト、タンク等様々な用途で温度計測が可能。
用途空調工事やプラントメンテナンスの会社向けに。 配管やダクト内の温度を計測目的に。 温度測定範囲(℃) -60~200 仕様 測温抵抗体 材質 保護管SUS304 測定電流 1mA RoHS指令(10物質対応) 対応 素子数 シングルエレメント 関連資料 寸法図 階級(級) A 電線口 G1/2 エレメント種類 Pt100Ω
1個
25,980 税込28,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温度測定範囲(℃) -50~250 階級(級) B リード線 フッ素樹脂 材質 SUS316(保護管) 仕様 ネジ付白金測温抵抗体 寸法D(Φmm) 4 寸法L(mm) 50 素子 Pt100Ω 素子数 1 端子 M3Y
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


温度測定範囲(℃) -50~250 階級(級) B リード線 フッ素樹脂 材質 SUS316(保護管) 仕様 リード線形白金測温抵抗体 寸法D(Φmm) 3.2 寸法L(mm) 100 素子 Pt100Ω 素子数 1 端子 M3Y
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測温抵抗体
測定範囲(℃) -50~300 仕様 汎用形、測温抵抗体用接続導線、軟質ビニール 1.2m 温度測定範囲(℃) -50~300 接続ケーブル 3線式接続導線 許容差 JISクラスA 素子 Pt100
1セット
19,980 税込21,978
14日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度測定範囲(℃) -50~250 階級(級) B リード線 フッ素樹脂 材質 SUS316(保護管) 仕様 フランジ付白金測温抵抗体 寸法D(Φmm) 4 寸法L(mm) 65 素子 Pt100Ω 素子数 1 端子 M3Y
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で軽量のため持ち運びも便利な卓上型温度調節器です。K熱電対と白金測温抵抗体Pt100・JPt100が使用できます。ヒーター・温度センサを接続するだけで使用可能です。PID制御により、高精度の制御結果が得られます。タイマー機能、キーロック機能付です。
仕様 ●入力センサ:K熱電対または測温抵抗体(Pt100・JPt100)●制御動作:オートチューニングPID制御(ON/OFF制御に切替可能) 寸法(mm) 98×162×124 質量(g) 1200 電源(V) AC100~200±10% 50/60Hz 精度(℃) 指示計の±(0.3%+1digit)または±2の大きい方(熱電対) 指示計の±(0.3%+1digit)または±0.9の大きい方(測温抵抗体) 温度調節範囲(℃) 0~1300(熱電対) 0~500.0(測温抵抗体)
1個(1個)
56,980 税込62,678
6日以内出荷

素線はタイプKにて、柔軟性があり対象物の表面に添付して測温が可能な熱電対です。応答速度が速く、基板等の対象物が小さいものに最適です。感温部は耐熱粘着テープを付け、リード線(ふっ素樹脂1メートル)ついています。
用途実験室、研究室等での小物体、狭小空間の表面温度測定に最適です。基板、ウエハー等の半導体製造装置の温度分布測定、真空装置、スパッタリング装置、分析装置内の温度測定、精密焼成炉等の温度測定でも使用可能です。 仕様 先端耐熱ポリミイドテープ 使用温度範囲(℃) 220 感温部(mm) 5×18 接続 Y端子 リード線(m) 1 熱電対 Kタイプ リード線 PTFE 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

TOKO(東洋計器興業)リード線付測温抵抗体
感温部がΦ6.4×50mmと小型な為、保護管と組み合わせて配管に挿入したり、室内温度の計測に使用したり汎用性が高い。
用途大学や企業の研究室での実験に。 温度測定範囲(℃) 0~100 仕様 測温抵抗体 測定電流 1mA 端子 M4圧着Y端子 RoHS指令(10物質対応) 対応 素子数 シングルエレメント 関連資料 寸法図 階級(級) B エレメント種類 Pt100Ω
1個
16,980 税込18,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトサイズながら±3%の湿度検出精度を実現。コントローラとセットで湿度・温湿度コントロールに威力を発揮 耐久性に富んだ高分子抵抗式のセンサを採用。 コンパクトで軽量。
保護構造 IP20 湿度センサー 高分子抵抗式 消費電流(mA) 4以下 使用湿度範囲 相対湿度95%以下 使用周囲温度(℃) 0~55 周囲湿度(%RH) 保存:相対湿度95以下 JISクラス JISクラスB(B級) 保存温度範囲(℃) -20~+60 許容電圧変動 電源電圧の85~110% 湿度測定精度 ±3%(25℃、 40~80%)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

azbil(山武)センサ
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。 また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
材質 SUS316 長さ(mm) 100・150・200・350・500・750・1000 形状 端子箱タイプねじ固定形 温度範囲(℃) -200~100・-40~250・0~500 分類 汎用測温抵抗体 許容差 クラスB 保護管径D(Φmm) 10・12・15・22(21.7) 素子 Pt100 3線式・JPt100 3線式
1個
38,980 税込42,878
21日以内出荷