- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- 測温抵抗体温度計のおすすめ人気ランキング
測温抵抗体温度計のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新132件の「測温抵抗体温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「測温抵抗体」、「測温抵抗体 PT100」、「白金測温抵抗体 pt100」などの商品も取り扱っております。
温度測定範囲(℃)
0~450
階級(級)
B
材質
SUS316(保護管)
仕様
端子箱形白金測温抵抗体
素子
Pt100Ω
素子数
1
端子箱
大型密閉端子箱
校正対応です。
シールパイプ保護管、薄膜素子を使用しておりますので、非常にローコーストです。
温度調節器FHP3001Nと接続して使用できます。
TGK品番
0580-70-23-21
材質
(被覆)耐熱ビニールキャブタイヤコード、(センサー)SUS316
温度範囲(℃)
0~+200
抵抗エレメント
白金測温抵抗体(Pt100Ω)B級3線式
感温部(mm)
Φ4.0×200
リード線
末端部:圧着端子(3.5Y)
リード線長さM(m)
2(±0.6)
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
温度測定範囲(℃)
-200~500
階級(級)
B
材質
SUS316(シース)
仕様
端子箱形シース白金測温抵抗体
素子
Pt100Ω
素子数
1
端子箱
小型密閉端子箱
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
SDカードにデータを収集。
データはExcelファイルで保存。
測定範囲’-199.99~+850.00℃
付属品
取扱説明書、Pt100センサー×2、SDカード(4GB)
質量(g)
278
電源
単3電池×6、またはACアダプター(別売)
測定方式
白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対Pt100×2チャンネル、熱電対×1チャンネル(表示切替)
機能
データホールド、MAX/NINホールド、バックライト
画面表示寸法(mm)
52×32
使用環境
(本体)0~50℃、~80%RH(結露なきこと)
サンプリング周期
1回/秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
177×68×45
データ記録件数
99データ(手動)
記録間隔
1秒~3600秒
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
極小表面型Pt100Ω素子(感温部サイズW=1.4mm,L=1.25mm)とフレキシブル基板を合体させた製品であるため、測温抵抗体で今まで高精度に計測できなかった表面温度計測を実現致します。用途もさまざまで、ありとあらゆる場面の表面計測に活用可能です。実用新案登録 第3220729号。
用途配管表面用、LED発熱効果用、装置用、ソーラー電池セル用、基盤表面用
使用温度範囲(℃)
-50~150
センサー
Pt100Ω
素子数
シングル
測定電流
1A
温度測定範囲(℃)
-50~250
階級(級)
B
リード線
フッ素樹脂
材質
SUS316(保護管)
仕様
ネジ付白金測温抵抗体
寸法D(Φmm)
4
寸法L(mm)
50
素子
Pt100Ω
素子数
1
端子
M3Y
仕様
センサータイプ = PT100。プローブの長さ = 50mm。プローブ径 = 8mm。最低検出温度 = -50℃。最大検出温度 = +250℃。ターミナルタイプ = 接続ヘッド。プローブ材質 = ステンレス鋼。プロセス接続 = BSP 1/2。配線数 = 3。精度 = クラスB。。Pt100圧着プローブ. DIN IEC751 Class BセラミックPt100プローブ、ねじ端子付きの3線式アセンブリです。 316Lステンレススチール保護シースです。 アルミ合金の接続ヘッド ベースを取り外せるので、トランスミッタの統合が簡単です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥26,590
税込¥29,249
欠品中
感温部をPTFEでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
アズワン品番
5-1081-01
寸法(mm)
シース部Φ4.5×55
使用温度範囲(℃)
-200~200
全長(m)
2
1個
¥20,400
税込¥22,440
当日出荷
安全性・再現性に優れている白金測温抵抗体温度センサーを採用。
基準温度計にも最適です。
測定範囲(℃)
-99.99~400.0
付属品
ネックストラップ、本体ビニールカバー
電源
単4型乾電池×2 アルカリ乾電池(付属)
コード長さ(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
54×40×172
センサー寸法(mm)
Φ3.2×150
分解能(℃)
0.01(-99.99~199.99℃)、0.1(200.0~400.0℃)
表示精度
±(0.1%+0.05)℃
表示サンプリング(秒)
約5
防水性
JIS保護等級6
TKG品番
9-0614-0301
TKG品番(2017)
6-0548-1201
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
測温抵抗体
測定範囲(℃)
-50~300
仕様
汎用形、測温抵抗体用接続導線、軟質ビニール 1.2m
温度測定範囲(℃)
-50~300
接続ケーブル
3線式接続導線
許容差
JISクラスA
素子
Pt100
端末仕様
圧着端子(4Y)
材質
シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS)
リード線(m)
2
スクリーンセーバーにより、稼働中の消費電力を軽減します。(ECOモード、約48%カット)
ECOモード中はECOランプが点滅し運転中の判別が可能です。
警報発生時は表示が自動復帰し、設定によりブリンクに変わって異常をお知らせ出来ます。(警報オプションが必要となります。)
セグメントの採用で従来品よりも、文字が認識しやすくなりました。
電圧・電流入力時はスケーリング機能(逆スケーリング可)に対応し、入力信号に対応した工業値で表示できます。(10000カウント対応)
CEマーキング(欧州連合(EU)安全性能基準)の適合
仕様
【表示方法】ディジタル表示:11セグメント赤色チップタイプLED4桁(文字高さ約20mm)、ステータス表示:PL/SET(ECO):緑色チップタイプLED、AL1、AL2:赤色チップタイプLED、【入力スケーリング】リニア入力時可(逆スケーリング可)、設定範囲:-1999~9999digit スパン10~10000digit、小数点位置設定:1、0.1、0.01、0.001、【スクリーンセーバー】0~100分の設定時間で未操作時に11セグメントLEDを消灯、ECOランプ点滅(警報出力時はスクリーンセーバー解除)
質量(g)
250
電源(V)
AC100~240±10%(50/60Hz)
適合規格
安全/IEC61010-1およびEN61010-1、IEC61010-2-30およびEN61010-2-30、EMC/EN61326-1、RoHS指令対応
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
48×96×111
設定方式
前面キー4個、設定保護:キーロックON/OFF
電源電圧(V)
100~240±10%(AC50/60Hz)
通信機能
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定精度(℃)
維持範囲:23±5
常用温度(℃)
300(限度)
スリーブ外径(Φmm)
8
白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)センサを採用。分解能は0.01℃で標準温度計として使用できます。 データ記録機能を搭載。最大128データを記録することができます。
測定範囲(℃)
-99.99~400
寸法(mm)
54×172×40
質量(g)
150(電池含む)
電源
単4電池×2
コード長さ(m)
1
精度
±(0.15+0.002t)(℃)
センサータイプ
Pt100(クラスA)4線式
表示分解能
0.01℃(-99.99~199.99℃)、0.1%(200.0~850.0℃)
温度表示
-99.9~850℃
センサー寸法(mm)
Φ3.2×150(先端丸形)
機能
最高・最低温度メモリ、HOLD、偏差値表示、データ記録、REC値・データ読み出し、分解能切り換え、ローバッテリーマーク、オートパワーオフ(30分)
表示サンプリング(秒)
約0.5
温度表示精度
±(0.1%+0.05)℃
防水性
JIS C0920-2003 保護等級7
白金測温抵抗体(Pt100Ω)センサー入力の高精度タイプデジタル温度計です。測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高/最低温度で固定するMAX/MINホールド機能付きです。表示部はバックライト機能付きの為、暗い場所での測定に適しています。
アズワン品番
3-8932-01
1個
¥32,700
税込¥35,970
翌々日出荷
長期間安定してご使用いただけるよう、低温の温度域(-100℃~50℃)に特化したセンサです。
センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。
用途SK-810PT用低温用センサ
測定範囲(℃)
-100~50
付属品
取扱説明書、試験成績書(0℃ 1点)
材質
(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆
形状
(握り手部)ステンレススリーブ
寸法(mm)
(感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ8×40
質量(g)
約65
コード長さ(m)
約1.5
測定精度
±0.10℃
素子
(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式
1本
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
温度測定範囲(℃)
-50~250
階級(級)
B
リード線
フッ素樹脂
材質
SUS316(保護管)
仕様
リード線形白金測温抵抗体
寸法D(Φmm)
3.2
寸法L(mm)
100
素子
Pt100Ω
素子数
1
端子
M3Y
温度測定範囲(℃)
-200~500
階級(級)
B
リード線
ビニール
材質
SUS316(シース)
仕様
リード線形シース白金測温抵抗体
素子
Pt100Ω
素子数
1
端子
M3Y