- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- スタッフ・ポール
- 測量 プリズム ピンポールのおすすめ人気ランキング
測量 プリズム ピンポールのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新130件の「測量 プリズム ピンポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「測量 用品 プリズム」、「自動追尾レーザー」、「測量 ピンポール」などの商品も取り扱っております。
DMプリズムを確実に支持する3本継ぎピンポールと、5本継ぎミニサイズピンポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
径(Φmm)
9
材質
ステンレス
プリズムにコーナーアダプターとピンポールがついたスターターセットです。使い易さと精度の高さで業界一の人気を誇っています。基本のプリズムにコーナーアダプターとピンポールがついたスターターセットです。
用途測量。
仕様
プリズム定数±0mm
付属品
ピンポール、ケース、チルトホルダ、プリズム、コーナーアダプター
トラスコ品番
410-6652
質量(kg)
0.2
1セット
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
用途近距離測定
仕様
DMプリズム付
セット内容
ミニピンポール5本、ミニピンポールスタンド5個、ミニDMプリズム5個、ミニピンポールスタンド5個、専用ケース1個
測定範囲
約10~80mまで(測距儀によってバラツキあり)
ポール径×長さ(Φ×mm)
Φ2.2×160
マイゾックスコード
32033
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
壁際により近い位置、狭い場所での測量に最適。
固定ネジを使わないハメ込み方式でピンポールをしっかりホールドし、上下スライドも可能。
裏面が開いている為、ピンポールの赤白境目に合わせやすくプリズム高の確認が容易。
コーナーアダプターを使用すれば、手持ちでさらに狭いところも測量可能。
トータルステーション用プリズム
用途土木測量用アクセサリー
仕様
プリズム定数/0mm
トラスコ品番
828-9293
タイプ
水準器付プリズム
外形寸法(mm)
縦54×横82×奥78
本体質量(g)
187
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
ステンレスポールに特殊樹脂をコーティングした業界初の色落ちシナポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
径(Φmm)
9
仕様
カラーピッチ100mm
セット内容
600mm×3本
マイゾックスコード
219522
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
プリズムハウジングはアルミ合金製で衝撃に強く堅牢です(1インチ、1.5インチ)
大きく見やすい気泡管は衝撃に強く割れません
赤白10cm間隔の多目的スチールポールです。耐久性に優れた焼き付け塗装です。場所に応じた使い分けができます。
材質
スチール
スライド式多角プリズムとして初の定数0mm自動追尾用プリズム。
9mmΦポール対応。
プリズム部独立構造で優れたメンテナンス性。
仕様
視準可能範囲220度、プリズム定数0mm、使用ピンポール9mm
付属品
ガラス保護バンド、ピンポール用水準器PC-40L(46’/2mm)、ポールアダプターMAG50、収納ポーチ、取扱説明書
寸法(mm)
93×82×60
質量(g)
196
測定距離(m)
5~600(観測条件による)
マイゾックスコード
221646
1個
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
目盛付だからプリズム高が一目でわかります。
110gの超軽量設計。
特殊形状のアルミ形材を使用しており、精度・耐久性が抜群です。
仕様
Φ9mm、(ケース付) 。MINI-2000とST-5型により効果的
トラスコ品番
807-2483
セット内容
ケース
材質
本体:アルミ、石突部:ステンレス
質量(g)
110
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
オールステンレス製
お手持ちのチルトホルダーに装着するだけでプリズム高10cmをキープ(10cm石突)
プリズムの脱落防止用リング付 (PT-5)
用途プリズム用ピンポールの石突に。
材質
ステンレス
ねじ径(Φmm)
(上部)6
光波測量ミニプリズム用の精密ピンポール。リング付石突、水準器をセットしました。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
材質
ステンレス
径(Φmm)
9
軽量・高精度のオールアルミ製
ワンタッチ固定の2m2段伸縮式
水準器付と水準器無の4タイプ、どちらも専用ケース入り
接続ねじ(inch)
5/8
外径×内径(Φmm)
30×25
全縮(mm)
1180
タイプ
グリップ式。ワンタッチロック
用途測距、測角(光波距離計用)
仕様
(使用ピンポール)Φ9mm
寸法(mm)
115×70×20
オフセット
0mm/-30mm
プリズム径(inch)
1.5
ステンレスポールに特殊樹脂をコーティングした業界初の色落ちシナポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。
大型の気泡管で見やすくなっています。
仕様
プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm
寸法(mm)
81×73×53
感度(mm/m)
40'/ 2
プリズム径(inch)
1.5
プリズム径は1.5インチ
従来のMINI-0のプリズムをお持ちの方はチルトホルダーを購入すれば、MINI-2000になります
赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。
耐久性に優れた焼き付け塗装。
場所に応じた使い分けが出来ます。
用途あらゆる場所での測定、目印に使用。
プリズム定数0mm
スライド式高さ調整
高いメンテナンス性
9mmΦピンボール対応
セット内容
Z-220P本体、ガラス保護バンド、ポールアダプターMAG50、石突DMP-M6、専用ケース、取扱説明書、六角レンチ
寸法(mm)
45×65×50
質量(g)
137
レベル(mm)
40’/2(一体式)
プリズム高(mm)
25
プリズム定数(mm)
0
マイゾックスコード
222305
1台
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷