測量 三脚ネジのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
120件の「測量 三脚ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「定芯桿」、「三脚用アダプター」、「レベル 三脚部品」などの商品も取り扱っております。

タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141002 STF-YT定芯桿セット
STF-YT定芯桿セット
用途三脚部品 本体質量(g) 140 対応商品 STF-YT
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)三脚部品140869 STD-OD定芯桿セット
STD-OD定芯桿セット
用途三脚部品 本体質量(g) 62 対応商品 STD-OD
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

測量用の三脚です。アルミ製なので軽量です。頭部形状が平面式なので汎用性が高いです。 水平出しには、測量器の整準ネジの調整または三脚の伸縮によって可能です。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に 材質 (本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン 全長(mm) 1700 質量(kg) 3.9 オレンジ 頭部形状 (脚頭)平面 収納時寸法(mm) 1020 定芯桿 5/8インチ 脚頭外径/内径(mm/Φmm) 142/58
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

STD-ODセンターリングセット
用途三脚部品 本体質量(g) 29 対応商品 STD-OD
1個
859 税込945
当日出荷

全長(mm) 1700 定芯桿 35mm トラスコ品番 246-5698 質量(kg) 4.2 ねじ径(mm) 35 縮長(mm) 1030 脚頭外径/内径(mm/Φmm) 140/70 脚頭形状 平面
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

平面三脚脚頭に取り付け、墨出器の水平設置調整が可能になります。 5/8inchネジ部貫通孔(レーザーにより地墨ポイント照射可能)
寸法 H56mm×74Φ 取付ネジ径 5/8インチ トラスコ品番 735-6463 質量(g) 450 マイゾックスコード 213010
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

オートレベル用の三脚です。
全長(mm) 1508 定芯桿 5/8インチ 材質 (本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン 質量(kg) 3 頭部形状 (脚頭)球面 収納時寸法(mm) 924
1台
5,198 税込5,718
当日出荷


仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です
全長(mm) 1700 全縮(mm) 1030 脚頭外径/内径(mm/Φmm) 140×Φ70 仕様 脚頭形状:平面。定芯桿径:5/8インチ トラスコ品番 807-2583 質量(kg) 4.2 イエロー
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

三脚取付けネジはW5/8×11です。
用途測量用品を取り付けて使用する三脚 取付ネジ径 5/8インチ 材質 本体:アルミ
1台
8,298 税込9,128
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使いやすさと安全性を追求。JIS規格適合商品です。
定芯桿 5/8インチ 材質 アルミ合金
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)エレベーター三脚用アダプター
エレベーター三脚で使用すると操作性がより向上します
外径(Φ)×全長(mm) 40×83 ねじ径(inch) 5/8 外形寸法(mm) 縦83×横40×奥40 本体質量(g) 220
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)ディスト用三脚アダプター
ディスト用三脚アダプター。
用途ディスト用5/8インチネジ三脚用アダプター 適合 5/8インチネジ三脚 トラスコ品番 828-9063 外形寸法(mm) 縦85×横85×奥30 本体質量(g) 142 適合アダプタ TA360、FTA360、FTA360-S
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

堅牢で踏みやすい石突仕様です
用途ローテーティングレーザー・オートレベル用三脚 全長(mm) 1655(全縮時988) 脚頭外径/内径(mm/Φmm) 144/Φ42 仕様 ショルダーストラップ有、定芯稈径5/8inch トラスコ品番 819-9563 適合機種 RL-VH4DR/RL-H4CRB/RL-H4CDB/AT-B3/AT-B4 質量(kg) 約3.5 外形寸法(mm) 縦988×横144×奥144 本体質量(g) 3500 脚頭部クランプ ブラケット機構
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

軽量・コンパクトタイプ。 腰をかがめずにワンタッチで伸縮できるレバータイプの三脚です。
全長(mm) 1735 定芯桿 5/8インチ 脚頭外径/内径(mm/Φmm) 110/45 トラスコ品番 327-4128 材質 アルミ合金 質量(kg) 4.2 縮長(mm) 1040 脚頭形状 球面
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141309 ELV-300脚長さ調整ネジ
ELV-300脚長さ調整ネジ
用途三脚部品 対応商品 ELV-300
1個
859 税込945
5日以内出荷

機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。
用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。 付属品 専用収納ビニールケース 材質 アルミ(フレーム部) 定芯桿 5/8inch 取扱説明書 (3.2MB)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)