- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 境界杭
- 測量 境界杭のおすすめ人気ランキング
測量 境界杭のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新100件の「測量 境界杭」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「測量 木杭」、「コンクリート製杭」、「境界プレート」などの商品も取り扱っております。
再生プラスチック利用。木製杭と比べ耐久性に優れ、腐食・劣化がありません。測量会社・市町村・土地改良・国土調査用の民間境の杭に最適です。
用途測量会社・市町村・土地改良・国土調査用の民間境の杭として。草地・粘土質の畑・山林・砂地・水田などに。
材質
ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
キャップ色
赤
刻印
(天面)田
耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。
JIS K6932規格品です。
用途測量標識のポイントに、地境の表示に
幅(mm)
30
材質
複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック)
キャップ色
赤
刻印
(天面)田
耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。JIS K6932規格品です。
用途測量標識のポイントに。地境の表示に。
材質
複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック)
キャップ色
赤
刻印
(天面)田
プラスチック製の境界杭です。木製杭と比べ軽量かつ腐食がなく耐久性に優れます。
用途測量や調査などのポイントや表示に
幅(mm)
30
高さ(mm)
300
キャップ色
赤
刻印
(天面)田
材質
プラスチック
軽くて丈夫なプラスチック標識杭。返しのリブをつけることでぬけにくい構造になっています。
頭部形状
赤・+
丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途埋込専用の測量境界明示板
付属品
埋込用ボルト
材質
本体:アルミ合金
寸法(mm)
50×50×10
質量(g)
58
受注生産となるため、納期がかかる場合が有り。
45角、50角、60角、70角、90角に対応。お気軽にお問い合わせ下さい。
測量用だけでなく農業資材等様々な用途で使用可能。
用途測量全般
らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲
適合穴径(Φmm)
コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安
材質
本体:特殊鋼
耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。JIS K6932規格品です。
用途測量標識のポイントに。地境の表示に。
材質
複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック)
幅(mm)
45
高さ(mm)
450
刻印
天面:田
コノエネイルとダブルのセットですぐに施工可能。
用途測量の基準点として使用。
材質
(ネイル)特殊鋼、(ダブル)ABS樹脂
優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。
打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
材質
ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
製品の上部は目印テープを付けやすい凸凹形状。
文字はマジックなどで簡単に記入でき、記入スペースが広いので文字も読みやすい。
環境にやさしい再生ABS樹脂を使用。
製品の断面が台形なので、ハンマーなどで打ち込みやすく、折れにくい。
用途測量全般
寸法(mm)
35×4×350
質量(kg)
約0.05/本
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。
カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。
寸法D(mm)
27
寸法d(mm)
5
材質
ABS樹脂
質量(g)
2
寸法H(mm)
4
寸法D1(mm)
15
寸法D2(mm)
10
使用ネイル
No.01~No.1
軽量、しかも頑丈固定。カラー刻印で明示力抜群!
厚さ(mm)
10
質量(g)
25
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
10
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
50
三日月形状で強度が大幅UP。ハンマーでの打ち込みもできる。
頭部のギザミ加工で打ち込みやすい。
約1cm丸の大口径で紐通しもラクラク!
目印テープを結びつけやすい凹型形状。
表面シボ加工でマジック(油性)でも簡単に記入できる。
打ち込みやすいスリット付き。
引き抜き防止の返し付き。また、貫通しているため、草木の根が絡むことによりさらなる引き抜き防止効果が期待できる。
用途山間部での測量、目印として
質量(kg)
約0.05/本