- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- その他測量用品
- 測量 用品 プリズムのおすすめ人気ランキング
測量 用品 プリズムのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新142件の「測量 用品 プリズム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニプリズム」、「測量 反射プリズム」、「プリズム」などの商品も取り扱っております。
トータルステーション用プリズム
用途土木測量用アクセサリー
仕様
プリズム定数/0mm
トラスコ品番
828-9293
タイプ
水準器付プリズム
外形寸法(mm)
縦54×横82×奥78
本体質量(g)
187
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
プリズム径は1.5インチ
従来のMINI-0のプリズムをお持ちの方はチルトホルダーを購入すれば、MINI-2000になります
用途狭い場所・壁際等の測距、測角
仕様
測点アダプター
適合
M-700S
マイゾックスコード
220810
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
壁際により近い位置、狭い場所での測量に最適。
固定ネジを使わないハメ込み方式でピンポールをしっかりホールドし、上下スライドも可能。
裏面が開いている為、ピンポールの赤白境目に合わせやすくプリズム高の確認が容易。
コーナーアダプターを使用すれば、手持ちでさらに狭いところも測量可能。
1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。
大型の気泡管で見やすくなっています。
仕様
プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm
寸法(mm)
81×73×53
感度(mm/m)
40'/ 2
プリズム径(inch)
1.5
ST-5型のプリズムホルダーです。
用途測量に
トラスコ品番
807-2540
材質
ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル
質量(g)
89
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
軽量・高精度のオールアルミ製
ワンタッチ固定の2m2段伸縮式
水準器付と水準器無の4タイプ、どちらも専用ケース入り
接続ねじ(inch)
5/8
外径×内径(Φmm)
30×25
全縮(mm)
1180
タイプ
グリップ式。ワンタッチロック
ターゲット板・模様は見やすい表裏2種類印刷です。
プリズム定数は0mm、-30mmの設定が可能です。
プリズムポールに取り付けが可能です。
用途土木、建築、測量
仕様
【定数】0mm、-30mm兼用
付属品
専用バッグ
トラスコ品番
807-2522
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
目盛付だからプリズム高が一目でわかります。
110gの超軽量設計。
特殊形状のアルミ形材を使用しており、精度・耐久性が抜群です。
仕様
Φ9mm、(ケース付) 。MINI-2000とST-5型により効果的
トラスコ品番
807-2483
セット内容
ケース
材質
本体:アルミ、石突部:ステンレス
質量(g)
110
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
「近距離」「狭小地」をテーマに開発された従来モデルから、さらに近距離での使用を可能にしたシリーズ。
市街地測量にて高い評価を得たコンパクトボディ、壁角・壁際使用時のオフセット設定に加え、可動仰角を1.6倍に拡大。
より近く、より狭い場面での使い勝手を向上しました。
壁面測定に最適!
リバーシブルで使用可能
コンパクト
気泡管
40’/2mm
仰角(°)
(壁際)33(通常)26
プリズム径(inch)
1
ポケQ1.5のプリズムホルダーです。
用途測量に
仕様
プリズムユニットパーツ6Bチルトホルダー
トラスコ品番
807-2542
材質
ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル
質量(g)
91
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ST-030と標準台のセット
仕様
プ リ ズ ム:定数0mm・-30mm兼用
セット内容
2.5インチ1素子プリズム・整準台・ハードケース
プリズムにコーナーアダプターとピンポールがついたスターターセットです。使い易さと精度の高さで業界一の人気を誇っています。基本のプリズムにコーナーアダプターとピンポールがついたスターターセットです。
用途測量。
仕様
プリズム定数±0mm
付属品
ピンポール、ケース、チルトホルダ、プリズム、コーナーアダプター
トラスコ品番
410-6652
質量(kg)
0.2
1セット
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
ポケQ1.0インチのプリズム部のみです。
用途測量に
トラスコ品番
807-2536
材質
プリズム部:ガラス、ケース部:アルミ
質量(g)
27
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。
大型の気泡管で見やすくなっています。
仕様
プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm
寸法(mm)
81×73×53
感度(mm/m)
40'/ 2
プリズム径(inch)
1.5
プリズムを発見しにくい場合などに最適なLEDライト付2.5インチプリズム。
トンネルなどの暗い場所での使用に最適です。
用途ST-030ライト付ユニットのライト付きプリズムのみ。
トラスコ品番
807-2580
セット内容
ボタン電池
質量(g)
272
電源
アルカリボタン電池LR44×2個
連続使用時間
約60時間
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
ひねるだけの簡単ロック。手元で高さが読み取れる逆目盛。上下段赤白塗装(PP-200E,300Eのみ)
用途一般測量、森林測量
測定範囲は約5m~100m。 ※使用機種、環境により異なります。
粘着式とマグネット式の2種類があります。
マグネット式はスチール製の構造物に最適で反復使用が可能です。
測定範囲(m)
約5~100
寸法(縦×横)(mm)
53×53
寸法(mm)
53×53
プリズムポールまたはピンポールに取り付けて使用できます
呼び外径(mm)
Φ50
取付ネジ径
6mm。※プリズムポール(5/8インチネジ)に取り付ける場合は別途アダプターが必要です。