測量反射シートのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
103件の「測量反射シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プリズムシート」、「レーザー 反射 板」、「プリズムターゲット」などの商品も取り扱っております。
測定範囲は約5m~100m。 ※使用機種、環境により異なります。 粘着式とマグネット式の2種類があります。 マグネット式はスチール製の構造物に最適で反復使用が可能です。
測定範囲(m) 約5~100 寸法(縦×横)(mm) 53×53 寸法(mm) 53×53
1セット(5枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易的な粘着式反射シート
用途定点観測に 寸法(mm) 250×250 測定範囲 約5~100m(測距儀、シートの大きさによってバラツキあり)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)測量用反射シート シールタイプ
シールタイプの反射シート。好きな場所に貼って使用できます。
用途プリズムの設置が難しい場合や設置個所が多い場合に便利 仕様 反射距離:5-100m
1枚(36シート)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ 粘着式 トラスコ品番 807-2454 質量(g) 27 寸法(縦×横)(mm) 36×36 測定範囲(m) 約5~100
1シート(36枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

●裏面はマグネットでスチール製の構造物に貼るだけで使用できます。 ●繰返し使用できます。 ●横断測量などに最適です。
用途測量に。 トラスコ品番 807-2489 寸法(mm) 36×36 質量(g) 34 測定範囲(m) 5~約50
1セット(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷

用途定点観測 付属品 アンカーボルト(L=70mmΦ14mm) 取付ねじ M10
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。
用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。 材質 アクリル系 厚さ(mm) 0.465 タイプ プリズム型 取付方式 貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

杭上の通り芯の確認を簡単に行い、求点を素早く求めることが可能
用途杭上の求点設置 付属品 反射シート(20×20mm)1枚 寸法(mm) 50×80 目盛(mm) ヨコ:±25、タテ:40 マイゾックスコード 220393
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

レーザーテクノロジースーパーリフレクト300
高輝度プリズム反射板 オフセット0mm、高視認タイプ フィルタモード時(短~中距離)
寸法(mm) 反射板:340×340(プリズムシート部:300×300) タイプ 防水
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

レーザー距離計での測定で乱反射が起こりやすい明るい場所の測定で威力を発揮します。
用途距離測定に使用。 セット内容 本体のみ 本体寸法(mm) 150×170 アズワン品番 65-1945-86
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

プリズムポールまたはピンポールに取り付けて使用できます
呼び外径(mm) Φ50 取付ネジ径 6mm。※プリズムポール(5/8インチネジ)に取り付ける場合は別途アダプターが必要です。
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤色レーザー用のターゲット板、マグネット付です。
用途赤色レーザを見やすくするターゲット板 仕様 レーザターゲットLS307 トラスコ品番 807-2574
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

地面などに固定して使用することができます。
用途レーザー距離計用ターゲットプレート トラスコ品番 825-2652 材質 ポリスチレン 寸法(mm) 197×274 本体質量(g) 約190
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

プリズム径は1.5インチ 従来のMINI-0のプリズムをお持ちの方はチルトホルダーを購入すれば、MINI-2000になります
1セット
43,980 税込48,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(10シート)
3,198 税込3,518
当日出荷

用途近距離測定 仕様 DMプリズム付 セット内容 ミニピンポール5本、ミニピンポールスタンド5個、ミニDMプリズム5個、ミニピンポールスタンド5個、専用ケース1個 測定範囲 約10~80mまで(測距儀によってバラツキあり) ポール径×長さ(Φ×mm) Φ2.2×160 マイゾックスコード 32033
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

「近距離」「狭小地」をテーマに開発された従来モデルから、さらに近距離での使用を可能にしたシリーズ。 市街地測量にて高い評価を得たコンパクトボディ、壁角・壁際使用時のオフセット設定に加え、可動仰角を1.6倍に拡大。 より近く、より狭い場面での使い勝手を向上しました。 壁面測定に最適! リバーシブルで使用可能 コンパクト
気泡管 40’/2mm 仰角(°) (壁際)33(通常)26 プリズム径(inch) 1
1個ほか
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイゾックスYSスマート下げ振り
下げ振りをポールの代わりに使用するので、鉛直性に疑いなし。
用途簡易測量 ひも長(cm) 145 セット内容 自在器、ヒモ、反射シート1枚 寸法(mm) 反射シート:約20(RS20N-K) 質量(g) 約95(下げ振り) マイゾックスコード 221117
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ついねらいたくなる!貼るだけでトイレ掃除がラクになります!!。洗剤などで貼り付け部分の汚れを落とし乾いてから”命中くん"を貼るだけです。
使用場所 トイレ 材質 フィルム 直径(Φmm) 30 TKG品番 9-1428-2101 TKG品番(2017) 6-1279-1901
1シート(10枚)
599 税込659
当日出荷