測量機器 オートレベルのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
101件の「測量機器 オートレベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オートレベル」、「レベル 測量 機器」、「ソキア レベル」などの商品も取り扱っております。
おおきく見えるオートレベル
用途水平レベル出し作業 付属品 レンズキャップ /レンズクロス /六角棒レンチ /十字線調整ピン /錘球一式 /取扱説明書 /キャリングケース 材質 望遠鏡部本体:アルミダイカスト/望遠鏡部フタ:ABS/ベース部:アルミ鋳造/目盛盤:ABS/レンズキャップ:PE 全長(mm) 220 使用温度範囲(℃) -15~45 外形寸法(mm) 縦220×横140×奥145 倍率 32倍 本体質量(g) 1730 正像 最短合焦距離 0.5m(望遠鏡中心より) 対物レンズ有効径(mm) 40 1km往復標準偏差(mm) 2 防塵防水性能 保護等級IP66(耐じん形・耐水形) 視野 1°20’(100m先で2.3m) 自動補正機構 ±15’
1台ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構を内蔵(チェックボタン付)しています。目標物を素早く捕らえる光学式ファインダー付です(ピープサイト)。平面、球面どちらの三脚にも取り付け可能です。
最短合焦距離 30cm 自動補正機構 ±15' 円形気泡管感度(mm) 10'/2 質量(kg) 1.3 防水性 IP55相当
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測量から土木、建築まで幅広くカバー
用途水平レベル出し作業 全長 (望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:32mm/倍率:24x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:4.0″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数 自動補正範囲 ±15' 付属品 レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、キャリングケース、取扱説明書 トラスコ品番 828-3997 使用温度範囲(℃) -20~+50 直径(Φ) (水平目盛盤)99mm/目盛:1° 1km往復標準偏差(mm) 1500 円形気泡管感度(mm) 10'/2 円形気泡管 平面ミラー 防水性 (JIS C 0920)IPX6
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

Nikon(ニコン)オートレベル
安定した精度を支えるマグネットタンバー方式の自動補正機構です。 水平目盛付です。
焦点距離(mm) (最短)750 自動補正範囲 ±16' 仕様 JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料) 質量(kg) 1.25 気泡管感度 10’/2mm
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測量から建設・土木建築まで、様々な利用シーンに対応するオートレベルシリーズ。明るくシャープなレンズを搭載したプロ用スタンダードモデル。有効径30mm、明るくシャープな正立像の望遠鏡を採用。マグネットダンパー方式の自動補正機構。本体質量1.25kgの軽量コンパクト設計。外部からの微振動やショックを受けても、安定した高精度測定が行えます。最短合焦距離75cm(対物レンズ前面より)狭い場所での作業に便利です。スタジア測量可能。(スタジア乗数:100、スタジア加数+10)。国土地理院3級水準儀登録。平面・球面、いずれの三脚でも使用可能です。円形気泡管の上部に反射ミラーを配置しており、望遠鏡をのぞきながら、気泡の位置が確認できます。エンドレス水平微動ノブにより、簡単に素早く視準ができます。
用途測量から建設・土木建築、レベル出し作業に 仕様 国土地理院3級水準儀登録 質量(kg) 1.25、Pケース:1.2 直径(Φmm) 目盛:110 角度(°) 目盛分角:1 精度(mm) [1Km標準往復偏差]±2.0 最小読取値(°) 目盛:1[推読:0.1] 望遠鏡:倍率 24倍 自動補正範囲 ±16’ 望遠鏡部:正立 視界 1° 30′ 最短合焦距離 (対物レンズ前面より)75cm 対物レンズ有効径(mm) 30 円形気泡管感度(mm) 10’/2 スタジア比 乗数:100/加数:+10 防塵防水性能 JIS保護等級4 自動補正機構 マグネットダンパー 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm) 190×123×128、Pケース:291×163×170
1セット
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し 本体質量(g) 2300 光源 半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R 防塵防水性能 IP66
1台ほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測量から土木、建築まで幅広くカバー
用途水平レベル出し作業 全長 (望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:36mm/倍率:28x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:3.5″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数 自動補正範囲 ±15' 付属品 レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、錘球一式、ビニールカバー、キャリングケース、取扱説明書 トラスコ品番 828-3995 使用温度範囲(℃) -20~+50 直径(Φ) (水平目盛盤)99mm/目盛:1° 1km往復標準偏差(mm) 1500 円形気泡管感度(mm) 10'/2 円形気泡管 平面ミラー 防水性 (JIS C 0920)IPX6
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

厳しい現場環境で磨かれた卓越した信頼性と耐久性を誇る優れた操作性のオートレベル。 優れた防水性能により、突然の雨や過酷なフィールドでも利用できる耐環境性能。合焦ネジを回す速さによってスピードが2段階(粗動・微動)に自動的に切替わり、素早く合焦させることができます。
仕様 【像】正。【対物有効径】42mm。【視界(100m先)】1°20'(2.3m)。【最短合焦距離】20cm(30cm)。【スタジア乗数】100。【スタジア加数】0。【スピード合焦機構】有り。【水平目盛盤直径】103mm。【水平目盛盤目盛】1°。【補正範囲】±15'。【1km往復標準偏差】0.7mm。【円形気泡管ミラー】ペンタプリズム。【国土地理院登録】3級水準儀 セット内容 本体、格納ケース、垂球、六角棒レンチ、調整ピン、ビニールカバー、シリコーンクロス、レンズキャップ 長さ(mm) 215 幅(mm) 130 全長(mm) 215 質量(kg) 1.85 高さ(mm) 140 使用温度範囲 -20℃~+50℃ 倍率 32x 感度 10'/2mm 分解力 3.0" 防水性 IPX6(JIS C 0920)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自開発の制動方式による自動補正機構を内蔵。 いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。 対象物をとらえやすい視準器を装備。 軽量、コンパクトな設計です。
用途土木作業、内装工事の水平出しに。 最短合焦距離 0.6m 自動補正範囲 ±15分 付属品 球面脚頭式三脚。プラスチックケース。下げ振り×1、六角レンチ×1、矯正針×1 最小読取値(°) 1 底形状 平面・球面 正像 視界 1度20分 対物レンズ有効径(mm) 30 円形気泡管感度(mm) 8分/2 スタジア乗数 100 スタジア加数 0
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一目ではっきりと見やすい分度盤がついていますので、直角出しに大変便利です。 クランプレスの方向微動つまみは全周微動ですから大変扱いやすく、目標を正確にとらえることができます。 見やすい光学式照準器(リコメータ式)によって、目標に素早く望遠鏡を向けて視準することができます。 1.3kgと軽量で堅牢な金属ボディを採用しています。機能的で現場の作業に最適です。
最短合焦距離 0.3m 適合機種 適合三脚:TS-70・TE-6 保護等級 容器保護等級:IP55 質量(kg) 1.3 自動補正範囲 ±15′ 気泡管感度 8′/2mm
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

揺れや振動に強いマグネットダンパー。 明るくシャープな高品質レンズ。 コンパクトボディ(全長190mm)。 ほこりや水に強い(IP54)。
用途レベル(水平)出し、高低差測定 自動補正機構 ±15' セット内容 本体、収納ケース、下げ振り、調整ピン(視準線)、レンズキャップ、取扱説明書、専用球面三脚 全長(mm) 190 質量(kg) 本体:1.26、ケース:0.60 最小読取値(°) (水平目盛盤)1 保護等級 防塵・防滴性能IP54 正像 視界 1°20'(100m) 円形気泡管感度(mm) 8'/2
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ムラテックKDS自動レベルB40A
激しい雨も苦にしない高気密型ボディー(JIS保護等級6相当)です。 読み取りやすさを重視した高精度ワイドレンズを搭載しています。 明るく視野の広い望遠鏡で素早く目標が見つかります。 正像 対物レンズ有効径(mm)32
最短合焦距離 0.3m 倍率(倍) 24 仕様 1km往復標準偏差(mm)2.0、視界1°25’、分解力4.0″、スタジア比100、水平目盛盤最小読取値1° トラスコ品番 831-5223 セット内容 格納ケース、六角レンチ、レンズキャップ、レンズ用クロス、取扱説明書 質量(kg) 1.5 本体寸法(mm) 215×130×135 保護等級 IPX6相当 補正範囲(分) ±15 円形気泡管感度(mm) 10′/2 三脚取付ねじ 5/8
1台
50,980 税込56,078
当日出荷

作業性、防水性を重視した自動レベルの新標準!。高精度ワイドレンズを搭載、ハイクラスに匹敵する明るさと解像力を実現。高い防水性 JIS保護等級IP×6(相当)。最短合焦点距離50cm、内装工事などの狭い場所にも対応
最短合焦距離 0.5m(望遠鏡中心部より) セット内容 収納ケース、垂球、六角レンチ、十字線調整用ピン、レンズ用クロス、取扱説明書 本体質量(kg) 1.7 最小読取値(°) (水平目盛盤)1 保護等級 IP×6相当 補正範囲(分) ±15 本体寸法(縦×横×高さHmm) 220×140×140 正像 視界 1°20′ 分解力 3.5秒 対物レンズ有効径(mm) 40 1km往復標準偏差(mm) 2.0 スタジア比 100 横気泡管感度(mm) 10分/2 三脚取付ねじ 5/8inch
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直角出しに便利な分度盤です。近距離でもピントが合う最短視準30cmです。シャープで明るいレンズです。自動補正装置を搭載しています。
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートレベル用の三脚です。
全長(mm) 1508 定芯桿 5/8インチ 材質 (本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン 質量(kg) 3 頭部形状 (脚頭)球面 収納時寸法(mm) 924
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し 本体質量(g) 2300 光源 半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R 防塵防水性能 IP66
1台ほか
189,800 税込208,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーポイントで視準位置を可視化、測量スピードアップ。レーザーポイントはレンズ内から照射、視準と正確に連動※。倍率35倍、大口径でターゲットが見やすい。離れた位置のレベル墨の移設に。相番作業の間違い防止に。水平回転は360°クランプレス、左右のツマミでどちらからでも操作ができ、全方位ストレスない使用感。最短合焦距離は50cm(望遠鏡中心より)、近距離から観測が可能。自動補正機構により、広い補正範囲で素早く制動。厳しい作業環境下でも安心して使用できる防じん・防水性能IP66。※レーザー反射防止のコーティング処理により像は青みがかって見えます
用途測量用オートレベル 全長(mm) 227 質量(kg) 1.72 電源 単4形アルカリ乾電池 精度 レーザーポイント:視準軸に対して30″以内 倍率(倍) 35 光源 出射光:可視光半導体レーザー 波長(nm) 635 自動補正範囲 ±15′ 分解力 3.5″ 最短合焦距離 50cm 対物レンズ有効径(mm) 42 1km往復標準偏差(mm) 2.0 レーザー安全基準 クラス1
1台
61,980 税込68,178
当日出荷

測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し 電源 Ni-MHバッテリーパック BT-79Q 本体質量(g) 2500 光源 半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R 防塵防水性能 IP66
1台ほか
199,800 税込219,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心の完全防水、最短合焦距離わずか20cm、そして安定した精度。多彩な現場で気軽に使える高性能オートレベルです。完全防水タイプ:窒素ガス封入の望遠鏡はOリング、シール剤で完全密封。JIS保護等級7、防浸型の高い防水性能を確保しています。雨の中、多湿の現場でも安心してお使いいただけます。最短合焦距離わずか20cm:一般水準測量はもちろん、建設現場・内装工事など狭い場所でのご使用にも最適です。自動補正機能:補正鏡は、特殊弾性リボン材を用いた逆台型吊り方式を採用。信頼性の高いエアーダンパー方式なので、使用条件に左右されず、常に安定した精度を維持します。3タイプの三脚取り付けが可能:ニコン独自の2方式三脚ネジにより、レベル用三脚(W5/8")の他にセオドライト・シフト用三脚(M35×2)も使用可能。もちろん球面座三脚も使用できますので、スピーディな据付けが容易です。
用途一般水準測量、建設現場・内装工事など狭い場所でのレベル出し作業に 仕様 合焦方法:一軸粗微動 質量(kg) 1.7、Pケース:1.8 規格 国土地理院3級水準儀登録 精度(mm) [1Km標準往復偏差]±1.5 望遠鏡:倍率 30倍 自動補正範囲 ±16’ 接眼レンズ 交換可(H使用時37×・L使用時19×) 望遠鏡部:正立 視界 1° 30′ 最短合焦距離 (対物レンズ前面より)20cm 対物レンズ有効径(mm) 40 円形気泡管感度(mm) 10’/2 スタジア比 乗数:100/加数:0 防塵防水性能 JIS保護等級7 自動補正機構 エアダンパー 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm) 200×142×136、Pケース:379×197×195
1セット
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。 照射範囲 ライン 5m/ポイント 20m 指示精度 ±0.5mm/m トラスコ品番 494-3155 セット内容 ウォールホルダー、テスト用乾電池 質量(g) 100(乾電池含) 電源 単4アルカリ乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 30×154×24 連続使用時間(時間) 約15 レーザー 635nm、1mW以下(クラス2)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷