湯屋カランのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
117件の「湯屋カラン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水栓 プッシュ」、「プッシュ式水栓」、「自動止水蛇口」などの商品も取り扱っております。
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。
呼び径(mm) 13 仕様 節水水栓 水栓タイプ 自閉水栓
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。 セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。 セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。 セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
適合場所 浴室 仕様 高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、セルフストップ、防かびホース 呼び径(mm) 13 使用地区 一般地 吐水口長さ(mm) 固定179 商品タイプ 壁付タイプ
1個
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。 セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。 セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。 セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
適合場所 浴室 仕様 高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、セルフストップ、防かびホース 呼び径(mm) 13 機能 逆止弁付
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

用途浴室 備考 シャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじ径G1/2 タイプ サーモスタット 呼び径(mm) 13 材質(ホース) 樹脂(シルバー) 適合場所 浴室 ハンドル色 メタル 取付け方法 壁付き ハンドル形状 ボタン 使用地区 一般地 付加機能 オートストップ 商品タイプ 壁付タイプ
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。 セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。 セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。 セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
呼び径(mm) 13 仕様 セルフストップ、防かびホース 機能 逆止弁付 水栓タイプ 自閉水栓
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

節水シャワーヘッドを標準装備したサーモシャワー混合栓。 混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ。 カラン・シャワーの切替え操作がしやすい形状のハンドル。
用途浴室用のサーモシャワー混合栓 適合場所 浴室 グリーン購入法 適合 商品タイプ 壁付タイプ
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

INAX(LIXIL)バス単水栓
用途洗い場専用、バス単水栓 呼び径(mm) 13 位置 (吐水口)壁面より121mm 水栓タイプ 自閉水栓
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

お風呂用のシングルレバー式混合栓です。
規格 JIS適合品 適合場所 お風呂場 ホース長さ(m) 1.6 機能 逆流防止機能付き 吐水口長さ(mm) 170 商品タイプ 壁付
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

用途一般地用 その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い 仕様 ハンドシャワー:無、吐水切替:無 長さ(mm) スパウト:95 形状 止水ハンドル:ボタン 止水ハンドル:メタル 種類 単水栓 取り付け形状 一体型 表示 ボタン表示:PUSH 機能 オートストップ 形態 吐水:ソフト 取付け方法 台付き 操作方法 (水の出し方)ハンドルを押す 関連資料 水栓タイプ 自閉水栓
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

レバーを押しているあいだ、吐水をします。配管の接続はブレードフレキを使用してください。ビス・プラグ付き。
アズワン品番 64-6487-52 水栓タイプ 自閉水栓
1個
19,980 税込21,978
欠品中

フットレバーを押している間、吐水ができます。 湯水表示ラベル付。 取付ビスは付属していません。
呼び径(mm) 13 材質 黄銅 アズワン品番 64-8763-79 水栓タイプ 自閉水栓
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。
呼び径(mm) 13 仕様 節水水栓 取付穴径(Φmm) 23~27 水栓タイプ 自閉水栓
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するセルフストップ横水栓
呼び径(mm) 13 タイプ 非自動 水栓タイプ 単水栓 使用地区 一般地 適合場所 洗面 取付方式 全交換(台付) 吐水口長さ(mm) 固定122(壁から) グリーン購入法 適合
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷


ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。
呼び径(mm) 13 仕様 節水水栓、吐水口PA12J-64X-16 水栓タイプ 自閉水栓
1個
8,798 税込9,678
当日出荷