湯沸かし器ホースのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
113件の「湯沸かし器ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「出湯管」、「フレキシブル出湯管」、「瞬間湯沸かし器 ノズル」などの商品も取り扱っております。
ほとんどの湯沸器に合うように違ったアダプター付き
付属品 (アダプターねじ)G:G1/2、P:M19×1、R:M18×1、GL:M18×1.5、PL:M20×1.5、RN:M22×1.5 材質 ステンレス、PE、黄銅、ABS、POM パイプ形状 フレキパイプ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

瞬間湯沸器専用シャワー付き出湯管です。 アダプター付きなのでほとんどの湯沸器に取付けできます。 アダプターは、パロマ・リンナイ・大阪ガス(ハーマン)・東京ガス・東邦ガス・ナショナル・東芝・三洋・三菱に対応しています。 ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。 用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができます。
付属品 アダプター6個 材質 ステンレス、ポリエチレン、黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール パイプ形状 Sパイプ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

断熱カバー付。 先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。
用途キッチン用 付属品 アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5 ねじ径 M20X1 取付ねじ M20×1 パイプ形状 Sパイプ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

断熱カバー付き。
用途キッチン用 長さ(mm) 400 ねじ径 M20X1 付属品 アダプター(5個) 取付ねじ M20×1 パイプ長(mm) 400 パイプ形状 Sパイプ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。 材質/仕上 パイプ:SUS304。ナット:黄銅。パッキン:EPDM
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

乾電池の消耗時や安全装置が作動した際、今まではおしらせサインの点灯や点滅でお知らせしておりましたが 新たに音声でも案内する機能を搭載しました。
グリーン購入法 適合
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。 Z W26山20 材質(パイプ) 黄銅 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 ラセン状パイプ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三栄水栓製断熱カバー出湯管の取替え用シャワー。 ボタン操作でシャワー・ストレートに切替え可能。
用途キッチン用 材質 ポリプロピレン
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用 付属品 ニップル、パッキン 材質 EPDM、TPE、黄銅 呼び径 15A 接続方法 ねじ込み式
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ストレートとシャワーの切替えができます。
パイプ長(mm) 475 取付ねじ W26山20 材質 ステンレス、黄銅、PVC 使用温度(℃) 1~60 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 フレキパイプ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

材質 ステンレス、PE、黄銅、ABS樹脂、POM 全長(mm) 600 使用温度範囲(℃) 60以下 取付ねじサイズ M20×1.0
1個
5,040 税込5,544
翌日出荷

対応機種 GQ-541MW、GQ-541MWK 関連資料 (0.1MB) グリーン購入法 適合
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


追炊付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。ネジ付きのホースの為、作業効率がアップします。ホース2本とパッキンが4枚が付属しています。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用として 最高使用圧力(MPa) 0.3 最高使用温度(℃) 80 取付ねじ径(inch) G1/2 RoHS指令(10物質対応) 対応 曲げR 最小:120
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)