- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 湾曲ディスプレイのおすすめ人気ランキング
湾曲ディスプレイのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新118件の「湾曲ディスプレイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウルトラワイドモニタ」、「40インチモニタ」、「8K モニター」などの商品も取り扱っております。
広大なビジュアル体験のために設計されたViewSonic VX3418-2KPCは、34型のウルトラワイドディスプレイです。144Hzの高速リフレッシュレートと1msのMPRT応答時間により、ゲームは滑らかでぼやけのないビジュアルで表示されます。すっきりとしたデザインと3面のフチなしディスプレイが、この大画面体験をさらに強化します。超ワイドな21:9アスペクト比と1500Rの曲面は、生産性とゲームプレイの両方に没入型の体験を提供します。Adapti veTMSyncテクノロジーにも対応しており、ゲームプレイ中のティアリングやスタッターを事実上排除します。VX3418-2KPCには、ViewSonic独自のViewModeTMプリセットも搭載されており、ゲーム、編集、映画鑑賞など、さまざまなニーズに合わせて最適化された画面パフォーマンスを提供します。 さらに、DisplayPortおよびHDMI入力は、ゲームおよびエンターテインメントのための柔軟な接続を提供します。
付属品
電源ケーブル(約1.5m)×1、DisplayPortケーブル(約1.5m)×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1
質量(kg)
スタンドあり:約7.6、スタンドなし:約5.4
サイズ
34型21:9ワイド
規格
UWQHD
電圧(V)
AC100~240±10%(50/60Hz)
消費電力(W)
48(最大)/36(標準)/21.8(エコ)
電源
アダプタ
表示サイズ(mm)
797.2×333.7
表面処理
ノングレア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
スタンドあり:806×462.33~542.33×331、スタンドなし:806×362×125
機能
SuperClear(R): 〇、フリッカーフリー: 〇、ブルーライトフィルター: 〇、ViewMode: 〇、Game Mode: 〇、HDR10: 〇、その他: 1500R, Adaptive Sync
コントラスト比
4000:1
解像度
3440×1440
保証期間
3年フル保証(液晶パネル、バックライト含む)
走査周波数(水平)
HDMI : 31.469-150.849 KHz、DisplayPort:31.469-217.32 KHz
走査周波数(垂直)
HDMI : 48-100Hz、DisplayPort : 48-144Hz
応答速度
MPRT 1ms※オーバードライブ時
視野角(左右:上下)
178°/178°
スピーカー
5W×2
色(本体)
ブラック
待機電力(W)
0.5以下
アスペクト比
21:9
最大輝度(cd/m2)
300
入出力端子
HDMI2.0:×2、DisplayPort1.4:×2、音声出力:×1(3.5mm)
パネル駆動方式
VA
ブルーライトカット
対応
最大表示色
約1677万色
リフレッシュレート(Hz)
144
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
21:9ウルトラワイドモニターは、縦横比16:9のフルHDなどに比べ、約1.3倍も横長な画面による効率的な作業性や、シネスコ映像の全画面表示による没入感あふれる映像体験、ゲームにおいては視界を広げるなど、さまざまな用途で活躍するモニターです。写真家やグラフィックデザイナーなど、正確な色表示が必要な専門家が好んで使用するとされるIPS方式の液晶パネルを採用し、視野角(水平178度/垂直178度)が広く、発色が鮮やかで自然な映像表現を可能に。最もスタンダードな色域sRGBを99%以上サポートし、DTPや写真・印刷、カラーマネージメント環境においても、より忠実に色合いを再現します。また、ゲームプレイにおいて活躍する、1秒間に100フレーム表示の高リフレッシュレートに対応。実際に視界に近づく、横長画面と、なめらかな映像表示によって、プレイを優位に進められるのはもちろん、まるでゲーム世界に入り込んだようなリアルな体験を提供します。高さ調整、前後の角度調整に対応し、体形や姿勢に合わせて配置を調整して、快適に画面を見ることができます。
モニターサイズ
34
解像度
2560×1080
表面処理
ノングレア
付属品
電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)
質量(kg)
(スタンド使用時):7.9、(スタンドなし):6
規格
UWFHD
消費電力(W)
35
サイズ(inch)
34
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
817×458~568×260(スタンド付)、817×365×46(スタンドなし)
コントラスト比
1000:1
最大解像度
2560×1080
表示色
約1677色
保証期間
3年間
視野角
(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度
5ms
色(本体)
ホワイト
出入力端子
DisplayPort、HDMI、USB Type-C
高さ調節
高さ調整あり
アスペクト比
21:9
パネル駆動方式
IPS
ブルーライトカット
対応
リフレッシュレート(Hz)
100
輝度(cd/m2)
400
角度調節
チルト
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
21:9ウルトラワイドモニターは、縦横比16:9のフルHDなどに比べ、約1.3倍も横長な画面による効率的な作業性や、シネスコ映像の全画面表示による没入感あふれる映像体験、ゲームにおいては視界を広げるなど、さまざまな用途で活躍するモニターです。写真家やグラフィックデザイナーなど、正確な色表示が必要な専門家が好んで使用するとされるIPS方式の液晶パネルを採用し、視野角(水平178度/垂直178度)が広く、発色が鮮やかで自然な映像表現を可能に。最もスタンダードな色域sRGBを99%以上サポートし、DTPや写真・印刷、カラーマネージメント環境においても、より忠実に色合いを再現します。また、ゲームプレイにおいて活躍する、1秒間に100フレーム表示の高リフレッシュレートに対応。実際に視界に近づく、横長画面と、なめらかな映像表示によって、プレイを優位に進められるのはもちろん、まるでゲーム世界に入り込んだようなリアルな体験を提供します。
モニターサイズ
29
解像度
2560×1080
表面処理
ノングレア
付属品
電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)
質量(kg)
(スタンド使用時):4.5、(スタンドなし):4
規格
UWFHD
消費電力(W)
22
サイズ(inch)
29
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
689×407×224(スタンド付)、689×313×79(スタンドなし)
コントラスト比
1000:1
最大解像度
2560×1080
表示色
約1677色
保証期間
3年間
視野角
(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度
5ms
色(本体)
ホワイト
出入力端子
DisplayPort、HDMI、USB Type-C
アスペクト比
21:9
パネル駆動方式
IPS
ブルーライトカット
対応
リフレッシュレート(Hz)
100
輝度(cd/m2)
250
角度調節
チルト
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
34インチのIPSパネルを採用、UWQHD解像度(3440x1440)に対応したウルトラワイドゲーミングモニターです。34インチのウルトラワイド液晶は144Hz(DisplayPort)の高速リフレッシュレートに対応し、FPSなどの動きの速いゲームプレイに最適です。3440x1440のUWQHD解像度はFull HDの約2.4倍の高解像度を実現、水平解像度(3440)はFull HD(1920)より80%広く、ゲーミングだけでなくデスクワークに使用する際も高い生産性を実現できます。
300cd/m2の高輝度IPSパネル液晶を採用、上下左右178度の広視野角を実現。映像をくっきりと鮮やかに表示します。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分も鮮明に表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。
入力端子としてHDMI 2.0 x2(100Hz)、 DisplayPort 1.4 x2(144Hz)を搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用。1W x2のスピーカーを内蔵します。また同梱のVESAスペーサーを使用することで100x100のVESAマウントに対応します。
仕様
プラグアンドプレイ
付属品
HDMIケーブル、DPケーブル、PowerCable、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、VESAスペーサー、保証書
種別
HDR267
質量(kg)
7.75
サイズ
34
使用温度範囲(℃)
5~40
出力
イヤホン
表面処理
非光沢
電源(AC)
AC 100-240V 12V 5A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
445×816×190
コントラスト比
1000:1
表示色
1677万色/sRGB93%
解像度
3440×1440
応答速度
8ms(OD)
入力端子
HDMI×2/DP×2
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
スピーカー
1W×2
色(本体)
ブラック
使用環境湿度(%)
20~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
21:9
パネル駆動方式
IPS(ADS)
ブルーライトカット
ブルーライト軽減モード
輝度(cd/m2)
300
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
27インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。HDMI、DP接続端子。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた8種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度を自動調整。Gen2では、調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness(赤・緑2種類のフィルター搭載)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。
仕様
モニタ形状:平面
ピッチ
0.311
表面処理
ノングレア
コントラスト比
1300:1(DCR20000000:1)
表示色
約1677万色
解像度
1920×1080ドット
視野角
水平:左右178度/垂直:上下178度
走査周波数(水平)
30-114KHz
走査周波数(垂直)
40-100Hz
ケーブル
HDMI(約1.5m)ケーブル、電源ケーブル(約1.5m)
応答速度
(G to G)5ms
入力端子
HDMI1.4×2、DP1.2×1
スピーカー
あり:2W×2
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
27型
パネル駆動方式
IPS
上下角度調整
(チルト)機能:あり:-5度 - 20度
輝度(cd/m2)
250
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
付属品
D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
質量(kg)
6.1 (梱包時)
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
通常:13.6/スタンバイ:0.5
電源
内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格
EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE
角度(°)
下5~上20 (チルト)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
452 x 664 x 134(梱包時)
表面処理
アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)
スタンドあり:4.5、スタンド無し:4.0
機能
SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応
インターフェース
D-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1
コントラスト比
1000:1、SmartContrast:10000000:1
ピクセルピッチ(mm)
0.311 x 0.311
解像度
1920×1080(最大解像度はHDMIまたはDisplayPort入力でのみ有効)
表示可能色数
約1677万色
保証期間
5年
走査周波数(水平)
30~83 kHz
走査周波数(垂直)
56~76 Hz
応答速度
4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)
100 x 100 mm
プラグ、プレイ規格
VESA DDC2B/CI
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
言語表示
21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
W-LEDシステム
グリーン購入法
適合
動作温度範囲(℃)
0~40
アスペクト比
16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
612 x 453 x 227(スタンド使用時)、612 x 367 x 45(スタンド未使用時)
ピクセル
82PPI
オーディオ出力
3.5mmミニジャック
モニターサイズ
27インチ
パネル駆動方式
IPS
ブルーライトカット
対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)
75
輝度(cd/m2)
250
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
モニターサイズ
34
解像度
3440×1440
表面処理
ノングレア
パネル駆動方式
IPS
付属品
電源コードx1、HDMIケーブルx1、DisplayPortケーブルx1、USB Type-Cケーブルx1
質量(kg)
(スタンド使用時)8.6、(スタンドなし)6.7
規格
UWQHD
消費電力(W)
60
サイズ(inch)
34
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
817×460~570×260(スタンド付)、817×364×84(スタンドなし)
コントラスト比
1000:1
最大解像度
3440×1440
表示色
約10.7億色
保証期間
3年間
視野角
(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度
5ms
色(本体)
ブラック
出入力端子
DisplayPort、HDMI×2、USB Type-C
高さ調節
高さ調整あり
アスペクト比
21:9
ブルーライトカット
対応
リフレッシュレート(Hz)
60
輝度(cd/m2)
300
角度調節
チルト
1個
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
湾曲した画面にオールインワン USB-C と人間工学に基づいたスタンドデザインを備え、快適な作業環境を実現。TUV 認証の目にやさしい機能が目の疲れを軽減します。
規格
UWQHD
解像度
3440×1440
色(本体)
ブラック
アスペクト比
21:9
モニターサイズ
34
パネル駆動方式
VA
1個
¥77,980
税込¥85,778
9日以内出荷
29インチのIPSパネルを採用し、ワイドフルHD(2560x1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。ワイドフルHD(2560x1080)解像度はフルHD(1920x1080)解像度よりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。広視野角のIPSパネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。最大輝度300cd/m2、 sRGB100%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出し、写真編集や動画編集などにも最適です。入力端子はHDMI 1.4 x1(75Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)を搭載し様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また、3Wx2のスピーカーを内蔵します。
付属品
HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー
質量(kg)
約4.1
サイズ
29型
使用温度範囲(℃)
0~50
出力
イヤホン:YES
表面処理
非光沢
機能
HDR10:NO
プラグ
プラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
高422×幅689×奥行190
コントラスト比
1000:1
表示色
1677万色 sRGB100%/ DCI-P3 83%
解像度
2560×1080
応答速度
14ms
入力端子
HDMIx1/DPx1
スピーカー
3Wx2
モード
ブルーライト軽減:YES
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
適用領域
ACパワーレンジ:100-240V 12V/3A
測定視野角(°)
【上下/左右】H:178、V:178
アスペクト比
21:9
パネル駆動方式
IPS(ADS)
湿度範囲(%)
使用:20~ 90
フリッカーフリー
軽減
輝度(cd/m2)
300
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
29インチのIPSパネルを採用し、ワイドFull HD(2560 x 1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。Full HDよりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。広視野角のIPS系パネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。sRGB100%の広色域に対応し、写真編集や動画編集などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
入力端子はHDMI1.4(100Hz) x1、DisplayPort1.2(100Hz) x1、さらに最大65Wの給電が可能なUSB-C端子を搭載し様々な機器との接続が可能です。USB Type-C端子は最大65Wの給電に対応しPCからの映像入力と同時に、液晶モニターからPCへの最大65Wの給電を実現します。USBケーブル一本で映像出力とPCへの電源供給を行うことができ簡単に接続が完了し、デスク上もすっきりと使用することができます。複数のPCを同じキーボード、マウスで操作できるKVM機に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えても使用可能です。
75x75のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2W x2のスピーカーを内蔵します。
仕様
ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR225:YES、ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A
付属品
HDMIケーブル,Type-Cケーブル,電源ケーブル,USBケーブル(B-A),電源アダプター,マニュアル、VESAマウント延長スペーサー,保証書
質量(kg)
4.8
出力
(イヤホン)YES
使用温度(℃)
0~50
表面処理
非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
422×689×190
コントラスト比
1000:1
表示色
1677万色 sRGB 100%/DCI-P3 83%
解像度
2560×1080
視野角
(上下/左右)H:178°V:178°
応答速度
OD:5ms(GtoG)
入力端子
DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
画面サイズ
29インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度(%RH)
10~90
アスペクト比
21:9
パネル駆動方式
IPS
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
350
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
本製品は超ウルトラワイド、Dual Full HD解像度、120Hzのリフレッシュレートに対応、さらにUSB Type-C 65W給電を搭載した液晶モニターです。
43.8インチのIPS液晶パネルはDual Full HD解像度(3840x1080)を採用、その圧倒的な水平解像度はゲーミングモニターとしてより一層ゲームの世界に深く入り込める事はもちろん、デスクワークモニターとしても複数ウィンドウの同時に並べる事が可能、高い生産性を実現します。さらに昇降式スタンドを採用、画面の高さを12cmの範囲で調整可能です。
さらに120Hzの高リフレッシュレートにも対応、レーシングゲーム、フライトシミュレートゲーム、FPSなど32:9の超ウルトラワイド画面で圧倒的な没入感となめらかな動画表示を実現します。
32:9のモニターで実現する超広視野は通常のモニターでは表示出来ない部分まで表示し優位なゲームプレイを実現。FreeSyncにも対応しています。
入力端子はHDMI2.0×1(120Hz)、HDMI1.4×1(60Hz)、 DisplayPort×1(120Hz)、さらにUSB Type-Cを搭載します。
USB Type-C端子は65Wの給電に対応、PCからモニターへの映像出力と同時にモニター側から対応のPCへ65Wで給電を行いますので1本のケーブルのみで接続しデスク上がすっきりと広く使えます。
例えばテレワークなどでオフィス、在宅併用の場合に対応PCであればACアダプターを持ち運ぶこと無くPCの使用が可能です。
複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBP2 モードでは、2つの入力映像を左右に並べて表示可能、さらに、スマートフォンをUSB Type-C端子に接続した場合、左右どちらかにスマートフォン画面を表示可能です。
また、2つの入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。
同梱のスペーサーを使用することで100x100のVESAマウントに対応、モニターアーム等への取り付けが可能です
質量(kg)
13.3
サイズ
43.8
規格
DFHD
出力
イヤホン
表面処理
非光沢
機能
ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR69:YES(HDMI1.4は非対応)400、【ACパワーレンジ】AC100~240(50/60Hz)2.5A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1090×235×406~526
コントラスト比
1000:1
表示色
10.7億色
解像度
3840×1080
使用環境温度(℃)
5~40
視野角
H178°V178°(上下/左右)
応答速度
1ms (MPRT 100Hz以上)
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
高さ調節
可
使用環境湿度(%)
20~85
アスペクト比
32:9
パネル駆動方式
IPS系
ブルーライトカット
対応
フリッカーフリー
軽減
輝度(cd/m2)
400
入力ポート
HDMI×2 /DP×1/TYPE-C×1
角度調節
可
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
34インチのIPSパネルを採用、UWQHD解像度(3440x1440)に対応したウルトラワイドモニターです。3440x1440のUWQHD解像度はFull HDの約2.4倍の高解像度を実現、水平解像度(3440)はFull HD(1920)より80%広く、デスクワークに使用時に高い生産性を実現できます。
280cd/m2の高輝度IPSパネル液晶を採用、上下左右178度の広視野角を実現。映像をくっきりと鮮やかに表示します。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分も鮮明に表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。
入力端子としてHDMI 2.0 x2(60Hz)、 DisplayPort 1.2 x2(60Hz)を搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用。2W x2のスピーカーを内蔵します。また同梱のVESAスペーサーを使用することで100x100のVESAマウントに対応します。
仕様
プラグアンドプレイ
付属品
マニュアル、保証書、HDMIケーブル、DPケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、VESA取付ネジ、VESAマウント延長スペーサー
種別
HDR228(DP,HDMI)
質量(kg)
5.4
サイズ
34
使用温度範囲(℃)
0~40
出力
イヤホン
表面処理
非光沢
電源(AC)
100-240V 12V/5A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
445×816×190
コントラスト比
1000:1
表示色
1677万色/sRGB93%/DCI-P371%
解像度
3440×1440
応答速度
OD:6ms(GtoG)
入力端子
DP×2 / HDMI×2
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
使用環境湿度(%)
20~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
21:9
パネル駆動方式
IPS(ADS)
ブルーライトカット
ブルーライト軽減モード
輝度(cd/m2)
280
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
幅広サイズの設計で複数の資料を同時に表示可能です。作業効率もUP!チルト機能搭載で、モニターの角度を調節可能なので首や肩の負担を軽減します。目の負担を軽減できるブルーライト調整モード搭載です。OFF・弱・強の3段階の調節が可能です。広い視野角と色合いの低下を抑えたパネルで、ワイドでも美しい色彩を感じられます。的表示機能の搭載で、FPSゲームをより楽しめます。レーシングゲームにもおすすめです。
付属品
HDMIケーブル、ACアダプター、電源コード、スタンド、取扱説明書、保証書
質量(g)
3700
規格
UWFHD
角度(°)
-5~15(チルト)
サイズ(inch)
29
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
定格消費電力(W)
48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
687×171×426
解像度
2560×1080
応答速度
(GtoG)5ms (Over Drive時)
VESAマウント(mm)
75×75
色(本体)
ブラック
アスペクト比
21:9
入出力端子
HDMI×2、ディスプレイポート×1、Audio端子×1
ブルーライトカット
対応
リフレッシュレート(Hz)
最大75
角度調節
可
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
本製品は27インチ湾曲のWQHDパネルを搭載、165Hzのリフレッシュレート、AMD FreeSyncに対応した高解像度ゲーミングモニターです。MPRTを搭載、1msの高速応答速度を実現しゲームプレイに最適です。WQHD(2560x1440)の高解像度に対応しながら最大165Hzの高リフレッシュレートに対応(DP接続時)高精細で滑らかな表現を可能にし、より快適なゲームプレイを実現します。R1500の曲面液晶パネルにより、画面左右部分がプレイヤーを包み込む様に表示され、より一層ゲームの没入感を高めます。
高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。
300cd/m2 の高輝度液晶はHDRに対応し、HDR対応コンテンツをより鮮やかな色彩で表現します。sRGB 96%の広色域に対応、写真編集などにも最適です。
映像入力端子はDisplayPort1.2 x1(165Hz対応)、HDMI2.0 x2(144Hz対応) を搭載しPCやコンソールゲーム機など様々な機器と接続が可能です。
PS5とのWQHD(2560x1440) 120Hz接続に対応。コンソールゲームでもより高精細に、かつ滑らかなゲーム表示を可能にしました。
115mの範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。
同梱のVESAスペーサーを使用することで100mm x 100mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2W x2のスピーカーを内蔵します。
仕様
プラグアンドプレイ
付属品
DPケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESAスペーサー
種別
HDR259
質量(kg)
4.7
サイズ
27
使用温度範囲(℃)
0~50
出力
イヤホン
表面処理
非光沢
電源(AC)
100-240V 12V/3A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
横410-525/縦633-655×614×209
コントラスト比
4000:1
表示色
1677万色/sRGB96%/DCI-P377%
解像度
2560×1440
応答速度
OD:5ms(GtoG)/MPRT:1ms
入力端子
HDMI×2 / DP×1
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
使用環境湿度(%)
10~90
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
VA
ブルーライトカット
ブルーライト軽減モード
輝度(cd/m2)
300
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
31.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子 x1(75Hz)、VGA端子 x1(75Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
仕様
●パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):高500mm×幅715mm×奥行115mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体(色):ブラック●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):8ms●高さ調整:なし●標準消費電力:最大≦45W 通常≦21W 省エネ≦12W スタンバイ≦0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+15°」
サイズ
31.5型
ピッチ
約0.363mm
電源
AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A
表面処理
グレア
本体質量(kg)
約4.8
入力信号
デジタル、アナログ
最大消費電力(W)
45
コントラスト比
1200:1
表示色
1677万色 sRGB 100/ DCI-P3 84
解像度
1920×1080
視野角
H:178oV:178o
ケーブル
電源アダプター(一体型)/HDMIケーブル
入力端子
HDMI×1/VGA×1
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
E-LED
パネル駆動方式
IPS
輝度(cd/m2)
250
USB
NO
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
34インチ曲面のIPS系パネルを搭載、UWQHD (3440×1440)解像度に対応したウルトラワイドモニターです。大画面34インチの湾曲パネル(R3800)を採用。ウルトラワイドで包み込むような圧倒的な没入感を実現。デスクワークでも複数のファイルやウィンドウを同時に表示し高い生産性を実現します。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB99%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。
インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)を2つと、DisplayPort 1.2端子(60Hz)を2つ搭載します。
複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を同時に表示可能。さらに入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します
高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、130mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。100×100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。3W x2のスピーカーを内蔵しております。
付属品
HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、 保証書、VESAスペーサー
質量(kg)
約6.9
サイズ
34インチ(曲率 R3800)
使用温度範囲(℃)
0~50
消費電力(W)
最大:≦42、通常:≦22、省エネ:≦17、スタンバイ:≦0.5
表面処理
非光沢
機能
ブルーライト軽減モード:○
角度調整範囲
上下(チルト):-5~+15°
使用湿度範囲
10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【スタンド無し】365×818×80、【スタンド付】(横画面)435-565×818×234、スタンド前面幅 : 522
コントラスト比
1000:1
画素ピッチ
約0.232mm
表示色
10.7億色 sRGB99%/DCI-P3 85%
解像度
3440×1440
視野角
(上下/左右)H:178°V:178°
応答速度
OD時:5ms(GtoG)
VESAマウント(mm)
100×100mm(M4×8mm)
スピーカー
3W×2
色(本体)
ブラック
高さ調節
130mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
E-LED
アスペクト比
21:9
パネル駆動方式
IPS系
フリッカーフリー
○
リフレッシュレート(Hz)
60
輝度(cd/m2)
300
角度調節
あり
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
4K解像度に対応したHDR対応43インチ大型液晶モニターとなります。大画面で4K(3840×2160)解像度に対応。
4KはフルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。
43インチの大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。
高画質IPS系パネルを採用、広視野角上下左右178°を実現し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくく会議室やサイネージなどでの用途に最適です。
sRGB 96%の広色域に対応し画像をより鮮やかに、美しく、色再現できます。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。
明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。
HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートも搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。
また200×200のVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。
8W×2のステレオスピーカーを搭載します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
付属品
マニュアル、保証書、HDMIケーブル、リモートコントロール、スタンド用ネジ、スタンド
質量(kg)
6.5
サイズ
43
出力
イヤホン:音声出力
使用温度(℃)
-20~40
機能
ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
609×958×194
コントラスト比
1200:1
表示色
10.7億色 sRGB 96% / DCI-P3 78%
解像度
3840×2160
応答速度
8ms(GtoG)
入力端子
HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
スピーカー
8W×2
色(本体)
ブラック
使用湿度(%RH)
30~80
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS系
入力電圧レンジ(V)
AC 100-240 50/60Hz
輝度(cd/m2)
250
仕様
●ACパワーレンジ:100-240V-50/60Hz 2.0A MAX DC 24V/5A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用温度条件:5℃ ~ 40℃●使用湿度条件:20% ~ 85%●視野角(上下/左右):H:178°、V:178°
付属品
マニュアル 、 保証書 、 電源ケーブル 、 電源アダプター 、 DPケーブル 、 Type-Cケーブル 、 USB B-Aケーブル 、 VESAマウント延長スペーサー、VESAネジ、ワッシャー、リモコン
質量(kg)
約9.6
サイズ
40
表面処理
非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
444-594×948×306
輝度
300 cd/m2
表示色
10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 96%
解像度
5120×2160
応答速度
14ms
入力端子
HDMIx1/DPx1/Type-Cx1
スピーカー
2W×2
コントラスト
41.66736111
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
21:9
パネル
IPS
フリッカーフリー
軽減
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
VESA DisplayHDR(TM) 400対応により、コンテンツの明るい部分と暗い部分を高いコントラストでくっきり表示。奥行きのあるリアルな映像でゲームの世界観を堪能できます。
3種類のゲームジャンルから選べるGameモード、黒の強弱を調整し、視認性を高めるブラック・ブースト、照準マークの表示。ゲーミングに特化したGame Viewのさまざまな機能により、没入感をいっそう高めます。
仕様
【High Dynamic Range】VESA DisplayHDR(TM) 400、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:非対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載
付属品
HDMIケーブル(1.5m)、ACケーブル(1.5m)、ACアダプター、ユーザーガイド、ネジ4つ(本体と支柱の組立用)、台座、支柱、保証書、修理依頼書
質量(kg)
スタンドあり:約4.6、スタンドなし:約3.3
使用温度範囲(℃)
0~40
消費電力(W)
通常(※メーカー実測値):29、最大:48、スタンバイ/オフモード:0.50/0.30
表面処理
非光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約611×405-525×234
機能
フリッカーレス、Adaptive-Sync
入力信号
デジタル
使用湿度範囲
20~80%(結露のないこと)
コントラスト比
最大:100000000:1(ACM)、通常:4000:1
画素ピッチ
0.233mm
最大解像度
WQHD(2560×1440)、湾曲(1500R)
表示色
約1670万色
色再現性
NTSC比 72%
保証期間
3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。
視野角
水平178°/垂直178°
応答速度
1ms(VRB)
入力端子
HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.4×1
水平周波数(kHz)
32-221kHz(HDMI)、32-242kHz(DisplayPort)
垂直周波数(Hz)
48-144Hz(HDMI)、48-165Hz(DisplayPort)
VESAマウント(mm)
75×75対応
スピーカー
2W+2Wステレオスピーカー
入力電源
ACアダプター(48W、100-240V、50/60Hz)
色(本体)
ブラック
端子
ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子: 非搭載
高さ調節
最大120mm
音声入力
非搭載
アスペクト比
16:9
表示寸法(mm)
597×336
モニターサイズ
27型 ワイド
パネル駆動方式
VA
輝度(cd/m2)
400(白色LED)
角度調節
チルト角:上25°/下5°、スイベル機能:360°、ピボット機能:非対応
1台
¥54,980
税込¥60,478
8日以内出荷
仕様
HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)、プラグアンドプレイ、イヤホン出力
付属品
DPケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書
質量(kg)
約11.3Kg
サイズ
38.5
使用温度範囲(℃)
5~40
電圧(V)
ACパワーレンジ:AC 100-240 50/60Hz
表面処理
半光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
583×879×275
コントラスト比
4000:1
表示色
1677万色 sRGB99% / DCI-P3 88%
解像度
2560×1440
応答速度
OD:7ms(GtoG)/MPRT 1ms
入力端子
HDMIx1/DPx1/Type-Cx1
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
スピーカー
NO
使用環境湿度(%)
20~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル
VA
ブルーライトカット
ブルーライト軽減モード
フリッカーフリー
軽減
輝度(cd/m2)
300
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌日出荷