- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 湾曲モニターのおすすめ人気ランキング
湾曲モニターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「湾曲モニター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「曲面 ディスプレイ」、「ウルトラワイドモニタ」、「40インチモニタ」などの商品も取り扱っております。
21:9ウルトラワイドモニターは、縦横比16:9のフルHDなどに比べ、約1.3倍も横長な画面による効率的な作業性や、シネスコ映像の全画面表示による没入感あふれる映像体験、ゲームにおいては視界を広げるなど、さまざまな用途で活躍するモニターです。写真家やグラフィックデザイナーなど、正確な色表示が必要な専門家が好んで使用するとされるIPS方式の液晶パネルを採用し、視野角(水平178度/垂直178度)が広く、発色が鮮やかで自然な映像表現を可能に。最もスタンダードな色域sRGBを99%以上サポートし、DTPや写真・印刷、カラーマネージメント環境においても、より忠実に色合いを再現します。また、ゲームプレイにおいて活躍する、1秒間に100フレーム表示の高リフレッシュレートに対応。実際に視界に近づく、横長画面と、なめらかな映像表示によって、プレイを優位に進められるのはもちろん、まるでゲーム世界に入り込んだようなリアルな体験を提供します。高さ調整、前後の角度調整に対応し、体形や姿勢に合わせて配置を調整して、快適に画面を見ることができます。
モニターサイズ
34
解像度
2560×1080
表面処理
ノングレア
付属品
電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)
質量(kg)
(スタンド使用時):7.9、(スタンドなし):6
規格
UWFHD
消費電力(W)
35
サイズ(inch)
34
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
817×458~568×260(スタンド付)、817×365×46(スタンドなし)
コントラスト比
1000:1
最大解像度
2560×1080
表示色
約1677色
保証期間
3年間
視野角
(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度
5ms
色(本体)
ホワイト
出入力端子
DisplayPort、HDMI、USB Type-C
高さ調節
高さ調整あり
アスペクト比
21:9
パネル駆動方式
IPS
ブルーライトカット
対応
リフレッシュレート(Hz)
100
輝度(cd/m2)
400
角度調節
チルト
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
湾曲した画面にオールインワン USB-C と人間工学に基づいたスタンドデザインを備え、快適な作業環境を実現。TUV 認証の目にやさしい機能が目の疲れを軽減します。
規格
UWQHD
解像度
3440×1440
色(本体)
ブラック
アスペクト比
21:9
モニターサイズ
34
パネル駆動方式
VA
1個
¥77,980
税込¥85,778
9日以内出荷
VAパネルを採用し、27インチ、曲面(R1500)でフルHD(1920 x 1080)解像度に対応した、高さ調整が可能な液晶モニターです。更に240Hzの高リフレッシュレートに対応しています。AMD FreeSyncに対応しているので、よりなめらかな表示でFPSなどのゲームプレイに最適で、PS5での120Hz表示にも対応します。高画質VAパネルを採用、3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。R1500の湾曲パネルはプレイヤーを包み込むように映像を表現し、より高いゲームへの没入感を実現します。sRGB99%の高色域、300cd/m2の高輝度に対応した液晶はゲームプレイだけでなく、写真編集や動画視聴などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。映像入力端子はHDMI 2.0 x 2(240Hz), DisplayPort 1.2(240Hz)を搭載。ゲーミングPCだけでなく様々なタイプの機器との接続が可能です。PS5との120HzでのHDMI接続も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しています。
仕様
ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A、イヤホン出力:対応、ブルーライト軽減モード:あり
付属品
マニュアル、保証書、電源ケーブル、電源アダプター、HDMI ケーブル、VESA スペーサー
質量(kg)
4.8
サイズ
27
使用温度範囲(℃)
0~50
表面処理
非光沢
対応
HDR299(DP/HDMI)、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(スタンド無し) 360×614×110、(スタンド付)405~525×614×209
コントラスト比
3000:1
表示色
1677万色 sRGB 99% DCI-P3 77%
解像度
1920×1080
応答速度
OD: 6ms(GtoG) /MPRT 1ms
入力端子
DPx1/HDMIx2
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
スピーカー
2W×2
使用環境湿度(%)
10~90
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
VAパネル
フリッカーフリー
○
輝度(cd/m2)
300
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
21:9ウルトラワイドモニターは、縦横比16:9のフルHDなどに比べ、約1.3倍も横長な画面による効率的な作業性や、シネスコ映像の全画面表示による没入感あふれる映像体験、ゲームにおいては視界を広げるなど、さまざまな用途で活躍するモニターです。写真家やグラフィックデザイナーなど、正確な色表示が必要な専門家が好んで使用するとされるIPS方式の液晶パネルを採用し、視野角(水平178度/垂直178度)が広く、発色が鮮やかで自然な映像表現を可能に。最もスタンダードな色域sRGBを99%以上サポートし、DTPや写真・印刷、カラーマネージメント環境においても、より忠実に色合いを再現します。また、ゲームプレイにおいて活躍する、1秒間に100フレーム表示の高リフレッシュレートに対応。実際に視界に近づく、横長画面と、なめらかな映像表示によって、プレイを優位に進められるのはもちろん、まるでゲーム世界に入り込んだようなリアルな体験を提供します。
モニターサイズ
29
解像度
2560×1080
表面処理
ノングレア
付属品
電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)
質量(kg)
(スタンド使用時):4.5、(スタンドなし):4
規格
UWFHD
消費電力(W)
22
サイズ(inch)
29
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
689×407×224(スタンド付)、689×313×79(スタンドなし)
コントラスト比
1000:1
最大解像度
2560×1080
表示色
約1677色
保証期間
3年間
視野角
(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度
5ms
色(本体)
ホワイト
出入力端子
DisplayPort、HDMI、USB Type-C
アスペクト比
21:9
パネル駆動方式
IPS
ブルーライトカット
対応
リフレッシュレート(Hz)
100
輝度(cd/m2)
250
角度調節
チルト
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
本製品は超ウルトラワイド、Dual Full HD解像度、120Hzのリフレッシュレートに対応、さらにUSB Type-C 65W給電を搭載した液晶モニターです。
43.8インチのIPS液晶パネルはDual Full HD解像度(3840x1080)を採用、その圧倒的な水平解像度はゲーミングモニターとしてより一層ゲームの世界に深く入り込める事はもちろん、デスクワークモニターとしても複数ウィンドウの同時に並べる事が可能、高い生産性を実現します。さらに昇降式スタンドを採用、画面の高さを12cmの範囲で調整可能です。
さらに120Hzの高リフレッシュレートにも対応、レーシングゲーム、フライトシミュレートゲーム、FPSなど32:9の超ウルトラワイド画面で圧倒的な没入感となめらかな動画表示を実現します。
32:9のモニターで実現する超広視野は通常のモニターでは表示出来ない部分まで表示し優位なゲームプレイを実現。FreeSyncにも対応しています。
入力端子はHDMI2.0×1(120Hz)、HDMI1.4×1(60Hz)、 DisplayPort×1(120Hz)、さらにUSB Type-Cを搭載します。
USB Type-C端子は65Wの給電に対応、PCからモニターへの映像出力と同時にモニター側から対応のPCへ65Wで給電を行いますので1本のケーブルのみで接続しデスク上がすっきりと広く使えます。
例えばテレワークなどでオフィス、在宅併用の場合に対応PCであればACアダプターを持ち運ぶこと無くPCの使用が可能です。
複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBP2 モードでは、2つの入力映像を左右に並べて表示可能、さらに、スマートフォンをUSB Type-C端子に接続した場合、左右どちらかにスマートフォン画面を表示可能です。
また、2つの入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。
同梱のスペーサーを使用することで100x100のVESAマウントに対応、モニターアーム等への取り付けが可能です
質量(kg)
13.3
サイズ
43.8
規格
DFHD
出力
イヤホン
表面処理
非光沢
機能
ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR69:YES(HDMI1.4は非対応)400、【ACパワーレンジ】AC100~240(50/60Hz)2.5A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1090×235×406~526
コントラスト比
1000:1
表示色
10.7億色
解像度
3840×1080
使用環境温度(℃)
5~40
視野角
H178°V178°(上下/左右)
応答速度
1ms (MPRT 100Hz以上)
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
高さ調節
可
使用環境湿度(%)
20~85
アスペクト比
32:9
パネル駆動方式
IPS系
ブルーライトカット
対応
フリッカーフリー
軽減
輝度(cd/m2)
400
入力ポート
HDMI×2 /DP×1/TYPE-C×1
角度調節
可
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
34インチ曲面のIPS系パネルを搭載、UWQHD (3440×1440)解像度に対応したウルトラワイドモニターです。大画面34インチの湾曲パネル(R3800)を採用。ウルトラワイドで包み込むような圧倒的な没入感を実現。デスクワークでも複数のファイルやウィンドウを同時に表示し高い生産性を実現します。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB99%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。
インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)を2つと、DisplayPort 1.2端子(60Hz)を2つ搭載します。
複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を同時に表示可能。さらに入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します
高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、130mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。100×100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。3W x2のスピーカーを内蔵しております。
付属品
HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、 保証書、VESAスペーサー
質量(kg)
約6.9
サイズ
34インチ(曲率 R3800)
使用温度範囲(℃)
0~50
消費電力(W)
最大:≦42、通常:≦22、省エネ:≦17、スタンバイ:≦0.5
表面処理
非光沢
機能
ブルーライト軽減モード:○
角度調整範囲
上下(チルト):-5~+15°
使用湿度範囲
10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【スタンド無し】365×818×80、【スタンド付】(横画面)435-565×818×234、スタンド前面幅 : 522
コントラスト比
1000:1
画素ピッチ
約0.232mm
表示色
10.7億色 sRGB99%/DCI-P3 85%
解像度
3440×1440
視野角
(上下/左右)H:178°V:178°
応答速度
OD時:5ms(GtoG)
VESAマウント(mm)
100×100mm(M4×8mm)
スピーカー
3W×2
色(本体)
ブラック
高さ調節
130mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
E-LED
アスペクト比
21:9
パネル駆動方式
IPS系
フリッカーフリー
○
リフレッシュレート(Hz)
60
輝度(cd/m2)
300
角度調節
あり
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
仕様
HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)、プラグアンドプレイ、イヤホン出力
付属品
DPケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書
質量(kg)
約11.3Kg
サイズ
38.5
使用温度範囲(℃)
5~40
電圧(V)
ACパワーレンジ:AC 100-240 50/60Hz
表面処理
半光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
583×879×275
コントラスト比
4000:1
表示色
1677万色 sRGB99% / DCI-P3 88%
解像度
2560×1440
応答速度
OD:7ms(GtoG)/MPRT 1ms
入力端子
HDMIx1/DPx1/Type-Cx1
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
スピーカー
NO
使用環境湿度(%)
20~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル
VA
ブルーライトカット
ブルーライト軽減モード
フリッカーフリー
軽減
輝度(cd/m2)
300
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌日出荷
モニターサイズ
34
解像度
3440×1440
表面処理
ノングレア
パネル駆動方式
IPS
付属品
電源コードx1、HDMIケーブルx1、DisplayPortケーブルx1、USB Type-Cケーブルx1
質量(kg)
(スタンド使用時)8.6、(スタンドなし)6.7
規格
UWQHD
消費電力(W)
60
サイズ(inch)
34
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
817×460~570×260(スタンド付)、817×364×84(スタンドなし)
コントラスト比
1000:1
最大解像度
3440×1440
表示色
約10.7億色
保証期間
3年間
視野角
(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度
5ms
色(本体)
ブラック
出入力端子
DisplayPort、HDMI×2、USB Type-C
高さ調節
高さ調整あり
アスペクト比
21:9
ブルーライトカット
対応
リフレッシュレート(Hz)
60
輝度(cd/m2)
300
角度調節
チルト
1個
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
大画面34インチVAパネルを搭載、165Hzの高速リフレッシュレートに対応し曲面(R1500)でUWQHD(3440x1440)解像度の湾曲ゲーミングモニターです。165Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を採用、FreeSyncにも対応し、FPSなどの動きの早いゲームプレイに最適です。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。ゲーミングPCだけでなく、PSとのHDMI2.0のWQHD 120Hzでの接続に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。R1500の湾曲パネルはプレイヤーを包み込むように映像を表現し、より高いゲームへの没入感を実現します。映像入力端子はHDMI2.0 x1(UWQHD:100Hz/WQHD:120Hz)DisplayPort 1.4 x2(UWQHD:165Hz)を搭載。ゲーミングPCだけでなく様々なタイプの機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。3Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様
●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 2.5A●HDR290:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●視野角(上下/左右):H:178°/V:178°
付属品
DPケーブル。電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書
質量(kg)
5.6
サイズ
34
使用温度範囲(℃)
0~50
表面処理
非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
468×808×190
コントラスト比
3000:1
表示色
1677万色 /sRGB 96% ,DCI-P3 76%
解像度
3440×1440
応答速度
OD:8ms(GtoG)/MPRT:1ms
入力端子
DPx2,HDMIx1
スピーカー
3W×2
色(本体)
ブラック
使用環境湿度(%)
10 - 90
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
21:9
パネル駆動方式
VAパネル
フリッカーフリー
NO
輝度(cd/m2)
350
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
31.5インチのVAパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の湾曲液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。R1500の湾曲パネルは包み込むような映像を表現し、より高い没入感を実現します。sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域、3000:1の高コントラスト比に対応した高画質VAパネルは、より黒をくっきりと表現をすることが可能です。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0x2、DisplayPort 1.4 x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。また、2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様
ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2.5A
付属品
HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書
質量(kg)
約4.7
サイズ
31.5(湾曲率R1500)
使用温度範囲(℃)
0~50
外形寸法(mm)
(スタンド無し) 高419×幅711×奥行77/(スタンド付) 高510×幅711×奥行190 スタンド幅435
消費電力(W)
最大:53、通常:43、省エネ:23、スタンバイ:1
表面処理
非光沢
機能
FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDCP 2.2(DP/HDMI)/HDR10(DP/HDMI)/PBP2画面/PIP/チルト機能 -5°+15°/ケンジントン
使用湿度範囲
10~90%
コントラスト比
3000:1
画素ピッチ
約0.182mm
表示色
10.7億色 sRGB 100% / DCI-P3 90%
解像度
3840×2160
応答速度
OD:12ms(GtoG)
入力端子
DP×1 : DP 1.4 3840×2160 @60Hz/HDMI×2 : HDMI 2.0 3840×2160 @60Hz, HDMI 2.0 3840×2160 @60Hz
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)
100×100(M4×17
電源表示灯
オン:青 スリープ:赤 オフ:消灯
色(本体)
ブラック
コントラスト
DCR
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
E-LED
音声
イヤホン出力/スピーカー 2W×2
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
VA
リフレッシュレート(Hz)
60
輝度(cd/m2)
250
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
29インチのIPSパネルを採用し、ワイドFull HD(2560 x 1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。Full HDよりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。広視野角のIPS系パネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。sRGB100%の広色域に対応し、写真編集や動画編集などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
入力端子はHDMI1.4(100Hz) x1、DisplayPort1.2(100Hz) x1、さらに最大65Wの給電が可能なUSB-C端子を搭載し様々な機器との接続が可能です。USB Type-C端子は最大65Wの給電に対応しPCからの映像入力と同時に、液晶モニターからPCへの最大65Wの給電を実現します。USBケーブル一本で映像出力とPCへの電源供給を行うことができ簡単に接続が完了し、デスク上もすっきりと使用することができます。複数のPCを同じキーボード、マウスで操作できるKVM機に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えても使用可能です。
75x75のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2W x2のスピーカーを内蔵します。
仕様
ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR225:YES、ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A
付属品
HDMIケーブル,Type-Cケーブル,電源ケーブル,USBケーブル(B-A),電源アダプター,マニュアル、VESAマウント延長スペーサー,保証書
質量(kg)
4.8
出力
(イヤホン)YES
使用温度(℃)
0~50
表面処理
非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
422×689×190
コントラスト比
1000:1
表示色
1677万色 sRGB 100%/DCI-P3 83%
解像度
2560×1080
視野角
(上下/左右)H:178°V:178°
応答速度
OD:5ms(GtoG)
入力端子
DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
画面サイズ
29インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度(%RH)
10~90
アスペクト比
21:9
パネル駆動方式
IPS
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
350
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(100Hz)を2つとDisplayPort 1.4端子(100Hz)を1つ搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
表面処理
非光沢
コントラスト比
1300:1
解像度
2560×1440
色(本体)
ブラック
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
27.3型
パネル駆動方式
IPS(TFT)
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
34インチのIPSパネルを採用、UWQHD解像度(3440x1440)に対応したウルトラワイドモニターです。3440x1440のUWQHD解像度はFull HDの約2.4倍の高解像度を実現、水平解像度(3440)はFull HD(1920)より80%広く、デスクワークに使用時に高い生産性を実現できます。
280cd/m2の高輝度IPSパネル液晶を採用、上下左右178度の広視野角を実現。映像をくっきりと鮮やかに表示します。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分も鮮明に表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。
入力端子としてHDMI 2.0 x2(60Hz)、 DisplayPort 1.2 x2(60Hz)を搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用。2W x2のスピーカーを内蔵します。また同梱のVESAスペーサーを使用することで100x100のVESAマウントに対応します。
仕様
プラグアンドプレイ
付属品
マニュアル、保証書、HDMIケーブル、DPケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、VESA取付ネジ、VESAマウント延長スペーサー
種別
HDR228(DP,HDMI)
質量(kg)
5.4
サイズ
34
使用温度範囲(℃)
0~40
出力
イヤホン
表面処理
非光沢
電源(AC)
100-240V 12V/5A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
445×816×190
コントラスト比
1000:1
表示色
1677万色/sRGB93%/DCI-P371%
解像度
3440×1440
応答速度
OD:6ms(GtoG)
入力端子
DP×2 / HDMI×2
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
使用環境湿度(%)
20~80
アスペクト比
21:9
パネル駆動方式
IPS(ADS)
ブルーライトカット
ブルーライト軽減モード
輝度(cd/m2)
280
27インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。HDMI、DP接続端子。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた8種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度を自動調整。Gen2では、調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness(赤・緑2種類のフィルター搭載)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。
仕様
モニタ形状:平面
ピッチ
0.311
表面処理
ノングレア
コントラスト比
1300:1(DCR20000000:1)
表示色
約1677万色
解像度
1920×1080ドット
視野角
水平:左右178度/垂直:上下178度
走査周波数(水平)
30-114KHz
走査周波数(垂直)
40-100Hz
ケーブル
HDMI(約1.5m)ケーブル、電源ケーブル(約1.5m)
応答速度
(G to G)5ms
入力端子
HDMI1.4×2、DP1.2×1
スピーカー
あり:2W×2
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
27型
パネル駆動方式
IPS
上下角度調整
(チルト)機能:あり:-5度 - 20度
輝度(cd/m2)
250
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
32インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。
インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGA端子を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。
上下左右178度に対応した広視野角VAパネルを搭載。
4000:1の高コントラスト比を実現した液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応、コンテンツを色鮮やかに映し出します。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。
100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様
(ACパワーレンジ)100-240V 12V/4A
付属品
HDMIケーブル、電源アダプター(一体型)、VESA用ネジ、マニュアル、保証書
質量(kg)
5
サイズ
32
使用温度範囲(℃)
5~45
表面処理
半光沢
機能
(プラグアンドプレイ):YES、(ブルーライト軽減モード):YES、(HDR192):NO、(イヤホン出力):NO
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
507×715×188
コントラスト比
4000:1
表示色
1677万色 sRGB100% / DCI-P3 82%
解像度
1920×1080
応答速度
2ms(OD)
入力端子
HDMI×1/VGA×1
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
使用環境湿度(%)
20~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
VA系
フリッカーフリー
=仕様Master!v363
輝度(cd/m2)
250
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
178°広視野角の31.5インチフルHD (1920 x 1080) IPSパネルを搭載
75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消
2つのHDMIポートと1つのVGAポートを備え、複数のデバイスを接続可能
VESA規格の壁掛けに対応し、デスクトップの省スペース化を実現
TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供
付属品
HDMIケーブル、電源コード、保証書
寸法(mm)
727×479.7×202
質量(kg)
7.1
ピッチ(mm)
画素:0.363
規格
2K/FHD(Full-HD)
電圧(V)
AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)
使用時:19.88以下、スタンバイ時:0.5以下
表面処理
グレア
機能
映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、Trace Freeテクノロジー:搭載、Quick Fit機能:搭載、VividPixel テクノロジー:搭載、GamePlus機能:搭載、ブルーライトフィルター:搭載、HDCP:搭載、AMD FreeSync(TM)/Adaptive-Sync ":'AMD FreeSync(TM) 搭載
角度調整範囲
上下角度調節(チルト):上8°~下5°
コントラスト比
1200:1(Typ.)、10000000:1(ASCR)
最大解像度
1920×1080
視野角
水平178°/垂直178°
応答速度
5ms(GTG)
VESAマウント(mm)
100×100
スピーカー
非搭載
色(本体)
ブラック
画面サイズ
31.5型ワイド
Webカメラ
無し
バックライト
LED
アスペクト比
16:9
走査周波数
【アナログ:水平/垂直】30~83 KHz (H) / 50~76 Hz (V)、【デジタル:水平/垂直】 HDMI: 30~83 KHz (H) / 48~75 Hz (V)
入出力端子
デジタル入力:HDMI (v1.4)×2、アナログ入力:D-Sub×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式
IPS
ブルーライトカット
対応
最大表示色
約1670万色
フリッカーフリー
搭載
リフレッシュレート(Hz)
75
輝度(cd/m2)
300
角度調節
可
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
幅広サイズの設計で複数の資料を同時に表示可能です。作業効率もUP!チルト機能搭載で、モニターの角度を調節可能なので首や肩の負担を軽減します。目の負担を軽減できるブルーライト調整モード搭載です。OFF・弱・強の3段階の調節が可能です。広い視野角と色合いの低下を抑えたパネルで、ワイドでも美しい色彩を感じられます。的表示機能の搭載で、FPSゲームをより楽しめます。レーシングゲームにもおすすめです。
付属品
HDMIケーブル、ACアダプター、電源コード、スタンド、取扱説明書、保証書
質量(g)
3700
規格
UWFHD
角度(°)
-5~15(チルト)
サイズ(inch)
29
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
定格消費電力(W)
48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
687×171×426
解像度
2560×1080
応答速度
(GtoG)5ms (Over Drive時)
VESAマウント(mm)
75×75
色(本体)
ブラック
アスペクト比
21:9
入出力端子
HDMI×2、ディスプレイポート×1、Audio端子×1
ブルーライトカット
対応
リフレッシュレート(Hz)
最大75
角度調節
可
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
31.5インチのVAパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニター。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160解像度となります。高画質VAパネルを採用、3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。便利な昇降式スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI2.0端子を2つ、さらにDisplayPort1.2端子を1つ搭載、複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。75x75mmのVESAマウントに対応(同梱のVESAスペーサーを使用)しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。また2Wx2のスピーカーを内蔵します。
仕様
●保守:2年
付属品
HDMIケーブル/電源ケーブル/マニュアル/保証書/VESA用スペーサー
ピッチ(mm)
約0.182mm
電源
AC 100-240V 50/60Hz
使用温度(℃)
0-50℃
表面処理
非光沢
角度調整範囲
上下(チルト):-5~+20°/左右(スイベル):R・L15°/縦回転(ピボット):R90°
コントラスト比
3000:1
表示色
10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 90%
解像度
3840x2160
視野角
H:178°,V:178°
ケーブル
HDMIケーブル、電源ケーブル
応答速度
OD:12ms(GtoG)
入力端子
DP×1、HDMI×2
スピーカー
2Wx2
色(本体)
ブラック
高さ調節
あり「130mm」
使用湿度(%RH)
10%-90%
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m2)
300cd/m2
モニターサイズ
31.5
パネル駆動方式
VAパネル
フリッカーフリー
YES
対応VESA規格
75x75mm(M4x7mm)
リフレッシュレート(Hz)
60
角度調節
あり
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:31W/。広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様
盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B
付属品
電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください
寸法(mm)
表示面積:597.888(H)×336.312(V)
質量(kg)
スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2
使用温度範囲(℃)
動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)
垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0
消費電力(W)
(通常使用時(オンモード))12.2、(最大時)31、(待機時)0.3
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)※電源内蔵
角度(°)
(チルト)上:20、下:5
対応OS
(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理
非光沢
周波数(kHz)
水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9
対応機種
Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応
ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンドあり:約612×235×448※突起部含まず、スタンドなし:約612×48×364※突起部含まず
コントラスト比
(標準値)1000:1
最大解像度
(表示)1920×1080
保証期間
3年※パネル、バックライトを含む。
応答速度
5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子
(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間
開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)
視野角(左右:上下)
178°:178°
スピーカー
2W+2W(ステレオ)
取得規格
VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム
色(本体)
ブラック
端子
ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm
使用環境湿度(%)
20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
38.7
グリーン購入法
適合
音声入力
ステレオミニジャック Φ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.3114×0.3114
最大輝度(cd/m2)
300
モニターサイズ
27型
パネル駆動方式
ADS
最大表示色
1677万色
対応VESA規格
100mm×100mm
リフレッシュレート(Hz)
(最大解像度時)最大75
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
34インチのIPSパネルを採用、UWQHD解像度(3440x1440)に対応したウルトラワイドゲーミングモニターです。34インチのウルトラワイド液晶は144Hz(DisplayPort)の高速リフレッシュレートに対応し、FPSなどの動きの速いゲームプレイに最適です。3440x1440のUWQHD解像度はFull HDの約2.4倍の高解像度を実現、水平解像度(3440)はFull HD(1920)より80%広く、ゲーミングだけでなくデスクワークに使用する際も高い生産性を実現できます。
300cd/m2の高輝度IPSパネル液晶を採用、上下左右178度の広視野角を実現。映像をくっきりと鮮やかに表示します。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分も鮮明に表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。
入力端子としてHDMI 2.0 x2(100Hz)、 DisplayPort 1.4 x2(144Hz)を搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用。1W x2のスピーカーを内蔵します。また同梱のVESAスペーサーを使用することで100x100のVESAマウントに対応します。
仕様
プラグアンドプレイ
付属品
HDMIケーブル、DPケーブル、PowerCable、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、VESAスペーサー、保証書
種別
HDR267
質量(kg)
7.75
サイズ
34
使用温度範囲(℃)
5~40
出力
イヤホン
表面処理
非光沢
電源(AC)
AC 100-240V 12V 5A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
445×816×190
コントラスト比
1000:1
表示色
1677万色/sRGB93%
解像度
3440×1440
応答速度
8ms(OD)
入力端子
HDMI×2/DP×2
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
スピーカー
1W×2
色(本体)
ブラック
使用環境湿度(%)
20~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
21:9
パネル駆動方式
IPS(ADS)
ブルーライトカット
ブルーライト軽減モード
輝度(cd/m2)
300
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷